カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
    • 集塵機本体(1)
さらに商品を絞り込む
  • アマノ(1)
  • 三相200(1)
  • 150(1)
  • 0.75(1)
  • 9(1)
  • 60~70未満(11)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満

「集塵機 アマノ」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ヒュームコレクター アマノヒュームコレクターアマノ
549,000税込603,900
1台
翌々日出荷
火消し機構を内蔵し安全性を高めた小型移動式溶接作業用ヒュームコレクター 集じんフード&スイングアーム付。半径1.7mの領域で自在に動かせるホースと集じんフードを標準装備。最適なポジションで確実に集じんできます。 移動式ポータブルタイプ。小型ボディとキャスターにより溶接作業場所へ自由に移動することができます。 火消し機構内蔵。吸引した空気に含まれる火花や火の粉は「火消し機構(旋回流式)」を通過する時に消火され後段の集塵フィルターで溶接ヒュームを捕集します。 フィルターは合成セルロースとポリプロピレンから成る難燃素材です。 ナノ繊維コートされたフィルターはコンパクトながら大きなろ過面積を有しているため微細な溶接ヒュームも確実に補修することができます。
出力(kW)0.75最大風量(m3/min)9騒音レベル(dB(A))80±2以下質量(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×865×987最大静圧(kPa)2.5電源コード(m)5(4芯プラグ無し)フィルター2個ホース径(Φmm)(フレキシブルホース)160ろ過面積(m2)20
集塵機特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら