こんなお得な商品も!

ダクトホース 室内送排気用 PVC
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
ビニールダクトの普及タイプです。
内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用
使用温度範囲(℃)-10~50
ワイヤーレスで軽量、柔軟性・耐磨耗性に優れています。
軟質部(管肉部)に合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。
導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。
芯材がPP(ポリプロピレン)のため、軽量で外面滑り性に優れます。
易廃棄性を考慮し、ワイヤーレスにしています。
用途粉・粒体、鉄粉、木粉の輸送用。
集塵機、クリーナー、研磨機用。
乾燥機、温風機用。
その他、耐摩耗性、耐熱性、導電性を要求されるダクトホース用。
長さ(m)1~20
特性帯電防止
流体粉・粒体、鉄粉、温風
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
呼び径(mm)025、032、038、050
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。
吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
関連キーワード