「集塵機 乾湿両用」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 AIR-TIP ノズル ミルウォーキーツールM12 AIR-TIP ノズルミルウォーキーツール
15,880税込17,468
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応M12バッテリー(別売り)が必要駆動型のブラシロールが ゴミを掻き出し、徹底的に清掃可能操作しやすい電源ボタンLED照明で薄暗い環境にも対応吸引制御バルブにより、カーペットでも使いやすいツール不要でブラシを取り外し可能
電圧(V)12適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
47.6 mm(1-7/8”)床用ブラシノズル ミルウォーキーツール47.6 mm(1-7/8”)床用ブラシノズルミルウォーキーツール
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
乾湿両用集塵機アクセサリー
サイズ47.6 mm(1-7/8”)
47.6 mm(1-7/8”)湿式ノズル ミルウォーキーツール47.6 mm(1-7/8”)湿式ノズルミルウォーキーツール
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
乾湿両用集塵機アクセサリー
サイズ47.6 mm(1-7/8”)
47.6 mm(1-7/8”)集塵アダプターキット ミルウォーキーツール47.6 mm(1-7/8”)集塵アダプターキットミルウォーキーツール
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
乾湿両用集塵機アクセサリー
サイズ47.6 mm(1-7/8”)
47.6 mm(1-7/8”)円形ブラシノズル ミルウォーキーツール47.6 mm(1-7/8”)円形ブラシノズルミルウォーキーツール
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
乾湿両用集塵機アクセサリー
サイズ47.6 mm(1-7/8”)
AIR-TIP 配線引き込みノズルセット ミルウォーキーツールAIR-TIP 配線引き込みノズルセットミルウォーキーツール
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能多様なサイズの導管にフィットし、強力な吸引力で配線引き込みを実現ゴム製シールで導管に密着し、集塵機の吸引力を最適に使う可能異なる導管サイズに対応可能、複数サイズのツール対応サイズ:12.7mm~25.4mm 、31.8mm ~38.1mm 、50.8mm~101.6mm
付属品本体、ノズル×3適合サイズ12.7mm-25.4mm 、31.8mm -38.1mm 、50.8mm-101.6mm
AIR-TIP 十字ブラシノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP 十字ブラシノズルミルウォーキーツール
2,988税込3,287
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能十字に交差したデザインにより、ブブラシがゴミを押しやるのを防止掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
AIR-TIP ピボット式延長ノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP ピボット式延長ノズルミルウォーキーツール
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能90° のピボット式ジョイントで利便性が向上ジョイントは安全に固定可能先端に他のノズルを配置可能
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
AIR-TIP フレキシブル薄型ノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP フレキシブル薄型ノズルミルウォーキーツール
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能柔軟なゴム製シャフトが手の届きにくい場所に屈曲し入り込み可能使用できる全長は40cm
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
AIR-TIP グリップブラシノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP グリップブラシノズルミルウォーキーツール
2,988税込3,287
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能人間工学に基づくクローグリップがゴミを掻き出す掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去クローグリップデザインにより、より人間工学に基づく形で、効率的に、さらに力強く清掃可能
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
AIR-TIP 3-IN-1隙間ブラシノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP 3-IN-1隙間ブラシノズルミルウォーキーツール
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能多様な清掃ソリューションに対応可能リバーシブルブラシヘッドブラシ2種類:柔らかい毛と硬い毛をどちらも備えた両面ブラシヘッド細心の注意を要する掃除には長く柔らかい毛、より多くのゴミを掻き出すには短く硬い毛を使用ブラシヘッドを完全に取り外すと長い隙間ツールとして使用可能
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
AIR-TIP 4-IN-1 直角ブラシノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP 4-IN-1 直角ブラシノズルミルウォーキーツール
5,288税込5,817
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能直角デザインにより、障害物の周囲に手が届くツール先端交換可能短い隙間用の先端、底開き型の先端、ブラシ付きの先端、長い隙間用の先端、先端ホルダーが付属
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
AIR-TIP コーナーブラシノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP コーナーブラシノズルミルウォーキーツール
3,988税込4,387
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能先端の形状が隅にフィットし、徹底的に清掃可能360° 回転するブラシヘッド掻き出しブラシにより、ゴミを容易に除去先端の形状が隅にフィットし、徹底的に清掃可能
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
AIR-TIP ピボット式薄型ブラシノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP ピボット式薄型ブラシノズルミルウォーキーツール
6,288税込6,917
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能薄型のピボット式デザインで利便性が向上360° 旋回する平坦なブラシヘッド複数の方向に使用できる ピボット式ジョイントブラシでゴミを掻き出しながら表面を保護
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
AIR-TIP 傷防止ノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP 傷防止ノズルミルウォーキーツール
5,288税込5,817
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能先端の傷防止加工が表面に引っ掻き傷や跡を残さない隙間ツール(1個)床用ノズル(1個)が付属
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
AIR-TIP フレキシブルホースノズルセット ミルウォーキーツールAIR-TIP フレキシブルホースノズルセットミルウォーキーツール
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能手が届きにくい場所に適した 柔軟なフレキシブルホース5種類の長さと直径の 交換可能なホース収納ケース付属ホースをねじって固定
付属品16mm x 610mm フレキシブルホースノズル、76mm x 610mm 半硬質ホースノズル、13mm x 305mm フレキシブルホースノズル、6mm x 305mm フレキシブルホースノズル、収納バッグ適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
AIR-TIP ロッキングノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP ロッキングノズルミルウォーキーツール
2,988税込3,287
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能湾曲したブラシデザインが最大限の吸引能力を維持しながら、表面に吸着するのを防止表面上で簡単に押し引き可能掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
AIR-TIP 回転ブラシノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP 回転ブラシノズルミルウォーキーツール
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能人間工学に基づく360°旋回グリップで取り回しが容易交換可能ブラシヘッド(3個):長く柔らかい毛のブラシ、短く硬い毛のブラシ、ゴム製の毛のブラシコンパクトで吊り下げ可能な収納バッグが付属
セット内容本体、ブラシヘッド、収納バッグ適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
AIR-TIP ダストコレクターノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP ダストコレクターノズルミルウォーキーツール
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能壁に吸着し、 ハンズフリーで使用可能漏斗デザインでより多くのゴミ捕捉
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
AIR-TIP マグネットノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP マグネットノズルミルウォーキーツール
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能マグネットが金具類を捕捉し、ダストバッグとフィルターの損害を防止前後のマグネットにより、金具類を捕捉しやすい黒亜鉛コーティングにより錆を防止可能
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
AIR-TIP 2-IN-1 ブラシノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP 2-IN-1 ブラシノズルミルウォーキーツール
2,988税込3,287
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能スライド式のブラシヘッドが傷付きやすい表面を保護スライド式で固定可能なブラシノズル掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去ブラシがなく幅の広い隙間用の先端は、一般的な清掃に使用可能
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
湿式フィルター ミルウォーキーツール湿式フィルターミルウォーキーツール
2,498税込2,748
1個
予約販売
M18 FUEL(TM) PACKOUT 乾湿両用集塵機(M18 FPOVCL-0 JP)用湿式フィルター1個入り洗浄・再使用可能
適合機種M18 FPOVCL-0 JP
M18 FUEL 23L乾湿両用集塵機 ミルウォーキーツールM18 FUEL 23L乾湿両用集塵機ミルウォーキーツール
90,980税込100,078
1個
8日以内出荷
湿ったゴミにも乾いたゴミにも強力な吸引力を発揮FUELテクノロジーによる長時間の最大吸引力の維持コード式に匹敵する吸引仕事利率電動工具メーカーの、コードレスの乾湿両用集塵機としては最大容量 高耐久性のホースとホイール標準的モデルに比べてよりも最大2倍のホース寿命を実現 (自社調べ)標準的モデルに比べて最大8倍のホイール寿命を実現 (自社調べ)付属ホース直径47.6mm最長で連続47分の使用が可能 (12.0Ahバッテリー装着時)標準的なコードレス集塵機のランタイムよりも最大で2倍のランタイムを実現 (自社調べ)
仕様バッテリープラットフォーム:M18付属品本体、フレキシブルホース、フィルター、延長ノズル×2、床用ノズル、隙間ノズル寸法(mm)長さ787×幅483×高さ616電圧(V)18タンク容量(L)乾式:23、湿式:21本体質量(kg)13.4風量(m3/min)2.46稼動音(dB(A))最大84.3防水仕様IPX4最大真空圧(kPa)1.5
乾式フィルター ミルウォーキーツール乾式フィルターミルウォーキーツール
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
M18 FUEL PACKOUT 乾湿両用集塵機(M18 FPOVCL-0 JP)用乾式フィルター 洗浄・再使用可能 HEPAフィルター採用 0.3μm以上の粒子に対し、99.97%以上の粒子捕集率
ダストバッグ ミルウォーキーツールダストバッグミルウォーキーツール
1,998税込2,198
1個
予約販売
M18 FUEL PACKOUT 乾湿両用集塵機(M18 FPOVCL)用ダストバッグ 3個入り
電動工具用集じん機 HiKOKI(旧:日立工機)電動工具用集じん機HiKOKI(旧:日立工機)
29,980税込32,978
1個
取扱停止中
タンク内形状を見直し、ごみ捨て時のごみ残りが少なくなりました。 床用吸口の形状を見直し、カーペットへの吸いつきを低減。 コンパクトで持ち運びに便利。 大形電源スイッチ採用で操作性向上。 パイプホルダ使用でコンパクト収納。 ワイド形状の床用吸口採用。
用途作業現場やその他の一般清掃、水などの液体吸引、電動工具と接続した集じん作業仕様プラスチックタンク付属品ホース(内径Φ38×1.8m)、延長管2本、ホース接続ハンドル、床用吸口、すきま用吸口、ポリ袋(5枚入)、パイプホルダタイプ乾湿両用消費電力(W)1140ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)1.8最大風量(m3/min)3.5吸水容量(L)6
集じん機 HiKOKI(旧:日立工機)集じん機HiKOKI(旧:日立工機)
35,980税込39,578
1台
予約販売
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業仕様連動機能なし付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグセット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2真空度(kPa)最大22吸水容量(L)6
乾湿両用バキューム&ブロア EARTH MAN乾湿両用バキューム&ブロアEARTH MAN
11,980税込13,178
1台
当日出荷
サビに強く丈夫なステンレスタンク。 ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに、こぼした水など液体の吸い込みにセット内容本体×1・ストレートパイプ×3・ホース×1・乾式フィルター×1・湿式フィルター×1・フロアノズル×1・ウェットノズル×1・ツルロノズル×1・紙パック×5・キャスター×4・キャスターベース×4・ハンドグリップ×1・ねじ×6・取扱説明書×1容量(L)【最大給水】約11定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1000最大風量(m3/min)約1.7定格時間(分)30運転音(dB)約83真空度(kPa)約13.5
集塵機用 ワイヤーホースバンドΦ85 スイデン集塵機用 ワイヤーホースバンドΦ85スイデン
669税込736
1個
翌々日出荷
用途集塵機用仕様スイデン 集塵機用 ワイヤーホースバンドトラスコ品番163-1846材質ステンレス寸法(mm)Φ85
ステンレスタンクバキュームクリーナ 30L パオックステンレスタンクバキュームクリーナ 30Lパオック(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です。大型キャスタ採用で、床にある障害物をラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です。7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します。満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。サビに強いステンレスタンクです。ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます。
用途ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に窓の結露取りに。定格電圧(V)AC100吸込仕事率(W)60(弱)/170(強)集塵容量(L)乾21、湿13電源コード(m)7セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)500(弱)/1100(強)最大風量(m3/min)1.4(弱)/1.9(強)定格時間(分)30運転音(dB)78(弱)/85(強)真空度(kPa)最大:9(弱)/15(強)取扱説明書(1.18MB)
プラスチックタンクバキュームクリーナ 15L パオックプラスチックタンクバキュームクリーナ 15Lパオック
12,980税込14,278
1台
当日出荷
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。付属品をヘッドと収納ポケットに入れられコンパクトに収納でき、付属品の紛失を防止します。市販のポリ袋も取り付け可能で、集じんしたゴミに触れることなく廃棄することが可能です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。軽くてサビないプラスチックタンクです。
用途ベランダ・ガレージの清掃に窓の結露取りに。定格電圧(V)AC100吸込仕事率(W)200集塵容量(L)乾7、湿5電源コード(m)2.3セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ収納ポケット定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1200最大風量(m3/min)1.93定格時間(分)30運転音(dB)80真空度(kPa)最大:17取扱説明書(1.13MB)
集塵機 CTL 36 標準セット FESTOOL集塵機 CTL 36 標準セットFESTOOL
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
乾湿両用掃除機としても使用できます。 ホースに帯電防止処理付です。 工具のON/OFFに合わせて集じん機を連動させることができます。
集塵容量(L)36幅(mm)365高さ(mm)596奥行(mm)630消費電力(W)1200騒音値(dB)71最大風量(m3/min)3.9最大真空圧(kPa)24
乾湿両用集じん機 マキタ乾湿両用集じん機マキタ(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
パワーと快適機能を小型ボディに凝縮
仕様二重絶縁付属品ホース・ポリ袋(10枚)・ストレートパイプ・ペンディングパイプ・ノズル・コーナーノズルタイプ乾湿両用内径(Φmm)38電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5ホース長さ(m)2.5最大風量(m3/min)3.5吸水量(L)6
集塵機接続アダプター SK11集塵機接続アダプターSK11(20件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
乾湿両用掃除機と電動工具との接続用アダプターです。SK11・E-Value乾湿両用掃除機及び他メーカー集塵機ホース径22mmまたは38mmのものと、SK11・E-Value各電動工具との接続ができます。
用途集塵機と電動工具集塵口との接続。材質硬質ゴム寸法(mm)集塵機接続側:(1段目)22~23、(2段目)30~33、(3段目)38~39、電動工具接続側:(1段目)31~33、(2段目)34~37、(3段目)37~39硬度硬質ゴム:80~90度
18V充電式乾湿両用集塵機 本体のみ DEWALT(デウォルト)18V充電式乾湿両用集塵機 本体のみDEWALT(デウォルト)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
乾湿両用掃除機です。 ハンマードリルとの組み合わせで集塵機としても使用可能です。 ブロア機能付です。 釘、ビス、ホチキス、おが屑、水、切粉、コンクリート屑吸引が可能です。
用途電源のない場所での清掃、集塵作業にトラスコ品番828-0170セット内容フレキシブルホース、先細ノズル、幅広ノズル、専用HEPAフィルタータンク容量(L)7.5ホース径(Φmm)内径Φ31/外径Φ41
18V充電式乾湿両用集塵機 電池1個付 DEWALT(デウォルト)18V充電式乾湿両用集塵機 電池1個付DEWALT(デウォルト)(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
乾湿両用掃除機です。 ハンマードリルとの組み合わせで集塵機としても使用可能です。 ブロア機能付です。 釘、ビス、ホチキス、おが屑、水、切粉、コンクリート屑吸引が可能です。
用途電源のない場所での清掃、集塵作業にトラスコ品番828-0171セット内容4.0Ah電池パック、充電器、フレキシブルホース、先細ノズル、幅広ノズル、専用HEPAフィルタータンク容量(L)7.5ホース径(Φmm)内径Φ31/外径Φ41
Wet&Dryクリーナー スイデンWet&Dryクリーナースイデン(7件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。
電源(V)100タンク容量(L)8(液体6.5)集塵容量(L)8吸込仕事率(W)285電源コード(m)8(クリップ付き)質量(kg)7.0(本体のみ)付属品Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズル、Φ塩ビ直管パイプ(2本組)、Φ32ホース(1.8m)トラスコ品番342-8451タイプ乾湿両用型電流(A)11.5定格消費電力(W)1100風量(m3/min)2.6ホース長さ(m)1.8騒音値(dB)73ホース口径(Φmm)32本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×485電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)73最大真空圧(kPa)23
乾湿両用ステンレス製クリーナー スイデン乾湿両用ステンレス製クリーナースイデン(3件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
予約販売
衝撃&転倒に強く、従来の樹脂製クリーナーにはない高い耐久性を備えております。 これまで吸引できた一般ゴミ・水に加え、新たに金属切粉の吸引が可能になりました。 タンクやフィルターは水洗いが可能です。食品関係や衛生的な職場などに安心してお使いいただけます。 メンテナンス性が高く金属切粉混じりの油をシャットアウトする新規格のフィルタ構造! 風の流れをスムーズにし、フィルタを傷めることなく効率よく吸引します。 手を汚さず、ちりおとし可能な縫製フィルタを採用。
電源(単相/V)100タンク容量(L)10(液体8)※フィルターカバー装着時6吸込仕事率(W)300コード長さ(m)8質量(kg)14付属品フロアノズル・スキマノズル・カットノズル・ホース×2m・手元パイプ・アルミ直管パイプ電流(A)11.5消費電力(W)1100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)580×370×410風量(m3/min)2.7騒音値(dB)77使用真空圧力(kPa)23
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら