プラスチックタンクバキュームクリーナ 15Lパオック当日出荷
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。付属品をヘッドと収納ポケットに入れられコンパクトに収納でき、付属品の紛失を防止します。市販のポリ袋も取り付け可能で、集じんしたゴミに触れることなく廃棄することが可能です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。軽くてサビないプラスチックタンクです。
用途ベランダ・ガレージの清掃に窓の結露取りに。定格電圧(V)AC100吸込仕事率(W)200集塵容量(L)乾7、湿5電源コード(m)2.3セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ収納ポケット定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1200最大風量(m3/min)1.93定格時間(分)30運転音(dB)80真空度(kPa)最大:17取扱説明書(1.13MB)