5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(特長)・コンパクト・粉じん払い落しパーツの斬新なレイアウトにより、コンパクト設計を実現しました。(容積:メーカー従来比:約20%減)・低騒音・新たな防音構造の採用で画期的な低騒音を実現しました。・1.5kW…騒音62dB(A)・2.2kW…騒音68dB(A)・3.7kW…騒音68dB(A)・5.5kW…騒音71dB(A)・.パルスジェットシェーキング・瞬間的にろ布内面に圧縮エアーを吹き込むことで逆洗作用により、ろ布外面の粉じんを払い落します。・運転時間が長い場合や粉じん量が多い場合に最適です。・独自の菊形成型ろ布・菊形成型ろ布を採用し、集じん効率を高めました。カセット式なので、ろ布交換が簡単です。・高性能ターボ型送風機で効率アップ・送風機の総合メーカならではのノウハウと先進の流体工学を駆使して開発した独自の高性能ターボ型送風機を採用。・同一のモータ容量で、送風機効率を72%に高めました。
電源三相200V 方式シェーキング方式:パルス モーター極数(P)2
1個
769,800 税込846,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

(特長)・簡単な保守点検・CFA-110・H215・H220は工具無しで保守点検ができます。・低騒音、送風機は本体に内蔵されているため、60dB(A)台の運転音で気になりません。・自由な設置場所・コンパクト設計・吸込口は左右どちらでも取付可能なので、据付場所が自由に選べます。・小型で強力なモータ、大風量、高効率、ムダを省いたコンパクト設計、低価格。・プリーツ式ろ布の採用により、機体サイズが一段と小さく軽量に。・キャスタを標準装備していますので、移動が簡単です。(CFA-H410・H515のキャスターはオプション)・各所にワンタッチ機構 (CFA-H215・H220・H240)・ろ布の着脱・引き出し・扉(マグネット方式)の各所にワンタッチ機構を採用。保守点検が誰でもできる、らくらく設計です。・簡単なメンテナンス(CFA-H410・H515)・バネを採用した独自のシェーキング方式と、ろ布の特殊加工により、わずかな力で粉じんの払い落しができます。・キャビネット式フィルタボックスの採用でろ布の交換が簡単です。
方式シェーキング方式:手動機械 モーター極数(P)2
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。 集塵容量(L)68 出力(kW)0.75 風量(m3/min)50Hz/60Hz13 電源(V)単相100 騒音値(dB(A))(50/60Hz)68 吸込口径(Φmm)98 トラスコ品番465-9333 質量(kg)45 周波数(Hz)50/60 最大静圧(kPa)3.04 フィルター上下各1本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×430×2053 電気代の目安20.8円/h ファンプレートファン ちり落とし方式なし
1台
209,000 税込229,900
15日以内出荷

超微細な10μmまでの粉体を吸い込む集塵機です。 100Vで作動し、キャスター付なので移動が容易です。 使いやすさ、メンテナンスのしやすさを追求した集塵機です。
用途投入・計量など食品工場から、各種作業現場で。 質量(kg)43 電源(V)単相100 出力(kW)0.75 集塵容量(L)68 風量(m3/min)50Hz/60Hz13 騒音値(dB(A))(50/60Hz)68 標準消費電力料金(円/h)20.25 周波数(Hz)50/60 フィルター上下各1本 吸込口径(Φmm)98 ちり落とし方式なし 本体寸法(mm)奥行438 本体寸法(mm)高さ2052 本体寸法(mm)幅808
1台
299,000 税込328,900
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。
用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など 電源(V)三相200 材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼
1台
229,000 税込251,900
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)