材質並ガラス
国内で丁寧に加工された高品質の集気びん。クリアで歪みがないため、中のようすがはっきりと確認できます。
付属品ガラス製ふた
国内で丁寧に加工された高品質の集気びん。クリアで歪みがないため、中のようすがはっきりと確認できます。
付属品アルミ製ふた
低価格な集気びん。中国製。
付属品アルミ製ふた
低価格な集気びん。中国製。
付属品ガラス製ふた
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
材質並ガラス
材質(本体)並ガラス
目盛なし
材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
国内で丁寧に加工された高品質の集気びん。クリアで歪みがないため、中のようすがはっきりと確認できます。
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質テンパックス(R)
公差外寸±0.5mm(規格品)
使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)490
端面加工面取り仕上げ
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ丸
連続使用温度(℃)80
外径公差(mm)±0.5
厚さ公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
燃焼実験に使われる燃焼さじを使用する時に便利な「くぼみ(小)」、温度計用の「くぼみ(大)」がついた燃焼実験用のふたです。その他にも酸素注入などさまざまな実験に活用できます。
種別コルク製取っ手付き
材質アルミ
寸法(Φ×mm)75×2
1個
¥500
税込¥550
6日以内出荷
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム
仕様赤ゴム栓
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
容量(mL)200
タイプ底なし
口内径×胴径×高さ(mm)約37×65×107
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
関連キーワード