1個
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
仕様トリロール用集電アーム、300A用
トラスコ品番836-0737
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
仕様トリロールHS用集電アーム(タンデム型、角棒用)
トラスコ品番835-6326
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
種類タンデム型(平板用)
定格1P600V30A×2
リード線長さ(mm)300
定格電圧(V)3P・600
定格電流(A)30
リード線長さ(mm)500
アズワン品番64-8485-57
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
定格電圧(V)600
定格電流(A)60
リード線長さ(mm)500
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
定格電圧(V)4P・600
定格電流(A)30
リード線長さ(mm)500
アズワン品番64-8485-58
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
定格電圧(V)3P・600
定格電流(A)100
リード線長さ(mm)500
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
定格電圧(V)5P・600
定格電流(A)60
リード線長さ(mm)500
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
定格電圧(V)5P・600
定格電流(A)30
リード線長さ(mm)500
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
定格電圧(V)4P・600
定格電流(A)60
リード線長さ(mm)500
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
トラスコ品番835-6280
質量(g)230
種類タンデム型(角棒用)
定格1P600V30A×2
リード線長さ(mm)300
2018年トラスコ掲載ページ3 0880
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
種類シングル型(サドルなし)
定格1P600V30A
リード線長さ(mm)300
1個
¥29,980
税込¥32,978
46日以内出荷
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用
色オレンジ(危険色)
定格AC600V 60A
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)鋼(22.5mm2)+銅(15mm2)
コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電子と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換のひん度が少なくて済みますので保守点検もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」採用。感電事故や短絡を防ぎます。
用途屋内用
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)5
絶縁抵抗(MΩ)100(20℃ DC500Vメガ)
耐電圧1600V 1分間
温度上昇55度以下
周囲温度(℃)-10~40
周囲湿度(%RH)85以下
寿命3000km
速度(集電)0.5m/分~10m/分
仕様(接触圧力)3.92N
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
定格電圧(V)1P600
定格電流(A)30
リード線長さ(mm)300
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
定格電圧(V)1P600
定格電流(A)30
リード線長さ(mm)300
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
種類シングル型(角棒用)
定格1P600V30A
リード線長さ(mm)300
定格電圧(V)1P600
定格電流(A)30×2
リード線長さ(mm)300
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
トラスコ品番835-6398
長さ(mm)368
幅(mm)80
質量(kg)1
高さ(mm)144
a95
定格4P・600V・100A
2018年トラスコ掲載ページ3 0882
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
定格電圧(V)1P600
定格電流(A)20
リード線長さ(mm)300
1個
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
定格電圧(V)1P600
定格電流(A)20×2
リード線長さ(mm)300
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
定格電圧(V)1P600
定格電流(A)20
リード線長さ(mm)300
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
ハイトロリール<張力タイプ> 用の部材です。
適合60A・90A・150A・200A用
種別ハイトロリール<張力タイプ>用部材
型タンデム型
種類集電アーム
トロリールHS用の部材です。CEマーク表示品。
種別トロリールHS<非張力タイプ> 部材
種類集電アーム
フリーアーム式で照射方向・取付自由自在
用途設置場所:屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
電源(V)AC100
センサー探知角度:水平約140°、探知距離(最大)約8m
電源コード(m)約3
保護等級IP44
機能昼夜切替えあり(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯)
電球高輝度白色LED
取付け方法ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
センサー感知方式集電型赤外線センサー
設置方式クランプ・ネジ止め
設置場所屋内外兼用
LED寿命(時間)40000
点灯時間約5秒~約5分
電球の種類LED
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
電池式だからどんな場所でも簡単設置
用途設置場所:屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
消費電力(W)3.5
電源乾電池式(単1アルカリ乾電池3本、別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約153×280×176(クランプ除く)
全光束(Lm)約600
センサー探知角度:水平約140°、探知距離(最大)約6m
保護等級IP44
機能昼夜切替えあり(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯)
電球高輝度白色LED
取付け方法ネジ取付、市販バンド取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)
センサー感知方式集電型赤外線センサー
電池寿命約420日※1回5秒・1日10回点灯の場合。1回の点灯を20秒点灯にした場合は約105日です。使用環境や電池の性能・残量により異なります。
設置方式クランプ・ネジ止め
設置場所屋内外兼用
LED寿命(時間)40000
灯数2
点灯時間約5秒、約20秒、約20秒の点滅
電球の種類LED
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
仕様スタンドカラー/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い
種別ジャケット/ジャンパー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
機能ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服
縫い目形式内縫い
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い
種別ジャケット/ジャンパー
区分使い捨て
機能ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服
縫い目形式内縫い
ターンテーブル・トラバーサなど乗り移り部分で、集電アームが直線から直線に移るときのガイドに使用します。端末閉そく用のエンドキャップとしても使用します。
幅(mm)35
2018年トラスコ掲載ページ3 0879
トラバーサなどの乗り移り部で、集電アームが曲線から曲線に移るときのガイドに使用します。端部が後向き45°に加工されています。
関連キーワード
1
2
次へ