仕様トリロール用集電アーム、300A用
トラスコ品番836-0737
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
仕様トリロールHS用集電アーム(タンデム型、角棒用)
トラスコ品番835-6326
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
種類タンデム型(平板用)
定格1P600V30A×2
リード線長さ(mm)300
定格電圧(V)3P・600
定格電流(A)30
リード線長さ(mm)500
アズワン品番64-8485-57
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
定格電圧(V)4P・600
定格電流(A)30
リード線長さ(mm)500
アズワン品番64-8485-58
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
定格電圧(V)600
定格電流(A)60
リード線長さ(mm)500
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
定格電圧(V)5P・600
定格電流(A)60
リード線長さ(mm)500
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
定格電圧(V)4P・600
定格電流(A)60
リード線長さ(mm)500
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
定格電圧(V)3P・600
定格電流(A)100
リード線長さ(mm)500
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
定格電圧(V)5P・600
定格電流(A)30
リード線長さ(mm)500
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
種類シングル型(サドルなし)
定格1P600V30A
リード線長さ(mm)300
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
トラスコ品番835-6280
質量(g)230
種類タンデム型(角棒用)
定格1P600V30A×2
リード線長さ(mm)300
2018年トラスコ掲載ページ3 0880
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
46日以内出荷
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用
色オレンジ(危険色)
定格AC600V 60A
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)鋼(22.5mm2)+銅(15mm2)
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
種類シングル型(角棒用)
定格1P600V30A
リード線長さ(mm)300
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
定格電圧(V)1P600
定格電流(A)30
リード線長さ(mm)300
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
定格電圧(V)1P600
定格電流(A)30
リード線長さ(mm)300
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
定格電圧(V)1P600
定格電流(A)30×2
リード線長さ(mm)300
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
トラスコ品番835-6398
長さ(mm)368
幅(mm)80
質量(kg)1
高さ(mm)144
a95
定格4P・600V・100A
2018年トラスコ掲載ページ3 0882
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
定格電圧(V)1P600
定格電流(A)20
リード線長さ(mm)300
1個
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
定格電圧(V)1P600
定格電流(A)20×2
リード線長さ(mm)300
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
定格電圧(V)1P600
定格電流(A)20
リード線長さ(mm)300
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
ハイトロリール<張力タイプ> 用の部材です。
適合60A・90A・150A・200A用
種別ハイトロリール<張力タイプ>用部材
型タンデム型
種類集電アーム
トロリールHS用の部材です。CEマーク表示品。
種別トロリールHS<非張力タイプ> 部材
種類集電アーム
ターンテーブル・トラバーサなど乗り移り部分で、集電アームが直線から直線に移るときのガイドに使用します。端末閉そく用のエンドキャップとしても使用します。
幅(mm)35
2018年トラスコ掲載ページ3 0879
トラバーサなどの乗り移り部で、集電アームが曲線から曲線に移るときのガイドに使用します。端部が後向き45°に加工されています。
トラバーサなどの乗り移り部で、集電アームが曲線から曲線に移るときのガイドに使用します。端部が前向き45°に加工されています。
幅(mm)56
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用
色オレンジ(危険色)
定格AC600V 150A
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)銅(30mm2)
関連キーワード
1
2
次へ