「集電アーム 60a」の検索結果

38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

仕様トリロールHS用集電アーム(タンデム型、角棒用) トラスコ品番835-6326
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

Panasonic(パナソニック)集電アーム 3P60A600V
定格電圧(V)600 定格電流(A)60 リード線長さ(mm)500
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
質量(kg)1.28 定格(A)60(シングル) グリーン購入法適合
1個
49,980 税込54,978
61日以内出荷

Panasonic(パナソニック)集電アーム 4P60A600V
定格電圧(V)4P・600 定格電流(A)60 リード線長さ(mm)500
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)集電アーム 3P30A600V
定格電圧(V)3P・600 定格電流(A)30 リード線長さ(mm)500 アズワン品番64-8485-57
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

Panasonic(パナソニック)集電アーム 3P100A600V
定格電圧(V)3P・600 定格電流(A)100 リード線長さ(mm)500
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)集電アーム 5P30A600V
定格電圧(V)5P・600 定格電流(A)30 リード線長さ(mm)500
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)集電アーム 4P30A600V
定格電圧(V)4P・600 定格電流(A)30 リード線長さ(mm)500 アズワン品番64-8485-58
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)集電アーム 5P60A600V
定格電圧(V)5P・600 定格電流(A)60 リード線長さ(mm)500
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
46日以内出荷

Panasonic(パナソニック)集電アーム 100A
仕様トリロール用集電アーム、300A用 トラスコ品番836-0737
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)トロリール60A本体
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用 オレンジ(危険色) 定格AC600V 60A 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃)75 材質(導体)鋼(22.5mm2)+銅(15mm2)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷

ハイトロリール<張力タイプ> 用の部材です。
適合60A・90A・150A・200A用 種別ハイトロリール<張力タイプ>用部材 タンデム型 種類集電アーム
1個
87,980 税込96,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)集電アーム 4P100A600V
トラスコ品番835-6398 長さ(mm)368 幅(mm)80 質量(kg)1 高さ(mm)144 a95 定格4P・600V・100A 2018年トラスコ掲載ページ3 0882
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

1個
7,198 税込7,918
欠品中

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
質量(kg)1.4 定格(A)60(シングル) グリーン購入法適合
1個
59,980 税込65,978
61日以内出荷

Panasonic(パナソニック)集電アーム タンデム型 平板用
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
種類タンデム型(平板用) 定格1P600V30A×2 リード線長さ(mm)300
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
質量(kg)1.1 定格(A)60(シングル) グリーン購入法適合
1個
38,980 税込42,878
61日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
質量(kg)1.2 定格(A)30(シングル) グリーン購入法適合
1個
42,980 税込47,278
61日以内出荷

二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
質量(kg)1.25 定格(A)100(シングル) グリーン購入法適合
1個
47,980 税込52,778
61日以内出荷

二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
質量(kg)1.45 定格(A)100(シングル) グリーン購入法適合
1個
64,980 税込71,478
61日以内出荷

二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
質量(kg)1.8 定格(A)30(タンデム) グリーン購入法適合
1個
48,980 税込53,878
61日以内出荷

二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
質量(kg)0.95 定格(A)30(シングル) グリーン購入法適合
1個
24,980 税込27,478
61日以内出荷

二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
質量(kg)2.1 定格(A)30(タンデム) グリーン購入法適合
1個
74,980 税込82,478
61日以内出荷

二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
質量(kg)1.1 定格(A)30(シングル) グリーン購入法適合
1個
37,980 税込41,778
61日以内出荷

二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
質量(kg)2.3 定格(A)30(タンデム) グリーン購入法適合
1個
84,980 税込93,478
61日以内出荷

二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
質量(kg)1.3 定格(A)60(シングル) グリーン購入法適合
1個
52,980 税込58,278
61日以内出荷

二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
質量(kg)1.1 定格(A)60(シングル) グリーン購入法適合
1個
39,980 税込43,978
61日以内出荷

1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハイトロリール60A本体
多線式のため、わずかなスペースに施工ができます。また400mピッチに取り付けたハンガーにはめ込むだけで固定でき、本体相互はジョイナで速結できますので、施工時間が短くて済みます。本体は半径800mm以上の水平曲がり施工ができますので、カーブの多いラインにも余裕をもって敷設できます。(ただし、垂直曲がりはできません。)。外部電源からの給電は、センターフィードイン方式ですから位置を問いません。また絶縁ピースを挿入することで、異電圧区間も自在なところに設けることができます。
用途屋内専用 オレンジ(危険色) タイプ非張力タイプ 規格UL規格適合商品 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃)75 標準長さ(mm)2997 材質(導体)鋼(20mm2)+銅(8mm2)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)集電ブロック
コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電子と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換のひん度が少なくて済みますので保守点検もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」採用。感電事故や短絡を防ぎます。
用途屋内用 定格電圧(V)AC300 定格電流(A)5 絶縁抵抗(MΩ)100(20℃ DC500Vメガ) 耐電圧1600V 1分間 温度上昇55度以下 周囲温度(℃)-10~40 周囲湿度(%RH)85以下 寿命3000km 速度(集電)0.5m/分~10m/分 仕様(接触圧力)3.92N
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ