カテゴリ

  • 整備工具・収納(2)
    • サウンドスコープ(2)
  • 家電(4)
    • ヘッドホン/イヤホン/マイク(3)
    • ボイスレコーダー/ICレコーダー(1)
  • 介護用品(2)
    • 本体 補聴器・集音器(2)
  • 測定関連サービス(2)
    • ガス検知器レンタル(1)
    • その他測量機器レンタル(1)
  • 防犯用品(3)
    • 防犯カメラ周辺機器(2)
  • パソコン/周辺機器(3)
    • スピーカーフォン/会議システム(3)
  • 空調・電設資材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 清掃用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「集音機」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
完全ワイヤレス集音器 通話・音楽対応 オーム電機完全ワイヤレス集音器 通話・音楽対応オーム電機(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
「らしくない」から気軽に使える、集音×通話×音楽、1台3役のワイヤレス集音イヤホン 充電ケースからイヤホンを取り出すだけで電源オン 使用後は充電ケースに戻すだけで電源が切れ、充電スタート 集音機能有効時は、左右それぞれに音量調節が可能 まわりの状況に応じてノイズ低減を最適化する2つのモード(室内モード/屋外モード)も搭載 コードがないスマート&コンパクトなデザインで、違和感なくオシャレに身につけられます TWS(True Wireless Stereo:完全ワイヤレスステレオ)機能、ロールスワップ機能付き 再生一時停止時は自動で集音機能が有効になります タッチ式センサーボタン マルチポイント(スマホ2台同時待受)機能付き 最大6時間 連続使用 ※通話・音楽再生時 再充電3回 充電ケース
付属品充電ケース、イヤーチップ (S/M/L 、Mは本体 に装着済み)、専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン…約4(1個あたり) 、充電ケース…約42外形寸法(mm)イヤホン… 幅26.1×高さ32.8×奥行17.9、充電ケース…幅62.2×高さ47.3×奥行24.8電源(V)DC5 (USB-C給電)感度-38dB対応マイク指向特性:無指向性通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー内蔵:充電式リチウムポリマー電池 3.7V(イヤホン…40mAh、充電ケース…380mAh)充電時間イヤホン…約1時間、充電ケース…約2.5時間 (いずれも残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間通話・音楽再生…約6時間、集音…約9時間 (通話・音楽再生は50%音量、集音は初期設定音量時)再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz (A2DP)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なしにて)取扱説明書(5.45MB)変調方式GFSK通信距離(m)最大:見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480GHz対応コーデックSBC、AACマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
充電式集じん機(本体のみ) マキタ充電式集じん機(本体のみ)マキタ
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
パワフル吸引&低騒音可搬性に優れたコンパクト集じん機40VmaxとBLモータでハイパワー、最大吸込仕事率165W振動音と排気音を抑え低騒音化、75dB(A)可搬性に優れたコンパクトサイズ標準付属のショルダベルトでサッと持ち込み。伸縮ホースで軽快に清掃作業。
用途※40Vmax本体のみ仕様
充電式集じん機(本体のみ) マキタ充電式集じん機(本体のみ)マキタ
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
パワフル吸引&低騒音可搬性に優れたコンパクト集じん機40VmaxとBLモータでハイパワー、最大吸込仕事率120W振動音と排気音を抑え低騒音化、69dB(A)可搬性に優れたコンパクトサイズ標準付属のショルダベルトでサッと持ち込み。無線連動集じん対応 工具との接続に最適。工具との接続に最適な5.0mホースを採用。目詰まりを防ぐチリ落とし機構。
用途※40Vmax本体のみ仕様
NUARL ヌアール N6 Lite EARBUDS Bluetooth5.4対応 マルチポイント対応 完全ワイヤレスイヤホン NUARLNUARL ヌアール N6 Lite EARBUDS Bluetooth5.4対応 マルチポイント対応 完全ワイヤレスイヤホンNUARL
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
NUARL N6 Lite コンパクトなワイヤレスイヤホン NUARL「N6 Lite」シリーズは耳の小さい方でも使いやすいコンパクト設計で、優れたデザイン性と、NUARL独自のチューニングによる迫力のサウンドを実現した完全ワイヤレスイヤホンです。 ・低域再生に優れた”NUARL DRIVER”[N6]Gen2 ・ノイズキャンセリングと集音機能 ・LDACコーデックに対応 ・低遅延通信に対応 ・通話の明瞭化とマルチポイント ・スマートフォンの操作に対応 ・単体で連続再生最大約8時間(ANC OFF時)、充電ケースとの併用で最大約32時間の音楽再生 ・簡単ペアリング ・手のひらサイズの充電ケース ・IPX4相当の耐水性を装備 ・耳に優しい抗菌イヤピースを付属 ※「抗菌」とは当該品およびその部位(素材も含む)の表面における細菌の増殖を抑制することであり、カビ・酵母などの真菌類やウイルスの「殺菌」「除菌」を行うものではありません。
付属品充電ケース、充電用ケーブル、Block Ear+4 抗菌シリコンイヤピース(S/M/L)x 各2、クイックガイド(日本語、英語、中国語)質量(g)イヤホン:約4.5(片側)、充電ケース:約36.0寸法(Φmm)ドライバー:6 Gen2グラフェン振動板ダイナミック型フルレンジ寸法(cm)イヤホン:約縦1.7×横2.6×厚2.3、充電ケース:約縦3.4×横6.2×厚2.7マイクロホン通話用マイク×2、ANC/外音取込み×1充電時間約1.5時間保証期間有(1年)再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間約8時間(ANC OFF)、約6時間(ANC ON)各種認証認証 技術適合(Bluetooth無線通信)、PSE(充電ケース)防水性IPX4プロファイルA2DP、HFP、HSP、AVRCP無線規格Bluetooth Version 5.4 / Class2再生時間(時間)最大約32(ケース使用時)対応コーデックLDAC、AAC、SBC
ドライブレコーダー デュアルカメラ AD731J KIJIMA(キジマ)ドライブレコーダー デュアルカメラ AD731JKIJIMA(キジマ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
本体液晶サイズ:3.0インチフルカラーLCD 内蔵Gセンサー:振動衝撃レベル3段階設定可能/OFF選択も可能 録画サイズ:FHD 1080P(1920×1080) フレームレート:27.5fps(LED式信号機対応) 撮像素子:200万画素 CMOS カメラ性能:広角140° 6層光学レンズ+IR F1.6 音声入力: 独立型集音マイクの搭載 クリアな音を記録 記録フォーマット:TSストリームファイル形式 録画ファイル構成:1ファイル 1分・3分・5分から選択可能 記録媒体:Micro SDカード128Gまで対応(Class 10/UHS-I) ロック機能:独立型コントローラーから手動で撮影データのロック保存も可能 カメラフリップ機能:リアカメラを鏡像設定に切り替えることでバックカメラとして使用可能 録画中の液晶表示:前後同時分割表示または単独表示可能(リアカメラ変転表示可能) 電源ケーブル:12~24V対応→5V2Aへ変換 動作温度範囲 :-20℃~+70℃ 防塵防水規格:本体IP66 相当/カメラ・配線接続部 IP67相当 本体サイズ:100×57×20mm カメラサイズ:37×28mm 製品保証期間:1年(消耗品は除く)
寸法(mm)カメラ:37×28サイズ録画サイズ:FHD 1080P(1920×1080)本体寸法(mm)100×57×20液晶サイズ(本体)3.0インチフルカラーLCD撮像素子200万画素 CMOS
天井埋込形空気清浄機「エアシー」 Panasonic(パナソニック)天井埋込形空気清浄機「エアシー」Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
換気機能(排気)付風圧式シャッター付ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「AIエコナビ」機能搭載3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄パナソニックの「AiSEG2」との連動可能HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載DCモーターの採用により低消費電力化複数台運転可能(F-PLY40を子機として連動運転)風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用リモコン同梱
適合床面積~23畳
天井埋込形空気清浄機「エアシー」 Panasonic(パナソニック)天井埋込形空気清浄機「エアシー」Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「AIエコナビ」機能搭載3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄パナソニックの「AiSEG2」との連動可能HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載DCモーターの採用により低消費電力化複数台運転可能(F-PLY40を子機として連動運転)風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用リモコン同梱
適合床面積~23畳
天井埋込形空気清浄機「エアシー」 Panasonic(パナソニック)天井埋込形空気清浄機「エアシー」Panasonic(パナソニック)
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載DCモーターの採用により低消費電力化風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用複数台運転可能(F-PSY40または、F-PMY40の子機として連動運転)
適合床面積~23畳
BaseX M5StackBaseXM5Stack
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
LEGO EV3モーター互換の特別なM5ベースBaseXは、LEGO EV3モーターと互換性のある特別なベースです。構造設計は Base26と似ており、複数の固定方法をサポートしています。LEGO互換となっているので、LEGOにBaseXを埋め込むことができます。BaseXは、RJ11コネクタを用いて四つのモーターを接続でき、角度/速度の読み取りと制御をサポートします。さらに、二つのサーボインターフェースを備え、サーボの回転角度を制御できます。さらに、集音用PDMマイクロフォンも搭載しています。UARTインターフェース(16/17)とGPIO インターフェース(26/36)により、各種センサと柔軟にアクセスできます。また、容量900mAHのバッテリが組み込まれていて、M5CoreのUSB-Cインターフェース経由で充電でき、持続時間を延長することができます。インターフェースのドライブ能力を向上させるため、ベースにDC電力ソケットが装備され、外部から9~12Vを給電して、モーターへ安定した電源を供給できます。
仕様●【内容物】●RJ11 LEGO互換モーターインターフェース(総出力電流2A)×4●サーボインターフェース(総出力電流2A)×2●UART ×1●GPIO ×1●PDMマイクロフォン(GPIO34)●DC/DC変換(9~12V、モーター用の独立電源)●900mAh電池内蔵●複数の固定法 / LEGO用取付穴接続対応●【用途】●エンコーダーモーター/サーボコントローラ●LEGO DIYの知的制御●【内容物】●BaseX ×1●LEGO互換ベース ×1●M3×5mm 304 ステンレス鋼六角ソケットボルト ×2●M3×32mm 304 ステンレス鋼六角ソケットボルト ×2●M3レンチ ×1●【資料】●製品ドキュメントアズワン品番67-0370-74
イオンパーツクリーナー ベッセルイオンパーツクリーナーベッセル
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
エリアセンサー採用&開口部の拡大で作業性が向上省エネ、作業の標準化に対応する機能も充実静音コンパクトで強力なDCブラシレスモーター採用、集塵能力が高いDC24V駆動、商用周波数の影響を受けず安定した性能を発揮複数のフィルターで塵埃の再付着や室内への拡散を抑止一体式のため、製造ラインの変更に伴う移設にも容易に対応可能
用途電子機器、自動車部品、樹脂製品などの除電、除塵に材質外装:SPCC、透明板:PVC使用空気圧力(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
集音器付骨伝導ワイヤレスヘッドホン WeatheryJapan集音器付骨伝導ワイヤレスヘッドホンWeatheryJapan
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
鼓膜で聞く通常の音ではなく、内耳に直接音が届く骨伝導で音を聞いていただけますので耳の聞こえが良くない方でもクリアに音が聞こえます。また、集音器と本体はBluetoothで無線接続されています。 連続使用時間8時間。
専用拡張マイク付き 大人数向けUSBスピーカーフォン I ・O DATA(アイ・オー・データ)専用拡張マイク付き 大人数向けUSBスピーカーフォンI ・O DATA(アイ・オー・データ)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
大人数でのWeb会議にぴったりのスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっており、本商品とパソコンがあれば音声でのWeb会議をすぐに始められます。専用の拡張マイクが2個付属しているので、拡張することでより広い会議室で使用できます。スピーカーと集音マイクが搭載された、ハンズフリーで通話ができるスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっているので、これ1つで音声によるWeb会議を始められます。マイクの集音範囲は推奨3m以内、最大約5m(360°)。10~15名程度の大人数での会議に最適です。拡張マイク2個が付属。拡張マイクを接続することで、より広い会議室での使用も可能となります。20名程度の会議にオススメです。親機には専用拡張マイク以外のものは接続しないでください。本商品に付属の拡張マイク接続ケーブルの長さは約3mです。さまざまな音声処理機能を搭載しているため、ノイズが少なくクリアな音声を実現。ストレスフリーにWeb会議を行うことができます。
仕様集音範囲:(親機)推奨/3m以内、最大/5m(360°)、(拡張マイク(1個あたり))推奨/3m以内、最大/5m付属品USBケーブル(A-C USB 2.0 約3m)、拡張マイク×2、拡張マイク接続用ケーブル(RJ11-RJ11 約3m)×2、取扱説明書質量(g)親機:約500、拡張マイク(1個あたり):約110g種類拡張マイクセット使用温度範囲(℃)0~+40対応OSWindows 11、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、macOS 11~14、Chrome OS接続方式(PC)USB 2.0対応機種USB 2.0ポート(USB-A コネクター)を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Chromebook、I-O DATA製Android STB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約180×180×43(コネクター及び突起部含む)、拡張マイク:約90×90×26(コネクター及び突起部含む)スピーカー親機:フルレンジ×1保守管理1年RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Cisco Webex Meetings音声(処理)エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール内蔵マイク親機:単一指向性マイク×4、拡張マイク:無指向性マイク×1使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)
VF-5HN用 排気口 アマノVF-5HN用 排気口アマノ
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
レーザーマーカー専用集塵機VF-5HN用のオプションです。排気口にダクトを接続したい場合に使用します。
用途集塵機配管用トラスコ品番520-9539適合機種VF-5HN(1個)セット内容排気口、パッキン(タック付き)、取付用ネジ材質ダクト:鉄、パッキン:クロロプレンゴム(片面タック付)本体寸法(mm)奥行219本体寸法(mm)高さ60本体寸法(mm)幅135
PiF-45用 吸込口(直管)Φ200 アマノPiF-45用 吸込口(直管)Φ200アマノ
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
集塵機PiF-45用の直管付き吸込口です。集塵機PiF-15の排気口にも使用できます。
用途集塵機配管用トラスコ品番520-9566適合機種PiF-15※排気口(1個)、PiF-45※吸込口(1個)材質本体寸法(mm)奥行230本体寸法(mm)高さ80本体寸法(mm)幅230
Rally Bar Huddle ロジクールRally Bar Huddleロジクール
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷
ハドルルーム(~3名)や小会議室(~6名/8名)向け カメラ・マイク・スピーカー 一体型のビデオ会議バー Rally Bar Huddle。 AIビデオ インテリジェンス、高度な集音機能、ノイズ抑制機能を備え、全員の姿と声を明瞭に届けます。 ソフトウェアの改善も継続的に行われており、リモートでの参加者にも明瞭で自然な会議体験を提供します。 Rally Bar Huddleは、ノートPC接続(BYODモード)、会議室備え付けのPCに接続(USBモード)、また会議室アプライアンスとしてもご使用いただけます。 付属のマルチマウントで壁面、テーブル上、ディスプレイ上部のいずれかに設置できます。 Microsoft Teams、Zoom、Google Meetなど、主要なビデオ会議プラットフォームのほとんどで動作します。
用途小会議室(~6名/8名)でのビデオ会議に質量(kg)1.8電源自動検出ケーブル長(m)[DCケーブル] 1.5、[ACケーブル] 1、[HDMI 1.4ケーブル] 2、[USB-A to USB-C 3.0ケーブル] 2.2対応OS[USBモード] Windows 11、Windows 10、最新2バージョンのmacOS / [アプライアンスモード] 会議室ソリューション ソフトウェア ライセンス(本品には含まれていません)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)549.6×78.9×76.0マイクロホン[周波数特性]90Hz~16kHz、[感度]-36dBFS +/-1dB@1Pa、[データレート出力]48kHz、[集音範囲]最大7m、[ビームフォーミング要素]5つのアダプティブ音響ブロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMSマイク、[オーディオ処理]AEC(アコースティック エコーキャンセレーション)・VAD(音声区間検出機能)、[雑音抑制]AIベースの雑音除去アルゴリズム保証期間2年間無償保証スピーカー[ドライバ]55mm・バスレフ型エンクロージャー・特許取得済みのサスペンション デザイン、[感度]83dB SPL、[定格消費電力]8W、[サンプリングレート]48KHz、[インピーダンス]4オーム梱包内容Rally Bar Huddle、マルチマウント、電源、AC電源コード、HDMIケーブル、USBケーブル動作温度(℃)0~40使用範囲(m)(マイク集音範囲)最大7保管温度(℃)-25~70使用環境湿度(%)10~90インターフェイス[HDMI出力] 1、[HDMI入力] 1、[USB] Type-A USB 3.1×1・Type-C USB 3.1×1、[ネットワーク] 10/100/1G イーサネット、[Wi-Fi] 802.11a/b/g/n/ac、[Bluetooth] Bluetooth Low EnergyRoHS指令(10物質対応)対応登録可能画面数1台カメラ仕様[デジタルパン]±48°(4倍ズーム時)、[デジタルチルト]±32°(4倍ズーム時)、[ズーム]4倍デジタルズーム、[対角画角]120°、[水平画角]113°、[垂直画角]80°、解像度:4K
骨伝導イヤホン+集音器セット オーム電機骨伝導イヤホン+集音器セットオーム電機(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります 骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます 電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続 骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ ・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります ・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます 骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます 集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利 防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ) 骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
付属品専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書型式骨伝導質量(g)骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25電源(V)骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子)感度骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB連続使用時間(時間)骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0バッテリー骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なしにて)指向性全指向性インピーダンス(Ω)8防水性骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない取扱説明書(5.55MB)音圧感度(dB)83.5変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2402~2480連続待受時間約30日対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
ロジクール Zone Vibe Wireless ロジクールロジクール Zone Vibe Wirelessロジクール
22,980税込25,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
「Zone Vibe Wireless」 変化する会議環境に応じて選べるワイヤレス接続方法 移動中にはスマートフォンから、オフィスやリモートワークではパソコンから会議に参加するなど、日々変化するハイブリッドワーク環境にスムーズに対応する複数の接続オプションを提供しています。Bluetooth接続では、移動が多い場合でも、接続が切れたり会話の流れを中断させることなく、瞬時にデバイスを切り替えることができます。また、USB-CレシーバーおよびUSB-Aアダプターが付属しており、ペアリングなしですぐに利用が可能です。このレシーバーにより、セキュリティの関係上、Bluetooth接続を禁止しており従業員に有線ヘッドセットを提供していた企業にとって、新たな選択肢としてワイヤレス接続のヘッドセットを提供し、従業員の利便性の向上を図ることができます。 騒がしい環境下でも快適な会議環境を提供 40 mm径のスピーカーがクリアな音を伝え、マイクは周囲のノイズを抑制しながら通話の音声を相手にしっかりと伝えるため、騒がしい環境においても会議の相手にストレスを与えることなく会議に集中できます。また、マイクを跳ね上げれば簡単にミュートできる便利さも特徴です。長時間に渡る会議でも疲れにくい軽量設計、イヤークッションにも通気性の良い柔らかい素材を採用し、電池持続時間においては通話で最長18時間を実現し、5分程度の急速充電で1時間程度の使用が可能です。使用する自身のみならず会議相手にも快適さを提供し、ビジネスシーンでプロフェッショナルな印象を与えることができます。 リモートワーク中の従業員が利用する「Zone Vibe Wireless」をIT部門が遠隔地からサポート IT管理者はロジクールSync、ユーザーがLogi Tuneを使うことで、リモートワーク中の従業員が利用する「BRIO 505」「Zone Vibe Wireless」を遠隔地からサポートできます。ファームウェアの更新や機能の有効化などのタスクを簡素化し、IT管理者にとっても従業員にとっても働く場所を問わずにスムーズに対応可能です。法人向けサポートとしてBRIO505は3年、Zone True Wirelessは2年間無償保証を提供しており、安心してご利用いただけます。 Microsoft、Google、Zoomで認定済み ビデオ会議用として企業が安心して利用できるよう、BRIO 505はMicrosoft Teams、Google Meet、Zoomの認証を受けており、その他の一般的な会議・通話プラットフォームでも容易に動作します。Zone Vibe Wirelessでは、UCバージョンではコールマーク、TeamsバージョンではTeamsマークのボタンをワンタッチするだけでコールにワンタッチで応答できます。
グラファイト対応OSBluetooth(R)、USB-C、USB-A対応のWindows(R)、macOS、Chrome OSTMコンピュータ、Bluetooth(R)対応のiOSおよびAndroidTMデバイスで動作感度118.0±3 dB (1mW/1 kHz)連続使用時間(時間)最長20(リスニング)、最長18(通話)周波数特性20~20 KHz (音楽モード)、100~8 KHz(会話モード)マイクロフォン部集音特性:指向性ビームフォーミングとDSPを搭載したデュアル無指向性MEMSマイクインターフェースBluetooth(R)バージョン 5.2使用電池リチウムイオンRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.2操作距離最大30m(直線上に障害物が無い条件下)装着方式両耳ドライバー径(Φmm)40イヤホン形状オーバーヘッド音量調節ノイズキャンセリング
窓口インターホン 2WAYタイプ MCO窓口インターホン 2WAYタイプMCO
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
パーティションやマスク越しでも声をはっきり伝える窓口インターホン ソーシャルディスタンスを保っての会話をサポート 窓口業務に最適なインターホン マスク越しやパーティション越しの会話を快適に ボリュームダイアル搭載 選べる親機の設置場所 ピンマイク同梱 会話の録音が可能 簡単取付 工事不要で設置が簡単です。
仕様【マイク集音範囲】親機/子機:約20cm、ピンマイク:約30cm付属品専用ACアダプタ、専用ピンマイク、取り付けテープ(親機、子機)、ゴム足、ケーブルホルダー、取扱説明書兼保証書材質親機:アルミ合金、子機:ABS質量(g)親機:約278、子機:約244(ケーブル含む)出力(W)【スピーカー】親機:最大4、子機:最大10電源(V)DC12(付属ACアダプタにて給電)ケーブル長(m)子機:約1.9、ピンマイク:約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)親機:約79×116×27(突起部除く)、子機:約84×119×33(突起部除く)周波数特性親機/子機:20Hz-16KHz、ピンマイク:100Hz-10KHz入力感度親機/子機:-46±2dB、ピンマイク:-47±3dB外部出力端子3.5mmステレオミニ保証期間お買い上げ日から1年間入力端子外部:3.5mmステレオミニ指向性【親機/子機】マイク:全(無)指向性、ピンマイク:単一指向性
Linear PCM Recorder LS-P5 ブラック オリンパスLinear PCM Recorder LS-P5 ブラックオリンパス
24,980税込27,478
1個
当日出荷
原音に忠実に音を取り込む新開発の高性能マイクシステム「TRESMIC II」 大型高性能指向性マイクを3つ搭載した新マイクシステム「TRESMIC II」を採用。それぞれのマイクが指向性をバランスよく制御することで、低域から高域まで広帯域で高音質な録音が可能となり、繊細な音もありのままにとらえます。加えて、3つのマイクからの入力をミキシングし、音質を維持したまま指向性を21段階まで調整できる「ズームマイク」機能を搭載。鳥のさえずりや講演会での録音など使用シーンに応じて最適な設定を選ぶことができるほか、録音レベルもズームに合わせて自動で調整します。また、これらのマイクは125dB SPLの高耐音圧の特性を持ち、飛行機やライブハウスなどの大音量やクラシック音楽のような広いダイナミックレンジを持つ音源でも歪むことなく、忠実に音を取り込むことができます。 コンパクトでありながら高性能なリニアPCM録音機 大型・高性能マイクを搭載しながら、39.6×112.2×16.1mm、重量約78g(電池込み)のコンパクトサイズを実現。サンプリング周波数 最大96kHz、量子化ビット数 最大24ビットのリニアPCM録音(CDの約3倍の情報量)が可能です。また、高音質を維持したままファイルサイズをコンパクトに抑えることができる可逆圧縮フォーマットFLACにも対応。16GBの大容量内蔵メモリーに加えてmicroSDXCカードへの記録もでき、長時間の録音でも安心してお使いいただけます※。さらに、音源の音量に合わせて、最適なS/N比で録音するようにマニュアルで録音レベルの調整が可能で、液晶ディスプレイの録音レベルメーターやピーク表示ランプを見ながら細かい調整も可能です。 ※内蔵メモリーを使用するか、microSDカードに記録するかを選択できます。 便利なBluetooth(R)連携 Bluetooth(R)を搭載しており、Bluetooth(R)対応の外部機器との連携※1が可能です。専用のスマートフォンアプリ「DVR.Remote」※2を使えば、録音から再生までの操作をスマートフォンからリモートで簡単に行えます。本機を音源に対して最適な位置に置いたまま、録音の開始・停止だけでなく、録音中の録音レベルの調整も手元のスマートフォンでリモート操作できるので、音楽の演奏や会議、野鳥の鳴き声の録音など、さまざまな場面での録音にとても便利です。さらに、録音した音の再生もリモートで操作することが可能で、本機をマイクとして設置した場所に置いたまま無線接続したスピーカーで再生するなど、音楽演奏や練習などでの確認作業も簡単に行えます 。 ※1 スマートフォンとLS-P5の接続設定が必要。1度接続するとDVR.Remote起動時にLS-P5を検出し、自動的に接続します。別のLS-P5に接続したい時は、新たにペアリングすることで接続できます。(同時接続できるLS-P5は1台。) ※2 対応OS: iOS 12.0~15.4/Android 8.0~12.0、対応モデル:LS-P5 多様な使用シーンで活躍する様々な録音機能 講義、会議、口述、音楽などの7つの使用シーンからシーンを選ぶだけで最適な設定が簡単にできる録音シーン機能や、会議や講演など人の声をクリアに録音するのに便利なブライトサウンド、会議の録音に便利なボイスチェイサー機能。リハーサルを実施し、その環境に応じた最適な録音レベルを自動調整するSMARTモード、録音ボタンを押す2秒前から記録を開始するプリレコーディング、騒がしい環境下でのメモ録音に効果的な2マイクノイズキャンセルなど、さまざまなシーンで高音質録音をサポートする機能を搭載しています。 また、専用のアクセサリーオーディオケーブル「KA335」(別売)を使って入力端子を持つメーカーのミラーレス一眼カメラと接続すれば、外部マイクとしてハイレゾ録音が可能です。カメラのホットシューと本機の三脚アダプターの間にショックマウント 「SM2」(別売)を取り付ければ、カメラの操作音や振動ノイズを抑制し、より高音質な録音が行えます。本機で集音して、録音はカメラ側で行うといった使い方のほか、高品質なオリジナル音源としてハイレゾで記録し、後からパソコン上で動画に組み込むことも可能。動画への組み込み時に便利なスレートトーンやテストトーンにも対応し、高音質な動画制作をサポートします。 充実の再生・編集機能 より聞きやすい音量で再生するボイスバランサーや、録音データの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能、クリアな音質で再生するノイズキャンセルなどの再生機能のほか、録音開始時と終了時の音をカットできるトリミング機能や音楽編集に幅が出るフェードイン・アウト機能など、パソコンを介さずに本機でできる編集機能も充実しています。 その他の特長 録音データに重ね録りできるオーバーダビングなど創作をより楽しめる機能のほか、再生時間を短縮できる声だけ再生機能やファイル分割機能など、録音データを扱いやすくする機能を搭載。また、簡単にファイル検索できるカレンダー機能、ファイル整理に役立つフォルダ作成&ファイル名変更機能など、再生するファイルを見つけやすくする機能も搭載しています。
対応フォーマットリニアPCM形式/FLAC形式/MP3形式ブラック記録メディア内蔵型NAND FLASHメモリー16GB、microSD/SDHC/SDXCカード周波数(kHz)【サンプリング】リニアPCM形式/FLAC形式(96.0kHz/24bit):96.0、MP3形式:44.1最大出力(mW)ヘッドホン:(16Ω負荷時)3+3スピーカー内蔵:Φ18mm丸型ダイナミックスピーカーマイク直径(Φmm)3.5マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k寸法(Φmm)イヤホン:3.5インピーダンス(Ω)8以上電源単4形乾電池2本(LR03)またはOMデジタルソリューションズ製ニッケル水素充電池2本 (※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用)周波数特性(内蔵ステレオマイク録音時)20~44kHz ※上限値・下限値は各録音フォーマットに異なる録音時間(時間)(内蔵メモリー16GB)リニアPCM形式:約47、FLAC形式:約67、MP3形式:約520外形寸法(mm)112.2×39.6×16.1(最大突起部含まず)質量(g)78(電池含む)セット内容本体/単4形ニッケル水素充電池×2本/USB接続ケーブル/取扱説明書(保証書付)
簡単設置!仕切り・マスク越しでもスムーズ会話「窓口業務マイク&スピーカー」 サンコー(電子機器)簡単設置!仕切り・マスク越しでもスムーズ会話「窓口業務マイク&スピーカー」サンコー(電子機器)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
聞き取りにくい声、届きにくい声に。仕切りやマスクによりお客様に声が届きにくかったり、逆にお客様の声が聞き取りにくかったり…そんな不便を感じたことはございませんか? しかし、聞き返すのもなんだか気が引けてしまう…そんなお困りごとには、この「窓口業務マイク&スピーカー」で解決しましょう! 工事不要で手軽に使える「窓口業務マイク&スピーカー」!置いて電源に繋ぐだけでスグに使えるので、スムーズな会話をすぐに生み出すことができます。 ハンズフリーで使用できるので窓口業務に最適です。 スタッフのマイクはフレキシブルアームとなっており、全方向自由自在に曲げることができます。 机の脇に置いて、マイクだけ自分の方に向けることができるので机上を広々使用することができます。 必要な声をしっかりキャッチ。親機は単一指向性、周囲の音を抑えながらスタッフの声をしっかり拾いお客様へ届けます。子機は取付け向きを選ばない全指向性。様々な角度からの声にも対応するため複数人のお客様にも対応することができます。 親機に外部機器を取り付ければ会話を録音することも可能です。サービス向上にも役立てることができますね。 お子様も喜ぶかも?お子様とのおままごとにも役立つかもしれません。いつもと一味違った、リアルで楽しい時間を過ごせること間違いなし!
用途置くだけ簡単設置!スムーズに会話できる窓口業務マイクスピーカー寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)親機:430×140×95、子機:直径70質量(g)親機:約280、子機:約70周波数特性各10~15kHz音量調節各6段階インピーダンス(Ω)各8最大出力(W)実用:各2形式【マイク】ダイナミック入力感度親機:55dB+1dB、子機:46dB+1dB指向性親機:単一指向性、子機:全指向性使用範囲(集音)親機:最大約10~50cm、子機:10~60cmケーブル長(m)電源ケーブル:1.8、機器ケーブル:2消費電力(W)3セット内容親機、子機、ACアダプタ、子機用両面テープ×1、ケー ブル用両面テープ×4、コードクリップ×4
防犯カメラ用 天井取付型検知機型集音マイク 塚本無線防犯カメラ用 天井取付型検知機型集音マイク塚本無線
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
カモフラージュタイプのコンデンサーマイク 検知機型で集音マイクとは分かりにくい設計 商談の記録・現場の状況把握に最適 カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホンコンデンサーマイク出力【音声】RCAJ端子入力【電源】Φ2.1DCジャック電源DC12V 110mA寸法(Φ×mm)Φ105×49.5質量(g)約120保証期間1年付属品電源アダプター仕様天井取付型検知機型集音マイク
窓口業務用マイク搭載スピーカーシステム シャープ窓口業務用マイク搭載スピーカーシステムシャープ
68,980税込75,878
1セット
5日以内出荷
マスクやパーティション越しでも相手の声がはっきり聞こえる窓口業務用マイク搭載スピーカーシステム。2つのハウリング防止回路で高度な信号処理を行い、スピーカーどうしを近づけた際の不快音を抑制します。親機/子機それぞれ2つのマイクを使って集音範囲を制御することで隣の窓口の会話を拾いにくくし環境ノイズも除去します。マスクやパーティションで減衰する音声を補正し人の声を聞き取りやすくします。凸凹の少ないシンプルな形状のデザインを採用。アルコール除菌シートで約10000回拭いても劣化や印刷剥がれが起きにくい材料を使用しています。マイク・スピーカー一体型のため、必要な接続は親機・子機間の通信ケーブル1本と親機へのACアダプター接続のみです。親機/子機それぞれの「音量スライドツマミ」でスピーカーから出る声を調整できます。親機側面の「お客様 音量」ボタン「+」「-」で子機(お客様側)の音量が調整できます。マイク入/切は親機/子機それぞれの「マイク入/切」ボタンを押します。本体底面に通信ケーブルの「巻き付け収納」が可能です。(約50cm)お客様へマイクが搭載されている機器をお知らせする「メッセージシート」を付属しています。(お好きなメッセージシートを選択し、子機の底面に貼り付けてご使用ください)
用途窓口や受付業務、パーティション越しの打ち合わせや面会に。受付や各種相談窓口、カフェや飲食店、調剤薬局や医療施設受付、ホテルのフロント。使用電源親機:DC12V(ACアダプター:AC100V 50/60Hz)、子機:DC6V(親機から供給)消費電力親機:12.0V/0.3A、子機:6.0V/0.6A最大出力(W)2(モノラル)スピーカーΦ35mm、インピーダンス4Ω内蔵マイクアナログMEMS×2入力感度-38dB(0dB=1V/Pa,1kHz)範囲集音:最大60cm使用温度範囲(℃)0~40付属品ACアダプター(1.5m)×1個(親機用)、通信ケーブル(2m)×1本、メッセージシート(折り曲げ式)×3枚、取扱説明書(保証書付)、かんたんガイド外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×105×103質量(g)約260(ACアダプター除く)
あんしんカムⅡ マザーツールあんしんカムⅡマザーツール
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
1/4CMOSセンサーインターネット接続暗視撮影可能照度1Lux集音機能スピーカー機能SD録画
イメージセンサー1/4インチ カラーCMOS100万画素有効画素数1280(H)×720(V)レンズ径(Φmm)2.1視野角約83°(水平)最低被写体照度(Lux)0.1シャッタースピードAuto照射距離(m)最長約5(赤外線)映像圧縮方式H.264/MUPEG解像度HD/VGA/QVGAフレームレート最大30FPS音声G711アズワン品番63-6524-56
充電式背負いクリーナ マキタ充電式背負いクリーナマキタ(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
最大吸込み仕事率95W(パワフルモード)。 メーカー従来機比約2倍。ブラシレスモータ搭載。 風量3モード切替。前回OFF時のモードで起動する、モードメモリ機能付き。 0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルター採用。 静かな運転音でたっぷり使える。作業の疲労を軽減。 体型に合わせてベルト調整可能。LEDライト付。
吸込仕事率(W)パワフル:95、強:50、標準:25集塵容量(L)2付属品ホース(内径32mm×1.0m)・ベンディングパイプ・伸縮式ストレートパイプ・切替ノズル・フリーノズル・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)長さ(mm)230幅(mm)152質量(kg)4.4(BL1860B×2本取付時)高さ(mm)373電源(V)36(直流18+18)電圧(V)36(直流18+18)最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)パワフル:69、強:65、標準:62作業量(目安)パワフル:40分、強:1時間15分、標準:2時間20分(BL1860B×2本使用時)真空度(kPa)(最大)11適合バッテリーA-60464,A-60442商品タイプ本体のみ
ツインミラー型パッシブセンサー(マイク型) TAKEX(タケナカエンジニアリング)ツインミラー型パッシブセンサー(マイク型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
独自の警戒エリアを構成するツインミラー方式に加えて現場の声や音を集音できるマイク付きのパッシブセンサー。 センサーに2組の光学系ユニットを内蔵、それぞれにツイン型素子を組み込んだ新しいタイプのパッシブセンサーです。 2組の光学系ユニットにより構成されるエリアは、独自の機構設計により、設定距離の長短にかかわらず、 警戒距離に応じた最適な位置関係を維持し、小動物による誤動作を大幅に軽減します。 高感度のマイクロホンにより、現場の話し声や物音を直接確認できる集音機能を搭載しています。 センサーユニットとベースユニットの着脱方法にスナップイン方式を採用。 高所での作業も安全かつスムーズに行えます。また、センサーを容易に取り外しできないようにするセンサーロック機能も装備しています。 エリアセレクターを装備していますので、センサー裏面からインジケーターの表示を合わせるだけで最適な警戒エリア設定が可能です。 モードセレクターを装備していますので、システム・環境に最適な設定が行えます。 警報接点にフォトモスリレーを採用。警報時のリレー動作音が無い静音設計です。 深型ベースにより、余裕のある配線収納スペースを確保しました。
用途人体検知センサー材質樹脂質量(g)約180寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×60電源電圧DC9~28V (極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式 (ツインミラー+カウント機能)配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続機能機器異常(センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視)(異常発生時:アラーム表示灯の連続点灯 + 異常信号出力)、感度設定機能(120・100・80・60%切替式)、カウント切替機能(1・2・3・4回切替式)消費電流(mA)25以下(a接点/b接点モード共)角度調整範囲上下19.5°、左右24° (ベースユニット取付穴にて)使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)警報出力接点方式:無電圧半導体接点 a接点/b接点切替式、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷) 接点保護抵抗内蔵3.3Ω、警報信号:ワンショット動作(約2秒)、機器異常:リアルタイム動作表示灯赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯 (約2秒)、機器異常:連続点灯、すべて消灯に設定が可能)警戒距離立体警戒 最長12m 64本 (17対)音声出力無指向性コンデンサマイクロホンにより集音、JEITA CP-1203Aに準拠して常時出力 (極性あり)
天井埋込形空気清浄機 換気機能付 Panasonic(パナソニック)天井埋込形空気清浄機 換気機能付Panasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
換気機能(排気)付 風圧式シャッター付 ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応 パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「エコナビ」機能搭載 3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄 シャッター連動用端子付のレンジフードとの連動運動可能(別売の連動用コードF-ZSLR40が必要です) パナソニックの「スマートHEMS」との連動可能 HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載 DCモーターの採用により低消費電力化 風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用
質量(kg)6.5仕様局所換気専用
ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 単相100V SDG株式会社ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 単相100VSDG株式会社
229,000税込251,900
1台
4日以内出荷
局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。
用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など電源(V)単相100集塵容量(L)6.9出力(kW)0.4材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)529×452×744
ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 三相200V SDG株式会社ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 三相200VSDG株式会社
229,000税込251,900
1台
4日以内出荷から20日以内出荷
局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。
用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など電源(V)三相200材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼
サウンドスコープ集音機付 JTCサウンドスコープ集音機付JTC(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
エンジンやトランスミッションからの危険信号であるメカノイズを確実にキャッチしてくれるのが、このサウンドスコープです。 約275mmのアルミニウム製先端ニードルを使用しているので、狭い場所でも作業ができノイズを鮮明に拾ってくれます。 付属のラバートランペットを使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調もチェックすることが可能です。
全長(mm)275(ニードル)RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】リークディテクターⅡ azbil(旧:山武)【レンタル】リークディテクターⅡazbil(旧:山武)
5,498税込6,048
1台
翌日出荷から3日以内出荷
漏れ箇所の特定や軸受異常を発見できます。 配管などからの気体の漏洩、回転機軸受の傷や循環不良により発生する超音波を高感度にとらえるパラボラ集音器付きの超音波検出器!設備診断の省力化ツール!気体漏洩や機器異常が発する超音波を高感度探知!
仕様【受信超音波】40kHz付近【データ保存】500件 超音波レベル、漏洩量レベル(Leakモード時)、感度設定セット内容本体、電池パック、充電器、ストラップ、ヘッドホン、専用収納ケース、非接触プローブ質量(kg)1.3(レーザーポイントキットを含まず)出力超音波が受信されたときヘッドホンから擬似的な検出音を出力。音量調整可電源単4ニッケル水素電池6本表示LED10段階、数値2桁、漏洩量レベル19段階通信方式シリアル通信(9P D-Sub) 9600bpsオートパワーオフ15分
【レンタル】アクアスコープ3 グッドマン【レンタル】アクアスコープ3グッドマン
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から3日以内出荷
他社製品で発見できなかった漏水箇所が簡単に検出できます! ドイツ製の取り扱いがとても簡単な最高級漏水探知機です。漏水音のみ集音するプロ仕様のハイレベル機です。車両・風・足音などの耳障りな環境ノイズが聞こえません。デジタルアンプ採用、無段階フィルターで取扱がとても簡単です。
仕様【信号レベルメモリー】8回セット内容ベルト付アンプ、ステレオヘッドフォン、接続ケーブル、グランドマイク、グランドマイクロッド、ハンドプローブマイク、探査棒、単3形乾電池×4、トライポッド トレーニングビデオ、収納ケース寸法(mm)小型デジタルアンプ:150×100×50、地表集音マイク:Φ150×150、磁石付集音マイク:Φ35×200、防水ケース収納時:540×410×300質量(kg)小型デジタルアンプ:0.27、地表集音マイク:1.6、磁石付集音マイク:0.4、防水ケース収納時:9.2電源単3形アルカリ乾電池×4使用可能温度範囲-10~+55℃動作時間通常使用:60時間受信周波数1~5000Hzノイズフィルター全帯域無段階調整可能画面仕様バックライト付LCD表示
サウンドスコープ 集音機付 モノタロウサウンドスコープ 集音機付モノタロウ(62件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として付属品集音機全長(mm)87(シャフト除く)シャフト径(Φmm)3シャフト長さ(mm)275ホース長さ(mm)662