乾電池式の水中ライトになります。
ライト全体が光るので集魚効果抜群です。
用途水中ライト・集魚ライト
本体長さ(mm)133
最大径(Φmm)38
魚の好奇心を刺激する!。4種類の発光モードを搭載したLED集魚ライト!
仕様【水中重力】6.0g
連続使用時間(時間)22
寸法(Φ×mm)20×101
使用電池単4×1本
耐水性1000m
魚の好奇心を刺激する!。水の抵抗が少ないスリム形状!取り付け簡単、上下スイベル付き!
仕様【水中重力】1.8g(0.5号相当)
点灯形【点滅パターン】上から下へ1方向に光が移動・上下から中央へ交差・上から下へ連続閃光
本体質量(g)21.2(電池含む)
寸法(Φ×mm)15.5×147
使用電池LR41×3個
耐水性1200m
業界に革命を起こした水中ライトです。
水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。
発光時間は1000時間以上!!
集魚効果は抜群で狙った魚を寄せ付けます。
全長(mm)80
質量(g)36
径(Φmm)20
発光時間(時間)1000
耐圧水深(m)1000
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個
材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス
幅(mm)107
高さ(mm)133
材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装
質量(g)905
奥行(mm)65
入力電圧(V)DC12/24
光源LED
最大消費電力(W)48
連続点灯時間24時間
防塵防水性能IP67
コード長さ(cm)45
材質(レンズ)アクリル
防水仕様IP67
LED使用数(個)16
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65
電球の種類LED
魚の好奇心を刺激する!。全方位キラキラビームが魚の好奇心を刺激する!
仕様高輝度緑色・青色・赤色LED、各3灯搭載
タイプチェンジ
本体質量(g)63(水中約15)(4号相当)(電池含む)
連続使用時間(時間)グリーンビーム22/ブルービーム24/レッドビーム18/低速カラーチェンジ36/高速カラーチェンジ30
寸法(Φ×mm)28×130
コード4258407
使用電池単3×1本
耐水性1200m
アズワン品番64-8810-66
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
6面型LED水中灯!!
集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!!
高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。
出力約200Wですが強力な光を放ちます。
完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
電源DC12/24V用
本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造
金属部分はオールステンレス製
本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。
標準で調光器・ケーブル30m、吊り金具付き(延長不可)
材質樹脂製
質量(g)約570
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)200
ケーブル長(m)30
サイズ(mm)Φ55×245
電池交換式の水中ライトです。
単3電池2本使用します。
カラーはレインボー(ディスコ)に点灯します。
用途漁具・水中ライト・集魚灯
質量(g)130(電池込)
電池寿命(時間)400
サイズ(mm)120×43
LED寿命(時間)30000
耐圧水深(m)700
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
山田実業オリジナルの水中ライトです。
ライト本体の真ん中にラインを通す事が可能になります。
用途漁業 釣糸
仕様耐水圧:1000m、耐久時間:500
材質ポリカーボネート
長さ(mm)92
質量(g)41
横幅(mm)27
電池単4×2本
点灯色青色
仕様屋内専用
付属品100V100W透明白熱
寸法(幅W×高さH)(mm)200×410
本体質量(kg)0.7
ソケット口金:E39
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。
2020年マイナーチェンジ
1.防水構造の見直し
2.自社工場での組み立てへ
3.新ノイズレスAC電源回路内臓
4.新LED素子の採用
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました
アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております
本製品はE39口金ソケットに対応します
CREE製LED素子を使用
全周囲を照らす構造となっております。
ノイズ対策品
仕様2020年モデル
質量(g)800
電圧(V)AC100~240
消費電力(W)50
電源AC専用電源
口金E39
外径×全長(mm)90×270
全光束(Lm)5000
発光色白色
色温度(K)6000
保証期間1年
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
防水LED水中灯!!
集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!!
高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。
出力約100Wですが強力な光を放ちます。
完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
電源DC12/24V用
本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造
金属部はオールステンレス製
本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。
標準で調光器・ケーブル8m付きです。(延長不可)
材質樹脂製
質量(g)約460
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)100
ケーブル長(m)8
サイズ(mm)Φ55×220
防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)
照度(Lx)High 1150、Low 750
連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328
防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)
光束(Lm)High 750、Low 450
光源LED20灯10W
適合バッテリーA-60464,A-60698,A-60442,A-58235
質量(kg)2(バッテリ除く)
トラスコ品番494-0440
バッテリー電圧(V)14.4または18
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。
2020年マイナーチェンジ
1.防水構造の見直し
2.自社工場での組み立てへ
3.新ノイズレスAC電源回路内臓
4.新LED素子の採用
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました
アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております
本製品はE39口金ソケットに対応します
CREE製LED素子を使用
全周囲を照らす構造となっております。
ノイズ対策品
仕様2020年モデル
質量(g)800
電圧(V)DC24
消費電力(W)50
電源DC24V専用
口金E39
外径×全長(mm)90×270
全光束(Lm)5000
発光色白色
色温度(K)6000
保証期間1年
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
好評の水中集魚灯に光りの1/Fゆらぎ(AUTO)モードを搭載したLEDバージョンです。白色LEDでエサを寄せ、魚が最も反応する500nmのLEDと1/Fゆらぎで魚の摂餌行動を刺激。確かな釣果への近道となります。
付属品30mロープ、ロープ巻き
寸法(mm)Φ123×300
質量(g)1600
光源白色LED×8、青色LED×12
電池寿命(時間)全点灯:連続約10、オートモード:連続約40(※20℃時にパナソニックアルカリ乾電池使用時)
使用電池アルカリ乾電池単1×4(別売り)
対象太刀魚、アジ、イカ、サバ、メバル、サヨリなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス
消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W)
入力電圧(V)DC9~DC36
定格出力(W)12
光源LED
色温度(K)6000
LED使用数(個)4
電球の種類LED
業界に革命を起こした水中ライトの漁火ファイバーライトをパワーアップさせました
水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。
光り方は点灯とホタル点滅の種類をラインナップ
明るさもUPしているのでより一層集魚効果を発揮します。
用途水中ライト・集魚ライト
全長(mm)80
色青
質量(g)36
径(Φmm)22
耐水圧(mm)1000000
発光時間(時間)1000
ハロゲンランプ(船上灯)!。白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!
集魚灯、作業灯として使用可能です。
白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。
口金E39
安定器必要なし
高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品取付ネジ
材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス
形状角型
寸法(mm)105×105
質量(g)約680
タイプ12V/24V共用
保護等級(防水)IPX8
色温度(K)7000
材質(レンズ)樹脂
動作電圧DC10-30V
明るさ(Lm)3840
照射角45°
LED使用数(個)16
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。!
スイッチの仕様も選べます!
高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!
高輝度LED搭載 6V レインボーカラー
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
発光色RGB色(レインボーカラー)
型式CSX2-RGB
寸法(mm)185×48
色フルカラー
質量(g)146
電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
点滅パターン:下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
サビキ仕掛等で使用されるアジ鈎を、ルアーフィッシングで使いやすいようアイ付(管付)にリファイン!アジング等のライトゲームで有効な「ダウンショット」や「スプリットショット」等のリグに最適です。ワームちょん掛け時には、胴打ち加工によるフラッシング効果でマイクロベイトを演出し、集魚効果も発揮!。ライトターゲットに最適な、サビキ仕掛等で使われるアジ鈎がベース。胴打ち加工によりフラッシングが発生。ターゲットを寄せて喰わせる性能を追加。フッキングパワーのロスが少なく、向こう合わせでもしっかり口元に掛かりやすいやや内向きのポイント。
用途釣り、針
1枚(10本)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
サビキ仕掛等で使用されるアジ鈎を、ルアーフィッシングで使いやすいようアイ付(管付)にリファイン!アジング等のライトゲームで有効な「ダウンショット」や「スプリットショット」等のリグに最適です。ワームちょん掛け時には、胴打ち加工によるフラッシング効果でマイクロベイトを演出し、集魚効果も発揮!。ライトターゲットに最適な、サビキ仕掛等で使われるアジ鈎がベース。胴打ち加工によりフラッシングが発生。ターゲットを寄せて喰わせる性能を追加。フッキングパワーのロスが少なく、向こう合わせでもしっかり口元に掛かりやすいやや内向きのポイント。
用途釣り、針
1枚(10本)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
サビキ仕掛等で使用されるアジ鈎を、ルアーフィッシングで使いやすいようアイ付(管付)にリファイン!アジング等のライトゲームで有効な「ダウンショット」や「スプリットショット」等のリグに最適です。ワームちょん掛け時には、胴打ち加工によるフラッシング効果でマイクロベイトを演出し、集魚効果も発揮!。ライトターゲットに最適な、サビキ仕掛等で使われるアジ鈎がベース。胴打ち加工によりフラッシングが発生。ターゲットを寄せて喰わせる性能を追加。フッキングパワーのロスが少なく、向こう合わせでもしっかり口元に掛かりやすいやや内向きのポイント。
用途釣り、針
1枚(10本)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
夜釣りの際の集魚灯や、細かい傷や汚れの目視検査等に適した、目に優しい、明るすぎない緑色LEDライトです。小型・軽量なため、お子様や女性にも使いやすいサイズ感です。夜間の手元灯としても、使いやすさ◎。防水テスト実施済み。※防水レベル:IPX6相当(24時間沈水テスト済み)。雨や水滴に濡れても、問題なくお使いいただけます。ポケットクリップ、ストラップ付
材質アルミニウム等
質量(g)60(電池含む)
直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)20×95
使用電池単3電池x1本(テスト用電池付属)
LED色緑色LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
胴打ちフックのフラッシング効果+ケイムラコートの集魚力が効く。チヌ胴打ちの煌めきに、ケイムラコートの集魚力をプラス。更にクリアフッ素コートで抜群の貫通性能。ダブルフックによりフッキング率を向上し、ショアキャスティングからライトシギング・マイクロジギングまで対応のアシストフック。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
エサ釣りを手軽に楽しめるエサ専用ジグヘッド。虫ヘッドは餌釣り専用ジグヘッド。普段使っているライトタックルに虫ヘッドを結ぶだけで、誰でも手軽にエサ釣りが楽しめます。フック形状はもちろん、各部に専用の機能を設けています。アプローチはリトリーブ、フォール、リフト&フォール、ボトムズル引き等。ライトゲームで培ったテクニックを存分に活かせます。ルアーの誘いと生エサの集魚力が融合した新しい世界を、このヘッドでご体験ください。
用途釣り・ルアー
タイプジグヘッド
号数6
1枚
¥419
税込¥461
7日以内出荷
エサ釣りを手軽に楽しめるエサ専用ジグヘッド。虫ヘッドは餌釣り専用ジグヘッド。普段使っているライトタックルに虫ヘッドを結ぶだけで、誰でも手軽にエサ釣りが楽しめます。フック形状はもちろん、各部に専用の機能を設けています。アプローチはリトリーブ、フォール、リフト&フォール、ボトムズル引き等。ライトゲームで培ったテクニックを存分に活かせます。ルアーの誘いと生エサの集魚力が融合した新しい世界を、このヘッドでご体験ください。
用途釣り・ルアー
タイプジグヘッド
号数0.5
1枚
¥419
税込¥461
7日以内出荷
エサ釣りを手軽に楽しめるエサ専用ジグヘッド。虫ヘッドは餌釣り専用ジグヘッド。普段使っているライトタックルに虫ヘッドを結ぶだけで、誰でも手軽にエサ釣りが楽しめます。フック形状はもちろん、各部に専用の機能を設けています。アプローチはリトリーブ、フォール、リフト&フォール、ボトムズル引き等。ライトゲームで培ったテクニックを存分に活かせます。ルアーの誘いと生エサの集魚力が融合した新しい世界を、このヘッドでご体験ください。
用途釣り・ルアー
タイプジグヘッド
号数4.5
1枚
¥419
税込¥461
7日以内出荷
エサ釣りを手軽に楽しめるエサ専用ジグヘッド。虫ヘッドは餌釣り専用ジグヘッド。普段使っているライトタックルに虫ヘッドを結ぶだけで、誰でも手軽にエサ釣りが楽しめます。フック形状はもちろん、各部に専用の機能を設けています。アプローチはリトリーブ、フォール、リフト&フォール、ボトムズル引き等。ライトゲームで培ったテクニックを存分に活かせます。ルアーの誘いと生エサの集魚力が融合した新しい世界を、このヘッドでご体験ください。
用途釣り・ルアー
タイプジグヘッド
号数3
1枚
¥419
税込¥461
7日以内出荷
エサ釣りを手軽に楽しめるエサ専用ジグヘッド。虫ヘッドは餌釣り専用ジグヘッド。普段使っているライトタックルに虫ヘッドを結ぶだけで、誰でも手軽にエサ釣りが楽しめます。フック形状はもちろん、各部に専用の機能を設けています。アプローチはリトリーブ、フォール、リフト&フォール、ボトムズル引き等。ライトゲームで培ったテクニックを存分に活かせます。ルアーの誘いと生エサの集魚力が融合した新しい世界を、このヘッドでご体験ください。
用途釣り・ルアー
タイプジグヘッド
号数2
1枚
¥419
税込¥461
7日以内出荷
エサ釣りを手軽に楽しめるエサ専用ジグヘッド。虫ヘッドは餌釣り専用ジグヘッド。普段使っているライトタックルに虫ヘッドを結ぶだけで、誰でも手軽にエサ釣りが楽しめます。フック形状はもちろん、各部に専用の機能を設けています。アプローチはリトリーブ、フォール、リフト&フォール、ボトムズル引き等。ライトゲームで培ったテクニックを存分に活かせます。ルアーの誘いと生エサの集魚力が融合した新しい世界を、このヘッドでご体験ください。
用途釣り・ルアー
タイプジグヘッド
号数1
1枚
¥419
税込¥461
7日以内出荷
6面型LED水中灯!!。水中集魚灯・誘導灯・水中照明など様々な場面で活躍!。高輝度LED搭載した完全防水型ライト。出力約350Wの強いパワー!!。完全防水仕様・水中使用可能(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC24V専用。ノイズ対策品。本体は樹脂充填されており、水圧の影響を受けない構造。金属部分はオールステンレス製。本体はポリカーボネート管仕様・両サイドは樹脂キャップを採用。ケーブル30m・吊り金具付き(延長不可)
材質ポリカーボネート製+樹脂製
寸法(mm)380×Φ78
質量(g)2150
電圧(V)DC24
消費電力(W)350
ケーブル長(m)30
発光色緑
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
エサ釣りを手軽に楽しめるエサ専用ジグヘッド
用途虫ヘッドは餌釣り専用ジグヘッド。普通に使っているライトタックルに虫ヘッドを結ぶだけで、誰でも手軽にエサ釣りが楽しめます。フック形状はもちろん、各部に専用の機能を設けています。アプローチはリトリーブ、フォール、リフト&フォール、ボトムズル引き等。ライトゲームで培ったテクニックを存分に活かせます。ルアーの誘いと生エサの集魚力が融合した新しい世界を、このヘッドでご体験ください。
形態ジグヘッド
入数(個)5
関連キーワード