20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集魚灯電球に最適なソケットです! 塩害、振動に強い!
材質樹脂製 口金E39 適合ランプハロゲン1~5KWまで
1個
4,998 税込5,498
欠品中

一般的なソケットです。通称イカソケットと言われます。 白熱電球、ハロゲン電球など
付属品ステンレス板付き 口金E39
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

集魚灯電球に最適なソケット! メタルハライド標準球(丸玉)1~3KWまで・・・ラムダG1、 メタルハライド標準球(丸玉)2~4KWまで・・・ラムダG2、 メタルハライドスリム球2~4KWまで・・・ラムダG3 樹脂製なので腐食心配がありません。 E39口金の電球に適合します。 ステンレス板付き
口金E39 材質樹脂製 付属品ステンレス板付き
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バラストレスランプ(船上灯)! 安定器を必要としない画期的なランプ! メタハラに近い光となりますので、集魚灯としても使用できます。 安定器が必要ないので、白熱電球やハロゲンランプのように直接、 電源に接続して点灯可能です。 推奨ソケット:ラムダ1、ラムダG1
周波数(Hz)60 電圧(V)AC220 口金E39 安定器必要なし
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハロゲンランプ(船上灯)!。白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い! 集魚灯、作業灯として使用可能です。 白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。
口金E39 安定器必要なし
1本
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

集魚灯電球に最適なソケットです! 高温、高電圧、高電流、塩害、振動に強い! メタルハライド標準球(丸玉)1~3KW・・・ラムダ1、 メタルハライド標準球(丸玉)2~4KWまで・・・ラムダ2、 メタルハライドスリム球2~4KWまで・・・ラムダ3 高温、高電圧、高電流、塩害、振動に強い構造です。 アルミダイカスト、メラニン焼付塗装仕上げ E39口金の電球に適合します。 ステンレス板付き
口金E39 材質アルミダイカスト/メラニン焼付塗装仕上げ 付属品ステンレス板付き
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾電池式の水中ライトになります。 ライト全体が光るので集魚効果抜群です。
用途水中ライト・集魚ライト 本体長さ(mm)133 最大径(Φmm)38
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)キーレスソケット
口金E26のソケット。
材質フェノール ブラック 口金E26 本体質量(g)約37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×57 定格容量(W)合計600まで アズワン品番65-0529-60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

一般的なソケットです。 通称サバソケットと言われます。 白熱電球
付属品吊り下げフック付き、専用ゴムさや付き 口金E26
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。 従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。 しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。 イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。 安定器を選ばない 安全を最優先させた設計と品質。 バルブに赤外線カットガラスを採用しています。
電流(A)14 電圧(V)AC230 口金E39 全光束(Lm)3690000 定格出力(W)3000 ランプ効率(Lm/W)123 安定器必要
1本
49,980 税込54,978
5日以内出荷

E39防水ソケット。旧式は大懸垂ソケット。
用途水銀ランプ取付用ソケット 使用電線VCT3CX1.25sq
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

松本船舶電機製作所イカツリソケット
仕様屋内専用 付属品ソケット仕様:コード3m プラグ付 材質本体/青銅鋳物(仕上処理無) 本体質量(kg)1.5 ソケット口金:E39
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

口金E39 材質(蓋)磁器、(受金)C1220R、(受金押工金)C2801R、(端子板)C2801R、(連絡端子)C2801R、(中心接触片)C5212P、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(ナベ小ネジ)C2700W、SWRM 材質(本体)磁器
1個
889 税込978
当日出荷

風向風速計とは、風の速度と風の向きを同時に計測する機器です。 走行している船の上で感じる風の向きと速度(相対風向風速)を表示します。 小型船舶・漁船・作業船等にも幅広くご使用いただけます。
塗装色マンセル記号 2.5G7/2 半艶
1台ほか
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器 コード長さ(m)1.5 使用電線VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V)125 定格電流(A)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大容量の電力を必要とする三相誘導モーターに対応する三相発電機。三相交流は大容量の電気を効率よく送ることができるため、工場を始めとした産業用設備の動力源として使用されています。
全長(mm)655 質量(kg)77 全幅(mm)530 タンク容量(L)13.5 全高(mm)490 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
339,800 税込373,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックソケット(イカブタ)
E39口金用防湿ゴムキャップ 通称イカブタと呼ばれております。 ランプを取り外した際ソケット内部の腐食や塩害から守ります。
口金E39
1個
599 税込659
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マリンテックLED水中灯 MLA200-1224
6面型LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約200Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部分はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル30m、吊り金具付き(延長不可)
材質樹脂製 質量(g)約570 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)200 ケーブル長(m)30 サイズ(mm)Φ55×245
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)