PFOS・PFOA・オゾン層破壊物質、RoHSなどの環境負荷物質規制に対応してます。
金型汚れが少ないので、金型の洗浄回数を低減できます。
用途金型構造が複雑で塗布しにくい個所、ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用として
トラスコ品番494-1632
材質主成分:フッ素、主溶剤:イソプロピルアルコール
色透明
容量(mL)420
使用温度範囲室温~300℃
噴射剤LPG
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.18L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
高離型性、持続性が有ります。
離型性が非常に良いタイプで特にプラスチック成型に適しています。
PFOS・PFOS・RoHSなど、環境規制に適合しています。
用途一般ゴム、プラスチックの成型に。
トラスコ品番125-8488
材質/仕上フッ素、シリコーン
質量(kg)16.5
色淡褐色透明
容量(kg)13
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
フッ素樹脂のパウダー粒子は平均3μと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤としても最適です。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具製造時や高温となる個所の離型潤滑剤。
機械部品、自動販売機の機械装置等の潤滑。
トラスコ品番477-7964
種別フッソ樹脂パウダースプレー
使用温度範囲(℃)-60~280
主成分PTFE
耐熱温度(℃)280
粘度乾燥皮膜
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
フッ素化合物の極薄膜が優れた離型性を発揮します。寸法精度が高い成形品の離型や金型温度が高い離型に有効です。
用途熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に。ゴム成型品の離型に。
トラスコ品番224-1278
色淡黄色透明
容量(mL)420
タイプスプレー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.101L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ノンシリコーンタイプです。
離型性が非常に良いタイプで特にプラスチック成型に適しています。
PFOS・PFOA・RoHSなど、環境規制に適合しています。
用途一般ゴム、プラスチックの成型に。
トラスコ品番125-8489
材質/仕上フッ素
質量(kg)16.5
色淡褐色透明
容量(kg)13
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
14日以内出荷
直径0.3ミクロンの超微粉末の四フッ化エチレン樹脂を主成分としていますので浸透力が強く、浸透剤、防錆剤、防水、防湿、潤滑剤として多目的に使用できます。(不乾性)
用途対象物を汚さない防錆:潤滑剤として各種工具ベアリング類、チエーンやギヤ類。各種カップリング。
防錆剤として 各種金型や各種部品等。
防錆・離型剤として 各種プレス関係部品やプラスチック金型
防錆・潤滑・撥水剤として 各種電装部品など
使用温度範囲(℃)-50~250℃
トラスコ品番477-7930
危険等級Ⅲ
アズワン品番8-169-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
最高使用温度(℃)260
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
PTFEを含有し速乾性に優れた離型剤です。射出成型や深絞り成型に最適。特に固くて脆い樹脂や、各種ゴムの成型に適しています。ドライなのでほこりや汚れを呼び込みにくく腐食性の薬剤にも不活性です。
用途ABS、ナイロン、ビニール、PVC等ほどんとの樹脂、ゴム類に最適。フェノール系、ウレタン系の離型にも。シリコン非含有。ペインタブル。
仕様塩素系不使用
最高使用温度(℃)260℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.021L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです。
耐熱性・耐薬品性・潤滑性に優れたグリースで、不燃性です。
編組系パッキン・ゴムモールドパッキン・名フロンモールドパッキンの初期潤滑剤として使用されます。酸素用グリースとしても使用できます。
用途酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に。
色調白色
商品タイプフッ素グリース
特性耐熱性、耐薬品性、不燃性
TGK品番638-17-91-21
色乳白色
使用温度範囲(℃)~150
ちょう度220~280
使用目的シール材、マスキング剤、初期潤滑剤、潤滑グリース、薬液ポンプ、離型剤
最高使用温度(℃)150
使用pH範囲0~14
混和ちょう度220~280
増ちょう剤クロロトリフルオロエチレン重合体
基油ふっ素オイル
アズワン品番7-263-05
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50g)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。
連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。
寸法安定性に優れています。
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。
電気絶縁性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。
粘着力(N/10mm)4
絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)
引張強度(N/25mm)360
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)をコーティングした製品。
耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性に優れる。
用途ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材
長さ(m)10
グレードナチュラル/平織り
体積抵抗率(Ωcm)1015
表面抵抗率(Ω)1014
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
試験方法引張強度/JIS L 1096(カットストリップ法)、引裂強度/JIS L 1096(トラペゾイド法)、破壊電圧/JIS K 7137-1、体積抵抗率・表面抵抗率/JIS K 6911
関連キーワード