20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー(ローコストタイプ)
ベットサイドや部屋出口で、徘徊される方をお知らせします。リード線接続部や接続コネクタを強化し、耐久性に優れています。分配コンセントと動作入切スイッチは別売ですので、組み合わせてご使用ください。
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マットスイッチ モノタロウ 動画あり
薄型構造で設置時の段差が少なく、高感度なマットスイッチ。カーペットの下にも設置可能です。
用途人の検知(踏んだ時にリード間が導通)。屋内用マットスイッチとして良好です。 取扱説明書(0.5MB) 材質PVC(外皮) ライトグレー 使用温度範囲(℃)10~40℃ 動作力約40N(押圧面Φ40平面)/約150N(押圧面Φ80平面) 抵抗ON時抵抗:10Ω以下/OFF時絶縁抵抗:10MΩ以上 接点最大許容電流(A)100mA 接点最大許容電圧(V)30 防水性密閉防滴構造(水没不可) 耐荷重2000N(Φ40平面静荷重/1分間) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個人ごとに離床の動きを報知しますので、病院・施設内での徘徊防止に効果的です。 マットを踏むとナースコールで知らせます。 ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事不要です。
仕様【マットスイッチ】抗菌/防滴仕様・両面使用可、【中継ボックスHCB】専用フック付き セット内容マットスイッチ・中継ボックス(専用フック付き) 材質マットスイッチ:PVC(塩化ビニル樹脂)、中継ボックスHCB:ABS樹脂 厚さ(mm)【マットスイッチ】4 【マットスイッチ】アイボリー ケーブル長(m)【マットスイッチ】2.4、【中継ボックスHCB】1.2
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

シンプルな構造です。 優れた耐衝撃性、耐久性です。 表面は滑り止め用のブロックパターンを採用しています。
用途工場の人感知用安全センサ。 危険地域への侵入防止のセンサ。 人の侵入を検知する防犯用センサ。 定格電圧AC/DC 5~24V±10% 絶縁抵抗(MΩ)0MΩ以上(DC250V) 使用温度範囲-10~50℃ 動荷重80N 表面ブロックパターン
1枚
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサーセット 分配コンセントセット
ベッド下の床や部屋の出入口に敷いたマットを踏むとお知らせします。センサーは、コーナーやリード線の断線対策を行い故障しにくい仕様です。
材質軟質PVC(表裏共通) 消毒・洗浄可能 ケーブル長(m)3
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベッドの横に敷くマット状の離床センサー(コールマット)です。マットセンサーを踏むと、8通りのメロディーと内蔵フラッシュライトでお知らせします。マットセンサーと送信機が一体型ですので、設置の際にコードが邪魔になりません。
セット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、マットセンサー送信機(TX-M48)×1個 寸法(mm)卓上型受信機/200×70×125(アンテナ除く)、マットセンサー送信機/800×400×6(送信部除く) 電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、マットセンサー送信機/単4乾電池×2本(テスト用付属) 電波到達距離(m)見通し約100 アズワン品番7-1263-01
1箱
109,800 税込120,780
11日以内出荷

患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。 転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
ケーブル長(m)3 ひも長(mm)400~800
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー
ベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(落下した)時、又は部屋を出ようとした時に、人の重さを検知するセンサ-です。
厚さ(mm)5 質量(g)約1100 設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く 寸法(高さH×幅W)(mm)400×800、(検知部:355×745) 防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

カーペットやマット下に敷くことにより隠れスイッチの役目をし、防犯・検知用として有効です。 CVP形シリーズ(UL規格認定品) 防滴、耐久性に優れた厚み4.4mmの薄型マットスイッチ。 直接またはマットやカーペット下に敷いて使用します。
用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など 厚さ(mm)4.4 材質ビニール オリーブ 使用温度範囲(℃)-5~+60 定格電圧(V)AC/DC28 定格電流(A)1 防水仕様ヒートシール防滴形
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WZ型子機に対応したマットセンサーです。マットセンサーからの呼び出しと、一般のナースコールを区別できます。品番:RS-103BRA-SET(WZOP)、 RS-103GYA-SET(WZOP)は脱落警報機能付きで、コンセントから外れると自動で呼び出します。
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー
ベッドサイドや部屋出口で、徘徊される方をお知らせします。 マットセンサーはベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(又は落下した)時 又は部屋を出ようとドアに近づいた時に、マットに掛かる人の重さを検知するセンサーです。 既設のナースコールシステムにオプションの分配コンセントを使用してナースコール子機に接続できます。
厚さ(mm)6 設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く 防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
57,900 税込63,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

動作方式モーメンタリー形 接点構成a接点 保護構造防滴形 取付け方法両面テープや接着剤など 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線24AWG 2芯480mm付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マットを踏むとナースコールで知らせます。 ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事は不要です。 コードレスタイプですので、アプローチ時の転倒リスクを低減します。
仕様【送信器】電池内蔵・防滴抗菌仕様、【無線中継ボックス】センサー最大登録数:5チャンネル・一時停止ボタン付・専用フック付 セット内容コードレス・マットスイッチ・無線中継ボックス(専用フック付き) 材質【コードレス・マットスイッチ】PVC(塩化ビニル樹脂) 厚さ(mm)【マットスイッチ4~8 ケーブル長(m)約1.2(専用プラグ付き) 周波数【センサー内蔵送信器】314MHzFID微弱電波使用
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
電源9V乾電池×1個(別売) 寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず) コード長さ(m)1 音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒 材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂) 商品タイプアラーム+パッドセット アズワン品番7-951-01
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

オジデン(大阪自動電機)マットスイッチ
エコ商品
徘徊検知マットとして、目立たず容易に設置できます。よりソフトな材質を用いて、耐久性や質感が高くなりました。
材質ビニール製 質量(kg)約1.4 ベージュ 使用温度範囲(℃)-10~+50 保護構造防滴形 定格電圧(V)AC/DC28 定格電流(A)1 動作力約60N(Φ90押圧板) リード線(2線式)ロボットケーブル約1.5m付 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)585×890×4.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
55,980 税込61,578
7日以内出荷

ベッドサイドに移動されたときにお知らせします。徘徊や転倒の危険性がある方にご使用下さい。
材質表/PVC(塩化ビニル樹脂)、裏/PVC(塩化ビニル樹脂)(滑り止め加工) ケーブル長(m)3
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベッドのマットレス下に設置。コードレスで設置が更に簡単になりました。 ベッドからの起き上がりをすばやく検知してワイヤレスでナースコール通報します。
1台
86,980 税込95,678
7日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ベッドセンサー
ベッドの利用状態がわかる介護者のための安心システム。ナースコールでお知らせします。 ベッドセンサーは、敷くだけで寝ている人の加重を検出するセンサーです。 シーツや敷布団の下、マットレスの下に設置し、ベッドから離れた時に検知します。
厚さ(mm)5(検知部) 寸法(mm)250×800(検知部:80×700・2箇所) 設置場所シーツの下、敷布団の下、マットレスの下に敷く 防水性日常生活防水型
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷