耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途自動車関連。金属加工。
厚さ(mm)約1.95
材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドット
コーティング手のひら
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません。
耐熱温度(℃)(素材)400
中指長(cm)9
材質メタ系アラミド繊維
入数(双)1
機能耐熱、難燃
火に強い耐炎繊維と切創に強いアラミド繊維の複合によって造られた高機能新素材を使用。
用途鉄鋼・造船・プレス・自動車・機械等の耐熱作業、溶接作業、切創作業に。
機能耐熱・耐切創
色グリーン
サイズフリー
全長(cm)22
トラスコ品番137-2866
材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
厚さ(mm)1.2
質量(g)55
入数(双)1
中指長(cm)9.5
1双
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
最高級特殊オイル加工革手
最高級の柔らかさ
日本製 防炎加工タオル「RESCUE」使用
タオル付きでスッキリ汗が拭ける
熱や湿気を逃し通気性が良く、作業性に優れています
厚さ(mm)1.45
機能耐切創性、耐摩耗性、耐油性、軽量、難燃性
アズワン品番64-7841-07
耐切創性X/D
1双
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
外側に耐熱性・難燃性のあるアラミド繊維、内側には吸湿性のあるコットンの2層構造で熱を伝えにくくかつ蒸れにくい手袋です。
用途短時間の過熱物の持ち運び等。
材質袖口部分:ポリエステル、ゴム
材質(裏)綿、ナイロン
材質(表)100%メタ系アラミド
色黄白
耐熱温度(℃)370
ゲージ数外側10ゲージ、内側7ゲージ
EU規格CE EN388耐切創レベル4。10ゲージ。
100%ケブラーの原手に耐油・耐突刺性のあるニトリルゴムによる強力なすべり止めを施した切創事故防止手袋です。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業
エスコ品番EA354GJ-26
質量(g)76
機能耐切創性、耐油性、耐突刺性
耐切創性X/C
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。
厚さ(mm)約2.8
材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドット
コーティング手のひら
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
3つのパーツを組み合わせて使える耐熱難燃素材コーネックスを使用した厨房用手袋。指を動かせるからミトン手袋に比べたら作業効率が良く着脱しやすいのに脱げにくい設計。汚れたパーツだけ交換できます。
セット内容3点セット
材質アラミド繊維
サイズフリー
入数(枚)3
機能耐熱
全長(cm)44.5
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)20
質量(g/セット)111
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
非溶融・耐炎・耐熱・強靭性に優れた性能を発揮します。
難燃素材で耐スパッタ性にも優れます。
色ブラック
入数(双)1
混率(%)テクノーラ50/耐炎繊維50
機能耐熱
全長(cm)24
ゲージ数7
アズワン品番64-9331-89
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い
機能耐熱/耐油/耐久性
色グレー
全長(cm)35.6
入数(双)1
耐熱温度(℃)200
材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)
厚さ(mm)約5.2
規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
耐熱グローブ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能耐熱
全長(cm)26
耐熱温度(℃)(素材)350
材質外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン
入数(双)1
中指長(cm)約8.5
手のひらまわり(cm)約21
TKG品番9-0714-1101
TKG品番(2017)6-0624-0901
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
耐熱防炎繊維使用。炎や熱にも着火せず、燃え上がらず、溶融して肌に付着することもありません。アラミド繊維コーネックスは空気中で溶融することなく400℃ではじめて炭化を開始し、耐熱性・防炎・難燃性をあわせもつ高機能繊維です。
色オレンジ
サイズL
全長(cm)23
材質アラミド繊維
厚さ(mm)5
質量(g)72
入数(双)1
機能耐熱
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)20
手の平幅(cm)9.5
ゲージ数7
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
消防服などに使用されている難燃性のあるNOMEX(R)と耐切創性、耐熱性のあるケブラー(R)糸で作られた耐熱グローブです。
耐熱温度350℃対応(※接触レベル15秒以内)のグローブです。
高温材料の持ち運びやオーブンでの作業などに最適。
軍手などと2枚重ねできるよう大きめの作りになっておりますので、手の大きさに合わせて調整してお使いください。
色キナリ
サイズフリー
全長(cm)約26
耐熱温度(℃)350(接触温度15秒以内)
材質(表)NOMEX、ケブラー(R)(裏)綿、ポリエステル繊維
入数(双)1
機能耐切創
中指長(cm)約8.5
手の平幅(cm)約11
ゲージ数7
1双
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。
電気・電子部品組み立て作業。
厚さ(mm)0.6
機能静電気防止
材質(繊維部)ナイロン
表面抵抗値(Ω)10e^4~6Ω
滑り止め効果なし
耐熱防炎繊維使用。炎や熱にも着火せず、燃え上がらず、溶融して肌に付着することもありません。アラミド繊維コーネックスは空気中で溶融することなく400℃ではじめて炭化を開始し、耐熱性・防炎・難燃性をあわせもつ高機能繊維です。
色オレンジ
サイズフリー
全長(cm)28.5
入数(双)1
中指長(cm)7.5
材質(すべり止め)なし
材質(手袋)アラミド繊維
手のひらまわり(cm)21
質量(g/双組)85
厚さ(cm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
熱伝導度が低く優れた断熱効果を持ち、難燃性にも優れています。
耐熱性の高いアラミド繊維と無機繊維の組合せにより、従来商品より耐熱温度・難燃性を向上した耐熱手袋です。
機能耐熱
入数(双)1
厚さ(mm)15
色ホワイト×生成り
サイズフリー
全長(cm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無なし
材質表/メタ系アラミド繊維とPBO繊維の交編、掌部内側/断熱材(メタ系アラミド繊維)、裏地/綿100%
全長(mm)250
耐熱温度(℃)~300(素材の検査値)
アズワン品番1-4457-11
1双
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高強力素材PBO繊維ザイロン[[R上]]と、高強力メタ系アラミド繊維を交編したダブルニット地を使用しています。掌部内側に、断熱材としてメタ系アラミド繊維フェルトを中材に使用した高温作業用耐熱手袋です。
用途建設・溶接作業の高温作業現場。
材質【手の甲】裾:(表)PBO繊維16%、アラミド繊維84% (裏)綿【手のひら】(表)PBO繊維16%、アラミド繊維84% (中)アラミド繊維断熱材 (裏)綿
厚さ(mm)3.6
色ブラック
サイズフリー
規格EN388 2003:【耐切創性レベル】5【耐突き刺し性レベル】3
中指長(cm)9.5
耐熱温度(℃)300/12秒
手のひらまわり(cm)27
ダッチオーブン、スキレット調理時に便利な耐熱難燃素材を使用したミトン。
両手で使える2枚組です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×190×30
質量(g)230
材質生地部:アラミド60%、炭素繊維40%、皮革部:牛革、中綿ポリエステル100%
手囲い(cm)34
1双
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
通電している導電体や回路パーツに不具合があった時、または不適切な作業手順等によって引き起こされる電気アークによるエネルギーの放出事故「アークフラッシュ事故」用の防護服です。優れた難燃性能を持ったデュポン(TM)プロテラ(R)を使用しています。使用生地は第三者機関でアークフラッシュハザードに対するエネルギーの評価を受けています。絶縁手袋の上に装着可能です。
仕様事故に関連する規格:海外ではアークフラッシュ事故に関する規格が存在し代表的な規格としてNational Fire Protection Association(全米防火協会)で設けられた規格NFPA70Eが挙げられます。、アーク熱耐久値(cm):39.9cal/2、※事故に関連する規格:海外ではアークフラッシュ事故に関する規格が存在し代表的な規格としてNational Fire Protection Association(全米防火協会)で設けられた規格NFPA70Eが挙げられます。
タイプロング
アズワン品番3-7161-02
素材二重
1双
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
難燃性で炎や火花から手を保護し、火傷を防ぎます。スポンジネオプレン、ケブラー製。
厚さ(mm)1.6
色グレー
機能耐切創性、難燃性
高強度、甲弾性率、耐熱性、難燃性のいい手袋です。
サイズフリー
全長(mm)約320
耐熱温度(℃)400(目安)
材質手の甲:アラミド繊維、 手の平:PBO繊維、 裏:綿中:断熱材
幅(mm)110
質量(g)150
規格EU規格CEEN388 耐切創レベル5、耐突刺レベル4
1個
¥9,750
税込¥10,725
当日出荷
高強度、甲弾性率、耐熱性、難燃性のいい手袋です。
サイズフリー
全長(mm)約260
耐熱温度(℃)400(目安)
材質手の甲:アラミド繊維、 手の平:PBO繊維、 裏:綿中:断熱材
幅(mm)110
質量(g)140
規格EU規格CEEN388 耐切創レベル5、耐突刺レベル4
1個
¥9,250
税込¥10,175
翌日出荷
液化ガス(-200℃~0℃)の作業に最適の防水フィルムインナー手袋が内装された耐低温手袋です。
液体窒素(-196℃)、液化天然ガス(-162℃)、氷水(0℃)など工業ガスの作業の耐冷手袋です。
難燃性を有しており、引火時の燃焼危険性を低減します。
用途液体窒素タンク・液化天然ガスタンク運搬作業
機能耐冷、難燃
サイズフリー
全長(cm)30
材質表:コーネックスシリコンコート生地中:コーネックス断熱フェルト、防水フィルム裏:コーネックスニット生地
トラスコ品番298-0487
厚さ(mm)20
質量(g)250
入数(双)1
中指長(cm)10
耐熱温度(℃)-200~約200℃
手のひらまわり(cm)26
1双
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
EU規格CE EN388 耐切創レベル3B。10ゲージ。薄手でインナー手袋として使用可能。耐切創、難燃性に優れています。
材質ケブラー紡績糸100%
厚さ(mm)2.5
機能耐切創性、難燃性
耐切創性3/B
耐熱防災手袋としてもご使用いただけます。
液体窒素等の取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。
水がかかっても手までしみこむことがありません。
CGM-18Lはインナー手袋に防水フィルムを使用しているので、透湿防水に優れています。
難燃性を有しており、引火時の燃焼危険性を低減します。
材質表面/コーネックス(R)フェルト
色グレー/ホワイト
サイズフリー
入数(双)1
機能簡易防水・耐熱
耐熱温度(℃)-200~200℃
1.手の部分は羊クレストで非常に柔らかく、工具などの物が掴みやすい!。手首部分は難燃性生地を使用し、手袋の重量を軽減!。2.通気性に優れ手がムレにくい!。3.優れた縫目強度と耐久性。長時間の作業でも指が痛くなりにくく、負担軽減!
用途TIG溶接・土木業・建設業・鉄鋼業・輸送・鉄骨・鉄筋・重機・。その他一般作業(電設・塗装・林業・アウトドア等)
寸法(cm)長さ:約33横幅:約11.5
1双
¥2,190
税込¥2,409
3日以内出荷
通電している導電体や回路パーツに不具合があった時、または不適切な作業手順等によって引き起こされる電気アークによるエネルギーの放出事故「アークフラッシュ事故」用の防護服です。優れた難燃性能を持ったデュポン(TM)プロテラ(R)を使用しています。使用生地は第三者機関でアークフラッシュハザードに対するエネルギーの評価を受けています。絶縁手袋の上に装着可能です。
仕様事故に関連する規格:海外ではアークフラッシュ事故に関する規格が存在し代表的な規格としてNational Fire Protection Association(全米防火協会)で設けられた規格NFPA70Eが挙げられます。、アーク熱耐久値(cm):66.0cal/2
タイプロング
アズワン品番3-7161-04
素材三重
1双
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
通電している導電体や回路パーツに不具合があった時、または不適切な作業手順等によって引き起こされる電気アークによるエネルギーの放出事故「アークフラッシュ事故」用の防護服です。優れた難燃性能を持ったデュポン(TM)プロテラ(R)を使用しています。使用生地は第三者機関でアークフラッシュハザードに対するエネルギーの評価を受けています。絶縁手袋の上に装着可能です。
仕様事故に関連する規格:海外ではアークフラッシュ事故に関する規格が存在し代表的な規格としてNational Fire Protection Association(全米防火協会)で設けられた規格NFPA70Eが挙げられます。、アーク熱耐久値(cm):39.9cal/2、※事故に関連する規格:海外ではアークフラッシュ事故に関する規格が存在し代表的な規格としてNational Fire Protection Association(全米防火協会)で設けられた規格NFPA70Eが挙げられます。
タイプショート
アズワン品番3-7161-01
素材二重
1双
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
通電している導電体や回路パーツに不具合があった時、または不適切な作業手順等によって引き起こされる電気アークによるエネルギーの放出事故「アークフラッシュ事故」用の防護服です。優れた難燃性能を持ったデュポン(TM)プロテラ(R)を使用しています。使用生地は第三者機関でアークフラッシュハザードに対するエネルギーの評価を受けています。絶縁手袋の上に装着可能です。
仕様事故に関連する規格:海外ではアークフラッシュ事故に関する規格が存在し代表的な規格としてNational Fire Protection Association(全米防火協会)で設けられた規格NFPA70Eが挙げられます。、アーク熱耐久値(cm):66.0cal/2、※事故に関連する規格:海外ではアークフラッシュ事故に関する規格が存在し代表的な規格としてNational Fire Protection Association(全米防火協会)で設けられた規格NFPA70Eが挙げられます。
タイプショート
アズワン品番3-7161-03
素材三重
1双
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
関連キーワード