8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防炎備蓄に最適。 緊急時にすぐ取り出せる。 二次災害から身を守る。
グリーン購入法適合 仕様真空パック・パッケージ入り 材質ポリエステル100% 質量(kg)1 ベージュ系 外形寸法(mm)2000×1400 規格日本防炎協会:製品番号:DD25021 エコマーク認定認定 加工四方三つ巻きヘム エコマーク認定番号19 104 004
1箱
6,498 税込7,148
当日出荷

Asahicho(旭蝶繊維)難燃長袖シャツ 3514
エコ商品
炎と熱から身を守る最強のワークウェア 綿100% JIS T8129:2018
用途高い耐熱耐炎性能で働く人を守る、薄手の夏用難燃防護服です。綿100%で着心地の良さと性能を両立しています。 仕様薄手 エコマーク認定認定 素材難燃サマーツイル、綿100% 材質(ボタン)金属 エコマーク認定番号19 103 080
1枚
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Asahicho(旭蝶繊維)難燃長袖ブルゾン 3512
炎と熱から身を守る最強のワークウェア 綿100% JIS T8129:2018
用途高い耐熱耐炎性能で働く人を守る、薄手の夏用難燃防護服です。綿100%で着心地の良さと性能を両立しています。 タイプファスナータイプ 素材難燃長袖ブルゾン、綿100% 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属
1枚
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

炎と熱から身を守る最強のワークウェア 綿100% JIS T8129:2018
用途高い耐熱耐炎性能で働く人を守る、薄手の夏用難燃防護服です。綿100%で着心地の良さと性能を両立しています。 仕様薄手 タイプノータック 股下(cm)80 素材難燃サマーツイル、綿100%
1枚
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
長さ(m)1 材質ポリオレフィン 連続使用温度(℃)-55~125 特性難燃性 収縮率2:1
1パック(10本)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ハイランドジネン TX
エコ商品
優れた生分解性を有しています。OECD301B に準拠した生分解性試験に おいて60%以上の生分解性を示し、エコマークの 認定基準をクリアしています。 基油に合成系脂肪酸エステルを使用しており、鉱油に比べて難燃性に優れています。 基油自体の油性効果に 加えて、摩耗防止剤が優れた耐摩耗性を発揮しますので、ポンプやバルブ等の摩耗を抑制します。 優れたさび止め剤を 配合しており、油圧系統内に混入する水分によるさびの発生を抑制します。 金属材料との適合性が 良いため、ポンプやバルブ等の油圧機器の材質に対してほとんど影響しません。 鉱油系油圧作動油とほぼ同等のシール材適合性を示します。
用途油圧ショベル等の建設機械。連続鋳造設備や熱間圧延設備などの油圧装置。 電気炉や加熱炉等の油圧装置。鍛造プレスやダイカストマシン。油の漏洩による環境汚染や火災の危険性が 高い油圧設備。 適合範囲建設機械・油圧作動 (ASTM)L1.0 エコマーク認定認定 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 色(ASTM)L1.0
1缶(20L)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防炎性能試験基準に適合した環境樹脂敷板。コスト・時間・労力を大幅に削減します。頑丈でありながら軽量で運びやすいので、移動や設置の際の労力を大幅に軽減。重機の使用を抑え、CO2削減にも貢献します。また大きな跳ね上がりもなく、安全性も抜群。消音性にも優れます。四隅に穴があいているので連結することが可能です。しっかりと連結したい場合には連結用専用金具をご利用いただけます。 レイアウトの変更や現場の状況に合わせて、使い勝手よくご活用頂けます。国内再生リサイクル原料を使用しています。耐久性が高く繰り返しご利用いただけます。
用途工事現場、建設現場、イベント会場・搬入作業路や出入り口などの養生に 仕様硬質●NETIS登録番号:KT-160036-A●国際難燃性試験:UL-94HB基準クリア●(防炎)消防庁登録者番号:AE-13-1230 材質ポリエチレン100% エコマーク認定認定 板厚(mm)13 エコマーク認定番号10 118 010
1枚
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防炎性能試験基準に適合した環境樹脂敷板。コスト・時間・労力を大幅に削減します。頑丈でありながら軽量で運びやすいので、移動や設置の際の労力を大幅に軽減。重機の使用を抑え、CO2削減にも貢献します。樹脂製なのでキャタピラ等の金属音が低減されます。錆などの腐食がなく、合板・ベニアよりも強度がありゴミも出ません。四隅に穴があいているので連結することが可能です。しっかりと連結したい場合には連結用専用金具をご利用いただけます。 レイアウトの変更や現場の状況に合わせて、使い勝手よくご活用頂けます。国内再生リサイクル原料を使用しています。耐久性が高く繰り返しご利用いただけます。
用途工事現場、建設現場、イベント会場・搬入作業路や出入り口などの養生に 仕様硬質●NETIS登録番号:KT-160036-A●国際難燃性試験:UL-94HB基準クリア●(防炎)消防庁登録者番号:AE-13-1230 材質ポリエチレン100% エコマーク認定認定 板厚(mm)13 エコマーク認定番号10 118 010
1枚
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)