手提げや肩掛けバッグのレインカバーです。
パッと広げてかぶせるだけで、簡単に装着できます。
通勤や外まわりのお仕事の時、お気に入りのバッグでおでかけの時にも、急な雨や台風、雪などからあなたの大切なバックを守ります。
パッと広げてかぶせるだけで、簡単に装着ができます。
使わないときは、コンパクトに折りたためるので携帯できて便利です。
急な雨でも準備万端。丈夫なので繰り返し使えます。
バッグの持ち手部分は、出せるので便利です。
肩掛けタイプも対応できます。
また、広げるとマチがあるので筒状でバッグにスッポリかぶせることができます。
高さ部分の長さはお持ちのバッグに合わせて切ることができます。
カットしてもほつれません。
用途手提げや肩掛けバッグ用のレインカバー
幅(mm)430
奥行(mm)160
高さ(mm)340
色クリア
特性防水/撥水
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
【VPT11、VPT12専用】。空調バッグ専用カバーです。上から被せてすぐ使用できます。撥水加工。グリップ部が窓になっているため、被せたままでも持ち運びOK。
用途現場でのホコリや急な雨から工具を保護!
幅(mm)730
色黒
質量(g)77
奥行(mm)510
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
大切な荷物をひったくりや雨から守ります。
きんちゃくタイプなので大きな荷物もらくらく入ります。
エレガントなローズ柄。
用途フロントバスケット用カバー
質量(g)70
材質ポリエステル100%(アクリルコーティング)
寸法(縦×横)(mm)600×620
アズワン品番64-9549-85
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
こんなお得な商品も!

フレコンバック内袋
モノタロウ
¥819~
税込¥901~
フレコンバッグを使用する際、内袋を内部に入れることにより、汚泥や水分を含んだものを入れる時にフレコンバッグから水分が出てくるのを防ぎます。
用途汚泥や水分を含んだもの、粉体等の保管に最適。またフレコンバックを雨やほこりから守るカバーとしてもご使用いただけます。
材質ポリエチレン
寸法(mm)1900×3000
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
キャリーバーを通す切れ目に通すだけで簡単に装着できます。
側面が大きめの低床型スーツケース、キャリーバックに対応したカバーです。
大事なスーツケースやキャリーバックが、雨から濡れるのを防ぎます。
飛行機積み込み時の傷や汚れ対策にもなります。
キャリーバーを通す切れ目に通すだけで簡単に装着できます。
飛行機の模様と世界の都市の名前が入っています。
用途大事なスーツケース、キャリーバックを雨、キズ、汚れを防ぐカバー
色クリア
特性耐衝撃
RoHS指令(10物質対応)対応
日テレ天気予報の人気キャスター木原実さんは実は防災士。
木原さん提案・監修の、幼児~小学校低学年生むけ、防災セット。
お子様がいつも自然に防災を意識するよう、人気キャラクターそらジローのぬいぐるみをテーマにしたバッグは、転がせる、 背負える、持てる万能タイプで、アイデア機能満載のローラーバッグ。しかも中身がとても充実しています。
すぐに必要な、笛はお口の中、絆創膏はおなかのポケット、氷砂糖は手のポケットに入れ、取り出しやすい工夫。
雨や風から頭を護るフード、雨からそらジローを護るカバーをバッグ上部に収納、ワンタッチで取り出せますから、 悪天候でも安心。
そらジローはバッグから簡単に脱着できますから、枕としても使えます。
被災経験のある防災士と、救援に駆け付けた防災士が監修したお子様にもわかりやすい防災マニュアル付属。
セット内容氷砂糖(粒)×5、保存飲料水(500mL)×1、ヘッドライト×1、笛・コンパス付きLEDライト×1、単四乾電池×3、ボールペン付きメモ帳 ×1、ポケットティッシュー×1、簡易トイレセット(S)×1、ガーゼ付き救急絆創膏×3、ガーゼマスク×2、アルミシート×1、キッズレインポンチョ×1、名札×1、防災マニュアル×1、防災そらジローの使い方×1
寸法(mm)約33×27×42(持ち手引き揚げ時65)
質量(kg)2.2(内容物セット時)、1.1(本体のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!収納バッグ付で持ち運びラクラク!
屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
カラーリングがホワイトになりました。
付属品ACアダプター、ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー(LUL-VC-L-10)
質量(kg)4.5
色ホワイト
電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 12000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1011×1011×1592
色温度(K)5000
照度(Lx)【1m】510(100%)、360(70%)、190(35%)、55(10%)、【3m】75(100%)、55(70%)、25(35%)、8(10%)、【5m】30(100%)、20(70%)、10(35%)、3(10%)
使用環境温度(℃)-20~55
点灯方式100%/70%/35%/10%
光源色昼白色
充電電圧(V)AC100(50/60Hz)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×1557
電池寿命約2000回
光源寿命50000時間
充電時間(時間)4
LED36W
使用場所屋内・屋外兼用
照射角360度
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)72
電源アダプタ【ACアダプター】IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC14.6V/3A
連続点灯時間(時間)4(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5(10%)
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
関連キーワード