材質SUS304
仕上ヘアーライン
付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)対応
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)45
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質PBT樹脂
適合サイズ42型
付属品ビス
サイズ42型
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
材質ステンレス(SUS304)
さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。
種類立バンド
材質ステンレス
呼び径(A)50
適合管径(Φmm)60.5
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
錆びないので塩害の多い地方にも適しています。ワンタッチで取り付け可能。コンパクト設計です。
材質6ナイロン
材質SUS304
仕上本体/磨、丸座/ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズURT60
シリーズURT60
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質PBT樹脂
適合サイズ45型
付属品ビス
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
立バンド用の取付足。
材質SUS304
幅(mm)25
タイプ板溶接加工タイプ
種類T足
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上鉄
仕様パイプを吊り、固定するバンドです
種類吊バンド
雨どい用の提灯式立バンド。SUS304製。
寸法t(mm)1
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法C(mm)25
寸法P(mm)20
締付ボルトM6×20
RoHS指令(10物質対応)対応
色シルバー
材種貝:3.0×25mm、足:2.5×19mm
表面仕上げSUS304素地
色シルバー
材種貝:3.0×19mm
表面仕上げSUS304素地
セット内容落し口パッキン(2)、落し口(1)、88°エルボ(Φ42用)(3)、固定バンドA(3)、固定バンドB(3)、水抜き孔塞ぎ(1)、接着剤(1)、トラスM4x12(4)、テクスΦ4x19(3)
セット内容落し口(シーラー組付済)、丸角エルボ、接着剤:各1個、80°エルボ角、落し口アタッチメント:各2個(※1個は組付済)、縦樋固定バンドA・B各3個、テクスΦ4x13:6本
適合シリーズニューアルポート
セット内容落し口パッキン(2)、落し口(1)、88°エルボ(Φ42用)(2)、固定バンドA(3)、固定バンドB(3)、水抜き孔塞ぎ(1)、接着剤(1)、トラスM4x12(4)、テクスΦ4x19(3)
色ブラック系
適合シリーズエクジスF
1セット
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
セット内容パッキン、落し口角、80°エルボ角、丸角エルボ、接着剤各1、落し口アタッチメント2(※1個は80°エルボ角に組付済)、縦樋固定バンドA・B各3、M4ナット、トラスM4x16各2、テクスΦ4x13:3
色ブラウン系
適合シリーズフラットカーポ・ライトカーポ
1セット
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
セット内容テーパーパッキン、落し口、丸角エルボ、接着剤各1、80°エルボ、落し口アタッチメント各2、縦樋固定バンドAB各3、トラスM4x16:2、テクスΦ4x13:3、97/5迄仕様。97/6~エクジスR用ご確認
色ブラック系
適合シリーズピーイズム
1セット
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
色シルバー
材種貝:3.0×25mm
表面仕上げSUS304素地
セット内容パッキン、落し口角、80°エルボ角、丸角エルボ、接着剤:各1個、落し口アタッチメント:2個(※1個は80°エルボ角に組付済)、縦樋固定バンドA・B各3個、トラスM4x12:2本、テクスΦ4x13:3本
適合シリーズニューフレンディー
色シルバー
材種貝:2.0×25mm
表面仕上げSUS304素地
関連キーワード
1
2
3
次へ