399件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリウススタンド看板ホワイトボード 常磐精工 動画あり
雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド。【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)
仕様マグネット使用可能 材質面板/マーカーボード(ホワイト)3mm厚 シルバー 材質(フレーム)本体フレーム:アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(シルバー) 使用場所屋内・屋外
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストア・エキスプレス看板用レインカバー 大
看板を雨から守ります。
材質ポリオレフィン・エラストマー 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)55×55×95
1枚
1,098 税込1,208
翌日出荷

グリーンクロススリップ注意看板
通行時の安全を確保する幅狭タイプです。高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途雨や凍結によるスリップ事故を未然に防ぐことを目的とした看板です。 取付け方法自立式 表示内容スリップ注意 質量(kg)3.5 寸法(幅W×高さH)(mm)板面サイズ:275×1400、看板サイズ:280×1610 材質鉄板/鉄枠
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨に濡れても安心クリア! ボールチェーンで透明カバーをしっかり固定!
幅(mm)約550 高さ(mm)960 質量(g)549 奥行(mm)650
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷

表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地 材質本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン 厚さ(mm)(使用可能標識)1.2 タイプ屋外使用可 取付方式スタンド式
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポスターグリップスタンド看板 屋外用  (防水パック付) 常磐精工 動画あり
ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板。【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです。
使用場所屋内・屋外
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


スライドセット式の両面サインスタンド。誘導・案内の定番アイテム。 公共施設からオフィスや店舗まで幅広くお使いいただけます。
用途サインスタンド ステン 奥行(mm)300 仕様両面、スタンド 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上)/面 板:1.5mm透明アクリル2枚、2mm白アクリル1枚/ポール:スチールクロムメッキ仕上/ベース:ステンレスヘアライン仕上/スチールメッキ仕上
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

時代に流されない、本物志向のユニフォーム。 本物に勝るコピーは無い!時代とともに移り変わる流行。中には2・3年で姿を消すユニフォームもある。メーカーにおける本物の定義は、10年後に振り返って「着てよかった」と思える服。次の10年に向かって最新の型紙を採用しております。ユニフォームは会社の顔や看板にもなる場合があり、そんなお手伝いができるユニフォームに仕上げております。また、生地は空気の通気量がメーカー基準で最大の物を採用しており、透けて見える清涼感を持ちながら、高い洗濯性を誇ります。(クラレトレーディング・日本製素材使用) 両脇ポケット仕様 雨ブタ部分とサイドの両方から出し入れ可能で、業界No.1の収納力を誇る大型ポケット。
混率(%)ポリエステル80・綿20 機能通気、軽量、帯電、吸汗・速乾 仕様ダブルカフス 種別長袖ブルゾン 素材交織トロ(帯電防止糸混入)、金属ボタン、フロント・右ポケット:樹脂ファスナー
1枚
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

折りたたみ式の両面A型メニューボードです!マグネットが使えるので掲示物もとめられます!両端にある金具でロックして転倒防止!文字は水拭きで消せます!
用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。 板面(縦×横)(mm)835×380 材質(フレーム)木、(盤面)スチール、(フック)スチール 質量(kg)約4.41 ブラック 種類ブラックボードマーカー用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折りたたみ時)450×40×1030 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×385×1015 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型看板灯
看板照明に最適な配光。光源を下向きに設置することで、ウォールウォッシャーのように、看板などの壁面全体を明るくする効果が得られます。
仕様調光器:不可 幅(mm)160 取付直付型 高さ(mm)74 材質(本体)鋼(白色) 電圧(V)100/200/242 構造防雨・防塵型 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面取付専用 調光の可否不可
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具と床スタンドのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプ床スタンド仕様 消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1320 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

IP23(正方向取付) ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。 満充電後、不日照3日間点灯が可能です。 国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE) マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。 耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。 オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。
仕様●照度:57Lx(発行面直下1m地点)●電源:ニッケル水素電池(Ni-MH 3.6V)●光源:LED球●LED数:0.5W×4●重量:1.5kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ABS●サイズ:パネル:80×450mm照明部:80×420mm●充電池寿命:約3年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動点灯●電池:単3電池×6 アズワン品番65-2228-53
1台
31,700 税込34,870
翌日出荷

IP23(正方向取付) ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。 幅600mmでパワーLEDを6個使用し、充電池には安全性に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。満充電後、不日照3日間点灯が可能です。充電池の交換は照明部側面にある蓋を外すだけで行えます。 マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。 国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE) 耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。 オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。
仕様●照度:62Lx(発行面直下1m地点)●電源:リン酸鉄リチウムイオン電池(Li26650×3)●光源:LED球●LED数:0.5W×6●重量:2.1kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ASA●サイズ:パネル:80×600mm照明部:88×574mm●充電池寿命:約5年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動 点灯、点滅(約130回/分) アズワン品番65-2228-54
1台
48,300 税込53,130
当日出荷

ポリ袋素材で簡易カバー用としてお使いください。透明なので中身の確認もスッキリ。急な雨にもワンタッチで装着で便利
用途ハイテナーに積まれた商品保護。(ホコリ防止)。雨天時用カバー。輸送時の簡易カバーとして。 材質ポリエチレン(PE)
1袋(5枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリウススタンド看板 ホワイトボード 常磐精工 動画あり
雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド
用途【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット シルバー 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 板厚・材質マーカーボード(ホワイト)3mm厚
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリウススタンド看板 ホワイトボード 常磐精工 動画あり
雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド
用途【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット シルバー 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 板厚・材質マーカーボード(ホワイト)3mm厚
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリウススタンド看板ホワイトボード 常磐精工 動画あり
雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド
用途【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット シルバー タイプ片面 材質(フレーム)アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(シルバー) 板厚・材質マーカーボード(ホワイト)3mm厚
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立看板を利用して、400×500×1mm厚のプラスチック製許可票を掲示できます、付属のナイロンバンドで簡単固定できます、ポケット下部から標識を入れるので、雨に強いです
仕様●サイズ:1410×580●材質:ベース/ターポリン、ポケット/透明塩ビ(コピーセーフ)
1個
13,068 税込14,375
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリウススタンド看板 ホワイトボード 常磐精工 動画あり
雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド
用途【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット シルバー 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 板厚・材質マーカーボード(ホワイト)3mm厚
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリウススタンド看板ホワイトボード 常磐精工 動画あり
雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド
用途【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット シルバー タイプ両面 材質(フレーム)アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(シルバー) 板厚・材質マーカーボード(ホワイト)3mm厚
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バリウススタンド看板 ホワイトボード 常磐精工 動画あり
雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド
用途【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット シルバー 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 板厚・材質マーカーボード(ホワイト)3mm厚
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様任意方向取付可能、防雨形 種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)0.7 電源(V)100-242 消費電力(W)13.5 光源寿命40000時間 LEDLEDZ LAMP 演色指数(Ra)82
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可 種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)2.1 アルミダイキャスト、白 電源(V)100-242 LED別売 演色指数(Ra)82
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可 質量(kg)2.4 電源(V)100-242 消費電力(W)31.5 光源寿命40000時間 LEDLEDZ LAMP 色(本体)アルミダイキャスト、白 演色指数(Ra)82
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード 常磐精工 動画あり
雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド
用途【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット ブラック 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 板厚・材質マーカーボード(ブラック)3mm厚
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)31.5 仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可 種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)0.8 電源(V)100-242 光源寿命40000時間 LEDLEDZ LAMP 色(本体)アルミダイキャスト、白 演色指数(Ra)82
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード 常磐精工 動画あり
雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド
用途【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット ブラック 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 板厚・材質マーカーボード(ブラック)3mm厚
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード 常磐精工 動画あり
雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド
用途【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット ブラック 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 板厚・材質マーカーボード(ブラック)3mm厚
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード 常磐精工 動画あり
雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド
用途【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット ブラック 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 板厚・材質マーカーボード(ブラック)3mm厚
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)13.5 仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可 種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)0.5 アルミダイキャスト、白 電源(V)100-242 LEDLEDZ LAMP LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード 常磐精工 動画あり
雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド
用途【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット ブラック タイプ両面 材質(フレーム)アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック) 板厚・材質マーカーボード(ブラック)3mm厚
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード 常磐精工 動画あり
雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド
用途【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット ブラック タイプ片面 材質(フレーム)アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック) 板厚・材質マーカーボード(ブラック)3mm厚
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付なので、湿気や水のかかる場所、屋外現場、屋外用看板に使用できます。
特性防雨、防塵 電線仕様VCT 使用場所屋外 仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、防雨キャップ付 トラスコ品番290-2044 質量(kg)6.9 定格電圧(V)AC100 コンセント個数3 電線長さ(m)30 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)2
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

消費電力(W)13.5 仕様床面取付不可、防雨形 種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)1.1 電源(V)100-242 LEDLEDZ LAMP LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途周囲環境温度-25℃-+35℃、一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能 質量(kg)4.1 高さ(mm)62 モジュールLED:付 取り付け形状防湿防雨形 消費電力(W)122.4 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 縦(mm)448 横(mm)270 材質(カバー)ポリカーボネート(透明消) 光源寿命40000時間 LED15000TYPE IP等級IP65 器具相当メタルハライドランプ400W LED交換不可
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

VASKWB-B2YK バリウススタンド看板 ホワイトボード B2横片面 常磐精工 動画あり
雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド
用途【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています) 材質面板:マーカーボード(ブラック)3mm厚 幅(mm)764 質量(kg)4.2 シルバー 高さ(mm)800 奥行(mm)320 対応ウエイトアーム:SMSKWF-320 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 面板寸法(W×H)(mm)B2横(728×515) 面板有効寸法(mm)W712×H499
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

VASKWB-A2YR バリウススタンド看板 ホワイトボード A2横両面 常磐精工 動画あり
雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド
用途【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています) 材質面板:マーカーボード(ブラック)3mm厚 幅(mm)630 質量(kg)5.2 シルバー 高さ(mm)800 奥行(mm)415 対応ウエイトアーム:SMSKWF-320 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 面板寸法(W×H)(mm)A2横(594×420) 面板有効寸法(mm)W578×H404
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷