材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
種類エルボ
分類たて系列部材
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)45
種類曲り
仕様内曲り・外曲り共用
曲り角度90°
種類軒継手
色ネズミ
サイズ(軒とい)前高130WIDE
適合サイズ(軒とい)前高130WIDE
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途パナソニック雨樋S30用伸縮たて継手です。
種類たて継手
サイズS30
色ブラック
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
色シャイングレー
1セット
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
SGCC(SGHC)-Z 溶融亜鉛めっき鋼板(非合金化)
SGCC(SGHC)溶融亜鉛めっき鋼板は、両面に等厚で溶融亜鉛めっきしたもの。
非合金化処理されたものがSGCC(SGHC) -Zになります。
非合金化処理(ゼロスパングル)
"これは亜鉛皮膜がほとんど純亜鉛層であって,きびしい曲げ加工にも耐え,均一な種々
の化成処理によって耐食性も優れており,銀白色の美しい外観が得られ,無塗装の用途,
例えば施設園芸ハウス用骨材,建築用各種部材,家電製品などのケーシング材等広い分野
に使用されている。"
"塗装やメッキをせずに、そのまま使用することが多い。"
用途空調設備、シャッター、サッシ、デッキプレート、ダクト、屋根や壁のトタン板、雨どい、バケツ、じょうろ、ちりとり、自動車の下回り部品。一般的なプレス加工も可能です。
質量(kg)0.1~45.22
板厚(mm)0.3~6.0
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード