カテゴリ

  • 建材・エクステリア(11)
    • たてとい(1)
    • 雨どい金具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
    • 塩ビ継手(1)
  • 作業工具(11)
  • 清掃用品(8)
  • 建築金物(7)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「雨どい パイプ」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネトロン枯葉防止パイプ 半丸軒とい用 タキロンシーアイシビルネトロン枯葉防止パイプ 半丸軒とい用タキロンシーアイシビル
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
落ち葉をシャットアウトし、水路を確保します。
用途雨どいの詰まりを防ぐ雨どい用ネット。材質ポリエチレン長さ(mm)1800外径(mm)80
パイプクリーニングホース (家庭用) エスコパイプクリーニングホース (家庭用)エスコ
24,000税込26,400
1個(1個)
翌日出荷
家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に質量(g)1356耐圧(MPa)16適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15耐熱温度(℃)40ノズル径(Φmm)12
パイプクリーニングキット 15m ケルヒャーパイプクリーニングキット 15mケルヒャー
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
15mの柔らかなフレキシブルホースと2種類の交換可能なノズルが付属した、パイプクリーニングキット。屋外配管洗浄に便利で、配管内径40mm~200mmに対応。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。
用途パイプの清掃、雨どいの清掃、排水溝の清掃。適合機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(KHBシリーズ、OCシリーズは使用不可)質量(kg)1.1
下水煙突そうじ器  セット 八ツ矢工業下水煙突そうじ器 セット八ツ矢工業
2,798税込3,078
1セット
9日以内出荷
6mのピアノ線と煙突ブラシと杉型金具のセットで煙突、下水管、雨どいの掃除ができます。
用途煙突、下水管、雨どいの掃除に。材質ワイヤ/3mm径ピアノ線、ブラシ/シダ・パーム全長(m)約6寸法(cm)ブラシ:約12(9)×20繰り返し・詰め替え対応
下水煙突そうじ器  スペアブラシ 八ツ矢工業下水煙突そうじ器 スペアブラシ八ツ矢工業
729税込802
1個
7日以内出荷
下水煙突そうじ器のスペアブラシです。
用途煙突、下水管、雨どいの掃除に。材質シダ・パーム寸法(cm)約12(9)×20繰り返し・詰め替え対応
下水煙突そうじ器  本体(ブラシなし) 八ツ矢工業下水煙突そうじ器 本体(ブラシなし)八ツ矢工業
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
6mのピアノ線です。
用途煙突、下水管、雨どいの掃除に。材質3mm径ピアノ線全長(m)約6繰り返し・詰め替え対応
パイプクリーニングホース 7.5m ケルヒャーパイプクリーニングホース 7.5mケルヒャー
7,898税込8,688
1個
当日出荷
配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。
用途・パイプの清掃・雨どいの清掃・排水溝の清掃適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機質量(kg)0.7長さ(m)7.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
大型雨とい 自在ドレン JIS管用 Panasonic(パナソニック)大型雨とい 自在ドレン JIS管用Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1セット(2個)ほか
5日以内出荷
仕様パイプ直結
これエエやん ドリル式パイプクリーナー 自動式 強力 インパクトドライバー用 ワイヤー つまり解消 GAONA(ガオナ)これエエやん ドリル式パイプクリーナー 自動式 強力 インパクトドライバー用 ワイヤー つまり解消GAONA(ガオナ)
2,999税込3,299
1個
当日出荷
六角軸6.35ミリのインパクトドライバーに装着して使用します。真空式や手動回転式では取れない頑固な配管のつまりも、電動ドリルの強い力で楽に洗浄できます。コンパクトで小回りが利きやすく、狭い洗面やキッチンなどで使いやすいです。キッチン、風呂、洗面台、トイレ、雨どいなどの排水パイプに使用できます。ワイヤー長さ:3m
用途インパクトドライバーに装着して排水管のつまりを簡単に掃除できるパイプクリーナーです。材質鋼、ポリプロピレン、ポリアセタール生産国台湾
ドリルハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルハンガーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷
W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。
用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。トラスコ品番424-1676線径(Φmm)6.3呼びM6.3
仮たて樋 ポイットイ 若井産業仮たて樋 ポイットイ若井産業
8,598税込9,458
1箱(2個)
4日以内出荷から8日以内出荷
たて樋を取り付けるまでの代用品工事途中の仮たて樋にお使いいただけます。雨水による現場の汚れを軽減できる。必要な長さに切って使えるロールタイプです。
用途工事途中の仮たて樋(住宅やマンション、折板屋根の雨水排水に)たて樋、雨樋の養生に厚さ(mm)0.05長さ(m)100
ドリルハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルハンガーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンを使用しております。
用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。材質鉄、表面処理:ラスパート線径(Φmm)6.3
コーナーローラー 好川産業コーナーローラー好川産業
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
塗りにくい場所を塗りやすくする、コーナーローラーと多面塗りローラー。 隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー。
用途隅や目地、角・遊具・屋根・雨樋・タイル目地・ふすま・障子・パイプ配管材質アクリル60、ウール40毛丈(mm)8
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
279税込307
1個
4日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。雨樋受け用に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックブラック質量(g)39
ドリルハンガー(鋼製床型枠(デッキプレート)、鉄下地、木材用) イイファスドリルハンガー(鋼製床型枠(デッキプレート)、鉄下地、木材用)イイファス
5,798税込6,378
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
3分ボルト控え金具です。W3/8-16のナット付きファスナー。 W3/8-16(3分)のナットが固定しており、W3/8-16(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。 雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。 取り付けは、対辺14.0mmのソケットビットにて締め付けてください。 鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、木下地へ取付可能です。 TWS-Nタイプのナット(対辺14mm)及びネジ部は、高耐食性防錆処理(ラスパートシルバー)。 ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンにステンレスを一体化。
タイプ鋼製下地用ナットタイプ適合材鉄下地
アダプタパイプ(MUB184D用) マキタアダプタパイプ(MUB184D用)マキタ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
MUB184D用アダプタ
用途雨どいノズル用
大型雨とい 非住宅ます ビルます(大)角 JIS管用 Panasonic(パナソニック)大型雨とい 非住宅ます ビルます(大)角 JIS管用Panasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1セット(5個)
7日以内出荷
水はけのよい常圧機構を採用。ます内のゴミなどの集積を防ぐアミフタを施しました。
接続パイプ(外径カン合)直結
大型雨とい 自在ドレン JIS管用 Panasonic(パナソニック)大型雨とい 自在ドレン JIS管用Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1セット(2個)
7日以内出荷
JIS管へ直接水を落とす自在ドレンです。
ねずみ直径(Φmm)つば部分:264接続パイプ直結適合サイズVU200
ナイロン被膜保護付 洗管ホース(ステンレスブレード) 中部高圧ホースナイロン被膜保護付 洗管ホース(ステンレスブレード)中部高圧ホース
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
ステンレスブレードに重ねてナイロンを編み込んだ二重ブレード管洗浄ホース。ステンレスの丈夫さと配管に優しいナイロン被膜を兼ねた洗管、パイプ洗浄ホースになります。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用ステンレスブレードの切れが予防でき安全に使用できます。
用途屋内外パイプ、排水管洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用耐圧(MPa)20.5ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.4ノズル外径(Φmm)8穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔接続1/4(2分)オスニップル付
すずらん誘導ノズル付管洗浄ホース(ステンレスブレード) 中部高圧ホースすずらん誘導ノズル付管洗浄ホース(ステンレスブレード)中部高圧ホース
31,980税込35,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
細身のステンレスブレード管洗浄ホース。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用
用途屋内外パイプ内洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用耐圧(MPa)20.5ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7ノズル外径(Φmm)8穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔接続1/4(2分)オスニップル付
これカモ パイプクリーナー 6m (コンパクト 排水パイプ つまり取り) GAONA(ガオナ)これカモ パイプクリーナー 6m (コンパクト 排水パイプ つまり取り)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、本体を上下に動かすことで汚れを粉砕します。 ワイヤーが帯状なので、使用後の付着したごみなどのふき取りが簡単です。 ワイヤーを収納できるので、コンパクトに保管できます。
用途排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。ワイヤー長さ(m)6材質鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂ワイヤー寸法(幅×厚さ)(mm)7×1
これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)これカモ ブラシつきパイプクリーナーGAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)10材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴムワイヤー径(Φmm)5.5アズワン品番64-5149-69
これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)これカモ ブラシつきパイプクリーナーGAONA(ガオナ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)5材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴムワイヤー径(Φmm)5.5アズワン品番64-5149-68
これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)これカモ ブラシつきパイプクリーナーGAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロンワイヤー径(Φmm)5.5ブラシ径(Φmm)30
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり YARD FORCEYARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎりYARD FORCE(3件のレビュー)
16,880税込18,568
1セット
3日以内出荷
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり 軽量ハイパワーな本体(重量1.4Kg/バッテリー含)と強靭な粘りと切味持つスイス企業製OEM刃2種(木用・金属用)採用 用途に合わせて刃と高枝ポール(重量1Kg)選択装着可能な「18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)コードレス2WAY電動のこぎり」です。 2100 回/分のストローク回数と刃切れ味に使い易い握手部と刃先形状によりスムーズに切断可能 引越しや大掃除などで出る例えばプラスチックケース・厚手ダンボール・雨どい・アミパイプ・トタン・ブロック・廃タイヤなどの粗大ゴミ分解処理や解体作業も細かく切ってコンパクト化し簡単処分できます。 木用刃を装着したら棚など自作できる日曜大工用電動のこぎり工具に早変わり! 更に付属延長ポール装着したら最長2.1m・合計重量2.4Kgと軽量で身長含めれば大凡3m上のお庭樹木の高枝切りのこぎりとして大変身します。 本体部のヘッド角度も変えられ高枝切りなら直径10cmまで切断できます。 高い場所も届き、誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全性にもしっかり配慮、ご年配の型や女性でも扱いやすい設計となっています。
用途本体持っての作業でハンディコードレス電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力 【切断能力】 [金属(合板・軟鋼)用ブレード刃選択時] 参考切断素材:合板、プラスチック、竹、ポリプロピレン、釘および釘が入った木材、ネジ、軟鋼金属、パイプ(アルミプロファイル) 等 参考切断厚サイズ(約):合板10~100mm、プラスチック8~50mm、釘の入った木材5~100mm、軟鋼金属8mm、パイプ(アルミプロファイル)3~12mm [木(枝切り・木材)用ブレード刃選択時] 参考切断素材:木材、パーチクルボード、木材のポケット切断、プラスチック、竹、ゴム、ダンボール、合板木材等 参考切断厚サイズ(約):木材6~100mm、パーチクルボード6~60mm、プラスチック6~100mm ・本体に延長ポールを装着してコードレス高枝切り電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力 【切断能力】 [切断可能高さ] 最長2.1m(本体にポール装着しポールを伸ばした場合の長さ)、身長含めれば大凡3m頭上の高枝を切断 [作業時の重量] 本体1Kg+ポール1Kg+バッテリー0.4Kg=合計重量2.4Kg [切断可能枝直径幅(木用ブレード刃使用)] 10cmバッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)20充電時間(時間)約1.5セット内容本体、高枝延長ポール、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器材質スチール、アルミ、樹脂、他質量(kg)約2.4(本体約1+高枝延長ポール1+バッテリー0.4)バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)角度調整範囲高枝ポール時ヘッド部/3段階ストローク数(min-1[回/分])0~2100ブレード木用×1、金属用×1(スイス製)電源タイプ充電式稼働時間(フル充電での連続稼動)約30分(無負荷作動時)ストローク長(mm)13安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)本体手持ち仕様/42×9×15.5、高枝仕様/160~210×9×15.5
水抜パイプ T型 フジオカエアータイト水抜パイプ T型フジオカエアータイト
289税込318
1個
予約販売
ブラック仕様弁付寸法L(mm)37寸法A(mm)17寸法B(mm)30寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12
水抜パイプ L型 30X50 フジオカエアータイト水抜パイプ L型 30X50フジオカエアータイト
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質EPDM60°
水抜パイプ T型 フジオカエアータイト水抜パイプ T型フジオカエアータイト
209税込230
1個
当日出荷
材質EPDM60°グレイ寸法L(mm)37寸法A(mm)17寸法B(mm)30寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12
水抜パイプ DV-299 ホクショー水抜パイプ DV-299ホクショー
219税込241
1個
当日出荷
シーリング工事用 水抜きパイプ
グレイ
屋外用オプトモール 固定ベース マサル工業屋外用オプトモール 固定ベースマサル工業
159税込175
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
●モールの固定に使用します。●市販の樹脂バンド等を使用してください。●雨といやパイプ等にねじを使わずモールを固定します。●モールに取付けるには長穴加工が必要です。
用途オプトモールの固定に使用します。市販の樹脂バンド等を使用してください。雨といやパイプ等にねじを使わず、モールを固定します。取付けるには長穴が必要です。材質ASA質量(g)5寸法L(mm)30寸法H(mm)6寸法W(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
ウエスタン180金属用替刃 ゼットソーウエスタン180金属用替刃ゼットソー
849税込934
1枚
当日出荷
屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でパリ取り作業ができます。
用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。刃長(mm)175ピッチ(mm)1.41仕様板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、替刃1枚トラスコ品番818-5768材質刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼)全長(mm)210質量(g)26タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1151
ウエスタン180金属用本体 ゼットソーウエスタン180金属用本体ゼットソー(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でバリ取り作業ができます。
用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。刃長(mm)175ピッチ(mm)1.41仕様板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、完成品、刃+柄+鞘トラスコ品番818-5767材質刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)350質量(g)198タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1151
パイプクリーナー3m WAKI(和気産業)パイプクリーナー3mWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
パイプや排水管内のゴミなどの清掃に使用できます。
用途キッチン、お風呂、雨どいなど様々な排水溝の掃除に。ワイヤー長さ(m)3材質鉄、ABS樹脂
ドレン配管アダプター(雨どい接続用) 未来工業ドレン配管アダプター(雨どい接続用)未来工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
雨どい等にドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。 角型にも施工可能(スペーサーを交換するだけ。
付属品角型用スペーサー適合丸型(サイズ45~75)、角型(Φ32mmの穴が開けられるもの)、DPE-14G、DPS-14G使用方法雨どいにΦ32mmの穴を開け、ドレン配管アダプターを差し込みます。本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。ロックナットを締めこむと内部でパッキンが膨らみます。グレー
ドリルハンガーW3/8 八幡ねじドリルハンガーW3/8八幡ねじ(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ナット部、ねじ部は高耐食性防腐処理(ラスパートシルバー)。 締め付けは6角対辺14のソケットレンチ。
用途雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。ねじの呼びM6.3材質鉄(ワッシャーはSUS304)表面処理ラスパート全幅(mm)19太さ(mm)6.3ねじ山種類ウィット
パイオラン(TM)マスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造パイオラン(TM)マスカー ショートタイプ大塚刷毛製造
679税込747
1巻ほか
翌日出荷から8日以内出荷
パイオラン(TM)テープを採用した、硬質塩ビ(塩ビサッシ・塩ビ鋼板・雨樋)や鉄骨養生に最適なマスカーです。 夏季の屋外や長期の暴露にも、糊残りが少なく安心してご使用いただけます。 塗料がハガレにくいコロナ処理ポリフィルムを使用しております。
塩ビ雨どい・波板用接着剤 雨どい用 セメダイン塩ビ雨どい・波板用接着剤 雨どい用セメダイン
329税込362
1本(50mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
硬質塩ビ、半硬質塩ビ専用の接着剤です。 硬質塩ビ同士を溶かして接着するドープセメントタイプです。 固まったあとも透明できれいに仕上がります。
用途硬質塩ビ、半硬質塩ビの接着 雨どいの接着 硬質塩ビパイプ(下水道・各種配管つなぎ)の接着 硬質塩ビ板、波板同士の接着主な用途塩ビの雨どいの集水器、パイプなどの接合部の接着、塩ビ波板の接着・補修透明種類塩化ビニル系主成分塩化ビニル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性ドープセメント危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質塩ビ板、塩ビ波板 等主なワークパーツ
スマートソー パイプ切り タジマツール(TJMデザイン)スマートソー パイプ切りタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
何本も管の通ったパイプスペースの奥側のパイプも、刃角が変わる3段階ブレードロックで楽に切断できます。古い配管や塩ビパイプ、雨どい等、樹脂・非鉄製建材の切断を1本でこなします。 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途アルミ、塩ビ、アクリルパイプを切断する鋸 150は径80mmまで、240は径100mmまでカットピッチ(mm)24P/インチ仕様用法/キワ切り、通常、高所切りの3段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、造作板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9
ST バンドデンデン(丁番式) APLUS(クマモト)ST バンドデンデン(丁番式)APLUS(クマモト)(15件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアーライン付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本RoHS指令(10物質対応)対応
ストレーナーキャップ(ヨコ型屋上用) 日大工業ストレーナーキャップ(ヨコ型屋上用)日大工業(10件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
材質塩ビ寸法(幅W×高さH)(mm)150×120適合パイプ呼び径50~100A
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら