21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雨よけなどに最適な長さ
用途雨除けや棚などに使用 寸法(mm)19×1870 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
4,298 税込4,728
8日以内出荷

パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール軽量タイプで耐久性も抜群です。 ビニールは耐候性、耐久性に優れたの農業用ビニールを使用。 組立は埋め込みタイプで、簡単な部品接続となっており、短時間で組み立てられます。
用途家庭菜園 適合作物トマト・ナス
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。 お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。
グリーン 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン
1本
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軒先を美しく仕上げるときに便利です。横振りの雨などによる浸水を防ぎます。合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート
1セット(10個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端は水密加工しており、内側からのサビを防ぐ為、耐久性に差が付きます。埋め込み印付き。
寸法H(mm)860 寸法W(mm)1200 寸法L(mm)2400 質量(kg)12 外径(Φmm)11 目印位置(mm)200 曲型3型
1パック(5本)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。
外径(Φmm)14 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン グリーン 規格210cm 幅(cm)37 高さ(cm)210 適合鉢口径37cm以上 寸法(幅W×高さH)(cm)37×210
1本
699 税込769
4日以内出荷

菜園ジョイントパイプと連結式で、雨よけハウス、つるもの用棚がワンタッチで組み立てられます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン 外径(Φmm)20
1本
479 税込527
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産の丈夫な亜鉛メッキパイプと農業用ビニールで元気なトマト栽培に大活躍
用途トマト・なす栽培の雨よけとして使用
1セットほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

幼少の頃から雨よけハウスを使用することにより、萎凋病などの病気の発生を抑制することができます。 フレームはイプは2本連結で組み立てがとてもカンタン! 強力スチールパイプ使用。雨から植物をしっかり守ります。
用途家庭菜園用雨よけ セット内容各種パイプ、ジョイント、フックバンド、ミニパッカー、専用シート(2.3×3m) 材質各種パイプ:スチールパイプ(樹脂コーティング)、フックバンド:スチール、ミニパッカー:ポリエチレン他、専用シート:ポリエチレン (支柱)グリーン、(ミニパッカー・連結パッカー)ライトグリーン、(フックバンド)シルバー 質量(g)4070 長さ(m)1.8 幅(cm)130(畝)、90(肩) 高さ(cm)205(地中30cm植え込み時) 太さ(mm)支柱:20
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

花の高さや成長に合わせて自由に伸縮できる。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)・ポリプロピレン
1袋(5本)
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。 人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。
用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます 出幅(mm)300 適合 材質アルミ押出形材 端部樹脂成型 シリーズAF93シリーズ 適応下地RC
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

雨よけシェード タカショー 動画あり
耐水性に優れたポリエチレンが使用されているので、雨をよける効果があります。 外出していても洗濯物を急な雨から守ることができ、軒下やベランダへの降り込みも防ぎます。 遮光性も兼ね備えている為、床や家具の日焼けを防止することができます。 上下部にサビに強いアルミ製ハトメがありますので、付属の取付けひもや別売のシェード取付金具などで固定することができます。 グレーとモカの2色からお選び下さい。
1枚ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新たな空間でブドウや藤棚を! ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。 支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。 安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。
材質(樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ簡単なサイクルガレージ自転車1~3台用。紫外線カット99.9%以上&撥水度4級。 使わない時はコンパクトに折り畳み可能なので、スペースを取りません。 U字型固定パーツでアーム部を簡単固定できます。 水抜き穴が7ヶ所にあるので水が溜まりにくいです。 2パターンの固定方法で点灯対策もばっちり! 風対策で紐で生地を固定できる穴付。
用途サイクルポート、サイクルハウス、サイクルテント、自転車収納、簡易ガレージ、雨除けとして。 仕様組立品 付属品固定用ペグ(杭)×4本 材質PVC、スチール 固定方法ペグ(杭)を差込み固定、紐を通して柱などに固定 組立時間約20~30分
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。 前後パイプは19mmを使用。 風対策としてラセン杭、丈夫なバンドもセットしました。 パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
1セットほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単日除けスクリーンに物干し竿が付いて登場!工事のいらない気軽な接地でガーデンがおしゃれに変身。 UVカット率約90%、スクリーンは水や汚れに強い撥水加工。突っ張り式なので傷つける事なく設置可能。 使わない時は巻き上げてコンパクトに、軽い力でラクに開閉、垂直に下せばプライバシーの保護に。
耐荷重(kg)(物干し竿)約7 材質(フレーム・支柱)スチール、(スクリーン・前幕)ポリエステル、(物干し竿)ステンレススチール 機能日除け・目隠し
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クールサマーオーニング タカショー 動画あり
熱と風を通す『シェード生地』と雨を防ぐウォーターガード『撥水タープ生地』がございます。 室内に日差しが入りにくく室温も下がるため、冷房などの消費電力を削減できます。 設置工事は不要で、ドライバーなどの工具の準備も不要です。付属のレンチで組み立てられます。 設置場所や目的に合わせて本体の高さや日さしの角度を調節できます。急な天候変化時には、ハンドルですぐに開閉ができます。 空間になじみやすいデザインです。
用途家屋や施設の軒下で日除けとして 取付け高さ(cm)約201~301
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明シート 糸入り モノタロウ 動画あり
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに 透明 特性耐水、耐候 ハトメピッチ(mm)2面225:2面450 ハトメ内径(mm)9.5 ハトメアルミハトメ
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 仕様組立式 付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質ガルバリウム鋼板 適合床面積1.15坪/3.79m2 適合地域一般地用
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

急な雨でも安心!洗濯物の雨よけ、目隠しシート物干し竿に通して使用する、ベランダ用雨よけシート。突然の雨よけや、気になる視線からの目隠しに! また、セーターなどの陰干しに。中央部は風通しの良いメッシュ生地。裾におもり入りで、多少の風でもめくれにくい。 使わない時にカーテンのように束ねたり、手すりへの固定などに便利なヒモ付き。
材質本体・パイピング/ポリエステル100%、おもり/鉄おもりの、カバー/EVA樹脂 形状ビニールカーテン 幅(cm)約190 高さ(cm)約150
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

菜園アーチパイプと連結式で、雨よけハウス、つるもの用に使用できます。十字キャップは取り外さずに、そのまま園芸支柱としても使用できます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン 外径(Φmm)20
1本
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)