21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雨よけシェード タカショー 動画あり
耐水性に優れたポリエチレンが使用されているので、雨をよける効果があります。 外出していても洗濯物を急な雨から守ることができ、軒下やベランダへの降り込みも防ぎます。 遮光性も兼ね備えている為、床や家具の日焼けを防止することができます。 上下部にサビに強いアルミ製ハトメがありますので、付属の取付けひもや別売のシェード取付金具などで固定することができます。 グレーとモカの2色からお選び下さい。
1枚ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダブルの効果で、雨・日差しを防ぐ雨よけシェードダブル。紫外線をしっかり防ぎ、日焼け、退色、劣化から守ることができます。また雨の降りこみを軽減でき、生地はポリエステルPAコーティング撥水加工で耐水性能が一般的な雨傘基準の2倍。
用途破れにくい。 真鍮(しんちゅう)ハトメ、 生地折り返し加工で強くて破れにくい。豊富な取付方法。物干し竿が通せるポールポケット付き (直径3cmまで対応)。ボールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。 材質ポリエチレン
1枚
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。 セット内容シェード、取付ロープ3m×2本 材質ポリエチレン フックなし
1枚
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

折りたたみ簡単なサイクルガレージ自転車1~3台用。紫外線カット99.9%以上&撥水度4級。 使わない時はコンパクトに折り畳み可能なので、スペースを取りません。 U字型固定パーツでアーム部を簡単固定できます。 水抜き穴が7ヶ所にあるので水が溜まりにくいです。 2パターンの固定方法で点灯対策もばっちり! 風対策で紐で生地を固定できる穴付。
用途サイクルポート、サイクルハウス、サイクルテント、自転車収納、簡易ガレージ、雨除けとして。 仕様組立品 付属品固定用ペグ(杭)×4本 材質PVC、スチール 固定方法ペグ(杭)を差込み固定、紐を通して柱などに固定 組立時間約20~30分
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーチ型なのでお庭に新たな寛ぎ空間を作るサンシェードです。メッシュ生地なので通気性もいいです。
用途お部屋の日よけや外からのプライバシーからお部屋を守ります。 材質本体/コネクター・ジョイント:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム、紐:ポリエステル、支柱:スチール(粉体塗装)
1台
7,990 税込8,789
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クールサマーオーニング タカショー 動画あり
熱と風を通す『シェード生地』と雨を防ぐウォーターガード『撥水タープ生地』がございます。 室内に日差しが入りにくく室温も下がるため、冷房などの消費電力を削減できます。 設置工事は不要で、ドライバーなどの工具の準備も不要です。付属のレンチで組み立てられます。 設置場所や目的に合わせて本体の高さや日さしの角度を調節できます。急な天候変化時には、ハンドルですぐに開閉ができます。 空間になじみやすいデザインです。
用途家屋や施設の軒下で日除けとして 取付け高さ(cm)約201~301
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

急な雨でも安心! 洗濯物を雨からガードします。半透明なので目線よけにもなります。ちょっとした日除けにもなります。下部は通気性の良いメッシュネットになっているので、風も通します。ループを竿に通すだけの簡単取り付け。ずれ止めの竿クリップも2個ついています。使わない時はまとめられるバンド付き。幅180×高さ160cmのLサイズです。旧タイプより高さが10cmアップ! より雨に濡れにくくなりました。
用途雨よけ、目線よけ、ちょっとした日よけに。 付属品すれ止めクリップ2個 材質シート:EVA樹脂、メッシュ:ポリエステル、クリップ:ポリプロピレン 寸法(mm)1800×1600H 無地 質量(g)560
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

簡単日除けスクリーンに物干し竿が付いて登場!工事のいらない気軽な接地でガーデンがおしゃれに変身。 UVカット率約90%、スクリーンは水や汚れに強い撥水加工。突っ張り式なので傷つける事なく設置可能。 使わない時は巻き上げてコンパクトに、軽い力でラクに開閉、垂直に下せばプライバシーの保護に。
耐荷重(kg)(物干し竿)約7 材質(フレーム・支柱)スチール、(スクリーン・前幕)ポリエステル、(物干し竿)ステンレススチール 機能日除け・目隠し
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

急な雨でも安心!洗濯物の雨よけ、目隠しシート物干し竿に通して使用する、ベランダ用雨よけシート。突然の雨よけや、気になる視線からの目隠しに! また、セーターなどの陰干しに。中央部は風通しの良いメッシュ生地。裾におもり入りで、多少の風でもめくれにくい。 使わない時にカーテンのように束ねたり、手すりへの固定などに便利なヒモ付き。
材質本体・パイピング/ポリエステル100%、おもり/鉄おもりの、カバー/EVA樹脂 形状ビニールカーテン 幅(cm)約190 高さ(cm)約150
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

ターピー 遮熱シート スノーテックス・クール 萩原工業 動画あり
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 耐候性:耐候年数約3年(目安)
用途屋外での遮熱カバー・遮熱天幕オーニング材として。 色(裏)ホワイト 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり) ハトメピッチ(cm)約90
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置! 手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置! 伸縮式つっぱり棒は約210~310cmまで高さ調節可能。 天井つっぱりタイプ。 シェードの角度は自由自在。 レバーを回して簡単操作。 全体を支える支柱を太くして強度をアップ!! 使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。 視線を遮るブラインドとして便利。 すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。 節電対策・省エネ効果 UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ) 撥水加工、突然の雨も安心 お客様組立式
寸法(幅W×高さH)(cm)約300×210~310(つっぱり式) 質量(kg)約10.5 材質フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100% 寸法(幅W×長さL)(cm)スクリーン:約286.5×200(最大)、すだれ:約286.5×98
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール 萩原工業 動画あり
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 耐候性:耐候年数約5年(目安)
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として。 色(裏)シルバー 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり) ハトメピッチ(cm)約90
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日をよけ、視線を遮り、心地よい風がぬける、クーラールーのシェード。
用途破れにくい。アルミハトメ、生地折り返し加工で強くて破れにくい。豊富な取付方法。物干し竿が通せるボールポケット付き。(直径3cmまで対応)ポールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。目かくしにも使えるボタンホール仕様。 材質ポリエチレン 紫外線遮断率(%)約85
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日よけや目かくしにぴったりな横長のシェード。バルコニーはもちろん、フェンスやカーポートでも目かくしや遮熱のためにお使いいただけます。
用途ベランダ・窓際・カーポート・フェンス・休憩所・施設などの日よけ・遮熱・目かくし 材質ポリエチレン 紫外線遮断率(%)約85
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)約0.5 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) 水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。 メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。 凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)0.5 遮光率(%)黒/約75、白/約72 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

掃きだし窓が洋風テラスに早変わり。 屋根はシェード生地で紫外線・直射日光を遮り、快適な空間を演出します。 替布も別売りで用意していますので、破損時や気分によって交換可能です。 ※替布の型番は『GT-○02C』と『C』が付いています。
用途庭や施設の日よけ、アウトドアリビングの空間づくりに。休憩所の設置に。 構造組立式 遮光率(%)約85~90 付属品シェード留め具16個付き 紫外線防御率(%)UVカット率:約85 保証期間3年保証※生地のみ 紫外線カット約85
1枚ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シェードポーチサンレモ  雨よけ撥水仕様 タカショー 動画あり
DIYで素敵なお庭の空間がつくれます。装飾を抑えたシンプルなデザインで空間になじみます。 最低高さ184cm~最大高さ224cmまでで5段階の高さ調整が可能です。 雨に強い撥水生地を使用しています。シェード生地はグレーカラーです。UVカット率:約97% 遮光率:約97%
用途庭や施設の日よけ、アウトドアリビングの空間づくりに。休憩所の設置に。 仕様撥水機能あり 材質フレーム:スチール、生地:ポリエステル ライトグレー 遮光率(%)約97 紫外線カット約97%
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハサミでお好みのサイズにカットして使用可能。固定用の穴は約6cm間隔(※ハトメはなし)。UVカット率:約90%。遮光率:約85%。水洗い可能。3mの取付ロープ付属:1×3m/2本、1×6m/4本、1×12m/8本、1×20m/14本
用途日よけ・目隠し・サンシェードに。涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード おしゃれ ベランダ 庭 遮光 日差しカット UVカット 紫外線カット UV対策 省エネ 節電 暑さ対策 日よけ対策 通気性 プライバシー ベランダ柵 手すり 雨よけ 窓 マンション 一軒家 ベランダ バルコニー お庭 プール ガーデン 水洗い 遮光率(%)約85 紫外線カット約90% 厚さ(cm)0.2
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内の温度上昇を抑えます。エアコンなどの効率がアップします。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。 ブラウン 厚さ(mm)(上下サン)10 本体生地厚さ(mm)1 材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂 紫外線遮断率(%)約89
1枚
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハサミでお好みの幅に調整可能。両サイドに紐がどこでもくくれるホール付き。UVカット率:約70%。通気性:約2倍(※メーカー比)。3mの取付ロープ付属:4本入り
用途日よけ・目隠し・ベランダシェードに。涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード おしゃれ ベランダ 遮光 日差しカット UVカット 紫外線カット UV対策 省エネ 節電 暑さ対策 日よけ対策 通気性 ベランダ柵 手すり 雨よけ 窓 マンション 一軒家 ベランダ バルコニー お庭 プール ガーデン すだれ タープ 洋風 水洗い 付属品取付ロープ(3m)×4本 紫外線カット約70% 厚さ(cm)0.5
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)