9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SUS304 仕上本体/磨、丸座/ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
409 税込450
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PE製で軽量、扱いやすいです。 UV剤(紫外線安定剤)を添加しているので、耐候性の良いシートです。 雨・風よけに、明るく中を見せたい場所に最適! シート越しで、シルエットは確認できる半透明タイプ。
用途各種カバーや間仕切りなど。 半透明 種別プラスチックハトメ 材質(シート)ポリエチレン(ポリエステル糸入り) 伸度(%)縦19.5、横20.5 引裂強度(N)縦287、横213 引張強度(N/50mm)縦508、横454 シート厚さ(mm)0.22 材質(ハトメ)ポリエチレン(PE) ハトメピッチ(cm)90 ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アカギステンといバンド
エコ商品
雨どい用の提灯式立バンド。SUS304製。
寸法t(mm)1 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法C(mm)25 寸法P(mm)20 締付ボルトM6×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アカギステン組式といバンド
エコ商品
雨どい用の提灯式立バンド。SUS304製。
寸法t(mm)1.5 寸法F(mm)8 寸法D(mm)45 寸法C(mm)32 寸法P(mm)20 締付ボルトM8×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストーリーインデックス付箋シリーズ。まるで小さな物語の様なインデックスサイズの付箋。1つのデザインが20シートずつ入っているのでたっぷり楽しめる。PCなどにペタっと貼ってデスク回りをデコレーションしても♪。手にとり使う人から生まれるストーリーを想像しながらデザインされています。Miccudoミクド】は2004年に設立された台湾出身のデザインチーム。2009年には、台湾のデザイン力をアピールする「Golden Pin Design Award」を受賞した経歴を持つ、各国から注目されているデザインチームです。
商品構成アソート RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20枚)
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工事不要・簡単取付・耐衝撃性能
用途IP23 防雨構造 仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付 材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-5~40 周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)50000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP23 寸法(Φ×mm)35×1260 色温度(K)4000 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)2000 電球の種類LED
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシ帰宅用セット
エコ商品
雨具やリュックバッグ、携帯トイレなど帰宅時に役立つ厳選された10アイテム(11点セット)。持ち出す際に便利な持ち手付き。<ご使用上の注意>事前に内容物に不足がないかご確認ください。また、ご使用の際は使用方法の説明がある製品は記載内容に従いご使用ください。直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での保管はしないでください。品質保持期限が記載されている製品は期限内に飲食または使用してください。開封後はお早めにご飲食ください。各製品とも本来の目的以外で使用しないでください。
セット内容緊急用呼子笛×1、携帯用トイレ×1、タオル×1、ポケットコート×1、ポケットティッシュ×1、マスク×1、軍手×1、リュックバック×1、保存水500ml×2、クッキー×1 種別帰宅用 質量(kg)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289×73×208 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

お庭を彩るソーラーオーナメントライトです。まるで絵本から飛び出たような可愛いお家に暗くなると自動的に灯りが灯ります。ソーラー充電のため配線の必要がなく、防雨構造なので手軽に庭や花壇を演出することができます。
材質レジン、プラスチック 質量(g)305 電源ソーラーパワー(アモルファス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×120×415 機能防雨構造 使用電池ニッケル水素充電池1.2V300mAh 充電時間(時間)8 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)7
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

DNT(大日本塗料)マジックアート
エコ商品
ラッカースプレー、水性スプレー、マジックインキなど、あらゆる落書きを簡単に除去します。 貼紙防止成分により、貼り紙も容易に剥がす事が出来ます。 シリコン変性ふっ素樹脂の優れた性能により、長期間耐候性と落書き・貼り紙除去性を維持します。 雨筋汚れや油汚れがつきにくく、初期の美観をいつまでも保ちます。 上塗りにマジックアートを1回塗るだけで効果を発揮しますので、様々な被塗物に対応できます。 落書き防止成分の層が厚く、濃度金均配(表面ほど成分濃度が高い)の為、落書き除去性を長期間維持します。
用途コンクリート設備:地下道、橋脚、歩道橋、塀、壁、電柱、公衆トイレ、建築物など。 鋼製設備:橋脚、歩道橋、照明柱、道路標識柱、信号柱など。 特殊シリコン変性ふっ素樹脂クリヤー塗料。 特性耐候 種別落書き防止塗料 主成分特殊シリコーン変性ふっ素樹脂クリヤー塗料 主な用途鋼、塀、コンクリート 指触乾燥時間(分)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(時間)8 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.12
1セット
66,980 税込73,678
4日以内出荷