何にでも書ける「ゲルチョーク」は、素材を選ばず、水や雨に濡れたところにも書ける固形マーカーです。
筆跡が濃くはっきり書けて、コントラストが良好。
表面が平滑でインキが浸透しなければ、水で軽く湿らせたウエス等で簡単に消せます。
水中で書けたり、油のついた面にも書けます。
6色(白、黒、赤、黄、青、緑)ラインナップあり、用途によって使い分けできます。
携帯しやすいクリップ付きで、ペンポケットに収納できます。
替芯交換タイプなのでホルダーは再利用できます。
本体はホルダー式のため芯が折れにくく、ポケットや衣類を汚しません。
用途屋外を中心にした工事用、建築資材等の生産工程用、設備保守・検査用、生産農家・花卉市場用、消防・防災用など幅広い用途に使用できます。
使用方法尾栓を矢印の方向に回転させると芯が出ます。ご使用後は尾栓を逆回転させて芯をホルダー内に収納してください。
全長(mm)121
タイプ回転繰り出し式(専用替芯をご使用下さい)
材質(軸)樹脂
芯径(mm)6
最大径(Φmm)16
芯材油性顔料
商品タイプ本体
下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに
線幅(mm)2
質量(g)20
先芯丸芯
インク不透明油性
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。
アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。
1本で細・極細書き両用。
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
軸径(Φmm)13.0(最大径)
全長(mm)140
質量(g)9
タイプツイン
エコマーク認定認定
材質(軸)再生樹脂
線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5
材質(キャップ)再生樹脂
インク油性インク
グリーン購入法適合
商品タイプ詰替式本体
市場にある従来のブラックボードマーカーは、こすれや水分に弱く、「お客様の服を汚してしまった」「せっかく書いたボードの文字が雨で流れてしまった」などの不満がありました。
「ブラックボードポスカ」は『ポスカ』の持つ耐水性、固着性を維持しており「こすれに強い」「水・雨に流れにくい」という特長を持っています。
ポスカの持つ「乾けば水に流れない」という特長が、ブラックボードへの使用の場合「水ぶきで消しにくい」と感じられていました。「ブラックボードポスカ」は従来より発売しております『ポスカ』のインク改良を行い、水ぶきで消せる性能を持たせました。
質量(g)20
材質(軸)PP樹脂
線幅(mm)1.8~2.5
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)18.2×18.7×142
関連キーワード