カテゴリ

  • 建材・エクステリア(12)
    • 雨戸(3)
    • 網戸(4)
  • 建築金物(139)
    • 引戸金具・折戸金具(82)
    • 防犯補助用品(5)
    • 窓用金物(47)
  • 塗料(64)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 農業・園芸資材(12)
  • テープ(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 清掃用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ

「雨戸」の検索結果

283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外壁ブラシF アズマ工業外壁ブラシFアズマ工業
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷
外壁用やわらかブラシ
用途住宅の外壁のお掃除に(付着したコケ・カビ・窓付近の雨だれ、配管のスキマの汚れ、換気口まわりの汚れ、雨戸、シャッター、網戸等)柔らかい毛を密に植毛したブラシが清掃面(平面・曲面・凸凹・細部等)にフィットし外壁等をキレイに洗い流すことができます。ヘッドの角度を変え清掃面に合わせてお掃除することができます。ヘッドを回転させ縦にして配管や雨どいに合わせてお掃除するこができます。柄につなげれば手の届かない外壁等の高い場所の掃除ができます柄は別売りの「三段伸縮柄(アルミ)LL553」または「安心連結」機能のついた柄をお買い求めください材質ヘッド:ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂 ブラシ:PET 柄:アルミ質量(g)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×78×1675
外壁ブラシH アズマ工業外壁ブラシHアズマ工業
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
外壁用やわらかブラシ
用途住宅の外壁のお掃除に(付着したコケ・カビ・窓付近の雨だれ、配管のスキマの汚れ、換気口まわりの汚れ、雨戸、シャッター、網戸等)手の届かない外壁等の高いところの清掃の便利です。柔らかい毛を密に植毛したブラシが清掃面(平面・曲面・凸凹・細部等)にフィットし外壁等をキレイに洗い流すことができます。ヘッドの角度を変え清掃面に合わせてお掃除することができます。ヘッドを回転させ縦にして配管や雨どいに合わせてお掃除するこができます。軽くてさびにくいアルミ柄です材質ヘッド:ポリプロピレン・ポリアセタール・ABS樹脂 ブラシ:PET質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×78×192
ソフトデッキ 八ツ矢工業ソフトデッキ八ツ矢工業
2,198税込2,418
1個
予約販売
ブラシの毛先はソフトな先割れタイプなので、外壁のモルタルやタイルの目地、雨戸の塗装を傷めません。軽いので高齢者や女性でも扱いやすく作業が楽です。ブラシの向きは用途に応じてタテヨコどちら向きでも取り付け可能です。雨戸、シャッター、外壁、窓ガラス、網戸の洗浄に。
質量(g)480幅(cm)24材質(柄部)スチールパイプ材質(毛)PP全長(cm)135
クッションソフトテープM型 ニトムズクッションソフトテープM型ニトムズ
469税込516
1セット(2巻)
6日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型です。
用途ガラス窓や雨戸・引き戸の戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)9厚さ(mm)4長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
アウターシェード 雨戸付引違い窓用本体 YKK APアウターシェード 雨戸付引違い窓用本体YKK AP
6,998税込7,698
1セット
11日以内出荷
アウターシェード 雨戸付引違い窓用フック YKK APアウターシェード 雨戸付引違い窓用フックYKK AP
2,298税込2,528
1セット
11日以内出荷
仕様妻板ありなし共通セット内容横長フック2、取付ねじ類
温風低圧塗装機 FC9700 標準セット 日本ワグナー温風低圧塗装機 FC9700 標準セット日本ワグナー
159,800税込175,780
1セット
6日以内出荷
被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ軽量エアーホース7.6m付き温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。
用途金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など)セット内容本体・エアホース7.6m・Ultraガン・清掃ブラシセット質量(kg)約6.8電圧50/60Hz電源(V)100消費電力(W)900風量風圧0.3bar/0.03Mpaテクノロジータービン
温風低圧塗装機専用Ultraガン 日本ワグナー温風低圧塗装機専用Ultraガン日本ワグナー
46,980税込51,678
1丁
6日以内出荷
被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ軽量エアーホース7.6m付き温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。
用途金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など)適合温風低圧塗装機 FC9700セット内容スプレーガン・塗料カップ(800cc)ノズル口径(Φmm)1.8
マグネット式 クリップフック シェード・オーニング用 YAMAZEN(山善)マグネット式 クリップフック シェード・オーニング用YAMAZEN(山善)
1,298税込1,428
1セット(2個)ほか
5日以内出荷
シェード・オーニング用取付金具垂直面に、水平面に、スチール(鉄)面にシェードの着脱がワンタッチで可能縦、横自在に動いて揺れを吸収つまんでハトメを通すだけマグネットと滑り止めシートで強力取付取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適【取付方法】1.イラストと同じ向きになるように連結金具及びハンガーの向きを合わせてください2.本体取付面の透明保護シートをはがしてください3.シェードを掛ける所にシェードを当てるなどして、あらかじめ取り付ける位置を決めてからマグネットを取り付けてください4.洗濯ばさみの要領でハンガー上部をつまんだまま、ハンガー下部の引っ掛け部にシェードのハトメを通してください
用途シェード、すだれ、オーニングの取付に。シェードフック シェード金具 固定金具 設置金具 オプション材質【本体】ナイロン/ネオジム磁石 【ハンガー】ABS樹脂/ポリアセタール 【連結金具】ステンレス取付シェード幅1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個耐荷重(kg)1組あたり3取扱説明書(0.93MB)
雨戸戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)雨戸戸車(部品)TOSTEM(LIXIL)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)戸車(部品)TOSTEM(LIXIL)
779税込857
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
エコファインガン EF-400上カップ(2.0mm) 精和産業エコファインガン EF-400上カップ(2.0mm)精和産業
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装広パターンで高い作業性低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
エコファインガン EF-200下カップ(1.7mm) 精和産業エコファインガン EF-200下カップ(1.7mm)精和産業
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装広パターンで高い作業性低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
エコファインガン EF-400上カップ(1.3mm) 精和産業エコファインガン EF-400上カップ(1.3mm)精和産業
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装広パターンで高い作業性低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
エコファインガン EF-400上カップ(1.5mm) 精和産業エコファインガン EF-400上カップ(1.5mm)精和産業
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装広パターンで高い作業性低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
エコファインガン EF-200下カップ(1.4mm) 精和産業エコファインガン EF-200下カップ(1.4mm)精和産業
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装広パターンで高い作業性低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
エコファインガン EF-200下カップ(1.3mm) 精和産業エコファインガン EF-200下カップ(1.3mm)精和産業
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装広パターンで高い作業性低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
クリーンハンドスプレーCHS-3B 精和産業クリーンハンドスプレーCHS-3B精和産業
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
飛散なく、きれいな吹付塗装に!足場の移動や狭い場所への持込もらくらくノズル回転でパターン調節ダイアル式ツマミで吐出量の調節可能
用途シャッター・雨戸・戸袋・雨樋・木部・鉄鋼・エクステリア等付属品バッテリー2個付(予備1ヶ含む)/充電器/粘度計寸法(mm)300×175×305質量(kg)3出力電圧(V)駆動源:DC20最大吐出量(mL/min)800カップ容量(mL)1000塗料粘度最大100din/sec ノズルサイズ Φ1.3mm・1.8mm(2個付き)バッテリー容量(Ah)4.0(リチウムイオン)
油性木部保護塗料 0.7L ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料 0.7Lニッペホームプロダクツ
2,198税込2,418
1缶
翌日出荷から4日以内出荷
木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、撥水効果もあるので木材を長期間保護します。木材に深く浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない透明な色調で屋外木部用として最適です。
用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材、屋外木製窓枠、木製フェンス、屋外の木製遊具・ぬれ縁、羽目板・雨戸・門扉などに。(室内床・玩具・楽器などには使用しないでください)成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防腐剤、防かび剤、有機溶剤容量(L)0.7主な用途木部塗布面積(m2)約7.5使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)約6以上(夏30℃)、約12以上(冬10℃)
木部用 水性ウッディガード 3.2L ニッペホームプロダクツ木部用 水性ウッディガード 3.2Lニッペホームプロダクツ
8,298税込9,128
1缶
予約販売
マイクロ粒子浸透型の新しい微臭の水性木部保護塗料です。木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。日光による木の焼けを防ぐために、紫外線吸収剤を配合し色アセ・劣化を防止します。(UVカット)自然にやさしい蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。
用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品。成分合成樹脂(アルキド・アクリル)、顔料、木材防虫剤、防腐剤、防かび剤、防藻剤、水トラスコ品番859-9114透明クリヤー容量(L)3.2主な用途木部塗布面積(m2)約24使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)
木部用 水性ウッディガード 1.6L ニッペホームプロダクツ木部用 水性ウッディガード 1.6Lニッペホームプロダクツ
4,798税込5,278
1缶
翌々日出荷
マイクロ粒子浸透型の新しい微臭の水性木部保護塗料です。木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。日光による木の焼けを防ぐために、紫外線吸収剤を配合し色アセ・劣化を防止します。(UVカット)自然にやさしい蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。
用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品。成分合成樹脂(アルキド・アクリル)、顔料、木材防虫剤、防腐剤、防かび剤、防藻剤、水トラスコ品番859-9113透明クリヤー容量(L)1.6主な用途木部塗布面積(m2)約12使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)
油性木部保護塗料 1.6L ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料 1.6Lニッペホームプロダクツ
4,198税込4,618
1缶
3日以内出荷から4日以内出荷
木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、撥水効果もあるので木材を長期間保護します。木材に深く浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない透明な色調で屋外木部用として最適です。
用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材、屋外木製窓枠、木製フェンス、屋外の木製遊具・ぬれ縁、羽目板・雨戸・門扉などに。(室内床・玩具・楽器などには使用しないでください)成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防腐剤、防かび剤、有機溶剤容量(L)1.6主な用途木部塗布面積(m2)16危険物の類別非危険物油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)約6以上(夏30℃)、約12以上(冬10℃)乾燥時間約4時間(夏30℃)、約6時間(冬10℃)
油性つやありEXE ニッペホームプロダクツ油性つやありEXEニッペホームプロダクツ
1,398税込1,538
1缶
4日以内出荷
日光や雨に強い油性つやあり塗料で住いが長持ちします。たれにくくうすめずにそのまま使えるので、はじめての方でも手軽に塗れます。塗膜となります。
用途フェンス、門扉、手すり、窓ワク、物置、シャッター、ドア、雨戸、羽目板、家具、工作品など屋内外の木部、鉄部の塗装に最適です。成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤トラスコ品番602-2123ブラック容量(L)0.7主な用途木部、鉄部塗布面積(m2)約5使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)約8~16以上乾燥時間夏(30℃):約4時間 冬(10℃):約8時間
油性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料ニッペホームプロダクツ
1,898税込2,088
1缶
当日出荷から6日以内出荷
木材の防虫・防腐・防かびに優れ、撥水効果もあるので木材を長時間保護します。木材に浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない鮮明な色調で、屋外木部用として最適です。
用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材・屋外木製窓枠、羽目板、雨戸・門扉などに特性防虫・防腐・防かび・撥水
0.7L [水性] 多目的塗料 エスコ0.7L [水性] 多目的塗料エスコ
2,740税込3,014
1缶(1缶)
翌日出荷
つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。
用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど内容量(L)0.7危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)約5.4~6.7表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
1.6L [水性] 多目的塗料 エスコ1.6L [水性] 多目的塗料エスコ
5,070税込5,577
1缶(1缶)
翌日出荷
つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。
用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなどダークグリーン内容量(L)1.6塗り面積(1回塗り)(m2)約12~15表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
スタンダードスプレーアタッチメント 日本ワグナースタンダードスプレーアタッチメント日本ワグナー
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
4.1mmノズルの低~中粘度塗料用アタッチメント
用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装セット内容スプレーアタッチメント、4.1 mm スロットノズル付き、1000 ml ステンレススチールタンク、 標準サクションチューブ、ファイン サクションチューブ フィルター、 サクションチューブ フィルター粗タンク容量(mL)1000
ファインスプレーアタッチメント 日本ワグナーファインスプレーアタッチメント日本ワグナー
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
1.8mmノズルの低粘度塗料用アタッチメント
用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装タンク容量(mL)1000
ウォールスプレーアタッチメント 日本ワグナーウォールスプレーアタッチメント日本ワグナー
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
4.1mmノズルの低~中粘度塗料用アタッチメント。
用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装セット内容スプレーアタッチメント、4.1 mm スロットノズル付き、1400 mlプラスチックタンク、エマルションサクションチューブタンク容量(mL)1400
カメムシいや~ン! 500ml 大一産業カメムシいや~ン! 500ml大一産業
16,900税込18,590
1セット(5本×500mL)
5日以内出荷
カメムシの嫌がる環境を作る!壁や床に直接散布するだけカメムシを寄せ付けない環境をつくり出すので死骸が残らず衛生的です。カメムシ類は野外で発生し、公園や雑草が生い茂る造成地の近く、山間部といった環境ではごく当たり前に見られます。「光に誘引される習性」「白色の暖かい場所を好む習性」を持つため、建物の外壁や窓ガラス、洗濯物に飛来し、付着している姿をよく見ます。そこから屋内へ侵入することがあり、見た目の不快感に加えて不用意に刺激すると悪臭を放つことが恐れられています。さらに晩秋には越冬場所を求めて屋内はもちろん天井裏や雨戸の戸袋の中といった場所へ殺到することも問題です。カメムシで困ったら「カメムシいや~ン!」
用途「屋外BBQ・飲食店テラス・キャンプ・オフィス・店舗・家庭・倉庫・厨房・工場など」の出入口、窓枠、ガラス、生地、屋根裏、壁、床に噴霧!
カメムシいや~ン! 4L 大一産業カメムシいや~ン! 4L大一産業
15,990税込17,589
1本(4L)
5日以内出荷
カメムシの嫌がる環境を作る!壁や床に直接散布するだけカメムシを寄せ付けない環境をつくり出すので死骸が残らず衛生的です。カメムシ類は野外で発生し、公園や雑草が生い茂る造成地の近く、山間部といった環境ではごく当たり前に見られます。「光に誘引される習性」「白色の暖かい場所を好む習性」を持つため、建物の外壁や窓ガラス、洗濯物に飛来し、付着している姿をよく見ます。そこから屋内へ侵入することがあり、見た目の不快感に加えて不用意に刺激すると悪臭を放つことが恐れられています。さらに晩秋には越冬場所を求めて屋内はもちろん天井裏や雨戸の戸袋の中といった場所へ殺到することも問題です。カメムシで困ったら「カメムシいや~ン!」
用途「屋外BBQ・飲食店テラス・キャンプ・オフィス・店舗・家庭・倉庫・厨房・工場など」の出入口、窓枠、ガラス、生地、屋根裏、壁、床に噴霧!
FC9900Plus 日本ワグナーFC9900Plus日本ワグナー
429,800税込472,780
1セット
3日以内出荷
塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。圧送タンクセット構成となっています。
用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装仕様圧送タンクセットセット内容FC9900Plus標準セット、圧送タンクセット質量(kg)15周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(6.42MB)取扱説明書(1.41MB)最大風量圧(MPa)0.055
FC9900Plus 日本ワグナーFC9900Plus日本ワグナー
289,800税込318,780
1台ほか
3日以内出荷
塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。
用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装質量(kg)15周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(6.42MB)取扱説明書(1.41MB)最大風量圧(MPa)0.055
フレキシオPRO 日本ワグナーフレキシオPRO日本ワグナー
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷
低飛散・高品質仕上がりを可能にするXVLPテクノロジーを採用。フレキシオPROは低~中粘度の塗料の塗装に最適なパートナーとなります。アタッチメントには1.8mmノズルのファインスプレーアタッチメントと4.0mmノズルのスタンダードスプレーアタッチメントの両方が付属されており、塗料粘度・作業スピードに合わせて、吐出量・エアー量をそれぞれ12段階で調節可能。高い霧化性能のおかげで、より細かいスプレーを作り出します。100V電源で使用可能で、バッテリー切れの心配もいりません。
用途最大50m2までの小規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、内外壁、その他タッチアップ塗装質量(kg)2.3容量(mL)1000周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)560RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.92MB)取扱説明書(9.3MB)最大風量圧(MPa)0.02
FC4000 18V 日本ワグナーFC4000 18V日本ワグナー
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
低飛散・高品質仕上がりを可能にするXVLPテクノロジーを採用。FC4000 18Vは低~中粘度の塗料の塗装に最適なパートナーとなります。アタッチメントには1.8mmノズルのファインスプレーアタッチメントが付属されており、塗料粘度・作業スピードに合わせて、吐出量・エアー量をそれぞれ12段階で調節可能。BOSCHバッテリーの優れた熱管理とブラシレスモーターの組合せがより長い運転時間、長寿命、最適化された霧化パフォーマンスを保証します。
用途最大50m2までの小規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、内外壁、その他タッチアップ塗装質量(kg)1.9(バッテリー込み)、1.3(バッテリーなし)容量(mL)1000モーター出力(W)370RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.07MB)取扱説明書(10.59MB)最大風量圧(MPa)0.02
水性ウッディガード ニッペホームプロダクツ水性ウッディガードニッペホームプロダクツ
1,198税込1,318
1缶
当日出荷
マイクロ粒子浸透型の新しい微臭の水性木部保護塗料です。木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。日光による木の焼けを防ぐために、紫外線吸収剤を配合し色アセ・劣化を防止します。(UVカット)自然にやさしい蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。
用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品。材質合成樹脂(アルキド・アクリル)、顔料、木材防虫剤、防腐剤、防かび剤、防藻剤、水透明クリヤー危険物の類別非危険物乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)
セミフロンマイルド(1液型) KFケミカルセミフロンマイルド(1液型)KFケミカル
14,980税込16,478
1セット(1缶)
3日以内出荷から4日以内出荷
セミフロンマイルドは、4フッ化フッ素樹脂と無機成分からなる、1液常温反応硬化形の弱溶剤フッ素樹脂塗料です。耐候性を向上させた4フッ化フッ素樹脂を採用し、さらに無機成分の導入により、従来のフッ素樹脂塗料に多く見られた主剤/硬化剤の調合が必要な2液型の塗料ではなく、1液型でありながら、2液型と同等以上の耐候性を有しております。さらに低汚染性を付与したことにより、長期間建物の美観を維持することができる次世代の塗料です。なお、1液弱溶剤タイプのため、下地塗膜に幅広く適合し扱い易く、環境にも優しい塗料です。空気中の水分と反応し強固な塗膜を構築するので硬化剤調合の必要がありません。高耐候性能を有する為、メンテナンス周期の延長が可能になります。常温で硬化し、反応硬化形なので耐候性・耐汚染性に優れています。従来のフッ素樹脂塗料に比べて、耐屈曲性、耐クラック性に優れています。低汚染性を有していることから建物を長期間に渡り美しいまま保護します。
主成分フッ素樹脂比重1.1主な用途外カベ外観有色液体固形分65危険等級使用場所屋外希釈塗料用シンナーA 0~20%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地外壁:金属・窯業系サイディング、リシン、モルタル、ALC、RC等塗替え塗膜のトップコート、その他:雨樋、雨戸(鋼板)等塗替え塗膜のトップコート適合塗材セミフロンバインダーSiⅡ・KFマイルドシーラーⅡ・セミフロンフィラー・セミフロンフィラーエポ・セミフロンエポプライマー・セミフロンエポプライマーⅡホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量0.15~0.18kg/m3/回危険物の性状非水溶性塗回数2塗装間隔工程間4時間以上7日以内、最終養生24時間以上(20℃)、夏:3時間以上~3日以内(25~35℃)、春・秋:5時間以上~3日以内(15~25℃)、冬:8時間以上~3日以内(5~15℃)用具種別刷毛、ローラー、スプレー
雨戸コーナーブロック[テラス・左下] 新日軽(LIXIL)雨戸コーナーブロック[テラス・左下]新日軽(LIXIL)
799税込879
1個
5日以内出荷
ブラック系適合シリーズ雨戸
雨戸戸出しガイド(下) 新日軽(LIXIL)雨戸戸出しガイド(下)新日軽(LIXIL)
649税込714
1個
7日以内出荷
こはく適合シリーズテクトBX
雨戸コーナーブロック[テラス・右下] 新日軽(LIXIL)雨戸コーナーブロック[テラス・右下]新日軽(LIXIL)
799税込879
1個
5日以内出荷
ブラック系適合シリーズ雨戸
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら