「雨樋 たてとい 75」の検索結果
接続VP・VU100XVP・VU75
住宅のたてといに取り付けて雨水を雨水タンクに送水します主な戸建て住宅に取り付け可能住宅のたてといを切断して取り付けますたてといからの雨が本品を通ってタンクにたまり、タンクがいっぱいになるとあふれた雨水はたてといへ排出されます
用途ワイヤバンド3個、ドレンホースΦ30X400mm付き
用途丸トイ55・60、角トイ60対応
材質ASA
切断寸法(mm)丸トイ/100~120角トイ/125~145
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
用途雨水縦配管用の伸縮継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状チーズ
たてどいから雨水を貯めることができます。付属の集水継手には落ち葉が入りにくい目皿がついており、初期雨水が入りにくい構造です。また各メーカーのたてどいに対応しています。
用途ご家庭での庭水への水やり、緊急時の生活用水の貯留。
付属品集水継手1個、ホース(70cm)、ホースバンド2個、水栓蛇口1個、シールテープ
材質/仕上ポリエチレン(PE)
色ベージュ
セット内容取出します(フィルター付)×1個、戻します×1個
種類たてとい
全長(mm)1350
たてといを固定する控え金具です。
用途たてといの固定
雨水を185L貯めれるタンク
水を使用時は下部の蛇口から
満水になった時も自動的にたてどい側に流れます。家庭菜園の水やり、道具、洗車、災害対策等使い方色々です。
用途雨水の貯水
材質ポリエチレン
色ダークブラウン
直径(Φmm)580
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
接続PC30、S30、たてとい60、排水管VU50、VP・VU(60・75)
種類エルボ
分類たて系列部材
サイズ75×60(落し口)
仕様たてとい直結
分類たて系列部材
枝管の流入角度が180°の範囲で自在に調整できます。
枝管は管径20、25両方接続できます。
トラスコ品番857-5085
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状チーズ
質量(g)169
タイプHTDV
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~90
寸法L1(mm)77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
分類たて系列部材
ご家庭で雨水の有効利用に。洗車、庭の草花木への水やり等に活用できます。付属品付きです。タンク内に入れてあります。オーバーフローは必要ありません。タンクが一杯になればトイより排水できます。ドレンロ付、清掃がらくに出来ます。
材質本体:超高分子量ポリエチレン蛇口・受側部品:樹脂
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)45
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
仕様たてとい直結
サイズ90×75(落し口)
分類たて系列部材
サイズ60(排水管VU50、VP・VU(65・75))
色パールグレー(しろ)
分類たて系列部材
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
仕様エルボカン合
色ブラック
サイズ75×60(ΦW1=Φ100)
1箱(30個)
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
角度(°)105
寸法t(mm)1.2
寸法D(Φmm)75.5
適合サイズ75
用途戸建・住宅用
種類たてとい
シリーズ丸75
材質硬質塩化ビニル樹脂
全長(mm)2700
サイズ丸75
サイズ75(L=90)
種類たてとい
1
2
次へ