69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用 材質ASA樹脂 適合サイズ42型 寸法(mm)Φ42×1800 サイズ42型
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


60mm径の竪樋を長さ450mmにカットした商品です。
寸法(mm)Φ60×450
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。 また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。 材質AAS樹脂 適合サイズ42型 曲り角度92° サイズ42型
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6741 材質塩ビ
1セット(4本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
97 税込107
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)155×105 適合パイプ呼び径50~100A 材質塩ビ
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水はけのよい常圧機構を採用。ます内のゴミなどの集積を防ぐアミフタを施しました。
接続パイプ(外径カン合)直結
1セット(5個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明。速乾。中粘度。塗布性良好。
用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に。 主な用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に 成分塩化ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾 主なワークパーツ
1本(100g)ほか
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質塩ビ、半硬質塩ビ専用の接着剤です。 硬質塩ビ同士を溶かして接着するドープセメントタイプです。 固まったあとも透明できれいに仕上がります。
用途硬質塩ビ、半硬質塩ビの接着 雨どいの接着 硬質塩ビパイプ(下水道・各種配管つなぎ)の接着 硬質塩ビ板、波板同士の接着 主な用途塩ビの雨どいの集水器、パイプなどの接合部の接着、塩ビ波板の接着・補修 透明 種類塩化ビニル系 主成分塩化ビニル樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性ドープセメント 危険物の性状非水溶性 被着材の素材硬質塩ビ板、塩ビ波板 等 主なワークパーツ
1本(50mL)ほか
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨どい等にドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。 角型にも施工可能(スペーサーを交換するだけ。
付属品角型用スペーサー 適合丸型(サイズ45~75)、角型(Φ32mmの穴が開けられるもの)、DPE-14G、DPS-14G 使用方法雨どいにΦ32mmの穴を開け、ドレン配管アダプターを差し込みます。本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。ロックナットを締めこむと内部でパッキンが膨らみます。 グレー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm)5.5 ブラシ径(Φmm)30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジオカエアータイト水抜パイプ T型
材質EPDM60° グレイ 寸法L(mm)37 寸法A(mm)17 寸法B(mm)30 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)12
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。
用途・パイプの清掃。・雨どいの清掃。・排水溝の清掃 適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機 質量(kg)0.7 長さ(m)7.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
1個
7,898 税込8,688
欠品中

フジオカエアータイト水抜パイプ T型
ブラック 仕様弁付 寸法L(mm)37 寸法A(mm)17 寸法B(mm)30 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)12
1個
289 税込318
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、本体を上下に動かすことで汚れを粉砕します。 ワイヤーが帯状なので、使用後の付着したごみなどのふき取りが簡単です。 ワイヤーを収納できるので、コンパクトに保管できます。
用途排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 ワイヤー長さ(m)6 材質鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂 ワイヤー寸法(幅×厚さ)(mm)7×1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷

パイプや排水管内のゴミなどの清掃に使用できます。
用途キッチン、お風呂、雨どいなど様々な排水溝の掃除に。 ワイヤー長さ(m)3 材質鉄、ABS樹脂
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

何本も管の通ったパイプスペースの奥側のパイプも、刃角が変わる3段階ブレードロックで楽に切断できます。古い配管や塩ビパイプ、雨どい等、樹脂・非鉄製建材の切断を1本でこなします。 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途アルミ、塩ビ、アクリルパイプを切断する鋸 150は径80mmまで、240は径100mmまでカット ピッチ(mm)24P/インチ 仕様用法/キワ切り、通常、高所切りの3段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、造作 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)大型雨とい 自在ドレン JIS管用
JIS管へ直接水を落とす自在ドレンです。
ねずみ 直径(Φmm)つば部分:264 接続パイプ直結 適合サイズVU200
1セット(2個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)10 材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム ワイヤー径(Φmm)5.5 アズワン品番64-5149-69
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)5 材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム ワイヤー径(Φmm)5.5 アズワン品番64-5149-68
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

六角軸6.35ミリのインパクトドライバーに装着して使用します。真空式や手動回転式では取れない頑固な配管のつまりも、電動ドリルの強い力で楽に洗浄できます。コンパクトで小回りが利きやすく、狭い洗面やキッチンなどで使いやすいです。キッチン、風呂、洗面台、トイレ、雨どいなどの排水パイプに使用できます。ワイヤー長さ:3m
用途インパクトドライバーに装着して排水管のつまりを簡単に掃除できるパイプクリーナーです。 材質鋼、ポリプロピレン、ポリアセタール 生産国台湾
1個
2,999 税込3,299
当日出荷

家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に 質量(g)1356 耐圧(MPa)16 適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。 直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15 耐熱温度(℃)40 ノズル径(Φmm)12
1個(1個)
24,000 税込26,400
翌日出荷

落ち葉をシャットアウトし、水路を確保します。
用途雨どいの詰まりを防ぐ雨どい用ネット。 材質ポリエチレン 長さ(mm)1800 外径(mm)80
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷