カテゴリ

  • 建材・エクステリア(33)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 作業工具(3)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「雨樋 止め」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤード/駐輪場 雨樋セット TOEX(LIXIL)ヤード/駐輪場 雨樋セットTOEX(LIXIL)
6,098税込6,708
1セット
7日以内出荷
カーポート ジャバラ止め 角(30x45) TOEX(LIXIL)カーポート ジャバラ止め 角(30x45)TOEX(LIXIL)
669税込736
1個
7日以内出荷
セット内容リードポート1型・2型/1コ入/05年9月より、角樋⇒丸樋に仕様変更になっています。適合シリーズリードポート
コーナーローラー 好川産業コーナーローラー好川産業
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
塗りにくい場所を塗りやすくする、コーナーローラーと多面塗りローラー。 隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー。
用途隅や目地、角・遊具・屋根・雨樋・タイル目地・ふすま・障子・パイプ配管材質アクリル60、ウール40毛丈(mm)8
枯葉・落葉・ゴミ防止金具 フジテック・ジャパン枯葉・落葉・ゴミ防止金具フジテック・ジャパン
3,198税込3,518
1箱(5セット)ほか
4日以内出荷
材質アルミ ステンレス仕上アルマイト 生地
ステンレス釘 スクリング 平頭 若井産業ステンレス釘 スクリング 平頭若井産業
2,098税込2,308
1箱(1kg)
4日以内出荷
用途樋受用釘(雨樋の受金具止め用)頭部平頭胴部スクリング頭径(Φmm)7.3材質SUS304呼び径(mm)2.7番手#12
大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 落ち葉止め Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 落ち葉止めPanasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1セット(10個)
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
付属品クリップ3個適合前高200WIDE材質本体:アルミ クリップ:ステンレス長さ(mm)1000
大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 落ち葉止め Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 落ち葉止めPanasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1セット(10個)
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
付属品クリップ3個適合前高165WIDE材質本体:アルミ クリップ:ステンレス長さ(mm)1000
大型雨といエアロアイアン 前高130WIDE 落ち葉止め Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高130WIDE 落ち葉止めPanasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1セット(10個)
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
付属品クリップ3個適合前高130WIDE材質本体:アルミ クリップ:ステンレス長さ(mm)1000
たてとい 瞬水 S15 パッチン控え L足 Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 パッチン控え L足Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1セット(30個)
7日以内出荷
ビス止めタイプの雨樋固定具です。
適合S15材質プラスチック+ステンレス足長(mm)40
たてとい 瞬水 S15 パッチン控え T足 Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 パッチン控え T足Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット(30個)
7日以内出荷
ビス止めタイプの雨樋固定具です。
適合S15材質プラスチック足長(mm)60
防災用 強粘着 万能補修テープ エースクロス 光洋化学防災用 強粘着 万能補修テープ エースクロス光洋化学(3件のレビュー)
959税込1,055
1巻
当日出荷
技術系災害救援NPO法人推奨!雨ドイの補修、テント等のやぶれ補修等に多目的に使用できる補修テープ! ブルーシートの補修・補強・ジョイントに最適!幅の広いテープがしっかり固定してくれます。手で簡単に切ることができるため作業性を向上。ハサミを用意しにくい非常時に最適です紫外線にも強く、長持ちの防災時の定番テープ!災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風主な用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風粘着力(N/25mm)29
板金ビス 若井産業板金ビス若井産業(1件のレビュー)
799税込879
1パック(70本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
ねじの呼びM4.2呼び径(mm)4.2
ステンレス板金ビス 若井産業ステンレス板金ビス若井産業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(60本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
呼び径(mm)4.2
雪止金具 ニューフジ平葺DX 白幡商会雪止金具 ニューフジ平葺DX白幡商会(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
材質亜鉛・高耐食鋼板・銅全長(mm)240
雪止金具 DXフジ普及型ステン足付き ドブメッキ 白幡商会雪止金具 DXフジ普及型ステン足付き ドブメッキ白幡商会(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
雪止金具 DXフジ普及型一体式 ステンレス 白幡商会雪止金具 DXフジ普及型一体式 ステンレス白幡商会(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
雪止金具 ニューフジ林式 白幡商会雪止金具 ニューフジ林式白幡商会
869税込956
1個
4日以内出荷
材質亜鉛・高耐食鋼板・銅幅(mm)取り付け部分のトタン:45全長(mm)300仕上亜鉛メッキ仕上げ
雪止金具 ニューフジ三晃式 白幡商会雪止金具 ニューフジ三晃式白幡商会(2件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷
材質亜鉛・銅幅(mm)取り付け部分のトタン:35全長(mm)300
雪止金具 DXフジ型180足 ドブメッキ 白幡商会雪止金具 DXフジ型180足 ドブメッキ白幡商会(1件のレビュー)
539税込593
1個
4日以内出荷
材質鉄・銅
雪止金具 マナスル三晃式 白幡商会雪止金具 マナスル三晃式白幡商会(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質亜鉛・高耐食鋼板・鉄全長(mm)100
雪止金具 マナスル林式 白幡商会雪止金具 マナスル林式白幡商会(1件のレビュー)
509税込560
1個
14日以内出荷
材質亜鉛・高耐食鋼板・鉄全長(mm)100
雪止金具 扇型コロニアル後付 白幡商会雪止金具 扇型コロニアル後付白幡商会(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
材質ステンレス全長(mm)360
落葉止め本体 Panasonic(パナソニック)落葉止め本体Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軒樋100mmに使用する商品です。
落葉止め金具 Panasonic(パナソニック)落葉止め金具Panasonic(パナソニック)
279税込307
1個
4日以内出荷
カーポート用雨樋 樹脂クサリC型止め具 ノーブランドカーポート用雨樋 樹脂クサリC型止め具ノーブランド(7件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
ブロンズ 2M材質クサリ:ポリプロピレン、止め具:ポリエチレン
カーポート用雨樋 丸ジャバラ止め ノーブランドカーポート用雨樋 丸ジャバラ止めノーブランド(21件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー適合サイズ42型サイズ42型長さ(cm)54
カーポート用雨樋 角ジャバラ止め ノーブランドカーポート用雨樋 角ジャバラ止めノーブランド(56件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー適合サイズ45型寸法(mm)45×30サイズ45型(45×30)
シビルスケア 落葉止め Panasonic(パナソニック)シビルスケア 落葉止めPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
材質(本体)アルミ、(クリップ)ステンレス分類軒系列部材
シビルスケア 正面打・出なし(11mm出) Panasonic(パナソニック)シビルスケア 正面打・出なし(11mm出)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
サイズPC50・PGR60勾配なし(ねじ仮止め機能)仕様固定式分類吊具(ポリカーボネート)
アイアン丸・ハイ丸 落葉止め Panasonic(パナソニック)アイアン丸・ハイ丸 落葉止めPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
DNTビューウレタン 調色品 DNT(大日本塗料)DNTビューウレタン 調色品DNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
一液反応硬化型水系ウレタン樹脂塗料。 3次元構造の凹凸のない均一な塗膜でしかも、粘着(タック)性がない為、汚れが付着しません。 3次元構造の立体塗膜の為、強固な結合は紫外線に対して負ける事がありません。耐水性、耐アルカリ性に対しても同様です。優れた性能は公的機関でも認められています。 塗膜に柔軟性を付加している為、壁に小さなクラックが生じても塗膜は伸びて追随します(大きなクラックには限度があります) かびや藻に対して効力を発揮するバイオ薬剤を配合しています。旧塗膜のかびの広がりを防ぎ、更に新たなかびの発生を阻止します。 水系の為、シンナーは使用しません。また独自の配合により、ポリマー臭を可能な限りなくしました。従って塗装中や塗装後も臭いが気になりません。 水系の為、引火性がなく火災の心配がありません。
用途建築内外壁及び鉄部の新設塗装、塗替え塗装 コンクリート、モルタル、スレート、PC板、ボード、硬質塩ビ及びエマルション塗料、アクリル樹脂エナメル、合成樹脂調合ペイント、リシン、吹き付けタイル等の旧塗膜面 壁面はもとより、ドア、手すり、などの鉄部やルーバー、巾木などの木部、更には雨樋などのプラスチック(硬質塩ビ)も塗装可能です その為効率的で塗装がスピーディーになり、コストダウンがはかれます。特性耐水、耐アルカリ使用場所屋内外兼用種別水性建物・構造物用塗料主成分ウレタン樹脂粘度110±10KU(23℃)主な用途木部、コンクリート、鉄部、外カベ、室内カベ指触乾燥時間(分)15(20℃)密度1.00~1.30(23℃)希釈剤水道水塗布方法刷毛、ローラー、エアスプレー危険物の類別非危険物希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアスプレー)10~20油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)25(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12適合下塗り【吹付タイル】DNTタイルベース、DNTアクリルタイルベース、釉元5号【シーラー・フィラー】DNT弾性フィラー、DNT弾性フィラー一液テクトMAX、DNTタイルシーラーS、マイティーシーラーS、水性マイティーシーラーマルチ、マイティーエポシーラー、マイティーエポシーラー水【さび止め塗料】ワンツーエポ、エポオール、エポオールマイルド、エポニックス#90下塗-R、Vグラン、さび止ペイントJIS 2種、ズボイド速乾下塗、シアナミドボーゴ、シアナミドボーゴ速乾、OZプライマー、ジンクライトプライマーMK、コスモレックス#100プライマー、アロナ適合塗膜【アクリル】水性タイルエナメル、DNTビューアクリル、DNTタイルトップ、アクリトップDX、ビルテック【ウレタン】Vトップ(但し、旧塗膜がチョーキングしていない時は不可)【シリコン】DNTビューシリコン、Vシリコン、Vシリコンマイルド【フタル酸】タイコーマリン、タイコーペイント、ハイメル塗料タイプポリウレタン樹脂系エマルジョンペイント
金切鋏 メタスパS type みまつ金切鋏 メタスパS typeみまつ(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板も反り上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス板、鉄板、銅板等の金属板・段ボール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処分全長(mm)250材質炭素鋼切断能力(mm)(トタン板)0.5、(ガルバリウム板)0.5、(銅板)0.5、(真鍮板)0.5、(アルミ板)1.0、(ステンレス板)0.3、(プラスチック板)1.0
サススパS 替刃 みまつサススパS 替刃みまつ
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
刃にハイス鋼を使用し、ステンレス板を切っても高耐久を実現。 替刃式なので研ぎ直しの手間が省け、刃を交換するといつまでも切れ味が変わらずご使用いただけます。 切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板もそり上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス、鉄板、銅板等の金属板・金網・ゴム・ビニール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処理寸法(mm)250セット内容上刃、下刃材質ハイス鋼全長(mm)250切断能力(mm)(ステンレス板)0.4、(ガリバリウム鋼板)0.6、(鉄板)0.6、(トタン板)0.6、(ブリキ板)0.6、(金網)0.3、(アルミ板)1.0、(銅板)1.0、(プラスチック)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式金切鋏 サススパS type みまつ替刃式金切鋏 サススパS typeみまつ
9,698税込10,668
1個
当日出荷
刃にハイス鋼を使用し、ステンレス板を切っても高耐久を実現。 替刃式なので研ぎ直しの手間が省け、刃を交換するといつまでも切れ味が変わらずご使用いただけます。 切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板もそり上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス、鉄板、銅板等の金属板・金網・ゴム・ビニール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処理材質(刃)ハイス鋼、(本体)炭素鋼、(M3ネジ)ステンレス切断能力(mm)(ステンレス板)0.4、(ガリバリウム鋼板)0.6、(鉄板)0.6、(トタン板)0.6、(ブリキ板)0.6、(金網)0.3、(アルミ板)1.0、(銅板)1.0、(プラスチック)1.0
ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ サンコーテクノITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじサンコーテクノ(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット(25本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル
カーポート 雨樋セット TOEX(LIXIL)カーポート 雨樋セットTOEX(LIXIL)
5,798税込6,378
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
カーポート 雨樋セット RBS01010A TOEX(LIXIL)カーポート 雨樋セット RBS01010ATOEX(LIXIL)
6,898税込7,588
1セット(2個)
7日以内出荷
セット内容アイボリーホワイト色用。止水パッキン・E型アタッチメン・ジャバラ・ジャバラ止め・十字型ジョイナー:各2、サドルA・B・固定ねじ(サドルΦ4x18トラス)・(アタッチメントΦ4x12トラス):各4グレー適合シリーズスペースポートS
カーポート 雨樋セット RBR01010A TOEX(LIXIL)カーポート 雨樋セット RBR01010ATOEX(LIXIL)
5,798税込6,378
1セット
7日以内出荷
セット内容アイボリーホワイト色用。アタッチメント、止水パッキン、ジャバラ:、ジャバラ止め:各1、サドル、固定ねじ(サドルΦ4x18トラス)・(アタッチメントΦ4x18トラス):各2アイボリーホワイト適合シリーズアルミカーポートF型
カーポート ジャバラ止め TOEX(LIXIL)カーポート ジャバラ止めTOEX(LIXIL)
669税込736
1個
7日以内出荷
三角アングル止ステン足付 白幡商会三角アングル止ステン足付白幡商会
71,980税込79,178
1箱(100個)
5日以内出荷
アングル50mmまで使用可能で、錆に強いステンレス製です。
用途雪止め用アングル取り付け用金具。材質SUS304足長(mm)272
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら