「雨樋 縦」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枯葉・落葉よけ雨といネット ノムラテック枯葉・落葉よけ雨といネットノムラテック
1,598税込1,758
1パック
6日以内出荷
・ 雨といへの枯葉・落葉の侵入をブロック ・ 雨水がスムーズに流れやすくなり、詰まり解消・ 雨といの劣化や破損リスクを軽減・ 約8m分のネット入りでコスパ抜群・ 取り付け簡単・工具不要(専用パーツ20本付)
用途雨といに飛来してくる枯葉・落葉などの詰まりを防止する便利アイテムです。ネットは約8m分と大変お得。専用取付パーツを雨といのフチにハメてネットを取り付けるだけの簡単設置で、工具不要です。雨といに枯葉が詰まると、雨水が流れずに溢れたり、最悪の場合は雨といの破損につながることも。本製品を使えば、そうしたトラブルを未然に防ぐことができます。豪雨・台風シーズン前の備えとしても最適です。材質ネット・取付専用パーツ/ポリプロピレン本体質量(g)290寸法(縦×横×厚さ)(mm)8000×160×1
外壁ブラシF アズマ工業外壁ブラシFアズマ工業
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷
外壁用やわらかブラシ
用途住宅の外壁のお掃除に(付着したコケ・カビ・窓付近の雨だれ、配管のスキマの汚れ、換気口まわりの汚れ、雨戸、シャッター、網戸等)柔らかい毛を密に植毛したブラシが清掃面(平面・曲面・凸凹・細部等)にフィットし外壁等をキレイに洗い流すことができます。ヘッドの角度を変え清掃面に合わせてお掃除することができます。ヘッドを回転させ縦にして配管や雨どいに合わせてお掃除するこができます。柄につなげれば手の届かない外壁等の高い場所の掃除ができます柄は別売りの「三段伸縮柄(アルミ)LL553」または「安心連結」機能のついた柄をお買い求めください材質ヘッド:ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂 ブラシ:PET 柄:アルミ質量(g)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×78×1675
外壁ブラシH アズマ工業外壁ブラシHアズマ工業
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
外壁用やわらかブラシ
用途住宅の外壁のお掃除に(付着したコケ・カビ・窓付近の雨だれ、配管のスキマの汚れ、換気口まわりの汚れ、雨戸、シャッター、網戸等)手の届かない外壁等の高いところの清掃の便利です。柔らかい毛を密に植毛したブラシが清掃面(平面・曲面・凸凹・細部等)にフィットし外壁等をキレイに洗い流すことができます。ヘッドの角度を変え清掃面に合わせてお掃除することができます。ヘッドを回転させ縦にして配管や雨どいに合わせてお掃除するこができます。軽くてさびにくいアルミ柄です材質ヘッド:ポリプロピレン・ポリアセタール・ABS樹脂 ブラシ:PET質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×78×192
のぼり 不動産 P・O・Pトレーディングのぼり 不動産P・O・Pトレーディング
2,598税込2,858
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
丸排水管カバー Panasonic(パナソニック)丸排水管カバーPanasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1箱(10個)
5日以内出荷
オークグレーサイズ60(排水管 VU50、VP・VU(65・75))縦(mm)120
万能アルバイト君 MH-300 精和産業万能アルバイト君 MH-300精和産業
339,800税込373,780
1セット
4日以内出荷
屋根塗装飛散がなく、風があっても温風でダスト化し周りの車にも付着しないクリーンボーイにアルバイト君を組み合わせ、大吐出量を実現!小規模から大規模まで多用になりましたホッパー付きなので塗料の注ぎ足しなしで作業性アップ入り隅やクボミも跳ね返らず均一塗装シャッター・雨樋・コロニアルなど内外装に標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用Nationalの特殊モーター採用!軽量で取り回し易いエアーホース低騒音・低電力のスローダウン機構採用通電スイッチランプ採用縦吹き、横吹き、丸吹き自由自在!
付属品アルバイト君本体、クリーンボーイ本体、エアレスホース10mと1.5m(肩掛用)、ペイントホース(6.5)10m、流量調節弁、圧送ローラー(レバーガン+PR20本体)、SGL-3、下カップ、横カップ、埋栓質量(kg)5.9出力駆動源:AC100V(50/60Hz)吐出量(L/min)最大1.6最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5 × 16.5 × 24
クルマッチ DOD(ディーオーディー)クルマッチDOD(ディーオーディー)
3,500税込3,850
1個(2個)
当日出荷
簡単に取り付け可能な車用タープフック。クルマッチをネジで車に取り付けるだけで、タープテントを引っかけることができます。※レインモール(雨どい)付き車種に取り付け可能です。
セット内容本体×2材質ステンレス(ラバーコーティング加工)質量(g)(総質量)約255(2個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)5.3×5.1×4.0~4.6
縦樋 TOSTEM(LIXIL)縦樋TOSTEM(LIXIL)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
セット内容縦樋(L=3100)x1適合シリーズスピーネ・シュエット
バルコニー 角雨樋 縦自在エルボ 新日軽(LIXIL)バルコニー 角雨樋 縦自在エルボ新日軽(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
適合シリーズサンルーミィ、テラスE・Y・G型、バルコニー5・6型
カーポート 雨樋部品セット *8ETC610 新日軽(LIXIL)カーポート 雨樋部品セット *8ETC610新日軽(LIXIL)
5,798税込6,378
1セット
7日以内出荷
セット内容パッキン、落し口角、80°エルボ角、丸角エルボ、接着剤各1、落し口アタッチメント2(※1個は80°エルボ角に組付済)、縦樋固定バンドA・B各3、M4ナット、トラスM4x16各2、テクスΦ4x13:3ブラウン系適合シリーズフラットカーポ・ライトカーポ
カーポート 雨樋部品セット *8ETC1154 新日軽(LIXIL)カーポート 雨樋部品セット *8ETC1154新日軽(LIXIL)
5,798税込6,378
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
セット内容落し口(シーラー組付済)、丸角エルボ、接着剤:各1個、80°エルボ角、落し口アタッチメント:各2個(※1個は組付済)、縦樋固定バンドA・B各3個、テクスΦ4x13:6本適合シリーズニューアルポート
カーポート 雨樋部品セット *8ETC2047 新日軽(LIXIL)カーポート 雨樋部品セット *8ETC2047新日軽(LIXIL)
5,798税込6,378
1セット
7日以内出荷
セット内容テーパーパッキン、落し口、丸角エルボ、接着剤各1、80°エルボ、落し口アタッチメント各2、縦樋固定バンドAB各3、トラスM4x16:2、テクスΦ4x13:3、97/5迄仕様。97/6~エクジスR用ご確認ブラック系適合シリーズピーイズム
カーポート 雨樋部品セット *8ETC1077 新日軽(LIXIL)カーポート 雨樋部品セット *8ETC1077新日軽(LIXIL)
5,798税込6,378
1セット
7日以内出荷
セット内容パッキン、落し口角、80°エルボ角、丸角エルボ、接着剤:各1個、落し口アタッチメント:2個(※1個は80°エルボ角に組付済)、縦樋固定バンドA・B各3個、トラスM4x12:2本、テクスΦ4x13:3本適合シリーズニューフレンディー
カーポート 雨樋部品セット *8SE1390 新日軽(LIXIL)カーポート 雨樋部品セット *8SE1390新日軽(LIXIL)
4,098税込4,508
1セット
7日以内出荷
適合シリーズニューパオ
雨樋部品セット TOSTEM(LIXIL)雨樋部品セットTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
5日以内出荷
セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1シャイングレー
雨樋部品セット TOSTEM(LIXIL)雨樋部品セットTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
縦樋用忍び返し ノーブランド縦樋用忍び返しノーブランド
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ワンタッチ装着取付、故意に剥奪出来ない機能採用のステンレス製の縦樋用忍び返しです。
用途雨樋(縦樋)を狙われにくく、進入路を遮断!! 安全で安心な住まい作りの為の縦樋用忍び返しです。材質ステンレス
かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート セノハウス用材かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シートセノハウス用材(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。 紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。 世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。 接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
不動産 住まい のぼり旗 P・O・Pプロダクツ不動産 住まい のぼり旗P・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
材質テトロンポンジ縦(mm)1800横(mm)600仕上三方三巻縫製取付方向左チチ
遮熱ルーフエアテックス フクビ化学遮熱ルーフエアテックスフクビ化学(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
高遮熱&透湿性で快適・省エネ・高耐久の家造りをサポート 雨水を通さず、湿気を逃がす! 屋根全面から湿気を逃がし、住まいの耐久性+省エネ効果を向上させます。 特殊シートで雨水の浸入をストップ! 雨水を球状にして、しっかりと雨樋に流します。 滑りにくく、軽いから施工性UP! 遮熱ルーフエアテックスは防滑性に優れ、アスファルトルーフィング材の約3分の1の軽さ。施工性も大幅に向上しています。
仕様(釘穴止水性)合格幅(mm)1000厚さ(mm)0.9長さ(m)40質量(g/m2)287引裂強度(N)(縦)20以上、(横)20以上引張強度(N/50mm)(縦)300以上、(横)180以上残存率/(縦)50%以上、(横)50%以上透湿度(g/m2)1500以上(24h)つづり針強度(N[kgf])(縦)70以上、(横)70以上耐水圧(kPa)20以上
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら