59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用 材質ASA樹脂 適合サイズ45型 寸法(mm)45×30×1800 サイズ45型(45×30×1800)
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。 また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。 材質ASA樹脂 適合サイズ45型 曲り角度100° 寸法(mm)45×30 サイズ45型(45×30)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用 材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー 適合サイズ45型 寸法(mm)45×30 サイズ45型(45×30)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途たてといを柱に固定するのに使用 材質PBT樹脂 適合サイズ45型 付属品ビス 寸法(mm)45×30 サイズ45型(45×30)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)大型雨とい ミルます(大)角
サイズVP・VU100 シルバーグレー 仕様アミ付、JIS管用 分類非住宅用ます
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用 材質ASA樹脂 適合サイズ42型 寸法(mm)Φ42×1800 サイズ42型
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途よびといから柱の側面のたてといに位置を変えるときに使用 材質ASA樹脂 適合サイズ45型 曲り角度100° 寸法(mm)45×30 サイズ45型(45×30)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


新日軽(LIXIL)角雨樋 汎用部品
こはく 適合シリーズアールテラス、サンルーミィ、テラスE・Y・G型、バルコニー5・6型
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷



1個
799 税込879
6日以内出荷

適合シリーズアールテラス、サンルーミィ、テラスE・Y・G型、バルコニー5・6型
1個
929 税込1,022
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイト 適合シリーズアールテラス、サンルーミィ、テラスE・Y・G型、バルコニー5・6型
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

適合シリーズサンルーミィ、テラスE・Y・G型、バルコニー5・6型
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)大型雨とい 角ます(中)
サイズVP・VU75 仕様JIS管用 分類非住宅用ます
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


セット内容45x30L=3000/ステンカラー・シャイングレー・(アイボリホワイト※スペースポートのみ)色兼用 シャイングレー 適合シリーズエルテラス、エルポート、エルヤード、スペースポートS、ディナパーク
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷


北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、軒樋設置場所の外側に角がある場合に使用する。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど 材質スチール(鉄) 曲げ角度(°)90
1個
8,898 税込9,788
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、軒樋設置場所の内側に角がある場合に使用する。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど 材質スチール(鉄) 曲げ角度(°)90
1個
8,898 税込9,788
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水はけのよい常圧機構を採用。ます内のゴミなどの集積を防ぐアミフタを施しました。
接続パイプ(外径カン合)直結
1セット(5個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容落し口(シーラー組付済)、丸角エルボ、接着剤:各1個、80°エルボ角、落し口アタッチメント:各2個(※1個は組付済)、縦樋固定バンドA・B各3個、テクスΦ4x13:6本 適合シリーズニューアルポート
1セット
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨どい等にドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。 角型にも施工可能(スペーサーを交換するだけ。
付属品角型用スペーサー 適合丸型(サイズ45~75)、角型(Φ32mmの穴が開けられるもの)、DPE-14G、DPS-14G 使用方法雨どいにΦ32mmの穴を開け、ドレン配管アダプターを差し込みます。本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。ロックナットを締めこむと内部でパッキンが膨らみます。 グレー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

セット内容パッキン、落し口角、80°エルボ角、丸角エルボ、接着剤各1、落し口アタッチメント2(※1個は80°エルボ角に組付済)、縦樋固定バンドA・B各3、M4ナット、トラスM4x16各2、テクスΦ4x13:3 ブラウン系 適合シリーズフラットカーポ・ライトカーポ
1セット
5,798 税込6,378
7日以内出荷

セット内容テーパーパッキン、落し口、丸角エルボ、接着剤各1、80°エルボ、落し口アタッチメント各2、縦樋固定バンドAB各3、トラスM4x16:2、テクスΦ4x13:3、97/5迄仕様。97/6~エクジスR用ご確認 ブラック系 適合シリーズピーイズム
1セット
5,798 税込6,378
7日以内出荷

セット内容パッキン、落し口角、80°エルボ角、丸角エルボ、接着剤:各1個、落し口アタッチメント:2個(※1個は80°エルボ角に組付済)、縦樋固定バンドA・B各3個、トラスM4x12:2本、テクスΦ4x13:3本 適合シリーズニューフレンディー
1セット
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アイアン角軒とい
材質高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂・亜鉛処理スチール芯 全長(mm)2700
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軒樋100mmに使用する商品です。 打込み部分の足が180mmの仕様となっております。軒樋100mmに使用する商品です。
適合メーカーパナソニック(ナショナル)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)
1個
439 税込483
当日出荷

セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


トステム(LIXIL)ジャバラ
用途角樋用 適合レーネテラス、(カーブ、レーク、サーフ、アレス、ジオス、ラウンドⅡプレン)カーポートカルエード(角樋) シャイングレー
1個
2,898 税込3,188
当日出荷