下部のキャップを外し、簡単に雨といの掃除が出来ます。
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
材質AAS樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)42型
サイズ42型
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。
用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
たて樋を取り付けるまでの代用品。工事途中の仮たて樋にお使いいただけます。雨水による現場の汚れを軽減できる。必要な長さに切って使えるロールタイプです。
用途工事途中の仮たて樋(住宅やマンション、折板屋根の雨水排水に)。たて樋、雨樋の養生に
厚さ(mm)0.05
長さ(m)100
サイズ前高130
全長(mm)4000
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
種類エルボ
分類たて系列部材
全長(mm)1800
サイズ(軒とい)PC50
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
種類たてとい
全長(mm)1350
仕様パッチン式
分類軒系列部材
先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。
庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。
ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。
固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。
材質アルミ
先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。
庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。
ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。
固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。
材質アルミ
先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。
庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。
ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。
固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。
先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。
庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。
ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。
固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。
材質アルミ
関連キーワード