「雨樋 90」の検索結果

関連キーワード
262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプクリーニングホース (家庭用) エスコパイプクリーニングホース (家庭用)エスコ
21,200税込23,320
1個(1個)
翌日出荷
家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に質量(g)1356耐圧(MPa)16適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15耐熱温度(℃)40ノズル径(Φmm)12
たてとい 回転エルボ Panasonic(パナソニック)たてとい 回転エルボPanasonic(パナソニック)
8,298税込9,128
1箱(10個)
14日以内出荷
仕様水漏れ防止のため、水平方向に施工することは避けてください。オークグレー角度(°)90~180適合サイズ60
たてとい エルボ Panasonic(パナソニック)たてとい エルボPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1箱(30個)
5日以内出荷
たてとい パッチン控 打込み Panasonic(パナソニック)たてとい パッチン控 打込みPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1箱(50個)
5日以内出荷
材質プラスチック+亜鉛めっき品サイズ60
マルチメッシュ イノベックス(旧:ダイオ化成)マルチメッシュイノベックス(旧:ダイオ化成)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
再生ポリエチレン100%使用!「環境にやさしく」を目指した使いやすいプラスチック製メッシュ。糸で編んだネットよりしっかりとした硬さがあり、強度耐久性も優れています。金網と比較すると軽く、カットなどの加工が容易で大変使いやすい素材です。
用途鳥よけに、防獣に、グリーンカーテンに、フェンスに、工作・DIYに、インテリアに花壇の犬猫よけフェンス、地中に埋めてモグラよけ、自在にカットして虫かご鳥かごなどの工作、排水溝や雨樋での利用など、非常に用途がひろくて使いやすいネット素材です。材質再生ポリエチレン
スチール製雨樋 内曲り スウェーデン製 シマブンスチール製雨樋 内曲り スウェーデン製シマブン
8,898税込9,788
1個
11日以内出荷
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、軒樋設置場所の内側に角がある場合に使用する。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)曲げ角度(°)90
スチール製雨樋 外曲り スウェーデン製 シマブンスチール製雨樋 外曲り スウェーデン製シマブン
8,898税込9,788
1個
11日以内出荷
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、軒樋設置場所の外側に角がある場合に使用する。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)曲げ角度(°)90
たてとい はいとい用(プラスチック+亜鉛めっき品) Panasonic(パナソニック)たてとい はいとい用(プラスチック+亜鉛めっき品)Panasonic(パナソニック)
369税込406
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
サイズ75(L=90)種類たてとい
KAKU RK85 曲り Panasonic(パナソニック)KAKU RK85 曲りPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1箱(4個)
4日以内出荷
仕様内曲り・外曲り共用種類曲り角度(°)90適合サイズ(軒とい)RK85
KAKU RK85 内飾り板 Panasonic(パナソニック)KAKU RK85 内飾り板Panasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1箱(4個)
4日以内出荷
角度(°)90適合サイズ(軒とい)RK85
丸雨樋 エルボ(90°) 新日軽(LIXIL)丸雨樋 エルボ(90°)新日軽(LIXIL)
929税込1,022
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
カーポート 雨樋部品セット *8SE1390 新日軽(LIXIL)カーポート 雨樋部品セット *8SE1390新日軽(LIXIL)
4,098税込4,508
1セット
7日以内出荷
適合シリーズニューパオ
カーポート アタッチメントUMU54090A TOEX(LIXIL)カーポート アタッチメントUMU54090ATOEX(LIXIL)
669税込736
1個
7日以内出荷
セット内容フリーポート、セーブポート、メジャーポートR・F、メジャーパークR・F/雨樋アタッチメントx1、アタッチメントパッキンx1ブロンズ適合シリーズセーブポート、フリーポートⅡ、メジャーパークR・F、メジャーポートR・F
カーポート アタッチメントRMB11090A TOEX(LIXIL)カーポート アタッチメントRMB11090ATOEX(LIXIL)
809税込890
1個
7日以内出荷
セット内容リードポート1型・2型/1組入/雨樋パッキン付/05年9月より、角樋⇒丸樋に仕様変更になっています。Tアイボリーホワイト適合シリーズリードポート
カーポート アタッチメントUMZ54090A TOEX(LIXIL)カーポート アタッチメントUMZ54090ATOEX(LIXIL)
669税込736
1個
7日以内出荷
セット内容フリーポート、セーブポート、メジャーポートR・F、メジャーパークR・F/雨樋アタッチメントx1、アタッチメントパッキンx1オータムブラウン適合シリーズセーブポート、フリーポートⅡ、メジャーパークR・F、メジャーポートR・F
カーポート アタッチメントUMY54090A TOEX(LIXIL)カーポート アタッチメントUMY54090ATOEX(LIXIL)
669税込736
1個
6日以内出荷
セット内容フリーポート、セーブポート、メジャーポートR・F、メジャーパークR・F/雨樋アタッチメントx1、アタッチメントパッキンx1シャイングレー適合シリーズセーブポート、フリーポートⅡ、メジャーパークR・F、メジャーポートR・F
カーポート アタッチメントUPA68090A TOEX(LIXIL)カーポート アタッチメントUPA68090ATOEX(LIXIL)
669税込736
1個
6日以内出荷
セット内容キューブポート/雨樋アタッチメントx1、アタッチメントパッキンx1シャイングレー適合シリーズキューブポート
カーポート アタッチメントRMC11090A TOEX(LIXIL)カーポート アタッチメントRMC11090ATOEX(LIXIL)
809税込890
1個
6日以内出荷
セット内容リードポート1型・2型/1組入/雨樋パッキン付/05年9月より、角樋⇒丸樋に仕様変更になっています。Tブラック適合シリーズリードポート
でんでん用スペーサー(幅17.5mm) TOSTEM(LIXIL)でんでん用スペーサー(幅17.5mm)TOSTEM(LIXIL)
1,998税込2,198
1セット
7日以内出荷
セット内容Φ40雨樋でんでん用スペーサーx8、Φ4x90なべタッピンねじx4、取付説明書x1適合シリーズスピーネ・シュエット
ダイナロックⅢ(RP色) ロックペイントダイナロックⅢ(RP色)ロックペイント
7,998税込8,798
1缶(3kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
原料として鉛、クロムなどの有害な物質を配合せず、ホルムアルデヒドの放散もほとんどありません。ウレタン樹脂が有する特長と特殊架橋により、すぐれた耐候性を発揮します。防藻、防カビ剤の配合により、建築物の表面を美しく保ちます。二液型塗料と違い配合の手間や配合ミスもなく、可使時間の制限もないので、塗料を無駄にすることがありません。従来品と比べて塗り重ねられるまでの時間が短く、リフティングが起こりにくい設計で、低温時でも安心して塗装できます。下地や旧塗膜を侵すことがなく、また合成樹脂調合ペイントのような油臭はほとんどないため、においが非常にマイルドです。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り各種旧塗膜など塗り替え用上塗り仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●標準塗布面積(m2/15kg・回):115~135●標準塗装回数:2容量(kg)15(ハイホワイト、一部原色および各色)・3(ハイホワイト、原色および各色)希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)(10℃)24以上、(23℃)12以上、(30℃)6以上塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13危険物の性状非水溶性
ステンレス バンド足 皿付き足 7型 オーティスステンレス バンド足 皿付き足 7型オーティス
639税込703
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
シルバー表面仕上げSUS304素地
ステンレス 控金 オーティスステンレス 控金オーティス
719税込791
1個
4日以内出荷
シルバー寸法L(mm)80材種貝:2.2×11mm、足:丸4.5mm表面仕上げSUS304素地
バンド足 T足 4型 オーティスバンド足 T足 4型オーティス
209税込230
1個
4日以内出荷から24日以内出荷
シルバー
ガルつかみ オーティスガルつかみオーティス
199税込219
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
ステンレス バンド足 たて付きT足 オーティスステンレス バンド足 たて付きT足オーティス
689税込758
1個
当日出荷から8日以内出荷
シルバー材種貝:3.0×25mm、足:2.5×19mm表面仕上げSUS304素地
ステンレス バンド足 たて付きL足(角波用) オーティスステンレス バンド足 たて付きL足(角波用)オーティス
829税込912
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
シルバー材種貝:3.0×32mm、足:2.5×14.5mm表面仕上げSUS304素地
控金 オーティス控金オーティス
179税込197
1個
4日以内出荷
寸法L(mm)80材種貝:1.8×11mm、足:丸4.5mm
ステンレス バンド足 L足 5型 足幅25mm 電解なし オーティスステンレス バンド足 L足 5型 足幅25mm 電解なしオーティス
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
シルバー材種貝:3.0×25mm表面仕上げSUS304素地
ステンレス オート鍔付き足 ボルト20mm オーティスステンレス オート鍔付き足 ボルト20mmオーティス
799税込879
1個
4日以内出荷
シルバー材種貝:3.0×32mm、足:W3/8mm表面仕上げSUS304素地
バンド足 皿付き足 7型 オーティスバンド足 皿付き足 7型オーティス
409税込450
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
材種貝:4.2×19mm、足:W3/8mm
バンド足 ジョイストフック 電気メッキ オーティスバンド足 ジョイストフック 電気メッキオーティス
399税込439
1個
4日以内出荷
シルバー材種貝:4.2×16mm表面仕上げ電気メッキ
ステンレス バンド足 L足 5型 電解なし オーティスステンレス バンド足 L足 5型 電解なしオーティス
479税込527
1個
当日出荷から13日以内出荷
シルバー材種貝:3.0×19mm表面仕上げSUS304素地
ステンレス オート排管バンド オーティスステンレス オート排管バンドオーティス
1,398税込1,538
1個
当日出荷から32日以内出荷
セット内容ボルト、ナット M8×20シルバー表面仕上げSUS304素地
ステンレス 排管バンド足 たて付きT足 オーティスステンレス 排管バンド足 たて付きT足オーティス
829税込912
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
シルバー材種貝:3.0×32mm表面仕上げSUS304素地
ステンレス バンド足 ダブルT足 電解なし オーティスステンレス バンド足 ダブルT足 電解なしオーティス
439税込483
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
シルバー材種貝:1.5×25mm表面仕上げSUS304素地
バンド足 L足 5型 オーティスバンド足 L足 5型オーティス
189税込208
1個
当日出荷から32日以内出荷
シルバー
オート鍔付き足 オーティスオート鍔付き足オーティス
609税込670
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シルバー材種貝:4.2×32mm、足:W3/8mm表面仕上げ亜鉛メッキ
ステンレス バンド足 たて付きL足 オーティスステンレス バンド足 たて付きL足オーティス
829税込912
1個
4日以内出荷
シルバー材種貝:3.0×32mm、足:2.5×19mm表面仕上げSUS304素地
ステンレス オート鍔付き足 オーティスステンレス オート鍔付き足オーティス
659税込725
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シルバー材種貝:3.0×32mm、足:W3/8mm表面仕上げSUS304素地
ステンレス バンド足 T足 4型 オーティスステンレス バンド足 T足 4型オーティス
689税込758
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
シルバー表面仕上げSUS304素地