セット内容本体×3 取付ネジセット×1、シグマシリーズ00/10~
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)45
材質SUS304
仕上ヘアーライン
付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ60
寸法(mm)60
寸法L(mm)45
仕様パッチン式
分類控金具(ステンレス)
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質PBT樹脂
適合サイズ42型
付属品ビス
サイズ42型
仕様パッチン式
分類パッチン控
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
たてといを固定する控え金具です。
用途たてといの固定
錆びないので塩害の多い地方にも適しています。ワンタッチで取り付け可能。コンパクト設計です。
材質6ナイロン
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。
静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比)
施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。
硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。
出幅調整ができます。(連結形、中空形)
色新グレー
タイプ中空形
仕様溝カバー付
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
材質オールステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
VP管用の提灯式立バンド
材質SUS304
種類立バンド
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。竪樋ホルダー(でんでん)は、竪樋を壁に固定する金具です。2つの弁があり、奥の弁で固定すると、強力にロックされます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。
静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比)
施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。
硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。
出幅調整ができます。(連結形、中空形)
仕様溝カバー付
色新木目調
タイプ中空形
セット内容雨樋でんでんx2、Φ4x13ナベドリルねじx2
適合シリーズメジャーポートⅡ
セット内容Φ40雨樋でんでん用スペーサーx8、Φ4x90なべタッピンねじx4、取付説明書x1
適合シリーズスピーネ・シュエット
関連キーワード