2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレスSUS410 仕様クロムフリー 頭部形状トラス ねじ径d3.8 頭径D(Φmm)8.0 頭高さH(mm)1.8
1箱(500個)ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●モールの固定に使用します。●市販の樹脂バンド等を使用してください。●雨といやパイプ等にねじを使わずモールを固定します。●モールに取付けるには長穴加工が必要です。
用途オプトモールの固定に使用します。市販の樹脂バンド等を使用してください。雨といやパイプ等にねじを使わず、モールを固定します。取付けるには長穴が必要です。 材質ASA 質量(g)5 寸法L(mm)30 寸法H(mm)6 寸法W(mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1個
159 税込175
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)