23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SUS304 仕上ヘアーライン 付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。 垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錆びないので塩害の多い地方にも適しています。ワンタッチで取り付け可能。コンパクト設計です。
材質6ナイロン
1本
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。 種類立バンド 材質ステンレス 呼び径(A)50 適合管径(Φmm)60.5
1個
479 税込527
当日出荷

たてといを固定する控え金具です。
用途たてといの固定 サイズ45mm 材質亜鉛メッキ 適合サイズ(mm)たてとい45 適合メーカーパナソニック(ナショナル)、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ)
1個
149 税込164
当日出荷

Panasonic(パナソニック)たてとい パッチン控直足
パッチン式の雨樋固定具です。
材質プラスチック サイズ60
1セット(30個)
7,698 税込8,468
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)たてとい PC30 控金具鉄骨用
用途たてといPC30専用の固定具です。 適合PC30 ブラック 足長(mm)50
1個
669 税込736
当日出荷

さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。
用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(180本)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(220本)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様ねじ仮留め機能 適合パナソニック ジェイスケア PJ70 材質ポリカーボネート サイズ勾配無し 分類吊具
1個
479 税込527
4日以内出荷

ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。 材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中空壁用の固定金具です。 スプリング付きで取り付けが簡単です。 ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。 ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。 取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。 材質ステンレス鋼 取付穴Φ12.5 mm 締付トルク(N・m)5 取付可能厚(mm)~20 必要中空幅(mm)(施工時)36
1本
459 税込505
当日出荷

Panasonic(パナソニック)シビルスケア 正面打・15mm出
サイズPC50・PGR60 仕様固定式 分類積雪地対応吊金具(亜鉛メッキ品)
1個
919 税込1,011
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。竪樋ホルダー(でんでん)は、竪樋を壁に固定する金具です。2つの弁があり、奥の弁で固定すると、強力にロックされます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど 材質スチール(鉄)
1個
1,298 税込1,428
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)