「雨樋用金物」の検索結果
瓦屋根の垂木に釘打ちし、軒樋を固定する金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途軒樋の固定
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
軒樋100mmに使用する商品です。
打込み部分の足が180mmの仕様となっております。軒樋100mmに使用する商品です。
適合メーカーパナソニック(ナショナル)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
タイプリブタイプ
仕上亜鉛メッキ
適合メーカーパナソニック(ナショナル)
種類エルボ
曲り角度100~135°
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
仕様勾配なし
適合メーカーパナソニック(ナショナル)
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)45
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。
用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
材質SUS304
仕上ヘアーライン
付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)1800
サイズ(軒とい)PC50
仕様スライド式
分類吊金具(亜鉛めっき品)
種類エルボ
分類たて系列部材
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)Φ42×1800
サイズ42型