材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
サイズ前高130
全長(mm)4000
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)Φ42×1800
サイズ42型
種類エルボ
分類たて系列部材
全長(mm)1800
サイズ(軒とい)PC50
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
種類たてとい
全長(mm)2700
サイズ(たてとい)S30
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ42型
サイズ42型
長さ(cm)54
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質PBT樹脂
適合サイズ42型
付属品ビス
サイズ42型
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
用途軒といの落とし口に使用
材質EPDM
適合サイズ42型
付属品ビス
寸法(mm)42型
サイズ42型
サイズ105、120用(唐草柄)
分類軒系列部材
種類エルボ
曲り角度100~135°
関連キーワード