カテゴリ

  • 保管用品(41)
    • 大型容器(38)
  • 科学研究・開発用品(10)
    • ボトル/瓶(2)
  • 建材・エクステリア(4)
    • 雨どい金具(4)
  • エンジン工具(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 清掃用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • オフィス家具(2)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「雨水 タンク」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空冷式ディーゼル発電機(交流専用) ヤンマー空冷式ディーゼル発電機(交流専用)ヤンマー
749,800税込824,780
1台
翌々日出荷
ディーゼルならではの低燃費と大容量タンク採用で長時間運転が可能です。大型吸気チャンバー、ダブルマフラーの採用で低騒音を実現しました。新開発のL-Vエンジンの搭載、またマフラーを横出しすることで、雨水の浸入を防ぎ、青白煙・黒煙を大幅に低減しました。(メーカー比)
用途夜間の照明用電源。災害などの非常用予備電源。建設・建築・土木作業。使用燃料軽油
Facile スマートカサケース 槌屋ヤックFacile スマートカサケース槌屋ヤック
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
上質レザー調の出し入れしやすいカサ入れです
用途縦(ヘッドレスト)・横(後部座席/トランク)2通りの取り付けが可能です。マグネットボタンで開閉がしやすく傘の出し入れもスムーズです。傘を3本まで収納可能です。(折りたたみ傘1本を含む)たまった雨水が捨てやすい雨水ポケット付きです。縦向き(上下で固定)・横向き(左右で固定)どちらでも安定した取り付けが可能です。80cm(柄の部分を除く)の傘まで収納可能です。
雨水タンク(navy ネイビー) シマブン雨水タンク(navy ネイビー)シマブン
54,980税込60,478
1個
11日以内出荷
雨樋直結型の雨水タンクです。容量は約200Lで、ガーデニングやちょっとした水洗いに使用できます。専用の管で竪樋からつなぎ、一定の水位を越えると入らなくなるので、溢れることはありません。葉っぱを除去するフィルターも管に付属しているため、タンクの中のごみ取りを心配する必要はありません。タンクの蓋の上は、受けになっているので、そこに植物を植え、エクステリアの一部として見せることも可能です。樹脂製のため、台風や強風の時には、中身を空にすることで、動かせます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質樹脂質量(kg)11ネイビー高さ(mm)1200下部寸法(mm)400上部寸法(mm)580
サブマリンフロート式 複式ボールタップ ねじ込み式 アイエス工業所サブマリンフロート式 複式ボールタップ ねじ込み式アイエス工業所
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
サブマリンフロートは、水より比重の大きな浮玉を使ってボールタップの給水と止水を行なう、メーカー独自の特許技術です。水位が上昇したときには、水より比重の大きな浮玉は、水面を浮遊せずに水没して元の位置にとどまりますので、浮玉やチェーンが水槽内の梁やはしご等絡まる危険性がありません。WASFNには防波板を搭載しておりません。サブマリンフロート式の浮玉は、水面の波立ちを受けても、ボールタップの振動(バイブレーションなど)を起こさない仕組みとなっております。カンタン調整止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。優れた安定性ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。波立ちの防止波立ち防止機能を標準装備
用途・消火用補給水槽ボールタップの設置スペースが限定される水槽に適しています。WASFNは、全長が短く、限られたスペースに設置できます。有効容量を確保するために、満水・減水・オーバーフロー管との位置関係を考慮した、止水位置の微調整が容易に行なえます。消火用補給水槽用のボールタップとして最適です。・雨水槽(雨水・上水道水併用タイプ)サブマリンフロートは水没した状態でも、止水性能を維持します。WASFNの特長であるサブマリンフロートは、止水位を低く設定でき、且つ水没を繰り返しても正常な給水開始・停止の動作を維持できます。さらに、サブマリンフロートは水面を浮遊せずに水中の定位置に留まりますので、水槽中の構造物に干渉することがありません。小規模貯水槽水道貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度を維持します。WASFNを使用することで、使用水量に応じた水位設定が可能となり、 貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度の維持確保が容易に行なえます。その他用途全長がコンパクトな特長を生かし、給水装置・機器などの限られたスペースに水槽を設置する場合に補給水用ボールタップとして組み込んでご使用いただけます。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 浮玉:ポリエチレン(砂入り)寸法L2(mm)35寸法B(Φmm)118適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.5使用温度常温各種認証日本水道協会認証品
メッシュシートカバー LONG ラフアンドロードメッシュシートカバー LONGラフアンドロード
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
メッシュシートカバー LONG厚さ7mmでクッション性抜群ビッグホールメッシュ採用で夏の暑さを軽減雨天時の排水性UP1シートとおしりの間に空間を確保、通気による放熱効果で快適。2適度なクッション性をもち長時間のライディングも快適。3真夏の日差しによるシートの高温化を緩和します。4雨天時シートとおしりの間に空間を保てるため、雨水によるレインパンツの水濡れ感を軽減。5キャップ形状ですっぽり被せられるのでズレが少なく取付も簡単。装着方法1車両によってシートを外すかシートロックを外し跳ね上げます。2キャップ形状になっている本品を形状に合わせて被せます。3裏面の面ファスナー3か所でシートに沿うように調節します。4シートを元に戻します。本品の厚みで少し装着がきつくなる車両がありますのであらかじめご了承ください。※注意事項・メッシュ素材の為グリップ力が低下します。・装着することで本体シート表皮に跡、色移りする場合がありますのでご注意ください。・雨の後は繊維質が保水するためそのまま座ると若干衣服に染みます。・メッシュの目にゴミがたまりやすくなるので定期的に清掃してください。・虫が入り込むことがあるので使用前よく確認してから使用してください。・本品を装着することでシートがつけにくかったリ閉まりにくくなることをあらかじめご承知おきください。また、無理につけようとして破損しないよう十分ご注意ください。・メッシュシートカバーと車体が干渉しカウルやタンクが摩耗が考えられる部位にはプロテクションフィルムをあらかじめ貼るなど対策をしてください。
用途品番: RR7572品名: メッシュシートカバー LONGSIZE: LONG 55×80cm 厚さ7mm適合 モンキー125 ダックス125 GB350 CB400SF Z900RS Vストローム250ブラックサイズロング
PONTOS 707型 ステンレス製 水中ポンプ 口径32mm 出力0.2kW エバラポンプ(荏原製作所)PONTOS 707型 ステンレス製 水中ポンプ 口径32mm 出力0.2kWエバラポンプ(荏原製作所)
60,980税込67,078
1台
10日以内出荷
軽量でコンパクトで手軽に持ち運べます。接液部オールステンレス製です。農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄、非常排水に。
樹脂製タンク取出金具 パッキン付 M65TPJシリーズ ミヤコ樹脂製タンク取出金具 パッキン付 M65TPJシリーズミヤコ
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
農業用タンク、雨水タンク等樹脂製タンクとの接続用。《ご注意》水タンク以外では使用しないでください。ツバ部を内側にして取付けてください。
防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー防音型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
1台
欠品中
夜間工事などでも安心の低騒音LwA81dBエコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。3電源仕様標準装備4tユニック車(ブーム収納状態)で積載可能第3次排出ガス対策型建設機械指定機超低騒音型建設機械指定機
用途夜間工事など騒音にシビアな現場でも安心の低騒音LwA81dB!3電源仕様標準装備仕様【三相4線式200V級】出力:37/45kVA 電圧:200/220V 電流:107/118A、【三相4線式400V級】出力:37/45kVA 電圧:400/440V 電流:53.0/59.0A、【単相3線式100/200V級】出力:21.4/26.0kVA 電圧:100/110V 200/220V 電流:107A×2/118A×2 107/118A、排出ガス指定:第3次質量(kg)整備:1330周波数(Hz)50/60容量(L)エコベース:154電源3電源:標準(ワンタッチ切替)燃料軽油騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 81 7mdB(A) 50/54 騒音指定 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)1990×950×1490乾燥質量(kg)1160燃料タンク容量(L)170エンジン形式クボタ V3800-DI-T-K3A力率三相0.8(遅れ) 単相1.0
防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース) デンヨー防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース)デンヨー
1,998,000税込2,197,800
1台
11日以内出荷
3電源仕様標準装備100V コンセントを6つ装備(サーキットプロテクタ付)エコベース搭載の環境対応仕様標準2t車横積みOK!新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用第3次排出ガス対策型建設機械指定機超低騒音型建設機械指定機
用途エコベース搭載の環境対応仕様。3電源仕様標準装備で幅広い用途に使えます。仕様【三相4線式200V級】出力:20/25kVA 電圧:200/220V 電流:57.7/65.6A、【三相4線式400V級】出力:20/25kVA 電圧:400/440V 電流:28.9/32.8A、【単相3線式100/200V級】出力:11.5/14.4kVA 電圧:100/110V 200/220V 電流:57.7A×2/65.6A×2 57.7/65.6A、排出ガス指定:第3次質量(kg)整備:740周波数(Hz)50/60容量(L)エコベース:88電源3電源:標準(ワンタッチ切替)燃料軽油騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 88 7mdB(A) 61/63 騒音指定 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)1540×700×1045乾燥質量(kg)660燃料タンク容量(L)70エンジン形式クボタ V2403-K3A力率三相0.8(遅れ) 単相1.0
DR-001 ハイパフォーマンスレインウエア 上下セット DAYTONA(デイトナ)DR-001 ハイパフォーマンスレインウエア 上下セットDAYTONA(デイトナ)
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
ライダーが濡れない事に特化した、デザインと素材を追及。雨滴が流れ落ちるように、フロントファスナーは斜めに配置。フラップ付きにすることで、ファスナーからの浸水を防ぎます。フロントファスナーを二重前立てにして、雨の跳ね返しによる浸水にも対応。雨滴のたまる腹部からファスナーをずらすことで、ファスナーから浸水する不安をなくしました。ヘルメットからつたう雨水を防ぐため、襟は高めに設定。ベルクロ調整で首への密着度を調整できます。ジャケットは二重裾で内側の裾をパンツインすることで浸水を防ぎます。グローブと袖の隙間からの浸水を無くすため、二重袖とサムホールを採用。ジャケットの生地は動きやすいストレッチTPUコート。耐水圧20,000mm、透湿度5,000mmで透湿・防水・軽量の高機能防水透湿素材。裏地はメッシュでベタつかず快適。背中に設けたエアベンチレーションはウエア内の空気を外に排出しムレを防止。フチはリフレクター機能付で雨天時の視野性をアップ。腕とひざ部分には厚みのある生地で高速走行時の雨粒による痛みを軽減します。ライディング姿勢にそったロングテール設計。ドローコードのストッパーはバイクの取り回し時タンクの干渉を考慮して左側のみ設定。バタツキ防止のベルクロは幅広仕様でグローブでも調整しやすくなっています。右側に装備された大型ポケットは雨返し付きで雨から守ります。パンツ生地にはPVCコートを採用。耐水圧20,000mmで摩擦に強い高耐久生地のため丈夫で長持ち。お尻部分はシームレスで縫い目や継ぎ目からの浸水がない設計。パンツ裏地のメッシュはももまでの高さでもたつかず、幅広設計で脱ぎ履きしやすい。ライディング形状にそった長めのパンツは、裾のベルクロ調整でどんなブーツにも対応。パンツの裾には綿生地のマフラーガードを装備。完全防水の収納袋付き。緊急時、貴重品など防水小物バッグとしても使用できます。
耐水圧(mm)ジャケット:初期20000(JIS L1092 B法)、パンツ:20000(JIS L1092 B法)素材ジャケット: ポリエステル100%/裏:TPUコート、パンツ: ポリエステル100%/裏:PVCコート透湿性(mm)ジャケット:初期5000(JIS L1099 B-1法)
DR-001 ハイパフォーマンスレインウエア ジャケット DAYTONA(デイトナ)DR-001 ハイパフォーマンスレインウエア ジャケットDAYTONA(デイトナ)
6,998税込7,698
1着
3日以内出荷
ライダーが濡れない事に特化した、デザインと素材を追及。雨滴が流れ落ちるように、フロントファスナーは斜めに配置。フラップ付きにすることで、ファスナーからの浸水を防ぎます。フロントファスナーを二重前立てにして、雨の跳ね返しによる浸水にも対応。雨滴のたまる腹部からファスナーをずらすことで、ファスナーから浸水する不安をなくしました。ヘルメットからつたう雨水を防ぐため、襟は高めに設定。ベルクロ調整で首への密着度を調整できます。ジャケットは二重裾で内側の裾をパンツインすることで浸水を防ぎます。グローブと袖の隙間からの浸水を無くすため、二重袖とサムホールを採用。ジャケットの生地は動きやすいストレッチTPUコート。耐水圧20,000mm、透湿度5,000mmで透湿・防水・軽量の高機能防水透湿素材。裏地はメッシュでベタつかず快適。背中に設けたエアベンチレーションはウエア内の空気を外に排出しムレを防止。フチはリフレクター機能付で雨天時の視野性をアップ。腕部分には厚みのある生地で高速走行時の雨粒による痛みを軽減します。ライディング姿勢にそったロングテール設計。ドローコードのストッパーはバイクの取り回し時タンクの干渉を考慮して左側のみ設定。バタツキ防止のベルクロは幅広仕様でグローブでも調整しやすくなっています。右側に装備された大型ポケットは雨返し付きで雨から守ります。
耐水圧(mm)初期20000(JIS L1092 B法)素材ポリエステル100%/裏:TPUコート透湿性(mm)初期5000(JIS L1099 B-1法)
コッくん飲めるゾウRO(非常用浄水器) ミヤサカ工業コッくん飲めるゾウRO(非常用浄水器)ミヤサカ工業
249,800税込274,780
1個
10日以内出荷
逆浸透膜フィルターにより、ほとんどの水を安全に飲むことが可能です。手動と電動の両方で、容易に使用可能です。
仕様●仕様:手動・電動併用タイプ●対応規模:200人程度●最大浄水量:52L/h(0.5MPa加圧・水温25℃時)●タンク容量:12L●動力:手動(蓄圧タンク方式)・電動(AC100V 50/60Hz 150W)●フィルター:プレフィルター×1本、カーボンフィルター×1本、RO逆浸透膜フィルター×2本●フィルター寿命:5年目安(未使用時)●サイズ:本体/260×360×600mm、高圧ポンプ/160×280×198mm、水中ポンプ/145×136×218mm●重量:本体/約10.5kg、高圧ポンプ/6kg、水中ポンプ/3.8kg●付属品:蓄圧タンク方式手動ポンプ、高圧ポンプ・水中ポンプ●※河川、池、井戸、貯水槽、プール、雨水、風呂水などが浄水可能です(海水は不可)。●※河川など汚れのひどい水を浄水する場合は、フィルターの詰まりを軽減させるための前処理フィルターユニットの使用を推奨します。アズワン品番7-6391-01
HOTハンドウォーマー ラフアンドロードHOTハンドウォーマーラフアンドロード
6,898税込7,588
1双
4日以内出荷
オフ車からネイキッド、ビッグスクーター、果てはスーパースポーツまで※1幅広く対応大きく開くマジックテープ取付口採用ハンドガード付のオフ車からネイキッド、ビッグスクーターまで※1幅広く対応するハンドウォーマー。装着時にも抜群の操作性を実現し、カラーバリエーションも全7色をラインナップ。愛車に合わせてコーディネートしやすくなっています。裏地部分には防水フィルムを入れ、入り口部分にシャーリングを設けることで雨水の浸入を抑えた簡易防水仕様となっています。
用途COLOR: BLACK、CARBON、CITY CAMO、KHAKI、NAVY CAMO、OLIVE、RED CAMOSIZE: FREEMATERIAL: バリアクロス600D、バリスターナイロンクロス、PVC、PVCタフタ、圧縮ウレタン、クロロプレン
MDドラム(蓋付)密閉円筒型 スイコーMDドラム(蓋付)密閉円筒型スイコー
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプです。
用途簡易貯蔵用簡易運搬用材質ポリエチレン(PE)
MT型タンク 架台付タイプ スイコーMT型タンク 架台付タイプスイコー
619,800税込681,780
1台
70日以内出荷
本体は継ぎ目なしの完全一体成形です。天板、側面に15A~100Aまでのノズルを取り付け可能です。上下バルブ付の液面計を標準装備しています。底面はテーパー形状で専用架台付の完全排液型です。底面ドレンに50Aボールバルブを標準装備しています。
用途農作業・工場における設置用タンクとして。材質ポリエチレン(PE)
3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付 エスコ3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付エスコ
8,800税込9,680
1個
当日出荷
水しぶきを受けることなく、取り外しできます。水道が近くにない場所ではバケツやタンクなどにためた水を使用して、水道がある場所では蛇口に接続して水道から給水し高圧洗浄できます井戸水や風呂水、雨水などを使用する場合は、EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。
仕様●型番:2.645-350.0●ホース長:3mアズワン品番65-3881-60
ジミニ―タンク DOD(ディーオーディー)ジミニ―タンクDOD(ディーオーディー)
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
BBQからファミリーキャンプまで幅広く使える10Lサイズのウォータータンクです。洗いやすさや乾かしやすさにも地味な配慮を重ねました。
付属品タンク、フタ、フタ用パッキン、蛇口、蛇口用パッキンセット内容タンク、フタ、フタ用パッキン、蛇口、蛇口用パッキン材質ポリプロピレン質量(g)850材質(タンク)ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×31×34材質(パッキン)シリコン
ステンレス製防じん網 よこ口ドレイン・ドーム型ストレーナ用 第一機材ステンレス製防じん網 よこ口ドレイン・ドーム型ストレーナ用第一機材
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
仕様よこ口材質SUS304表面処理酸洗
ステンレス製防じん網 ハイストレーナ用 第一機材ステンレス製防じん網 ハイストレーナ用第一機材
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
仕様たて口材質SUS304表面処理酸洗
ステンレス製防じん網 ローストレーナ用 第一機材ステンレス製防じん網 ローストレーナ用第一機材
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
仕様たて口材質SUS304表面処理酸洗
ワンタッチ 鉄部用補修材 アサヒペンワンタッチ 鉄部用補修材アサヒペン
649税込714
1本(200mL)
当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!仕上げヘラ付き高密着、水性・油性塗料が塗れるパウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた鉄部用補修材です。耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
用途屋外の鉄部、トタン、ステンレスなどのひび割れや穴の補修、鉄部と外壁(木部、スレート、モルタル、コンクリートなど)との接合部分の隙間、鉄製建具と外壁との隙間の補修に。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215ホワイト質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
雨水貯留タンク 本体固定セット Panasonic(パナソニック)雨水貯留タンク 本体固定セットPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
コンクリート床面へ雨水貯留タンク本体を固定するための部材セット。 レインセラー200・150、雨ためま専科110に使用可能です。
セット内容チェーン(線径Φ3×長さ1.8m)×1本、ターンバックル×2個、アイナット(M10)×2個、ナット(座金付き)×2個、打ち込みアンカー(M10)×2個材質ステンレス
雨水貯留タンク 雨ためま専科110 Panasonic(パナソニック)雨水貯留タンク 雨ためま専科110Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1セット
4日以内出荷
雨水を集めて、貯める。雨水を有効活用できる。 本体は光の透過を防ぐ材料を使用し、藻の発生を抑制。さらに本体の中はもちろん、「取出します」のフィルターも手軽にお掃除できます。 本体カラーはパールグレー(しろ)で、丸みのあるデザイン。ブロックなどの上に置いて設置します。
セット内容タンク本体(蛇口付)×1台、ホース(1.5m)×1本、ホースバンド×3個質量(kg)約6.7(空状態本体のみ)容量(L)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×605×400
雨水貯留タンク レインセラー Panasonic(パナソニック)雨水貯留タンク レインセラーPanasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
雨水を集めて、貯める。雨水を有効活用できるレインセラー。 住宅スタイルを問わず美しくなじむすっきりデザイン。フタの上にお気に入りのグッズや鉢植えを飾れます。 本体は光の透過を防ぐ材料を使用し、藻の発生を抑制。さらに本体の中はもちろん、「取出します」のフィルターも手軽にお掃除できます。
傘のしずくとり 傘ぱっぱ ライト 3R(スリーアール)傘のしずくとり 傘ぱっぱ ライト3R(スリーアール)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
傘を入れて数回振るだけで傘についたしずくを落とします。傘袋や電気も不要です。 傘を本体に差し込んで、左右に10回ほど振るだけで、約90%の水滴を取ることができます。本体内部のシリコン製のヒダに傘を当てることで効率良く水滴が落ちます。 キャスター付きで、1人でもかんたんに設置ができます。急な雨にも、すぐに対応できるため安心です。 「傘ぱっぱ ライト」本体で集めた雨水は、本体内部に約5L溜めることができます。屋内など、近くに適当な排水場所がなくても利用ができます。 使用後は、直射日光の当たらない風通しの良い場所で乾燥させるだけ。使用済みのビニールを集めて廃棄したり、濡れた給水マットの洗濯などの手間はかかりません。 「傘ぱっぱ」にかかる費用は本体購入の際の初期費用のみです。ビニールや吸水マットのような消耗品の購入は不要です。 一般的に利用されている商品は、大人の使用を想定した大きさ・角度で設計されていますが、「傘ぱっぱ ライト」は本体の角度の調整が可能。小さな子どもにも使いやすい角度に調節することができるため、商業施設の他、幼稚園などにもおすすめです。 前面部分をオリジナルデザインに変更することができます。入口付近に置くことが多い傘のしずく取り機は、通行客にも印象に残りやすい広告アイテムとして活用できます。 日本は1人当たりのプラスチックごみの発生量が、アメリカに次いで世界で2番目に多い国です。傘袋も大型施設では、1店舗あたり1日1000枚~数万枚という量が使用されていて、たくさんのゴミになっています。 「傘ぱっぱ」は電気をつかわず、ゴミも出さない。環境に優しい製品です。
付属品コイルマット使用方法本体内部のヒダ部分に傘を当ててしずくを落とす寸法(mm)約600×785×200質量(kg)約8.1タンク容量(L)約5(本体内部)キャスター有り排水方式底部から排水、本体内部に貯水保証期間お買い上げ日より1年間
傘のしずくとり 傘ぱっぱ 3R(スリーアール)傘のしずくとり 傘ぱっぱ3R(スリーアール)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
雨の日の入り口の問題を解決します。傘袋を使用しないことは、環境保全の取り組みとしても有効です。 傘を本体に差し込んで、上下に10回ほど振るだけで、約90%の水滴を取ることができます。本体内部のシリコン製のヒダに傘を当てることで効率良く水滴が落ちます。 キャスター付きで、1人でもかんたんに設置ができます。急な雨にも、すぐに対応できるため安心です。 「傘ぱっぱ」で集めた雨水は、その場や、ホースでの排水に加え、外付けタンク(貯水量3L)に貯水することがでるため、屋内などの排水場所がなくても利用できます。 使用後は、直射日光の当たらない風通しの良い場所で乾燥させるだけ。使用済みのビニールを集めて廃棄したり、濡れた給水マットの洗濯などの手間はかかりません。 「傘ぱっぱ」にかかる費用は本体購入の際の初期費用のみです。ビニールや吸水マットのような消耗品の購入は不要です。 日本は1人当たりのプラスチックごみの発生量が、アメリカに次いで世界で2番目に多い国です。傘袋も大型施設では、1店舗あたり1日1000枚~数万枚という量が使用されていて、たくさんのゴミになっています。 「傘ぱっぱ」は電気をつかわず、ゴミも出さない。環境に優しい製品です。
付属品ホース(30cm、120cm)、外付け用タンク(3L)使用方法本体内部のヒダ部分に傘を当ててしずくを落とす寸法(mm)約770×850×210質量(kg)約8.5タンク容量(L)約3(外付けタンク)キャスター有り排水方式底部から排水、ホースで排水、外付けタンクに貯水保証期間お買い上げ日より1年間
ピタパッチ 旭エンジニアリングピタパッチ旭エンジニアリング
9,298税込10,228
1箱(3個)
5日以内出荷
ピタっと貼って、パチッと止める、短時間で補修ができるピタパッチ!緊急時に貼り付けるだけで穴、ひび割れを補修します。タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に!エアー、雨水、海水、蒸気、油、ガソリン、トルエン、塩酸など、ほとんどの液体に適応します。金属・樹脂・セラミック・コンクリート・ガラス・ゴム・PVC・FRPなどほとんどの材質に適応します。使用方法1.耐熱手袋(70℃)を準備し付属のゴム手袋をその上から着用して下さい。2.パッチと硬化剤の仕切り板を取外して下さい。3.液をパッチ側に移動させ約2分間パッチの表裏を押すようにして、液をパッチにしっかりと馴染まして下さい。(化学反応で発熱化学反応で発熱(70℃)するので火傷に注意して下さい。4.袋をハサミで切り袋から折りたたまれているパッチを取り出し手早く広げます。5.破損領域から3cm以上離れた範囲までパッチを貼り付け気泡やシワを取り除きます。15分で硬化します。広範囲な場合は重ね合わせて使用できます。
用途タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に材質ファイバーグラス使用温度範囲(℃)-15~210耐圧(MPa)1(10kg/cm2)硬化時間(分)15危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量80mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬、耐油、耐水関連資料(0.21MB)
密閉バックルストッカー アイリスオーヤマ密閉バックルストッカーアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。 ベランダや軒下の多目的収納に最適です。 フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。 またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。 大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。 フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
材質本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ステンレススチール、パッキン:EVAアイボリー/ベージュ質量(g)2460容量(L)69寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×470×498内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:450×370×370mm、フタ取付時:450×370×440mm収納の目安一般的な18L・20Lのポリタンク2個(※一部特殊なサイズは除く。)
薬注タンク スイコー薬注タンクスイコー
359,800税込395,780
1台
7日以内出荷
ポリエチレン製で、薬品や衝撃に強く、割れません。 出口は融着ソケットプラグ付が標準取付です。
用途次亜塩素酸ソーダ・苛性ソーダ・PAC疑集剤(内容液比重・・・1.3以下)トラスコ品番111-3690幅(mm)1050質量(kg)78奥行(mm)1050
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
4,498,000税込4,947,800
1台
91日以内出荷
夜間工事などでも安心の低騒音LwA83dB エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 3電源仕様標準装備 4tユニック車(ブーム収納状態)で積載可能 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)1550周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)179電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)2350×1000×1490乾燥質量(kg)1370燃料タンク容量(L)170力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)51/56エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:28.9/34.6k音響パワーレベル(dB)83排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
2,898,000税込3,187,800
1台
91日以内出荷
未燃焼カーボン低減効果のある渦流室式エンジンで軽負荷に対応 2tユニック車(ブーム収納時)に積載可能! 3電源仕様標準装備 エコベース搭載の環境対応仕様 新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)1180周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)135電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1350乾燥質量(kg)1060燃料タンク容量(L)110力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)58/60エンジン型式クボタV3600-T-K3A出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0音響パワーレベル(dB)87排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
2,898,000税込3,187,800
1台
91日以内出荷
運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。 記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。 エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します 2tユニック車(ブーム収納時)に積載可能! 3電源仕様標準装備 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)1150周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)135電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1350乾燥質量(kg)1030燃料タンク容量(L)110力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)57/60エンジン型式ヤンマー4TNV98T-ZGDG出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0音響パワーレベル(dB)87排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
2,398,000税込2,637,800
1台
91日以内出荷
3電源仕様標準装備 エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 2t標準車横積み可能 業界最小の低騒音!LwA80dB 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)795周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)78電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:57.7×2/65.6×2・57.7/65.6定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)1570×790×1100乾燥質量(kg)710燃料タンク容量(L)80力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)51/53エンジン型式いすゞBV-4LE2出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:11.5/14.4音響パワーレベル(dB)80排出ガス対策型第3次
18L 非常用浄水器(ポリタンク型/加圧式) エスコ18L 非常用浄水器(ポリタンク型/加圧式)エスコ
33,200税込36,520
1個
翌日出荷
仕様<浄水試験内容一覧>:期限切れから12年経過のペットボトル水、雨水、入浴後の風呂水、レジオネラ菌の除去確認、プールの水総浄水量:ペットボトルの水など:5000L、入浴後の風呂水など:約200~300L、河川・プールの水・貯水槽の水など:3000L以上、(汚れの程度により差が出ます)フィルター寿命(目安):約5年(未使用時)材質タンク:PE、ポンプ:PP、アルミ、コック部:PP、フィルターケース:ABS樹脂寸法(mm)220(W)×330(D)×500(H)質量(kg)約2タンク容量(L)約18浄水能力期限切れペットボトル水、原水が水道水の風呂水(入浴剤入り不可)、プールの水、放置した水道水など、※生活水はほとんどの水が使用可アズワン品番64-7945-40
アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式 日本イトミックアイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式日本イトミック(3件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン質量(kg)(満水時)26電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533電源コード(m)2定格消費電力0.701kw環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)使用水温(℃)40以下(凍結しないこと)水圧0.1~0.75Mpa沸上げ温度(℃)約85沸騰時間目安約98分有効貯湯量(L)14出湯温度(℃)給水温度~約50
ローリータンク KMRシリーズ カイスイマレンローリータンク KMRシリーズカイスイマレン
19,980税込21,978
1台
15日以内出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 ポリエチレンは丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃にも強く、リサイクルが簡単にできる素材です。 目盛付き。液体が透けて見えるので内容量が確認できます。 トラックの荷台に乗る大きさです。 農作業や工事現場などでの水や農薬の運搬に便利です。 工事現場などでのトラックの洗浄用として使われております。 タンク 農業 畜産 漁業 園芸 水タンク 輸送 農薬 消毒 大型 防災 給水 輸送 運搬 大型容器 野菜栽培 家庭菜園 水不足対策 土木 工事現場 散水 雨水 貯水 液肥 ガーデニング 温泉 持ち帰り
材質ポリエチレン本体:オレンジ、フタ:ブラック内径(Φmm)380(マンホール:ネジ式)商品タイプ本体
ガオナ 雨水タンク 雨水貯留  (おしゃれ 節水 140L貯水) GAONA(ガオナ)ガオナ 雨水タンク 雨水貯留 (おしゃれ 節水 140L貯水)GAONA(ガオナ)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
雨どいから雨水を集めて、貯めることができるタンクです。 貯めた雨水をガーデニングや家庭園芸の水やりに利用し節水できます。 災害時の非常用水としても活用できます。 コンパクト設計で、狭い場所にも設置可能です。 たてどい継手はアダプターも付属しておりますので、丸どい・角どい、どちらにも取付が可能です。 たてどい継手のゴミ受け目皿は脱着式でお掃除も簡単です。 貯水量:約140L(有効利用水量:約100L)
用途ガーデニングアズワン品番64-5154-16
イヌバシール ロール 信越化学工業イヌバシール ロール信越化学工業
199,800税込219,780
1セット(10巻)
5日以内出荷
優れた作業性と信頼性を兼ね備えた屋外タンク底部雨水浸入防止措置用のシリコーン粘着シートです。プライマーレスのため、工期の大幅短縮が実現出来ます。
用途屋外タンク底部雨水浸入防止用。灰色仕様自己粘着性材質主成分:シリコーン長さ(mm)3000厚さ(mm)1.8使用温度範囲(℃)-40~180使用温度範囲-40~180℃危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1217
雨水取水器セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)雨水取水器セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
住宅のたてといに取り付けて雨水を雨水タンクに送水します主な戸建て住宅に取り付け可能住宅のたてといを切断して取り付けますたてといからの雨が本品を通ってタンクにたまり、タンクがいっぱいになるとあふれた雨水はたてといへ排出されます
用途ワイヤバンド3個、ドレンホースΦ30X400mm付き
樹脂製タンク取出金具 ミヤコ樹脂製タンク取出金具ミヤコ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
農業用タンク、雨水タンク等樹脂製タンクとの接続用。
材質(本体)PE材質(パッキング)パッキン:EPDM、平パッキン:PE材質(ナット)PE
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら