23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ご家庭で雨水の有効利用に。洗車、庭の草花木への水やり等に活用できます。付属品付きです。タンク内に入れてあります。オーバーフローは必要ありません。タンクが一杯になればトイより排水できます。ドレンロ付、清掃がらくに出来ます。
材質本体:超高分子量ポリエチレン蛇口・受側部品:樹脂
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たてどいから雨水を貯めることができます。付属の集水継手には落ち葉が入りにくい目皿がついており、初期雨水が入りにくい構造です。また各メーカーのたてどいに対応しています。
用途ご家庭での庭水への水やり、緊急時の生活用水の貯留。 付属品集水継手1個、ホース(70cm)、ホースバンド2個、水栓蛇口1個、シールテープ 材質/仕上ポリエチレン(PE) ベージュ
1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅のたてといに取り付けて雨水を雨水タンクに送水します主な戸建て住宅に取り付け可能住宅のたてといを切断して取り付けますたてといからの雨が本品を通ってタンクにたまり、タンクがいっぱいになるとあふれた雨水はたてといへ排出されます
用途ワイヤバンド3個、ドレンホースΦ30X400mm付き
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に施行できます。 ドレン口も付いてますので清掃が簡単です。
用途草木の水やり、庭の打ち水、車の洗車、非常用の生活用水として、都市型洪水(ゲリラ豪雨)などの軽減 仕様樋が角樋の場合(60mmに限ります)は別途オプションの角樋部品セットを使用していただくと対応可能です 材質ポリエチレン
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨どいから雨水を集めて、貯めることができるタンクです。 貯めた雨水をガーデニングや家庭園芸の水やりに利用し節水できます。 災害時の非常用水としても活用できます。 コンパクト設計で、狭い場所にも設置可能です。 たてどい継手はアダプターも付属しておりますので、丸どい・角どい、どちらにも取付が可能です。 たてどい継手のゴミ受け目皿は脱着式でお掃除も簡単です。 貯水量:約140L(有効利用水量:約100L)
用途ガーデニング アズワン品番64-5154-16
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー(三甲)雨水タンク200L 灰
種別SK80660001 材質超高分子量PE グレー 外寸(mm)738×500×1100
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等 材質高密度ポリエチレン ブラック 商品タイプ本体
1個ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。 120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番458-7901 種別ミストタイプ 材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。 材質ポリエチレン(PE) オレンジ 商品タイプ本体
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水しぶきを受けることなく、取り外しできます。水道が近くにない場所ではバケツやタンクなどにためた水を使用して、水道がある場所では蛇口に接続して水道から給水し高圧洗浄できます。井戸水や風呂水、雨水などを使用する場合は、EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。
仕様●型番:2.645-350.0●ホース長:3m アズワン品番65-3881-60
1個
8,800 税込9,680
当日出荷

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 ポリエチレンは丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃にも強く、リサイクルが簡単にできる素材です。 目盛付き。液体が透けて見えるので内容量が確認できます。 トラックの荷台に乗る大きさです。 農作業や工事現場などでの水や農薬の運搬に便利です。 工事現場などでのトラックの洗浄用として使われております。 タンク 農業 畜産 漁業 園芸 水タンク 輸送 農薬 消毒 大型 防災 給水 輸送 運搬 大型容器 野菜栽培 家庭菜園 水不足対策 土木 工事現場 散水 雨水 貯水 液肥 ガーデニング 温泉 持ち帰り
材質ポリエチレン 本体:オレンジ、フタ:ブラック 内径(Φmm)380(マンホール:ネジ式) 商品タイプ本体
1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。 材質PE
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンク本体が軽量な上、コンパクトなサイズなので掘削深さも最低限となり、傾斜面を掘る必要がありません。 4段階のろ過機能によりタンクへの異物混入を防ぎ、より質の良い水が使用できるようになっています。 オプションで自動散水システムとの組み合わせも可能です。 上水道から使用している水を雨水に切り替えて、水道代を節約できます。 集中豪雨の時に、雨水を一時貯留して下水道負担を軽減します。
用途洗濯水やトイレの水など災害時の備えに 仕様ガレージの下にはオプションのパーキングセット(鉄製フタ)も有 材質高密度ポリエチレン
1セット
669,800 税込736,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途石油製品、工業用薬品、塗料、液体食品、医薬品などの液物。 材質PE
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EWM-14N アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式 日本イトミック 動画あり
14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。 付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン 質量(kg)(満水時)26 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533 電源コード(m)2 定格消費電力0.701kw 環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) 使用水温(℃)40以下(凍結しないこと) 水圧0.1~0.75Mpa 沸上げ温度(℃)約85 沸騰時間目安約98分 有効貯湯量(L)14 出湯温度(℃)給水温度~約50
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除等の効率がアップします。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。 内径(inch[mm])(排水口)25 商品タイプ本体
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)