カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(87)
    • 雨水マス(60)
    • マス用ふた(23)
    • 排水管部材(2)
  • 建築金物(7)
    • グレーチング(7)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「雨水マス」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PXF形プラボックス・透明扉(防水・防塵構造) 日東工業PXF形プラボックス・透明扉(防水・防塵構造)日東工業
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・PXF-Cは扉が透明なため、内部機器の監視に適しています。・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス材質バイオマス PC樹脂(透明扉 PC樹脂)ホワイト色(透明扉:ライトスモーク色)規格IP65設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.59MB)キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5扉形式片扉取付基板木製基板(9mm)
PXF形プラボックス(防水・防塵構造) 日東工業PXF形プラボックス(防水・防塵構造)日東工業
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス材質バイオマス PC樹脂ホワイト色規格IP65設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.59MB)キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5扉形式片扉取付基板木製基板(9mm)
PXF型拡張用プラボックス・透明扉(防水・防塵構造) 日東工業PXF型拡張用プラボックス・透明扉(防水・防塵構造)日東工業
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
キャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックスキャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックス・バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・保護配管なしで電源線や通信線の経路が確保できます・PXF-Cは扉が透明なため、内部機器の監視に適しています。・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス材質バイオマス PC樹脂(透明扉 PC樹脂)ホワイト色(透明扉:ライトスモーク色)規格IP65設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.59MB)キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5扉形式片扉取付基板木製基板(9mm)
PXF型拡張用プラボックス(防水・防塵構造) 日東工業PXF型拡張用プラボックス(防水・防塵構造)日東工業
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
キャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックス・バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス材質バイオマス PC樹脂ホワイト色規格IP65設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.59MB)キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5扉形式片扉取付基板木製基板(9mm)
雨水マス用蓋 鉄蓋UMCD/格子鉄蓋UMCDK 前澤化成工業雨水マス用蓋 鉄蓋UMCD/格子鉄蓋UMCDK前澤化成工業
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。様々な雨水ラインに対応した鉄蓋のラインナップ。
雨水マス鉄蓋 タメマス 蓋 前澤化成工業雨水マス鉄蓋 タメマス 蓋前澤化成工業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
排水中の砂や泥を一旦溜める(泥溜め)場合に使用。ホルソーで穿孔し配管します。
呼び径300関連資料(0.06MB)
雨水マス UMA 125-200シリーズ 前澤化成工業雨水マス UMA 125-200シリーズ前澤化成工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水マスです。
口径(mm)管路:125内径(mm)200
雨水マス UMA 100-200シリーズ 前澤化成工業雨水マス UMA 100-200シリーズ前澤化成工業
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水マスです。
口径(mm)管路:100内径(mm)200
雨水マス UMA 150-150シリーズ 前澤化成工業雨水マス UMA 150-150シリーズ前澤化成工業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水マスです。
口径(mm)管路:150内径(mm)150関連資料(0.07MB)
雨水浸透マス SUMA 100-200シリーズ 前澤化成工業雨水浸透マス SUMA 100-200シリーズ前澤化成工業
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。
口径(mm)管路:100内径(mm)200
雨水マス UMA 150-200シリーズ 前澤化成工業雨水マス UMA 150-200シリーズ前澤化成工業
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水マスです。
口径(mm)管路:150内径(mm)200
雨水浸透マス SUMA 150-200シリーズ 前澤化成工業雨水浸透マス SUMA 150-200シリーズ前澤化成工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。
口径(mm)管路:150内径(mm)200
PVC製雨水浸透マス SUMA 150-200シリーズ 前澤化成工業PVC製雨水浸透マス SUMA 150-200シリーズ前澤化成工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。
口径(mm)管路:150内径(mm)200関連資料(0.09MB)
PVC製雨水浸透マス SUMA 100-200シリーズ 前澤化成工業PVC製雨水浸透マス SUMA 100-200シリーズ前澤化成工業
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。
口径(mm)管路:100内径(mm)200関連資料(0.09MB)
PVC製雨水浸透マス SUMA 100-150シリーズ 前澤化成工業PVC製雨水浸透マス SUMA 100-150シリーズ前澤化成工業
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。
口径(mm)管路:100内径(mm)150関連資料(0.09MB)
PVC製雨水マス UMA 100-200シリーズ 前澤化成工業PVC製雨水マス UMA 100-200シリーズ前澤化成工業
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水マスです
口径(mm)管路:100内径(mm)200関連資料(0.09MB)
水口調整板 未来工業水口調整板未来工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷
水口がU字溝の場所で使用できる堰板です。U字溝の幅が 240~400mm迄対応水口から流入する水量を調整できます。 (6段階に調整ができます。)水田当番用止水栓 (AGST-SV150) を取り付けることができます。
付属品スポンジテープ 1コ/トラスタッピンねじ 4×16 8ホン適合AGST-SV150グレー
排水革命堰板 未来工業排水革命堰板未来工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
排水桝専用の仕切板です。スライド式で様々な排水桝に設置できます。重ねて使用すれば高さ調整ができます。 (堰板高さ:100mm)樹脂製なので腐食しにくく長く使えます。
グレー適合溝幅(mm)200~300適合厚さ(mm)溝15以上
塩ビ製格子蓋 ライト 雨水 東栄管機塩ビ製格子蓋 ライト 雨水東栄管機
1,498税込1,648
1個
当日出荷
雨水を効率的に吸収出来ます。
用途宅内マス用格子蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)呼び径150寸法H(mm)20寸法t(mm)9表示うすい寸法D1(mm)165寸法D2(mm)146.8寸法l(mm)40寸法D3(mm)154.8寸法D4(mm)152.5関連資料図面(0.08MB)
雨水桝のフタ用ネット 蚊ートルズ 2個組 小 金城商事雨水桝のフタ用ネット 蚊ートルズ 2個組 小金城商事
990税込1,089
1箱
当日出荷
雨水桝のフタ用ネット 蚊ートルズ 2個組 大 金城商事雨水桝のフタ用ネット 蚊ートルズ 2個組 大金城商事
990税込1,089
1箱
当日出荷
マスチックワン ホーシン(HOSHIN)マスチックワンホーシン(HOSHIN)
20,980税込23,078
1箱(18.4kg)
5日以内出荷
転圧不要!敷きならすだけの簡単作業!剥がれ抵抗性の破壊回数10万回以上! 車による騒音・振動が低減できます。 経済性:段差5mm以上の時に補修すれば、舗装のLCCを縮減できます 安全性:車の走行を良くすることで救急車をスムーズに走らせることにより人命救助につながります 防水性:100%防水のため、クラック部からの雨水の浸入により舗装の構造破壊を防ぎます 環境性:応力緩和があるため、車による騒音・振動が軽減できます 耐久性:-10℃でも割れません
用途ひび割れシールには大き過ぎる、再舗装には小さ過ぎる舗装面に有効仕様コーン針入度(25℃):60dmm以下規格ASTM規格:標準仕様比重2.0軟化点(℃)93以上圧縮強度(N/mm2)51.3(材齢7日)曲げ強度(N/mm2)18.2(材齢7日)施工温度(℃)190~204耐摩耗性35%以下危険物の類別非危険物
ステンレス製雨量計 貯水型 雨量ます 貯水ビン 安藤計器製工所ステンレス製雨量計 貯水型 雨量ます 貯水ビン安藤計器製工所
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
受水口から入った雨水は雨量計内部にセットした貯水瓶に溜まり、その瓶を取り出して雨量ますで雨量を計測します。 貯水ビンを使用すると便利に正確に測定できます。
セット内容ステンレス製雨量計(社検品)+雨量ます(社検品)+貯水ビン(樹脂製)寸法(Φ×mm)200×585H(ステンレス製雨量計)材質/仕上受水口:PVC/塗装加工アズワン品番64-5230-04
標準マス用フタ 東栄管機標準マス用フタ東栄管機(5件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)
用途雨水・汚水配管用。材質PP形状丸型白色表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
塩ビ製オーバーフローふた Aron(アロン化成)塩ビ製オーバーフローふたAron(アロン化成)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
雨水は、蓋全体から開放可能です。 管内圧力は、蓋中央より開放可能です。 シールリングで気密性をを保持しているため、時は臭気が漏れません。 蓋を取り外すことで、シールリングの清掃が可能です。 普通自動車(車両総重量2t以下)の通過自体は問題ありません。 耐荷重
材質硬質塩化ビニル呼び径300梱包数1
Archi-spec TOI 45 排水ます Panasonic(パナソニック)Archi-spec TOI 45 排水ますPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット(4個)
7日以内出荷
雨といの存在感を抑え、躯体と一体化するデザイン。軒先の仕様・納まりの美しさを追求し、機能とデザインを両立。
用途枝管からの雨水をたてに落とす部材です。適合Archi-spec TOI 45接続たてとい直結枝管たてとい60・VU50
マス用シールパッキン 東栄管機マス用シールパッキン東栄管機(4件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。
用途汚水・雨水配管用。材質NBR寸法F(mm)19寸法G(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
雨水マス用フタ(雨水)2穴 東栄管機雨水マス用フタ(雨水)2穴東栄管機(8件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。形状丸型材質ポリプロピレン製白色表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
雨水マス用フタ(雨水) 東栄管機雨水マス用フタ(雨水)東栄管機(12件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。形状丸型材質PP白色表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
雨水マス用アジャスター 東栄管機雨水マス用アジャスター東栄管機(10件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
雨水マスの深さ調整が出来ます。
用途汚水・雨水配管用。形状丸型材質PP水色
PP雨水浸透マス 底穴 東栄管機PP雨水浸透マス 底穴東栄管機(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。形状丸型材質PP水色
PP雨水浸透マス 多孔 東栄管機PP雨水浸透マス 多孔東栄管機(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。形状丸型材質PP水色
PP雨水マス 東栄管機PP雨水マス東栄管機(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量なので持ち運びが容易です。
用途汚水・雨水配管用。形状丸型材質PP水色
蓋 雨水マス格子蓋 UMCK 前澤化成工業蓋 雨水マス格子蓋 UMCK前澤化成工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBRライト
蓋 C-AI 前澤化成工業蓋 C-AI前澤化成工業(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
二重トラップを解消するエアキャップ付です。上部開口部は雨水や土砂が侵入しにくい構造になっています。
材質PVC、(リング)PEグレー
タメマス用パッキン 前澤化成工業タメマス用パッキン前澤化成工業(1件のレビュー)
269税込296
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
タメマス側部を穿孔し、パイプを接続する際に使用します。
タメマス 本体 TM 前澤化成工業タメマス 本体 TM前澤化成工業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質:ポリプロピレン製
タメマス アジャスター 前澤化成工業タメマス アジャスター前澤化成工業(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
10mm感覚の切断線でカット、高さ調整ができます。
PVC製雨水マス UMA 100-150 前澤化成工業PVC製雨水マス UMA 100-150前澤化成工業
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
マス径(Φmm)150管径(Φmm)100
特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ 第一機材特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ第一機材
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷から21日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様特殊改良ます用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類ますぶた
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら