カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(25)
    • 塩ビ管(10)
    • 塩ビ継手(8)
    • パイプ・ジャバラ(2)
  • 建築金物(27)
    • ルーフドレイン(3)
  • 空調・電設資材(13)
  • 安全標識(8)
  • 接着剤・補修材(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 厨房用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 防災用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業工具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ

「雨水管」の検索結果

関連キーワード
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸水シート ダッシュシート6 10枚 キーストン吸水シート ダッシュシート6 10枚キーストン
2,198税込2,418
1箱(10枚)ほか
6日以内出荷
パッケージから取り出し、置くだけで水を素早く吸い取ります地下室への浸水、天井からの漏水、グラウンドの水たまり、ドアや窓からの雨水の侵入、排水管の破損など緊急時にも速やかに対応出来ます約5分で6L吸水します使用後は、3~4日程度天日干ししてください。紫外線により徐々に分解され水分を放出します脱水を促進するには、濃度15%程度の塩化カルシウム溶液の中に入れてください。1枚につき15分程度で完全に水分を放出します。その後は可燃ごみで焼却処分可能です
用途地下室への浸水天井からの漏水グラウンドの水たまりドアや窓からの雨水の侵入排水管の破損など緊急時の対応材質不織布、高分子吸水材、吸水紙、ポリエチレン寸法(縦×横×高さ)(mm)460×300×3
たて引きストレーナーキャップ(改修用)11型屋上・ベランダ用 アルテックたて引きストレーナーキャップ(改修用)11型屋上・ベランダ用アルテック
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
小さいサイズだから狭い場所に最適!小型化により、狭い場所や壁面に寄った排水管にも取付けが可能です。独自開発の杉葉模様を採用。雨水が中心の穴に集中して流れやすくなるように設計されている為小枝などが刺さりにくく、排水がスムーズです。ステンレス板バネを束ねて排水口に挿入、がたつきや抜けがなく床面にしっかりと取付出来たことを確認して、取付完了です。
材質(本体)アルミダイカスト関連資料(0.07MB)適合パイプ内径(Φmm)40~75
たて引きストレーナーキャップ(改修用)08型屋上・ベランダ用 アルテックたて引きストレーナーキャップ(改修用)08型屋上・ベランダ用アルテック
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
小さいサイズだから狭い場所に最適!小型化により、狭い場所や壁面に寄った排水管にも取付けが可能です。独自開発の杉葉模様を採用。雨水が中心の穴に集中して流れやすくなるように設計されている為小枝などが刺さりにくく、排水がスムーズです。ステンレス板バネを束ねて排水口に挿入、がたつきや抜けがなく床面にしっかりと取付出来たことを確認して、取付完了です。
材質(本体)アルミダイカスト関連資料(0.05MB)適合パイプ内径(Φmm)40~65
舗装材 トースイクリート 畑中産業舗装材 トースイクリート畑中産業
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷
土の上にそのまま、簡単施工環境にやさしい自然素材の舗装材でぬくもりを感じる風合い1.優れた透水性・保水性雨でも水溜りができません。またヒートアイランド現象(照り返し)を緩和します。2.草刈りの手間が軽減雑草繁茂を抑制し、傾斜地において土・砂の流出防止に最適です。3.排水設備が減少できる透水性効果により、排水側溝・貯留槽・浸透枡等の排水設備の設置数を減らすことができます。4.安全性に考慮した側面が実現ボーラス(多孔質)構造により、滑りにくく、足元に優しくフィットします。5.透水性に効果を発揮地中への雨水の浸透と優れた通気性で土の活性化、地中生態系を防ぎにくく、自然環境にたいして無害です。6.施工が簡単に出来ます。土の上にそのまま施工でき、水と混ぜるだけですので、施工費の削減に繋がります。
用途セット内容:種石20kg、粉体4kg容量(kg)25関連資料(2.8MB)
雨水タンク(navy ネイビー) シマブン雨水タンク(navy ネイビー)シマブン
54,980税込60,478
1個
11日以内出荷
雨樋直結型の雨水タンクです。容量は約200Lで、ガーデニングやちょっとした水洗いに使用できます。専用の管で竪樋からつなぎ、一定の水位を越えると入らなくなるので、溢れることはありません。葉っぱを除去するフィルターも管に付属しているため、タンクの中のごみ取りを心配する必要はありません。タンクの蓋の上は、受けになっているので、そこに植物を植え、エクステリアの一部として見せることも可能です。樹脂製のため、台風や強風の時には、中身を空にすることで、動かせます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質樹脂質量(kg)11ネイビー高さ(mm)1200下部寸法(mm)400上部寸法(mm)580
サブマリンフロート式 複式ボールタップ ねじ込み式 アイエス工業所サブマリンフロート式 複式ボールタップ ねじ込み式アイエス工業所
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
サブマリンフロートは、水より比重の大きな浮玉を使ってボールタップの給水と止水を行なう、メーカー独自の特許技術です。水位が上昇したときには、水より比重の大きな浮玉は、水面を浮遊せずに水没して元の位置にとどまりますので、浮玉やチェーンが水槽内の梁やはしご等絡まる危険性がありません。WASFNには防波板を搭載しておりません。サブマリンフロート式の浮玉は、水面の波立ちを受けても、ボールタップの振動(バイブレーションなど)を起こさない仕組みとなっております。カンタン調整止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。優れた安定性ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。波立ちの防止波立ち防止機能を標準装備
用途・消火用補給水槽ボールタップの設置スペースが限定される水槽に適しています。WASFNは、全長が短く、限られたスペースに設置できます。有効容量を確保するために、満水・減水・オーバーフロー管との位置関係を考慮した、止水位置の微調整が容易に行なえます。消火用補給水槽用のボールタップとして最適です。・雨水槽(雨水・上水道水併用タイプ)サブマリンフロートは水没した状態でも、止水性能を維持します。WASFNの特長であるサブマリンフロートは、止水位を低く設定でき、且つ水没を繰り返しても正常な給水開始・停止の動作を維持できます。さらに、サブマリンフロートは水面を浮遊せずに水中の定位置に留まりますので、水槽中の構造物に干渉することがありません。小規模貯水槽水道貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度を維持します。WASFNを使用することで、使用水量に応じた水位設定が可能となり、 貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度の維持確保が容易に行なえます。その他用途全長がコンパクトな特長を生かし、給水装置・機器などの限られたスペースに水槽を設置する場合に補給水用ボールタップとして組み込んでご使用いただけます。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 浮玉:ポリエチレン(砂入り)寸法L2(mm)35寸法B(Φmm)118適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.5使用温度常温各種認証日本水道協会認証品
ヨゴレトレールハイパワー 八角B.I.B. 18kg SARAYA(サラヤ)ヨゴレトレールハイパワー 八角B.I.B. 18kgSARAYA(サラヤ)
14,880税込16,368
1個
7日以内出荷
ガンコな汚れに優れた洗浄力を発揮! フライヤーなどの加熱機器、床や排水設備などのガンコな油汚れに。 すすぎ性能も優れ、作業負担を軽減します。
仕様●内容物形状:液状●外観:薄青色~青色の透明液体●希釈倍率:5~500倍●液性:アルカリ性●無香料●アルミニウムには使用不可アズワン品番68-4109-77
ダッシュシート キーストンダッシュシートキーストン
37,980税込41,778
1セット(100個)
3日以内出荷
置くだけで水を素早く吸収。
用途地下への浸水、天井からの漏水、グラウンドの水たまり、ドアや窓からの雨水の侵入、排水管の破損など緊急時の取水に速やかに対応、素早く吸水します。材質不織布、PET/PE高さ(mm)(吸水前)3、(吸水後)60寸法(縦×横)(mm)400×360(吸水前/後)
VPWパイプ ヴァンテックVPWパイプヴァンテック
489税込538
1本
翌日出荷
半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。トラスコ品番602-0984材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1996±3.0厚さ(mm)2.5寸法L(mm)1996±3.0呼び径(mm)13寸法t(mm)2.5寸法D(mm)18外径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
VPパイプ ヴァンテックVPパイプヴァンテック
2,398税込2,638
1本
翌日出荷
半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1996±3.0寸法L(mm)1996±3.0
VPWパイプ ヴァンテックVPWパイプヴァンテック
459税込505
1本
当日出荷から翌々日出荷
半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1996±3.0寸法L(mm)1996±3.0RoHS指令(10物質対応)対応
VPパイプ ヴァンテックVPパイプヴァンテック
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1996±3.0寸法L(mm)1996±3.0
警報盤 WAシリーズ 河村電器産業警報盤 WAシリーズ河村電器産業
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
給水・排水設備の水位警報用
ステンレス製防じん網 よこ口ドレイン・ドーム型ストレーナ用 第一機材ステンレス製防じん網 よこ口ドレイン・ドーム型ストレーナ用第一機材
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
仕様よこ口材質SUS304表面処理酸洗
ステンレス製防じん網 ハイストレーナ用 第一機材ステンレス製防じん網 ハイストレーナ用第一機材
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
仕様たて口材質SUS304表面処理酸洗
ステンレス製防じん網 ローストレーナ用 第一機材ステンレス製防じん網 ローストレーナ用第一機材
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
仕様たて口材質SUS304表面処理酸洗
単管パイプ用防滴パッキン エスコ単管パイプ用防滴パッキンエスコ
1,140税込1,254
1袋(4個)
翌日出荷
単管パイプの中に雨水(水滴)が入ることを防ぎます。
材質ゴム入数(枚)4適合寸法(mm)パイプ:48.6
業務用 ヨコ型冷蔵ショーケース ジェーシーエム業務用 ヨコ型冷蔵ショーケースジェーシーエム
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
温度設定は2℃~8℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) インバーター制御で年間の電気代が大幅にコストダウン LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上 自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上 ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止) 自動霜取り後の霜取り水は自然蒸発式で排水設備が不要 冷気は循環型の強制対流方式 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に付属品網棚2枚、排水受け皿
業務用 ヨコ型冷蔵ショーケース ジェーシーエム業務用 ヨコ型冷蔵ショーケースジェーシーエム
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
温度設定は2℃~8℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上 自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上 ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止) 自動霜取り後の霜取り水は自然蒸発式で排水設備が不要 冷気は循環型の強制対流方式 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に付属品網棚2枚、排水受け皿温度範囲(℃)2~8(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
フロアーバンド 伸縮考慮型 エスコフロアーバンド 伸縮考慮型エスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
管の伸縮による影響を考慮したフロアーバンドです。ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。電気亜鉛めっき仕上げ。 温排水を流す系統に塩ビ管を用いた場合(排水設備の横枝管は防火区画1m以降)、温度変化に伴う管・継手の破損、音の問題は 金具にテフロンシーを装着することにより、すべりやすくし、スライドさせることで伸縮を考慮するバンドです。
材質スチール、テフロン(電気亜鉛メッキ)全高(mm)120取付穴径(Φmm)5×7呼び径(A)50アズワン品番65-2124-08
エバフリー 屋外排水配管用 EVUC(エバック)エバフリー 屋外排水配管用EVUC(エバック)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる
用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合)使用流体排水
ヴァンテックパイプ VU ヴァンテックヴァンテックパイプ VUヴァンテック
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS K 6741
ヴァンテックパイプ VP ヴァンテックヴァンテックパイプ VPヴァンテック
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に材質硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS K 6741
Fドレン 塩ビ タテ型 孫悟空ドレンFドレン 塩ビ タテ型孫悟空ドレン
8,698税込9,568
1組
4日以内出荷
新築時より落ちてしまう改修工事後の排水量を最大限に引き上げた次世代の改修ドレン。 ドレン本体は躯体鋳物ドレンの寸法、形状に合わせたサイズ別専用設計。セットされるストレーナーも保持棒/スプリングを無くし、風にも強いカシメ式を採用。 排水筒内径は改修ドレンでは自社/他社を含め同サイズでは最大値。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、塩ビシート工法。材質PVC(ドレン)+SUS304(ストレーナー)厚さ(mm)ドレン:0.8~1.6全高(mm)170、ストレーナー:175
Fドレン 鉛 タテ型 孫悟空ドレンFドレン 鉛 タテ型孫悟空ドレン
9,698税込10,668
1組
4日以内出荷
新築時より落ちてしまう改修工事後の排水量を最大限に引き上げた次世代の改修ドレン。 ドレン本体は躯体鋳物ドレンの寸法、形状に合わせたサイズ別専用設計。セットされるストレーナーも保持棒/スプリングを無くした差し込み式。 排水筒内径は改修ドレンでは自社/他社を含め同サイズでは最大値。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。材質純鉛(ドレン)+SUS304(ストレーナー)厚さ(mm)ドレン:1.3
鉛ドレン ヨコ型 1mホース付 孫悟空ドレン鉛ドレン ヨコ型 1mホース付孫悟空ドレン
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
純鉛製ヨコ型 改修ドレン。 床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法材質純鉛(ドレン)+PVC(ホース)厚さ(mm)ドレン:1.4ホース長さ(mm)1000関連資料ヨコ型ドレン(兼用含む)施工注意事項(0.29MB)
FRPドレン+ストレーナー セット 孫悟空ドレンFRPドレン+ストレーナー セット孫悟空ドレン
3,698税込4,068
1組
4日以内出荷
FRP製ドレンとストレーナーセット。 ドレン本体は耐候性、耐水性に加え、難燃性にも優れたFRP。 3本バネ式SUS304製ストレーナーを付属。
用途防水改修工事及び新築時に屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備。材質FRP(ドレン)SUS304(ストレーナー)厚さ(mm)ドレン:1
改修ドレン選定ゲージ「ピッタもん」 孫悟空ドレン改修ドレン選定ゲージ「ピッタもん」孫悟空ドレン
4,498税込4,948
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
「孫悟空ドレン」ブランドの改修ドレンの選定に欠かせない排水管内径測定ゲージ。 これがあれば改修ドレンのサイズ間違いによる誤発注を防げます。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事下見時の排水管内径測定と孫悟空ドレン商品の選定。材質SUS304(本体)+ゴム(保護キャップ)取扱説明書(3.93MB)
ユニオン 脱気筒 TPO 孫悟空ドレンユニオン 脱気筒 TPO孫悟空ドレン
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
キャップ保持にTPOを採用した、差し込み式脱気筒。 台風クラスの風、地震の振動や建物の撓みなどの要因があっても高く、安定したキャップの保持力を実現しています。また、TPO保持はキャップの抜き差しを繰り返しても保持力が変わりません。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事における脱気装置。材質SUS304(本体)+TPO(キャップ保持)寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:60×178全高(mm)178外径(Φmm)中筒:40.4呼称ユニオン脱気筒 TPO関連資料(1.13MB)底板寸法(mm)200角取扱説明書(0.61MB)
塩ビ 脱気筒 孫悟空ドレン塩ビ 脱気筒孫悟空ドレン
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
キャップ保持に硬質塩ビ製ホルダーを採用した、差し込み式脱気筒。 台風クラスの風、地震の振動や建物の撓みなどの要因があっても高く、安定したキャップの保持力を実現しています。 台座にPVCですので、塩ビシート工法での脱気に最適です。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。 塩ビシート現場での脱気装置。材質SUS304(キャップ)+硬質PVC(台座、キャップ保持)直径(Φmm)底板:186寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:67×140全高(mm)170外径(Φmm)中筒:42呼称塩ビ脱気筒
サイド脱気筒 孫悟空ドレンサイド脱気筒孫悟空ドレン
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
屋上改修工事用の脱気筒。壁際など、立ち上がりが近い場所に設置。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。脱気装置材質SUS304(本体)+硬質PVC(キャップ保持)寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:50×113全高(mm)180外径(Φmm)中筒:32呼称サイド脱気筒底板寸法(mm)140×98
ミニ脱気筒 孫悟空ドレンミニ脱気筒孫悟空ドレン
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
屋上改修工事用の脱気筒。 小型のため、室外機の下や目立たない場所に設置できる。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事における脱気装置材質SUS304寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:55×50全高(mm)71外径(Φmm)中筒:32呼称ミニ脱気筒底板寸法(mm)140角
緑化断熱用 脱気筒 孫悟空ドレン緑化断熱用 脱気筒孫悟空ドレン
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
屋上緑化工事用の脱気筒。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。屋上緑化の脱気装置材質SUS304寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:77×140全高(mm)610外径(Φmm)中筒:42呼称屋上緑化用底板寸法(mm)200角
断熱防水用 脱気筒 二重型 孫悟空ドレン断熱防水用 脱気筒 二重型孫悟空ドレン
9,998税込10,998
1組
4日以内出荷
屋上断熱工事用の脱気筒。 セパレートタイプで、断熱層を挟み込む形で設置する。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。断熱工事用に用いる脱気装置。材質SUS304寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:77×140全高(mm)主脱気筒:220外径(Φmm)主脱気筒 中筒:42、副脱気筒 中筒:32呼称断熱防水用 二重型調整範囲(mm)170~270底板寸法(mm)主脱気筒:200角、副脱気筒:140角
断熱防水用 脱気筒 一重型 孫悟空ドレン断熱防水用 脱気筒 一重型孫悟空ドレン
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
屋上断熱工事用の脱気筒。 脱気管を長くとっているため、底面からの断熱層を超えて脱気できる。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。断熱工事用に用いる脱気装置。材質SUS304寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:77×140全高(mm)220外径(Φmm)中筒:42呼称断熱防水用 一重型底板寸法(mm)200角
一般防水用 脱気筒 角型 孫悟空ドレン一般防水用 脱気筒 角型孫悟空ドレン
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
キャップ保持はネジ式、底面正方形と、ベーシックな脱気筒。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。脱気装置材質SUS304寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:77×140全高(mm)170外径(Φmm)中筒:42呼称一般防水用 角型底板寸法(mm)200角
一般防水用 脱気筒 丸形 孫悟空ドレン一般防水用 脱気筒 丸形孫悟空ドレン
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
キャップ保持に硬質塩ビ製ホルダーを採用した、差し込み式脱気筒。 台風クラスの風、地震の振動や建物の撓みなどの要因があっても高く、安定したキャップの保持力を実現しています。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。脱気装置材質SUS304(本体)+硬質PVC(キャップ保持)直径(Φmm)底板:190全高(mm)170寸法(Φ×高さH)(mm)キャップ:67×140外径(Φmm)中筒:42呼称一般防水用 丸形
塩ビドレン タテ/ヨコ兼用型 孫悟空ドレン塩ビドレン タテ/ヨコ兼用型孫悟空ドレン
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
塩ビ製タテ/ヨコ兼用型 改修ドレン。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水材質PVC(ドレン+ホース)厚さ(mm)ドレン:1.8~2.5寸法(mm)つば:340角関連資料ヨコ型ドレン(兼用含む)施工注意事項(0.29MB)
塩ビドレン ヨコ型 孫悟空ドレン塩ビドレン ヨコ型孫悟空ドレン
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
塩ビ製ヨコ型 改修ドレン。 床/壁面にフィットする、本体くせ付け加工済み。 床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水材質PVC(ドレン+ホース)厚さ(mm)ドレン:1.8~2.5関連資料ヨコ型ドレン(兼用含む)施工注意事項(0.29MB)
塩ビドレン タテ型 孫悟空ドレン塩ビドレン タテ型孫悟空ドレン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
塩ビ製タテ型 改修ドレン。 排水筒には0.8mm厚の軟質塩ビと1.2mm軟質塩ビを組み合わせた特許技術で、排水筒の型崩れが皆無。 筒形状の維持により、安定した排水量を実現。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水材質PVC(硬質+軟質)厚さ(mm)ドレン:2~2.5直径(Φmm)つば:288全高(mm)166
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら