34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ご家庭で雨水の有効利用に。洗車、庭の草花木への水やり等に活用できます。付属品付きです。タンク内に入れてあります。オーバーフローは必要ありません。タンクが一杯になればトイより排水できます。ドレンロ付、清掃がらくに出来ます。
材質本体:超高分子量ポリエチレン蛇口・受側部品:樹脂
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たてどいから雨水を貯めることができます。付属の集水継手には落ち葉が入りにくい目皿がついており、初期雨水が入りにくい構造です。また各メーカーのたてどいに対応しています。
用途ご家庭での庭水への水やり、緊急時の生活用水の貯留。 付属品集水継手1個、ホース(70cm)、ホースバンド2個、水栓蛇口1個、シールテープ 材質/仕上ポリエチレン(PE) ベージュ
1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨水を185L貯めれるタンク 水を使用時は下部の蛇口から 満水になった時も自動的にたてどい側に流れます。家庭菜園の水やり、道具、洗車、災害対策等使い方色々です。
用途雨水の貯水 材質ポリエチレン ダークブラウン 直径(Φmm)580
1台
19,980 税込21,978
欠品中

1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に施行できます。 ドレン口も付いてますので清掃が簡単です。
用途草木の水やり、庭の打ち水、車の洗車、非常用の生活用水として、都市型洪水(ゲリラ豪雨)などの軽減 仕様樋が角樋の場合(60mmに限ります)は別途オプションの角樋部品セットを使用していただくと対応可能です 材質ポリエチレン
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンコー(三甲)雨水タンク200L 灰
種別SK80660001 材質超高分子量PE グレー 外寸(mm)738×500×1100
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住宅のたてといに取り付けて雨水を雨水タンクに送水します主な戸建て住宅に取り付け可能住宅のたてといを切断して取り付けますたてといからの雨が本品を通ってタンクにたまり、タンクがいっぱいになるとあふれた雨水はたてといへ排出されます
用途ワイヤバンド3個、ドレンホースΦ30X400mm付き
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨どいから雨水を集めて、貯めることができるタンクです。 貯めた雨水をガーデニングや家庭園芸の水やりに利用し節水できます。 災害時の非常用水としても活用できます。 コンパクト設計で、狭い場所にも設置可能です。 たてどい継手はアダプターも付属しておりますので、丸どい・角どい、どちらにも取付が可能です。 たてどい継手のゴミ受け目皿は脱着式でお掃除も簡単です。 貯水量:約140L(有効利用水量:約100L)
用途ガーデニング アズワン品番64-5154-16
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等 材質高密度ポリエチレン ブラック 商品タイプ本体
1個ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除等の効率がアップします。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。 内径(inch[mm])(排水口)25 商品タイプ本体
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。 材質ポリエチレン(PE) オレンジ 商品タイプ本体
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。 120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番458-7901 種別ミストタイプ 材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウェハー洗浄用・エッチング用に適しています。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1個
特価
4,890 税込5,379
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)雨水貯留タンク レインセラー
雨水を集めて、貯める。雨水を有効活用できるレインセラー。 住宅スタイルを問わず美しくなじむすっきりデザイン。フタの上にお気に入りのグッズや鉢植えを飾れます。 本体は光の透過を防ぐ材料を使用し、藻の発生を抑制。さらに本体の中はもちろん、「取出します」のフィルターも手軽にお掃除できます。
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。 50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。 原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。 強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm)50 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン) ナチュラル 口数片口 ノズルなし コックなし 取手なし
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)43 口数片口 最小目盛(mL)500 活栓あり ノズルなし 材質(Oリング)EPDM 材質(パッキン)EPDM コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12 取手あり ねじ外径(mm)42.4 コック外径(Φmm)40
1個
1,683 税込1,851
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瑞穂化成工業の扁平缶20L 平たん側専用のカラーキャップです。落下防止用のツル付きバンド付き。パッキン付。食品にも使用できます。
用途0207シリーズのタンク識別等 適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0315、0317、0319、0763、0764、0772、0462 材質ポリエチレン(PE) 内径(Φmm)67 外径(Φmm)73 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 適合容器瑞穂化成工業の扁平缶(No.0193、No.0195、No.0200、No.0204、No.0207、No.0315、No.0317、No.0319、No.0462、No.0480、No.0481、No.0482、No.0484、No.0485、No.0486、No.0487、No.0489、No.0829、No.0830、No.0831、No.0832、No.0833、No.0834、No.0835、No.0836、No.0837、No.0838) パッキンあり
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等 材質ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm)32 耐熱温度(℃)60 寸法A(Φmm)32
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。 最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。 開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。 包装等級Ⅱ合格。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質(外装)ダンボール 材質(本体)LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン) 口内径(Φmm)52.5 材質(コック)PE(ポリエチレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質超高分子量HDPE グレー 口内径(Φmm)50
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ボトル本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)43 口数両口 最小目盛(mL)500 活栓なし ノズルなし 材質(Oリング)EPDM 材質(パッキン)EPDM コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12 取手あり ねじ外径(mm)42.4 コック外径(Φmm)40
1個
1,040 税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。 口部は広口のため、容易に洗浄することができます。 コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。 接触透明で、液面レベルを確認することができます。 オートクレープ(121℃、20分)可です。
口内径(Φmm)95 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム 使用温度範囲(℃)0~121℃ 口数片口 ノズルなし コックあり 取手なし
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様<浄水試験内容一覧>:期限切れから12年経過のペットボトル水、雨水、入浴後の風呂水、レジオネラ菌の除去確認、プールの水総浄水量:ペットボトルの水など:5000L、入浴後の風呂水など:約200~300L、河川・プールの水・貯水槽の水など:3000L以上、(汚れの程度により差が出ます)フィルター寿命(目安):約5年(未使用時) 材質タンク:PE、ポンプ:PP、アルミ、コック部:PP、フィルターケース:ABS樹脂 寸法(mm)220(W)×330(D)×500(H) 質量(kg)約2 タンク容量(L)約18 浄水能力期限切れペットボトル水、原水が水道水の風呂水(入浴剤入り不可)、プールの水、放置した水道水など、※生活水はほとんどの水が使用可 アズワン品番64-7945-40
1個
33,200 税込36,520
翌日出荷

雨の日の入り口の問題を解決します。傘袋を使用しないことは、環境保全の取り組みとしても有効です。 傘を本体に差し込んで、上下に10回ほど振るだけで、約90%の水滴を取ることができます。本体内部のシリコン製のヒダに傘を当てることで効率良く水滴が落ちます。 キャスター付きで、1人でもかんたんに設置ができます。急な雨にも、すぐに対応できるため安心です。 「傘ぱっぱ」で集めた雨水は、その場や、ホースでの排水に加え、外付けタンク(貯水量3L)に貯水することがでるため、屋内などの排水場所がなくても利用できます。 使用後は、直射日光の当たらない風通しの良い場所で乾燥させるだけ。使用済みのビニールを集めて廃棄したり、濡れた給水マットの洗濯などの手間はかかりません。 「傘ぱっぱ」にかかる費用は本体購入の際の初期費用のみです。ビニールや吸水マットのような消耗品の購入は不要です。 日本は1人当たりのプラスチックごみの発生量が、アメリカに次いで世界で2番目に多い国です。傘袋も大型施設では、1店舗あたり1日1000枚~数万枚という量が使用されていて、たくさんのゴミになっています。 「傘ぱっぱ」は電気をつかわず、ゴミも出さない。環境に優しい製品です。
付属品ホース(30cm、120cm)、外付け用タンク(3L) 使用方法本体内部のヒダ部分に傘を当ててしずくを落とす 寸法(mm)約770×850×210 質量(kg)約8.5 タンク容量(L)約3(外付けタンク) キャスター有り 排水方式底部から排水、ホースで排水、外付けタンクに貯水 保証期間お買い上げ日より1年間
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

液体を吸引しながら連続排出ができる。 緊急時の漏水・雨水・汚水の吸引作業。
用途防災備品・災害からの復旧(床下浸水、汚染の吸引排出作業) 汚染水、洗浄汚水を吸引排出 側溝や道路のたまり水の吸引排出 ボートに溜まった雨水を吸引排出 工場・倉庫への侵入雨水の吸引排出 地下駐車場への侵入雨水を吸引排出 テニスコートやグランドの雨水溜まりの吸引排出 スプリンクラー作動後の汚水を吸引排出 水槽、貯水槽の清掃作業 コンクリート打ちの浮水吸引、残水処理
1個
329,800 税込362,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆浸透膜フィルターにより、ほとんどの水を安全に飲むことが可能です。手動と電動の両方で、容易に使用可能です。
仕様●仕様:手動・電動併用タイプ●対応規模:200人程度●最大浄水量:52L/h(0.5MPa加圧・水温25℃時)●タンク容量:12L●動力:手動(蓄圧タンク方式)・電動(AC100V 50/60Hz 150W)●フィルター:プレフィルター×1本、カーボンフィルター×1本、RO逆浸透膜フィルター×2本●フィルター寿命:5年目安(未使用時)●サイズ:本体/260×360×600mm、高圧ポンプ/160×280×198mm、水中ポンプ/145×136×218mm●重量:本体/約10.5kg、高圧ポンプ/6kg、水中ポンプ/3.8kg●付属品:蓄圧タンク方式手動ポンプ、高圧ポンプ・水中ポンプ●※河川、池、井戸、貯水槽、プール、雨水、風呂水などが浄水可能です(海水は不可)。●※河川など汚れのひどい水を浄水する場合は、フィルターの詰まりを軽減させるための前処理フィルターユニットの使用を推奨します。 アズワン品番7-6391-01
1個
249,800 税込274,780
10日以内出荷

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 ポリエチレンは丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃にも強く、リサイクルが簡単にできる素材です。 目盛付き。液体が透けて見えるので内容量が確認できます。 トラックの荷台に乗る大きさです。 農作業や工事現場などでの水や農薬の運搬に便利です。 工事現場などでのトラックの洗浄用として使われております。 タンク 農業 畜産 漁業 園芸 水タンク 輸送 農薬 消毒 大型 防災 給水 輸送 運搬 大型容器 野菜栽培 家庭菜園 水不足対策 土木 工事現場 散水 雨水 貯水 液肥 ガーデニング 温泉 持ち帰り
材質ポリエチレン 本体:オレンジ、フタ:ブラック 内径(Φmm)380(マンホール:ネジ式) 商品タイプ本体
1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱・耐圧・耐久性に優れています。 継ぎ目のない一体構造のため、洗浄が容易です。 上部のPTFEジョイントにより薬液を容易に抽出可能です。
仕様Φ6mm×PT1/4ハーフオスジョイント付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PFA(フッ素樹脂)、フタ/PTFE(フッ素樹脂)
1個
295,000 税込324,500
103日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)