カテゴリ

  • 照明(311)
  • パソコン/周辺機器(275)
  • 作業服(232)
  • 店舗什器・備品(217)
  • 空調・電設資材(159)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(127)
  • 防災用品(79)
  • 防犯用品(71)
  • 家電(68)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(50)
  • 測定用品(49)
  • 建築金物(44)
  • 制御機器(43)
  • 建材・エクステリア(39)
  • 安全靴・作業靴(32)
  • 船舶用品・漁業資材(26)
  • 保管用品(21)
  • 電動工具(20)
  • バイク部品(19)
  • 安全用品(19)
  • 自転車部品(17)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • テープ(13)
  • 安全標識(12)
  • カー用品(12)
  • 塗料(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 洗車・清掃(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 清掃用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 医療(6)
  • 介護用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 救急・衛生(4)
  • 安全保護具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 完成車(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 梱包用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • 農業機械(2)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「雨漏れ 防水」の検索結果

2,145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NORTH DATE 大きいサイズ スノーブーツ ダテハキNORTH DATE 大きいサイズ スノーブーツダテハキ
10,980税込12,078
1足
4日以内出荷
North Dateのスノーブーツです。接地面からアッパーまでの約3cmには防水加工が施されており、急な雨や雪でも安心。さらに、北海道発ブランドならではの雪道対策として、ガラス繊維を配合したアウトソールを採用。さまざまな角度に配置されたガラス繊維が、雪道の路面をしっかりとキャッチし、高い耐防滑性能を発揮します。ソールがすり減っても新たなガラス繊維が現れる構造で、耐久性にも優れています。・同ブランドのロングスノーブーツはこちら1240-5380 North Date ロングスノーブーツ
用途仕様【防滑/ガラス繊維入りアウトソール】路面にほぼ垂直に配列されたガラス繊維が路面をしっかりとキャッチし、高い耐滑性を実現します。摩耗をしても効果は持続。【生活防水】静水での水深3cmで3時間耐久の浸水テストをクリア。雪道やちょっとした雨の日に最適。防滑/防水/履き口(防寒ボア)/高さ19.5cm材質合成繊維 / ソール:合成底ブラック
NORTH DATE 大きいサイズ スノーブーツ ダテハキNORTH DATE 大きいサイズ スノーブーツダテハキ
10,980税込12,078
1足
4日以内出荷
North Dateのスノーブーツです。接地面からアッパーまでの約3cmには防水加工が施されており、急な雨や雪でも安心。さらに、北海道発ブランドならではの雪道対策として、ガラス繊維を配合したアウトソールを採用。さまざまな角度に配置されたガラス繊維が、雪道の路面をしっかりとキャッチし、高い耐防滑性能を発揮します。ソールがすり減っても新たなガラス繊維が現れる構造で、耐久性にも優れています。・同ブランドのロングスノーブーツはこちら1240-5380 North Date ロングスノーブーツ
用途仕様【防滑/ガラス繊維入りアウトソール】路面にほぼ垂直に配列されたガラス繊維が路面をしっかりとキャッチし、高い耐滑性を実現します。摩耗をしても効果は持続。【生活防水】静水での水深3cmで3時間耐久の浸水テストをクリア。雪道やちょっとした雨の日に最適。防滑/防水/履き口(防寒ボア)/高さ19.5cm材質合成繊維 / ソール:合成底グレー
NORTH DATE 大きいサイズ ロングスノーブーツ ダテハキNORTH DATE 大きいサイズ ロングスノーブーツダテハキ
11,980税込13,178
1足
4日以内出荷
North Dateのロングスノーブーツです。接地面からアッパーまでの約3cmには防水加工が施されており、急な雨や雪でも安心。さらに、北海道発ブランドならではの雪道対策として、ガラス繊維を配合したアウトソールを採用。さまざまな角度に配置されたガラス繊維が、雪道の路面をしっかりとキャッチし、高い耐防滑性能を発揮します。ソールがすり減っても新たなガラス繊維が現れる構造で、耐久性にも優れています。・同ブランドのショートスノーブーツはこちら1240-5381 North Date スノーブーツ
用途仕様【防滑/ガラス繊維入りアウトソール】路面にほぼ垂直に配列されたガラス繊維が路面をしっかりとキャッチし、高い耐滑性を実現します。摩耗をしても効果は持続。【生活防水】静水での水深3cmで3時間耐久の浸水テストをクリア。雪道やちょっとした雨の日に最適。防滑/防水/履き口(防寒ボア)/高さ27.5cm材質合成繊維 / ソール:合成底ブラック履口回り(cm)27.5
スマートエマージェンシーセット SH-Rシリーズ エピオススマートエマージェンシーセット SH-Rシリーズエピオス
1,398税込1,538
1セット
5日以内出荷
防水規格IPX4適合品。水濡れに強いクリアポーチ入りの携帯用防災セット。
用途災害時・非常時の備えになる防災セットセット内容防水ポーチ・IDホイッスル&カラビナリング・マスク・除菌アルコールウェットティッシュ・リバーシブルアルミブランケット・LEDライト・カイロ・レインコート・水に流せるペーパー・抗菌消臭簡易トイレ・救急手引備考直送限定品名スマートエマージェンシーセット SH-20R
WOOD master 完全ワイヤレスイヤホン HA-FW5000T VictorWOOD master 完全ワイヤレスイヤホン HA-FW5000TVictor
40,980税込45,078
1個
5日以内出荷
ビクター史上最高音質ワイヤレスイヤホン、ウッドマスター【新開発 ハイブリッド WOODドライバー】業界で初めて、木を材料とするパルプとアフリカンローズウッドを混ぜた「ハイブリッドWOODドライバー」を新開発。新発想で独自技術「木」の振動板を大きく進化させ、WOODの特長であるボーカルの表現力はそのままに、全ての帯域において原音を忠実に再現し、美しく心地よいサウンドを実現しました。豊かな低音とワイドレンジな音を実現、さらに緻密な設計により高いS/N比の音室と安定したANC性能を実現しました。ノイズキャンセリング性能向上のため、構造やノズルの長さ・角度の最適化を行いました。【世界最高クラスのノイズキャンセリング性能】演算精度と処理速度を向上させるノイズキャンセリング専用の高性能ICと高度な技術の結集により、世界最高クラスのノイズキャンセリング性能を実現。これにより、周囲のノイズ音に対して忠実なノイズキャンセル音を生成します。【新開発 空間オーディオとパートナライズサウンド】空間オーディオ…アーティストの制作空間である音楽スタジオでリスニングしているかのような、臨場感のある自然な広がりと奥行きのある立体的なサウンドを実現。独自の立体音響再現技術「EXOFIELD(エクソフィールド)」を活用しています。パーソナライズサウンド…独自技術により、あなたの耳の装着にぴったりな音響最適化を実現。個々人の外耳道の音響特性をアプリで測定し、最適な補正を行い、理想的な美しい音体験をサポートします。【高音質化技術 K2テクノロジー】CDやストリーミングなどのハイレゾ非対応コーデックによる伝送時においても、ハイレゾ相当まで拡張して原音に近づける独自の高音質化技術「K2テクノロジー」を搭載。イヤホン側でコーデック種類を判別して信号処理を行うため、接続する機器を選ばず、ハイレゾ相当まで拡張します。※ハイレゾ非対応コーデック(SBC、AAC)で接続された場合。【楽しみ広がる10種のサウンドモード】「FLAT/BASS/CLEAR/DYNAMIC/VOCAL」の5つのサウンドモードと、プロのエンジニアの個性を活かしたWOOD master専用の5つのオリジナル「PROFESSIONAL」モードで、お好みや気分に合わせて、音楽を楽しめます。【業界初、自己修復塗装と3年間長期保証】大切に長く愛用していただけるよう、本体に傷が付いてしまっても時間の経過とともに目立たなくなる「自己修復塗装」を業界で初めてトップハウジングに採用。さらに、3年間の長期保証付きです。【その他の機能】・専用アプリで各種機能の設定・切り替え、アップデート対応などカスタマイズ可能・ハイレゾサウンド相当の高音質サウンドLDACコーデック対応(アプリ切り替え可能)・メーカー史上最高の接続性能で途切れにくい接続安定モード(アプリ切り替え可能)・最大合計31.5時間の長時間再生・雨や埃に強い、防塵防水IP55・2台の機器を接続できるマルチポイント対応・AI通話ノイズリダクションでクリアな通話品質・ワイヤレス充電&クイック充電・ゲームや動画も快適な低遅延モード・新開発の高音質イヤーピース「スパイラルドットPro SF(ストレスフリー)」を付属
100v 屋内外専用LEDテープライト 竹村商会100v 屋内外専用LEDテープライト竹村商会
9,998税込10,998
1箱(5m×1個)ほか
翌々日出荷
選ばれるポイント【雨にも負けない。安心の防水・安全設計】屋外照明に欠かせない防水構造(IP65対応)。雨・雪・湿気にも強く、外壁・玄関・カーポートなど、どんな環境にも対応します。さらにPSE認証済みで、安全性も確保しています。【建物と一体化するデザイン性】建物のラインに沿って自然に馴染む、上質な光。外壁や縁側の下など、見せることも隠すことも自在。夜の建物を、美しく明るく引き立てます。【使いやすく、長く安心して使える設計】両面テープや取付金具で、誰でも簡単に設置できます。省エネで長寿命のLEDを採用し、交換の手間も軽減。屋内外を問わず、安心して長く使える照明です。
用途外壁・玄関・カーポートなどの照明仕様片面発光付属品常時点灯アダプター電圧AC100V消費電力(W)12 /1m光源LED色温度(K)3000防水性IP65
ラジオレシーバー BRIDGECOM R2フィールドレシーバー B-EARラジオレシーバー BRIDGECOM R2フィールドレシーバーB-EAR
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
2つのCHを受信グループ分けに最適な47CH小型で軽量落下や衝撃に強い耐衝撃構造雨の日でも安心の防水IP541.5Wのスピーカー出力ダイヤル式CH選択で操作が簡単
その他【スタンバイ】約48時間質量(g)53使用温度範囲(℃)‐10~+50出力【イヤホン】3.5mm ジャック【スピーカー】THD/RL = 8Ω寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×48×15チャンネル数47チャンネル連続使用時間約13時間周波数特性【音声】200Hz - 3.6KHz通信方式単信方式充電時間2~3時間電池650mA受信周波数422、440MHz帯特定小電力無線防水性IP54受信感度-14dBμ以下通信距離(m)100m程度 ※送信機の性能により距離が変わります
2分岐電源コード 防雨型 1500Wまで 2芯専用 GOODGOODS(グッド・グッズ)2分岐電源コード 防雨型 1500Wまで 2芯専用GOODGOODS(グッド・グッズ)
3,798税込4,178
1台
5日以内出荷
・防雨型キャップ付きで屋外使用も可能。2台の投光器を同時接続できる2分岐コード
用途・屋外作業現場や建設現場、イベント会場などでライト2台を接続使用などに。長さ(mm)870規格コード:VCT1.25mm2 2芯対応機種LD-J6D 、 LD-30P 、 LD-5CP 、 LD-60CP 、 LD-100CP 、 SK-P30W 、 SK-P50W 、 SK-60ZJ 、 SK-100ZJ 、 CB-BL320W10K 、 CB-BL640W30Kコネクタ2個口防水仕様防雨型(キャップ付き)導体RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.87MB)取扱説明書(0.91MB)電圧×電流(VA)125/15(合計1500Wまで)
フードがズレにくいレインコート アイメディアフードがズレにくいレインコートアイメディア
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
背負ったリュックなどもまるごとカバーできる、ゆったりサイズのレインコートです。顔まわり・頭まわり2ヶ所のドローコードでフードのフィット感を調節でき、自転車走行時にも便利です。耐水圧3,500mm以上の防水性を備えています。表面に撥水加工、内側の縫製部には防水テープを使用しています。袖口はゴム入りで、雨が入りにくく快適です。収納ポーチ付き。
材質ポリエステル100%カーキベージュ質量(g)410着丈(cm)100適応身長(cm)154~165裄丈(cm)78適応胸囲(cm)79~101
防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付 EARTH MAN防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付EARTH MAN
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
センサー検知点灯モードと常時点灯モードを切り替えることができます 開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 防雨型(防水等級IPX4) 設置場所に合わせてねじ(付属品)・バンド(付属品)・クランプ(別売り) の3通りの取り付け方ができます
用途夜間・暗い場所での作業に 駐車場・倉庫等の節電照明に付属品LEDライト本体×1 、固定バンド×1 、木ねじ×4 、プラグ×4 、取扱説明書×1質量(kg)1.1定格電圧(V)AC100能力固定バンド:Φ46~70mmコード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)センサー検知点灯モード待機時:0.3 点灯時:35全光束(Lm)4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約270×100×195、ランプ全開時:約270×290×285使用電球白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40検知方式赤外線検知方式設置場所屋外・屋内光色昼光色(約6200k)防水保護等級IPX4点灯時間約30秒(検知エリアに動きが無くなってからカウントします)検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
防雨型LEDクリップライト SAKUTO 30W 充電式 EARTH MAN防雨型LEDクリップライト SAKUTO 30W 充電式EARTH MAN
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 電源の無い場所での作業に便利な充電式 防雨型(防水等級:IPX4) クリップ使用で単管等に取付け可能 別売品の投光器用クランプ使用可能
用途夜間・暗い場所での作業に付属品LEDクリップライト本体×1 、21.6専用充電アダプター×1 、21.6V専用バッテリーパック×1 、取扱説明書×1型式充電アダプター対応バッテリーパック:BP-216LiA質量(g)バッテリーパック:480、充電アダプター:160電圧(V)バッテリーパック:DC21.6温度範囲(℃)バッテリーパック充電/充電アダプター:10~35定格電圧(V)充電アダプター:AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)充電アダプター:約63×53×83コード長さ(m)充電アダプター:1.7、本体:5定格周波数(Hz)充電アダプター:50/60全光束(Lm)約3000(HIGH)/約900(LOW)出力電圧(V)充電アダプター:DC26本体質量(kg)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約310×100×260、ランプ全開時:約310×290×355、バッテリーパック:約124×77×63最大能力クリップ/丸棒(単管):Φ49mm、角材:厚さ40mm使用電球白色LED(交換不可)電池バッテリーパック:リチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6/56.16Wh充電時間(分)充電アダプター:180設置場所屋外・屋内アダプター型式バッテリーパック対応充電:BC-216LiA光色昼光色(約6500k)防水保護等級本体/バッテリーパック:IPX4連続点灯時間(時間)[満充電時]約2.5(HIGH)/約8.5(LOW)
二段式宅配ボックス「デュオ」 PYKES PEAK(Fun Standard)二段式宅配ボックス「デュオ」PYKES PEAK(Fun Standard)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
【これからは荷物があなたを待つ時代へ!新生活仕様がスタート!】本製品 TAKUHAI BOXは、今までの常識を覆し、デザイン性と機能性を兼ね備えた最新モデルの宅配ボックスです。従来の宅配ボックスは投函回数が一回に限られたもの、100V電源や乾電池を必要とするものや、取り付けが複雑など、使いづらさや耐久性などの問題がありました。しかし本製品では、長期間研究を重ね、これまでの宅配ボックスの課題点の解決だけでなく、お客様の「こんなのが欲しかった!」というニーズを全て取り入れた仕様となっています。本体を玄関に設置するだけで使い始められるという手軽さもうれしいところ!また、どんな玄関でもマッチするオシャレなカラーをご用意しましたのでDIY感覚で設置を楽しめます。【宅配ストレスを感じているあなたへ!】留守でも在宅時でもこれから荷物の受け取りはTAKUHAI BOXで!「もう、不在票とはサヨウナラ!」「平日でも受け取れる」「荷物を待たなくてOK!気兼ねなく出かけられる」「不在中だって安心」「受け取り時間が気にならない」「受取準備をする必要がない」など宅配ボックスの設置により、ネットショッピングがさらに楽しくなるのではないでしょうか?<例えばこんな時にも!>入浴中、トイレ中、料理中、電話中、何かに夢中な時、子どもの相手をしていて手が離せない時、パジャマやすっぴんで人に会いたくない時、夜勤で日中は寝ているという時でも宅配ボックスがあなたの代わりに荷物をしっかり受け取ります!仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がございます。雨、風にも強く耐久性抜群の特殊構造「防水・防塵:防水規格& サビ防止:亜鉛メッキ鋼板 パウダーコーティング(静電気塗装工法)」が施されているため、屋外仕様!【操作簡単のワンプッシュ鍵!】簡単「シリンダーワンプッシュ錠」を採用。1だれでも使えるカンタン操作 2頑丈で壊れにくい 3シリンダーワンプッシュ錠のため、番号を間違えたり忘れたりなどで開けられないなどの心配もありません!<こんな便利グッズまでご用意しました>「TAKUHAI BOX」ロゴプレート、配達員様向けマグネット式プレート、配達員様向け案内ステッカーしっかりサポート初期不良や故障などの場合は、ご気軽にご連絡ください。製品保証を含めご対応させて頂きます。
用途宅配ボックスです。寸法(mm)【上扉投函口】356×288×188、【下扉投函口】356×288×500、【本体】440×320×820備考【TAKUHAI BOX】ISO-9001 取得済みの世界トップクラスの工場にて生産。本体質量(kg)10.8
ポスト付き宅配ボックス「デュオ」 PYKES PEAK(Fun Standard)ポスト付き宅配ボックス「デュオ」PYKES PEAK(Fun Standard)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
【これからは荷物があなたを待つ時代へ!新生活仕様がスタート!】本製品 TAKUHAI BOXは、今までの常識を覆し、デザイン性と機能性を兼ね備えた最新モデルの宅配ボックスです。従来の宅配ボックスは投函回数が一回に限られたもの、100V電源や乾電池を必要とするものや、取り付けが複雑など、使いづらさや耐久性などの問題がありました。しかし本製品では、長期間研究を重ね、これまでの宅配ボックスの課題点の解決だけでなく、お客様の「こんなのが欲しかった!」というニーズを全て取り入れた仕様となっています。本体を玄関に設置するだけで使い始められるという手軽さもうれしいところ!また、どんな玄関でもマッチするオシャレなカラーをご用意しましたのでDIY感覚で設置を楽しめます。【宅配ストレスを感じているあなたへ!】留守でも在宅時でもこれから荷物の受け取りはTAKUHAI BOXで!「もう、不在票とはサヨウナラ!」「平日でも受け取れる」「荷物を待たなくてOK!気兼ねなく出かけられる」「不在中だって安心」「受け取り時間が気にならない」「受取準備をする必要がない」など宅配ボックスの設置により、ネットショッピングがさらに楽しくなるのではないでしょうか?<例えばこんな時にも!>入浴中、トイレ中、料理中、電話中、何かに夢中な時、子どもの相手をしていて手が離せない時、パジャマやすっぴんで人に会いたくない時、夜勤で日中は寝ているという時でも宅配ボックスがあなたの代わりに荷物をしっかり受け取ります!仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がございます。雨、風にも強く耐久性抜群の特殊構造「防水・防塵:防水規格& サビ防止:亜鉛メッキ鋼板 パウダーコーティング(静電気塗装工法)」が施されているため、屋外仕様!【操作簡単のワンプッシュ鍵!】簡単「シリンダーワンプッシュ錠」を採用。1だれでも使えるカンタン操作 2頑丈で壊れにくい 3シリンダーワンプッシュ錠のため、番号を間違えたり忘れたりなどで開けられないなどの心配もありません!<こんな便利グッズまでご用意しました>「TAKUHAI BOX」ロゴプレート、配達員様向けマグネット式プレート、配達員様向け案内ステッカーしっかりサポート初期不良や故障などの場合は、ご気軽にご連絡ください。製品保証を含めご対応させて頂きます。
用途宅配ボックスです。寸法(mm)【上扉投函口】300×288×40、【下扉投函口】356×288×500、【本体】440×320×765備考【TAKUHAI BOX】ISO-9001 取得済みの世界トップクラスの工場にて生産。本体質量(kg)10.6
宅配ボックス「クレア」 PYKES PEAK(Fun Standard)宅配ボックス「クレア」PYKES PEAK(Fun Standard)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
【これからは荷物があなたを待つ時代へ!】本製品 TAKUHAI BOXは、デザイン性と機能性を兼ね備えた宅配ボックスです。どんな玄関でもマッチするオシャレなカラーをご用意し、お家作りの一貫としてDIY感覚で設置いただけます。宅配ストレスを感じているあなたへ!】留守でも在宅時でもこれから荷物の受け取りはTAKUHAI BOXで!「もう、不在票とはサヨウナラ!」「平日でも受け取れる」「荷物を待たなくてOK!気兼ねなく出かけられる」「不在中だって安心」「受け取り時間が気にならない」「受取準備をする必要がない」など宅配ボックスの設置により、ネットショッピングをさらに快適にご利用いただけます。<他にも例えばこんな時も!>入浴中、トイレ中、料理中、電話中、何かに夢中な時、育児で手が離せない時、パジャマやすっぴんで人に会いたくない時、夜勤で日中は寝ているという時でも、いつでも宅配ボックスがあなたの代わりに荷物を受け取ります!仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がございます。TAKUHAI BOXは両開き構造のため、設置場所に合わせてお好きな開き方に設定・変更が可能です。また、雨、風にも強く耐久性抜群の防塵防水構造&サビ防止が施されているため、屋外仕様!【操作簡単のワンプッシュ鍵からこんな便利グッズまで!】簡単「シリンダーワンプッシュ錠」を採用。1だれでも使えるカンタン操作 2頑丈で壊れにくい 3シリンダーワンプッシュ錠のため、番号を間違えたり忘れたりなどで開けられないなどの心配もありません!<こんな便利グッズまでご用意しました>「TAKUHAI BOX」ロゴプレート、配達員様向けマグネット式プレート、配達員様向け案内ステッカーしっかりサポート初期不良や故障などの場合は、ご気軽にご連絡ください。製品保証を含めご対応させて頂きます。
用途宅配ボックスです。本体質量(kg)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】380×640(脚を含め)×350勝手【上下扉】両開き
MB シューズカバー コールドデイ ColdDay Black MB WearMB シューズカバー コールドデイ ColdDay BlackMB Wear
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
秋冬春の気象条件が悪い状況でのサイクリング用ソックス撥水性のソフトシェル生地を外側、内側には防風膜と保温層をもち、雨や寒い気象条件下でのサイクリングに適しています。側面に防水ジッパー。反射素材を配し、夜のサイクリングでも安全です。秋冬春の気象条件が悪い状況でのサイクリング用ソックス。
材質30% Poliammide、20% Nylon、20% ポリエステルe、20% Poliuretanica、10% Elastan
X4 Air 標準レンズガード insta360X4 Air 標準レンズガードinsta360
4,198税込4,618
1セット(2個)
7日以内出荷
X4 Airのレンズを日常の衝撃や傷から守るために設計された必須アクセサリーです。硬度7Hの強化ガラス採用で日常使用での摩耗や傷からレンズをしっかり保護。マルチコーティング加工で光の透過率を高め、画質を損なわずクリアな映像を維持。X4 Airがレンズガードを認識し、最適な撮影モードに自動で切り替え。※標準レンズガードは防水仕様ではありません。 濡れた状態や雨の日には使用しないでください。
付属品標準レンズガード×2、レンズクロス対象機種X4 Air材質ガラス、プラスチック寸法(mm)32.7×33.4×11.5質量(g)4
X4 Air プレミアムレンズガード insta360X4 Air プレミアムレンズガードinsta360
5,598税込6,158
1セット(2個)
7日以内出荷
X4 Airのレンズを衝撃や傷から守りつつ、画質を損なわない設計が特徴のレンズガード。10H強化ガラスを採用し、激しいアクションやオフロード撮影でもレンズをしっかり保護。マルチコーティング加工で光の透過性を最大化し、クリアで鮮明な映像を維持。X4 Airがレンズガードを認識し、最適な撮影モードに自動で切り替え。※プレミアムレンズガードは防水仕様ではありません。 濡れた状態や雨の日には使用しないでください。
付属品プレミアムレンズガード×2、レンズクロス対象機種X4 Air材質ガラス、プラスチック寸法(mm)32.7×33.4×11.5質量(g)4
サドルバッグ C16 ROCKBROS(ロックブロス)サドルバッグ C16ROCKBROS(ロックブロス)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
衝撃に強く、雨にも強い。安心収納のサドルバッグ
用途側面に波型クッションを備え、衝撃から荷物をしっかり守る耐衝撃設計のサドルバッグです。防水ファスナーを採用しているため、雨や水しぶきの侵入を軽減し、天候を問わず安心して使用できます。夜間走行時には光を反射するストライプが視認性を高め、安全性にも配慮。取り付けはマジックテープで簡単にでき、脱着もスムーズです。内部には3つのメッシュポケットを備え、小物を整理して収納できる使い勝手の良い設計となっています。質量(g)145寸法(縦×横×高さH)(cm)21.5×9.5×10
サイクルライト 2471000200 ROCKBROS(ロックブロス)サイクルライト 2471000200ROCKBROS(ロックブロス)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
600ルーメンの力強い光 美しいグラデーションが輝くハイパワーLEDフロントライト
用途最大600LMの高輝度と約200mのロング照射で、街灯の少ない夜道でも広く遠くまで明るく照らすLEDフロントライトです。小型ながらCREE XPG LED+リフレクター仕様で、正面だけでなく道路の側面までしっかり照射。通勤・通学からロングライドまで安心して使用できます。点灯・点滅を含む5種類の点灯モードを搭載し、夜間はもちろん日中の被視認性向上にも役立ちます。IPX6防水で突然の雨にも対応し、USB Type-C充電式&2600mAhの大容量バッテリーで長時間の走行も安心。さらに、レッド・ブルー限定の美しいグラデーションカラーは電気メッキ技術を採用し、色褪せや剥がれに強い仕上がり。コンパクトで軽量なので、持ち運びにも便利な高性能ライトです。防水性IPX6照射距離(m)200
ソーラー充電式LEDガーデンライト 電球色 アーテック[学校教材・教育玩具]ソーラー充電式LEDガーデンライト 電球色アーテック[学校教材・教育玩具]
1,637税込1,801
1セット(2個)ほか
3日以内出荷
お洒落な明かりで優しく足元を照らす!太陽光で充電、電気代ゼロ!エコで経済的なソーラー充電式LEDガーデンライトです。日中の太陽光を利用して充電し、夜になると自動で点灯します。約6時間の照明時間で、玄関や庭を優しく照らし、夜間の帰宅時に安心感を提供します。IP65の防塵・防水性能を備えているため、雨の日や屋外での使用も可能です。さらに、配線工事不要で、置くだけで簡単に設置できるので、手軽にガーデンやバルコニー、ウッドデッキなどの雰囲気をアップグレードできます。ソーラー充電式なので環境にも優しいライトです。
材質ガラス寸法(mm)70×70×55
LEDテールライト Q3 ROCKBROS(ロックブロス)LEDテールライト Q3ROCKBROS(ロックブロス)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ブレーキ感知で光る 自動点灯も搭載した高性能スマートテールライト。
用途ブレーキセンシング・オートモード・明るさ調整を備えた、ハイスペックな自転車用テールライト。ブレーキ時のG(重力加速度)や振動を感知して自動で最大輝度発光し、後方へしっかり注意を促します。さらに、光感知センサーによる自動点灯機能や、静止時の自動消灯・再点灯機能も搭載。環境に合わせて選べる4種類の点灯モードに加え、充電タイミングが一目でわかるバッテリーインジケーター付き。USB充電式で電池交換不要、IPX6防水仕様で雨の日の通勤通学も安心です。サドルレール・シートポストどちらにも対応するマウントが付属し、あらゆるバイクに装着可能な万能モデルです。材質アルミニウム合金寸法(mm)約28×約34質量(g)約26バッテリー容量(mAh)300
充電式COBストラップライト 300lm 3個セット オーム電機充電式COBストラップライト 300lm 3個セットオーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ストラップを使ってバッグや自転車に簡単に取り付けて使用できるどの段階でもスイッチを長押しするとブースターモードになり、より明るくなりますCOBだから広く明るく照らせるUSB充電式(Type-Cケーブル付)クリップ回転式(90度)点灯モード4段階(ブースター/High/Low/点滅)
付属品USB充電ケーブル(約20cm)、ストラップ×3質量(g)約23(1個あたり)定格入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)45×38×33最大径(Φmm)ストラップ:30まで装着可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)45×33×38保護等級IPX3(防雨形)※本体とクリップが装着された時のみ連続使用時間(時間)Highモード:約1.5、Lowモード:約3.5、点滅モード:約0.5光源LED※交換不可連続使用時間(分)ブースターモード:約45バッテリーリチウムポリマー※交換不可定格入力電流(A)0.7バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能バッテリー容量(mAh)200光束(Lm)ブースターモード:約300、Highモード:約250、Lowモード:約120
充電式LEDスケルトンライト 110lm 3個セット オーム電機充電式LEDスケルトンライト 110lm 3個セットオーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
充電式なので繰り返し使用可能ライトモードとランタンモードで合計6種の点灯モードに切り替え可能USBに直接挿し込むので充電ケーブルがいらない
長さ(mm)92質量(g)約38(1個あたり)定格入力電圧(V)DC5最大径(Φmm)24保護等級IPX3(防雨形)連続使用時間(時間)【ライトモード】Highモード:約1.4、Lowモード:約2.2、白色点滅モード:約1.5【ランタンモード】Highモード:約4.2、Lowモード:約7、赤色SOSモード:約5.5光源LED※交換不可バッテリーリチウムイオン※交換不可定格入力電流(A)0.46照度(Lx)約1000(距離1m、ライトモードHigh時)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能バッテリー容量(mAh)400光束(Lm)【ライトモード】Highモード:約110、Lowモード:約40【ランタンモード】Highモード:約25、Lowモード:約10
スマートフォン用グラフィー MiniX HIKMICROスマートフォン用グラフィー MiniXHIKMICRO
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
電気設備の検査、空調制御システム(HVAC)システムの故障検知用のスマートフォンサーマルカメラです。iOS、Android(アンドロイド)スマートフォン、タブレット、Windowsノートパソコン用サーマルアプリで赤外線画像の取得が可能です。使用用途に合わせて、モード(サーマル・PIP・フュージョン・ビジュアル・ブレンディング・8カラーパレット)が選択可能です。QRコードをスキャンするだけでワイヤレス接続ができ、安定した画像転送が可能です。リチウムイオン充電池を内蔵しており、最大4時間連続使用が可能です。付属の取り付けブラケット(2種)を使えば、壁掛け・三脚など幅拾い用途に対応可能です。
用途各種検査に(雨漏り、断熱材、水漏れ、液漏れ、空気漏れなど)。各種点検に(電気設備、太陽光パネル、基盤、床暖房 HVAC など)。自動車整備用。工場生産現場各工程の温度管理に。付属品USBケーブル、表面保護ホルダー、収納ケース、スマートフォンホルダートラスコ品番698-9501材質前面カバー:ポリカーボネート(PC)、ABS樹脂、熱可塑性ポリウレタン(TPU)、背面カバー:アルミダイカスト(ADC-12)・熱可塑性ポリウレタン(軟質ゴムTPU)幅(mm)38.89高さ(mm)155.45使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)32.1電源(V)360 mW温度(℃)最小表示:0.1解像度赤外線:256×192(ピクセル)測定温度範囲(℃)-20~150/100~550RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)3.33測定視野角(°)37.2×50.0
DG023クッションキルトウィンターグローブ DAYTONA(デイトナ)DG023クッションキルトウィンターグローブDAYTONA(デイトナ)
5,998税込6,598
1双
翌々日出荷
街乗りにも映える冬用ライディンググローブ。硬質プロテクターを使わず、クラシカルでカジュアルなデザインを採用。甲部分のダイヤモンドステッチキルトやスナップバンド、手首のリブ仕上げがスタイリッシュな印象を演出。防風防水透湿フィルムを内蔵し、冷たい風や雨を防ぎつつ内部の蒸れを軽減します。手の保護が必要な箇所にはレザーパッチとナックルクッションパッドを配置。手のひらは摩耗に強い本革を全面に使用し、耐久性と操作性にも優れます。人差し指の周囲までスマホタッチ対応。
用途シーズン:冬秋硬質プロテクターを使わず、レザーパッチとクッションパッドで必要な箇所を保護しながら、自然な握り心地を実現防風防水透湿フィルムが、冷たい風や雨の侵入を防ぎ、内部のムレを抑えて冬の走行をサポート甲部分のダイヤモンドステッチキルトとスナップバンド、手首のリブ仕上げでスタイリッシュな印象手の平は全面本革仕様で、握りや操作がスムーズで耐久性にも優れる。人差し指の周囲までスマホタッチ対応素材ヤギ革(表地)/ポリエステル/透湿防水フィルム/ナイロン/クロロプレン
DG024リブパットウィンターグローブ DAYTONA(デイトナ)DG024リブパットウィンターグローブDAYTONA(デイトナ)
6,498税込7,148
1双
翌々日出荷
リブと分割プロテクターで手にぴったりフィットし、動きやすさも備えたグローブ。甲側にはリブを採用し、ナックルプロテクターを分割することで手の動きを妨げず、自然な握りやすさを確保。手の平は全て本革で、各所にレザーパッドを配置して手をしっかり保護します。防風防水透湿フィルムを内蔵し、冷たい風や雨を防ぎつつ内部の蒸れを軽減して冬のライディングをサポート。シャーリングやストレッチ素材、フローティング構造により、手にフィットしつつ動かしやすい設計です。人差し指の周囲までスマホタッチ対応。
用途シーズン:冬秋リブと分割プロテクターを採用し、手にしなやかにフィット。自然な握りやすさで操作性を確保手の平は全面本革とレザーパッドで保護しつつ、握りやすさを維持防風防水透湿フィルムが、冷たい風や雨の侵入を防ぎ、内部のムレを抑えて冬の走行をサポートシャーリングやストレッチ素材、フローティング構造により、フィット感と動かしやすさを両立。人差し指の周囲までスマホタッチ対応素材ヤギ革(表地)/ポリエステル/透湿防水フィルム/ナイロン/ポリウレタン
DG022アクティブフィットウィンターグローブ DAYTONA(デイトナ)DG022アクティブフィットウィンターグローブDAYTONA(デイトナ)
6,498税込7,148
1双
翌々日出荷
しっとり柔らかな山羊革に、防風防水透湿フィルムと保温性の高い裏地を組み合わせた冬用レザーグローブ。硬質プロテクターを使用せず、必要な箇所のみにレザーパッチとクッションパッドを配置。動かしやすさを保ちながら、衝撃や摩耗から手を守ります。防風防水透湿フィルムを内蔵しているので、冷たい風や雨を防ぎつつ内部の蒸れを軽減し、冬のライディングをサポート。指と甲に施されたシャーリングがフィット感を高め、冬グローブ特有のごわつきを軽減。手のひらは摩耗に強い本革を全面に使用し、耐久性と操作性を両立。反射材入りのパイピングデザインにより、夜間走行時の視認性も高めています。人差し指の周囲までスマホタッチ対応。
用途シーズン:冬秋しっとり柔らかな山羊革を全面に使用し、手にフィットする握りやすさを確保硬質プロテクターを使わず、レザーパッチとクッションパッドで必要な箇所を保護防風防水透湿フィルムが、冷たい風や雨の侵入を防ぎ、内部のムレを抑えて冬の走行をサポート指と甲にシャーリングを配置し、冬用グローブ特有のごわつきによる操作しにくさを改善。人差し指の周囲までスマホタッチ対応素材ヤギ革(表地)/ポリエステル/透湿防水フィルム/ナイロン/ポリウレタン
トップチューブバッグ AS-0 ROCKBROS(ロックブロス)トップチューブバッグ AS-0ROCKBROS(ロックブロス)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
雨にも風にも負けない。進化した防水フレームバッグで、スマートに走る。
用途スリム設計でペダリング時も脚に干渉しにくく、安全かつ快適な走行を実現。ベルクロ式の簡単装着で、幅広い車体に対応します。シームレス加工と止水ファスナーを採用した完全防水仕様(※新作シングルファスナーは日常防水)で、急な雨でも中身をしっかりガード。3D立体構造で収納力も抜群です。用途に合わせて選べる「シングルファスナー」「ダブルファスナー」「新作シングルファスナー」の3タイプをラインナップ。反射素材やメッシュポケット付きモデルもあり、通勤通学からロングライドまで頼れるアイテムです。材質840Dナイロン+TPU
250ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) マキタ250ミリ充電式チェーンソー(40Vmax)マキタ
99,800税込109,780
1台
3日以内出荷
充電式250ミリチェンソー40Vmax仕様MUC031GRDバッテリ充電器付◆27mLエンジン式クラスで軽快作業進化した最適バランスと納得の切断性能で、枝打ち作業を快適・スピーディにこなします。手元の負担軽減&軽快な取回し◆最適バランス設計手元とバッテリの距離が近く、抜群の操作感。◆縦向き、横向きの切り返し時のストレスを軽減クラス最軽量3.0kg(ガイドバー250・300mm装着時)※。作業時の負担を軽減。※27mLクラスプロ向け同出力帯チェンソーにおいて。2025年7月現在メーカー調べ。◆クラス最速※の切断能率[小型・軽量]な高回転アウタロータハイパワーブラシレスモータ+ダイレクトドライブにより、チェーンスピードは24.0m/秒[1,440m/分]とスピーディな切断を実現。※27mLクラスプロ向け同出力帯チェンソーにおいて。2025年7月現在メーカー調べ。充電状態や樹木の種類、刃物の切れ味などにより異なります。◆エンジン式同等の優れた加速性能トリガオンから素早く全速回転。オン/オフを繰り返す、細かい枝払いを軽快に行えます。◆「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動できない事があります。◆新型スイッチ採用厚手のグローブを装着しても押しやすい優れた操作性。製品状態の把握が容易なLEDお知らせランプ付。◆クイック着脱フックカラビナ等に片手で取付け・取外し可能。フックは、折りたたみ式で、使用時以外は収納可能。◆高い防水性能雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。※本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐えうる製品仕様となっていますが、故障しないことを保証するものではありません(メーカー基準)。水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。◆薄刃 80TXL仕様ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。◆スプロケットノーズバー先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。◆高所の枝払い作業、入り組んだ枝のせん定に◆その他特長・脱落防止ナット・「収納式」大型オイルタンクキャップ・オイルタンク残量窓・金属製チェーンキャッチャ・トリガ変速
質量(kg)3電源(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525l×188×203チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.0[0~1440]チェーン形式80TXL-46E関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(3.4MB)ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材50mm 約280本※BL4025装着時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
防水クッション 2WAY ベッスル防水クッション 2WAYベッスル
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
さらっと快適なメッシュ生地のクッションをさっと開くと防水生地のダブルクッションになりますレジャーや急な雨でぬれた時もシートの座面と背中を水分や汚れからしっかり守ります
材質【生地】ポリエステル【中材】ウレタンフォームブラックタイプダブルクッション寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)45×90×2
防水クッション ベッスル防水クッションベッスル
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
レジャーや急な雨でぬれた時も安心な防水生地とさらっと快適なメッシュ生地のリバーシブルクッションスパっとひっくり返すだけの簡単操作!
材質【生地】ポリエステル【中材】ウレタンフォームブラックタイプシングルクッション寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×45×2
350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) マキタ350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax)マキタ
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
エンジン式35mLクラス チェーンスピード25.5m/秒の高速切断で玉切りから伐倒、枝払いまで幅広い作業がスピーディに行えます。 ハイパワーブラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 エンジン式同等の粘り強い使用感 過度な押付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすく、刃物を押し付ける力の調整がしやすい。 「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動しない事があります。 エンジン式同等以上の優れた加速性 トリガオンから素早く全速回転 オン/オフを繰り返す、細かい枝払い作業が軽快に行えます。優れたトリガレスポンスで連続作業も快適。 軽量で優れた取り回し性 質量4.9kg※と軽量なため、細かな連続作業も軽快にこなします。※BL4040F装着時。 伐倒にも 正確な切断をサポートする最適ハンドル設計により安定した切断が行えます。視認性に優れた伐倒ライン 高い防水性能 雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。 薄刃 80TXL仕様 ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。 スプロケットノーズバー 先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。 新ツールレスチェーン調整機構で大型ダイヤル方式でテンション調整がしやすい。 金属製スパイクで材料に鋭く食い込む。 「収納式」大口径オイルタンクキャップ 金属製チェーンキャッチャ
付属品チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4長さ(mm)ガイドバー:350質量(kg)4.9バッテリー【使用推奨】BL4050F(5.0Ah) (別販売品)、BL4040F(4.0Ah) (標準付属品)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)225×752×271バッテリー電圧(V)直流36(40max)作業量(目安)(1充電)杉丸太200mm約58本チェーン形式80TXL-59Eチェーンスピード(m/min)0~1,530振動3軸合成値(m/s2)3.5
カモフラパンツVN-501 5枚セット エヌディエーカモフラパンツVN-501 5枚セットエヌディエー
4,998税込5,498
1セット(5枚×1セット)
翌々日出荷
【パンツポケット】バックポケット付き
用途仕事でもアウトドアでもシーンによって使い分けられるカモフラパンツ5枚セット *表面撥水加工(レインウエアではないので本品に防水性はありませんご注意ください)*軽量素材素材ポリエステル100%(アクリルコーティング)
カモフラヤッケVN-500 5枚セット エヌディエーカモフラヤッケVN-500 5枚セットエヌディエー
5,998税込6,598
1セット(5枚×1セット)
翌々日出荷
【ポケット】フラップ付きフロントポケット 【フードドローコード】ドローコードで調節可能 【裾ドローコード】ドローコードで調節可能
用途仕事でもアウトドアでもシーンによって使い分けられるカモフラヤッケ5枚セット *表面撥水加工(レインウエアではないので本品に防水性はありませんご注意ください)*軽量素材素材ポリエステル100%(アクリルコーティング)
ハンディヤッケVN-600 5枚セット エヌディエーハンディヤッケVN-600 5枚セットエヌディエー
4,598税込5,058
1セット(5枚×1セット)
翌々日出荷
【フロントポケット】フラップ付きフロントポケット 【左腕ペン差し付き】2本差しが可能 【裾ドローコード】ドローオードで調整可能 【ポケッタブル収納】
用途携帯にも便利!風、汚れ、ホコリ避けに、 *立体フード、首元ファスナー ご注意:レインウエアではないので本品に防水性はありません素材ポリエステル100%(アクリルコーティング)
セイバーストレッチレインスーツ SV-9900 エヌディエーセイバーストレッチレインスーツ SV-9900エヌディエー
8,898税込9,788
1着
翌々日出荷
Potnt1【裾】ズボン横はベルクロで大きく開くので、活動靴や長靴の着脱も容易にできます。Point2【シームシールド構造】縫い目からの雨の侵入を防ぐ!縫い目にシームテープ加工。Point3【格納フード】頭部の可動に合わせて調節ができる追随性の高いパノラマ立体フード(深さ調整、ドローコード調整)。Point4【止水ジップ】ポケット・フロントに止水ジップ採用!Point5【ポケット】ワイドポケット。Point6【袖】袖はベルクロ仕様で留めやすい。Point7【リフレクター】3Mスコッチライト反射材(背面)360°反射材(測定方法:観測角0.2°/入射角+5°、JISZ9117に準拠、*反射輝度代表値は加工前数値です。数値は加工条件によって変わります。Point8【動きやすさ】臀部無縫製で屈伸動作がスムーズ。Point9【透湿性】透湿防水ストレッチ性素材。Point10【防水性】表面撥水加工と防水性。 *JIS人工血液バリア性試験:クラス6合格*JISウイルスバリア性試験:クラス6合格
用途【セイバーストレッチレインスーツ消防仕様】透湿防水ストレッチ性素材、高視認の反射材を採用し、しなやかな着心地の上下ストレッチタイプ。耐水圧10,000mm/H2O、透湿度5,000g/m2/24h 【パノラマ立体フード】ヘルメットの上からフード着用可能 【大きく開く裾】活動靴や長靴もラクラク着脱セット内容ジャケット・パンツ・収納ポーチオレンジ素材表:ポリエステル100% 裏:TPUラミネート関連資料(2.9MB)
アルミテープ 50mm×20m 耐熱 防水 補修用 配管 ダクト 絶縁 反射タイプ 耐熱温度120℃ 耐寒-10℃ 強粘着 メディアカバーマーケットアルミテープ 50mm×20m 耐熱 防水 補修用 配管 ダクト 絶縁 反射タイプ 耐熱温度120℃ 耐寒-10℃ 強粘着メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1個(20m)
4日以内出荷
ハサミで簡単にカットできる、扱いやすいアルミ箔テープです。アルミ素材を使用しているため、傷や破れに強く、耐久性に優れています。柔軟性もあり、曲面や段差にもぴったりフィットし、シワが入りにくい設計です。撥水・撥油性に優れ、水回りやサッシまわりの防水補修に最適です。さらに、熱に強い素材のため、高温環境や火に近い場所でも安心してご使用いただけます。強力な接着力で、断熱材やフィルムのつなぎ目補修、固定や結束など幅広い用途で活躍。屋外でも使用でき、雨漏り対策や劣化した目地の補修にも最適です。
用途流し台や洗面台などの水まわりのすき間シールや防水補修、サッシまわりや外壁・屋根のひび割れや劣化部分の修理に役立ちます。また、エアコンや空調ダクトの補修・固定、断熱材や気密フィルムのつなぎ目補強にも使用可能。屋内外を問わず、防水・防湿・耐熱を必要とする幅広い補修や固定に最適です。材質アルミ素材寸法(幅Wmm×長さLm)約50×20耐久温度(℃)-10~120
折りたたみ式バックパック ブラック 万方商事折りたたみ式バックパック ブラック万方商事
2,200税込2,420
1個
4日以内出荷
旅行やショッピング、防災用にも便利な折り畳み式バックパックです。コンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。容量20Lで荷物をしっかり収納可能。両サイドにポケット付きで整理しやすく、ショルダーストラップは長さ調整できるため男女問わず使えます。生活防水仕様で、少しの雨や水濡れにも安心です。
用途防災用、緊急時、アウトドアなどに。ブルーストラップ長さ(cm)【ショルダーストラップ】最大70寸法(縦×横)(cm)42×32マチ(cm)15折りたたみ寸法(cm)約22×17
防風・防水ニットキャップ ワッチ おたふく手袋防風・防水ニットキャップ ワッチおたふく手袋
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
風を防ぎ、頭を冷やさない。雨にも強いニット帽。ニット帽は暖かいけれど、風が通りやすく、雨に濡れると冷たくなりがち…。そんな悩みを解決するために、ニット生地の内側に防風&防水フィルムを 挟み込んだ「防風ニット帽」が誕生しました。
材質アクリル・ポリエステル・防風フィルム・ポリウレタンサイズフリー
ポータブルパーティースピーカー 防水IPX6 カラオケ対応 Bluetooth5.3 オーム電機ポータブルパーティースピーカー 防水IPX6 カラオケ対応 Bluetooth5.3オーム電機
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
多彩なミュージックソースに対応…スマートフォンやUSBメモリー、microSDカードのデジタル音源からFMラジオ、AUX-INまで、多彩な音楽ソースを再生可能外部マイク端子搭載で、カラオケも楽しめるサウンドを彩るイルミネーション高音質再生屋外でも使えるIPX6…雨に降られても安心の防水保護等級 IPX6(耐水形)で好きな場所に持ち運んで音楽などを楽しめますワイドFM(FM補完放送)対応USB-C充電式(専用充電コード付属)
付属品専用充電コード (USB-C/USB-A、コード長 約1.2m)、保証書付取扱説明書質量(g)約1774使用温度範囲(℃)0~40電源DC5V 1A (USB-C給電)最大出力(W)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)246×342×156.5(突起物含まず)バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7V 3600mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)メモリーUSB:Type-A FAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV充電時間約4時間 (残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約6.5時間(Bluetooth時)再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧80dB接続端子USB-Cポート(給電)、USB-Aポート、microSDカードスロット、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、マイク端子 (Φ6.3 モノラルジャック)スピーカー口径133mmスピーカー×1(2Ω)受信周波数FM:76-108MHz (内蔵アンテナ)防水保護等級IPX6:耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)Bluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver. 5.3、プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し 約10m(Class2)取扱説明書(4.19MB)microSDカードFAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら