用途№7008-10 シグマミニキューブ温湿度記録計用
適合シグマミニキューブ
トラスコ品番308-3560
種別備品
質量(g)160
アズワン品番1-615-13
1箱(55枚)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
用途ハイブリッド記録計の折りたたみチャート紙
関連資料寸法、仕様情報(7.33MB)
降雨0.5mmごとに1接点パルスを出力する転倒ます型雨量計です。
用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。
仕様感部:転倒ます型
付属品接続ケーブル(20m)
寸法(mm)Φ200×450
質量(kg)2.2
口径(Φmm)(受水)200
1個
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
降雨量を見たまま観測できます。。「これ位の雨でこの雨量なんだ!」と雨量の感覚が身につきます。。測定開始日時分、経過時間、雨量は鉛筆にて書き込みが可能です。
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
気象庁検定付です。
用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。
仕様転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き (7821-10)
トラスコ品番166-4295
幅(mm)200
質量(kg)2.2
高さ(mm)450
質量(g)2200
奥行(mm)200
寸法(Φ×高さH)(mm)200×450
測定範囲(%)降雨0.5mm毎に1接点パルス
1台
¥149,800
税込¥164,780
62日以内出荷
SDカードにデータを蓄積し雨量の長期観測に。
警報設定も可能。
仕様【対応雨量計】転倒マス型・0.5mm/1mm、【インターバル間積算記録】約1年間(温度20℃において)、【記録インターバル】10分固定、【操作キー】UP/DOWN/ENTER 3キー操作/SDカード挿入で測定開始、【時計調整機能】内蔵時計の遅れ・進みの調整機能
セット内容ロガー(TAMAPodLLUVIA-2)、SDカード(2GB)、警報ユニット(RF-alarm01)、ACアダプタ、接続ケーブル、取扱説明書(ロガー)、収納ケース(ロガー)、雨量センサー(接続ケーブル付)、ろ過網(大)、ろ過網(小)、取扱説明書(雨量センサー)
寸法(mm)120×65×17※突起部は除く
質量(kg)約2.4
測定範囲最大降雨強度:150mm/h以下
使用温度範囲(℃)転倒ます型雨量計:0~50(但し凍結しないこと)、積算雨量記録計:-25~60
口径(Φmm)【受水】200±0.6
コード長さ(m)10
寸法(Φ×高さH)(mm)209×450
測定精度20mm以下 : ±0.5mm、20mm/h超過 : ±3%以内
感度1転倒標準:0.5mm
仕上【表面】マンセル値 5Y8/1.5近似
記録方式インターバル間積算記録、メモリカード直接記録:CSVファイル
記録媒体SDメモリカード/8Gバイトまで/FAT32対応
入力信号無電圧接点 1チャンネル、1.0秒以上
使用電池単3乾電池×2(アルカリ電池)※Panasonic製アルカリ乾電池「EVOLTA」 エボルタ推奨
表示器LCD表示器/16文字×2行/バックライト機能
記憶容量SDカードの容量による/2Gバイトのカードで約6000万データ
出力信号リードスイッチによるメーク接点出力
作動時間(秒)【接点】0.1~0.2、転倒ます左右の作動時間差:0.05以内
接点容量3VA(DC30V・0.2A max.)、自記電設計数器と接続の場合 DC3V・100mA max
サービス分類レンタル
シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。紫
トラスコ品番308-3586
色紫
質量(g)1
アズワン品番1-619-01
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
降水計測に必要な道具。
いつまでも美しく丈夫な銅製雨量計と厚ガラス製の雨量桝と貯水瓶をラインナップ。
社内検査付。
用途雨量の計測
はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。
2018年トラスコ掲載ページ1 1870
仕様感熱紙、個別包装(黒ポリエステル袋)
材質紙
機能性を追及したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー
半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、性能を発揮します。1、7、32日の切り替えができる長期間対応型のクォーツ式です。また、記録紙にクリーンペーパーを標準装備しています。
時計/ 1 、7 、32 日切り替え
付属品単2マンガン乾電池2本、記録紙保管用バインダー、取扱説明書(保証書付)記録紙/7日間用55枚入り×1冊
種別温湿度計
質量(kg)3.1
方式クォーツ式
測定精度温度±1℃(+10~30℃)湿度±3%(+15~25℃、その他は±5%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×295×148
温度測定範囲(℃)-15~40
湿度測定範囲(%)0~100
No.7210-00、No.7215-00 シグマⅡ型温湿度記録計用の記録紙です。
適合使用可能な記録計:No.7210-00 シグマⅡ型温湿度記録計、No.7215-00 シグマⅡ型温湿度記録計(手巻き式)
枚数55枚
記録紙7日
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
関連キーワード