20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
降雨量を見たまま観測できます。。「これ位の雨でこの雨量なんだ!」と雨量の感覚が身につきます。。測定開始日時分、経過時間、雨量は鉛筆にて書き込みが可能です。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

降水計測に必要な道具。 いつまでも美しく丈夫な銅製雨量計と厚ガラス製の雨量桝と貯水瓶をラインナップ。 社内検査付。
用途雨量の計測
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨量の目安が印字されており、雨量が直感的に分かる雨量計です。
材質ほうけい酸ガラス 測定範囲(mm)10~180 目盛1mm 大きさ胴径:90mm 全高:215mm
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

急な雨を音と光でお知らせ。
付属品結束バンド1本(長さ約19.5cm)、木ネジ1本 材質本体・センサー/ABS樹脂、結束バンド/ナイロン 寸法(mm)本体/85×120×35(コード除く)、センサー部/40×45×20(コード除く) 質量(g)140 コード長さ(m)約5 使用電池単3形乾電池2個(別売) 電池寿命1日6時間のスタンバイとアラーム1回のご使用で約3ヶ月 音量(dB)(アラーム)約67
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

降雨量を見たまま観測できます。 農業における灌水時期の判断材料や豪雨の危険度の目安になります。 測定開始日時分、経過時間、雨量は鉛筆にて書き込みが可能です。
材質硼珪酸ガラス 1目盛1mm 雨量(mm)(測定可能)10~180 サイズ(mm)Φ90×215 アズワン品番4-4586-01
1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷

ISSで観測した気象データーを標準付属ケーブル(30m)によって、屋内のコンソールまで送って表示します。コンソールは大型液晶表示が採用され、観測データーの表示や気圧傾向、簡単な天気予報の表示も行えるようになっています。 コンソールには屋外気温(温度)、屋外湿度、気圧センサーが内蔵。 IISS(集積屋外センサー)は屋外に設置し、風向、風速、屋外気温(温度)、屋外湿度、雨量の測定が可能。 パソコンと接続し、気象データーの管理、分析。
セット内容コンソール、接続ケーブル(30m)、風力センサー、温度湿度センサー、雨量計、ACアダプター、ウェザーリンク(ソフトウェア)、取扱説明書、収納ケース 測定項目(測定可能)風/風向、風速気温(温度)/屋外、屋内湿度/屋内、屋外気圧/気圧、気圧傾向、簡易天気予報雨量/雨量日時/12/24時間表示、日の出、日の入り表示、月齢体感温度/風冷指数、熱指数露点/露点(表示機には表示されませんが、パソコンで測定が可能)体感温度/THW指数、THSW指数露点/露点日射/ソーラーエネルギー農業/度日
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

佐藤計量器製作所転倒ます型雨量センサ
降雨0.5mmごとに1接点パルスを出力する転倒ます型雨量計です。
用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。 仕様感部:転倒ます型 付属品接続ケーブル(20m) 寸法(mm)Φ200×450 質量(kg)2.2 口径(Φmm)(受水)200
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷

コントローラ専用の雨センサーです。 6mm以上の雨を自動で検知します。
仕様電源不要 トラスコ品番376-8724 幅(mm)138 質量(kg)0.4 高さ(mm)83.5 雨量(mm)(作動)6
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1個(55枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番759-7835 材質ABS樹脂、ポリアセタール(POM)、アクリル樹脂 コード長さ(m)5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

気象庁検定付です。
用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。 仕様転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き (7821-10) トラスコ品番166-4295 幅(mm)200 質量(kg)2.2 高さ(mm)450 質量(g)2200 奥行(mm)200 寸法(Φ×高さH)(mm)200×450 測定範囲(%)降雨0.5mm毎に1接点パルス
1台
149,800 税込164,780
62日以内出荷

小型で簡単で安心できるロガーです。電圧データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途流量計・雨量計などのパルス測定に。 有電圧/無電圧接点が測定可能 付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×1、接続ケーブルLR9802×1、取扱説明書×1、操作ガイド×1、スタンド×1 測定範囲無電圧接点信号 (端子間がショートからオープンに変わったときにカウント)/電圧 (電圧レベルが "Hi" になったときにカウント)/[Hi]: +2V~ +45V [Lo]: 0V ~ +0.5V 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×1 測定項目パルス信号1ch(最大表示9999 カウント) フィルター機械式接点用:パルス幅20ms以上、パルス間隔40ms以上(周波数25Hz以下)、電子式接点用:周波数9999Hz以下 記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて) その他の機能常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で、ケーブル先端部を除く) 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約6ヶ月(記録間隔10秒以上、平均5パルス/秒以下、画面省電力なし、20℃環境にて) 確度±1 dgt. RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとのパルス積算値を記録※統計値記録機能:なし データ記録件数瞬時値記録:60000データ 記録間隔1~30秒、1~ 60分、1日、16設定 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1時間の降雨量を簡単に直読できる雨量計 測定開始時間や経過を鉛筆で書きこみ可能
材質ガラス製 測定範囲(mm)10~180 寸法(Φ×mm)90×215
1個
8,000 税込8,800
3日以内出荷

1個ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。 測定範囲風速/0.4~30.0メートル毎秒 材質ABS樹脂 質量(g)84 電源単四乾電池×3本 測定項目温度、風速 精度風速/±(3%+0.3メートル毎秒) 、温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×178.5 分解能風速/0.1メートル毎秒、温度/0.1 温度測定範囲(℃)-20~60 機能高精度・高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、オーバーレンジ表示、電池残量表示機能、 自動電源オフ機能 電池寿命(時間)60 アズワン品番64-0900-97 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

水位・雨量を同時に測定&シンプルな操作性 瞬時水位・雨量を同時記録することにより、降雨による水位変動が簡潔に判断可能です。ダムや河川などの水位測定に効果を発揮します。
仕様【受水口径】200mm1転倒雨量:0.5mm セット内容CFカードタイプ:本体、転倒ます、CFカード、CFカードリーダー、通信ソフト 寸法(mm)450(H)×Φ209(D) タイプCFカード、Eメール 圧力レンジ1.75、10、20、50 H2O、保証耐圧力:400%FS 測定インターバル1~6、10、12、15、20、30秒、1~6、10、20、30分、1~6、8、12、24時間
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラスコ品番795-7718 材質ケース本体:ABS樹脂(アイボリー)、電極:ステンレス(SUS304) 質量(g)70 長さ(m)1.5 使用湿度範囲95%以下
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

F-57 キイロビン ミラクリア PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
雨降りでもうしろがよく見える!サイドミラー用親水剤! 雨の日の運転時、サイドミラーに水滴が付いてて、「うしろが見にくくて危ない」と思ったことはありませんか そんな危険を解消する、サイドミラー用親水剤がキイロビンシリーズから新登場! 作業はとっても簡単。付属の油膜取り剤で油膜を落とし、親水コート剤をひと塗りするだけで、水滴を水の膜に変え、サイドミラーの視界をハッキリさせます。 しかも、効果は5ヶ月持続!高濃度ガラス系親水剤が、ミラー表面を強固にコーティングし、雨上がり時の汚れの付着を防ぎます。 これだけで、雨の日の昼夜も安心して運転ができます。
タイプ塗り込みタイプ 付属品親水コート剤(6ml)×1、油膜取り剤(20g)×1、スポンジ×1、ヘルパー×1、クロス×6、取扱説明書×1 危険物の類別非危険物 特性親水性
1セット
969 税込1,066
当日出荷