トンネル栽培・雨除け栽培などに最適の保温ビニールです。
用途保温、防霜、促成、防雨、防病などに
使用目的促成、保温、防病、防雨、防霜
農園芸ならではの優れた保温力と耐久性があり、トンネル栽培や雨除け栽培に最適なフィルムです。
高い透明度で様々な用途に使えます。軽量で丈夫なシートです。
用途間仕切りカーテンとして、軒先の雨除けとして、簡易ハウスとして、野積みなどの覆いにも適します。
材質塩化ビニルシート、ポリエステル糸
取付間隔(cm)ハトメ:約45
雨よけなどに最適な長さ
用途雨除けや棚などに使用
寸法(mm)19×1870
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
雨除け栽培セットの取替用カバーです。
長さ(m)3
幅(m)2.3
材質ポリエチレン
色透明
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

パレットカバー 透明 ポップアップ式
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
厚さ(mm)0.03
材質高圧ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×1150×1200
1箱(50枚)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
材質ポリエチレン
色半透明
加工シングル
一般的な0.1mmの農園芸用ビニールです。トンネル栽培やトマトの雨よけ、ミニ温室にも。
用途トンネル栽培の保温育苗 透明ビニールフィルム
使用目的保温、育苗、透明ビニールフィルム
人や地球に優しいポリオレフィン系三層フィルムです。
全長1.8mのトンネル支柱に適しています。
用途霜除け・防寒・防霧・雨除け・保温用フィルム。
使用目的保温用フィルム、防寒、防霧、雨除け、霜除け
パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。
伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。
幅(mm)915
長さ(m)1
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
透明度が高く耐久力があります。
用途各種カバーや間仕切りなど。
色透明
シート厚さ(mm)0.1
材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
引張強度縦852N/3cm、横705N/3cm
ハトメピッチ(cm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
制帽用の雨除けの厚手のレインカバーです。
仕様●サイズ:フリーサイズ●素材:ビニール
アズワン品番68-1078-69
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
スチール棚の隙間からの落下防止に。
スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。
光を通すためお部屋を広く見せます。
薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
材質PVC
厚さ(mm)2
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色透明
特性耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)2面225:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
ハトメアルミハトメ
あすか配合によりベタツキが少なく、光線透過率が高く、透明性・防滴性・防霧性の優れたバランスのとれた外張りトンネル専用農ビです。ベタつきを軽減。高い光線透過率。優れた防適性
長さ(m)100
性質防霧滴透明
サイズオーダー可能な、防炎の高耐候ビニールカーテンです。
厚手の0.55mm厚で、高い透明度と耐候性を併せ持つ高機能性糸入り透明シートを採用し、UVカットで黄変しにくく、長期の屋外利用に適した間仕切りです。
主に屋外の大型ビニールカーテン、間仕切り、資材置き場、荷物置き場、製品保管スペース、雨除け・防汚カバーなど。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.55
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
横幅(mm)500~10090
質量(g/m2)680
設置場所屋外・屋内
特性防炎・耐候・UVカット
サービス分類オーダー・加工
雨の日に紙袋が濡れないようにするためのカバーです。
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。
主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。
片面印刷
材質LDPE+バイオマス10% 透明原反
印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
夏は日差しや熱気を遮りお部屋の温度上昇を抑え、冬は外からの冷気を遮りお部屋の暖かさを保護します。
アルミ蒸着特殊多層構造が高い遮熱性と遮光性を発揮します。
S字フックで取り付けは簡単です。
洗濯物の目隠しや雨除けにも利用できます。
紫外線遮蔽率98%、遮光率約98%と高い効果を発揮します。
ショートサイズ、ロングサイズの2サイズ展開です。
サンシェイド類のご利用が不可能であった高層マンションにお住まいの方にも有効です。
幅(mm)900
形状ビニールカーテン
パレットカバーの縁に平ゴムを円形に縫製したキャップタイプです。
しっかり伸びて直ぐに掛けられ、急な雨にもすぐ対応できます。
透明なので内容物の確認が可能で、長期保管品のホコリよけにも使用できます。
用途パレット積み製品の保護に
材質LLDPE
厚さ(mm)0.025
寸法(mm)最大:1250×1250×200、最小:500×500×200
質量(g)約105
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
日本で最大級の大きさの102cmサイズ傘。用途いろいろ。絶対に濡れたくない場面、・野外での雨の日のイベント・介護施設の送迎(車いすなど)・カメラマンの機材が濡れないように・モデルの休憩時の雨除けや日よけ・野外での雨の日の活動全般。中棒のシャフトはグラスファイバー製で軽量、親骨も8本ともグラスファイバー骨で丈夫。お洒落な円柱ケースに入ってるので贈り物にも最適です。
仕様手動式
材質生地ポリエステル、親骨グラスファイバー、手元:ポリウレタン
全長(mm)1240
質量(g)980
本体寸法(mm)1020
JIS A 8952(建築工事用シート)2類相当の性能を有しています。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途雨除け、日覆い、埃除けなどの野積みシート
厚さ(mm)0.3
色白
特性防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)0.49以上
ハトメピッチ(mm)300
高耐候性・耐衝撃性樹脂を使用し、グレードアップしました。
用途低圧引込線の取り出し口の雨除けに使用。
仕様高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用
材質硬質塩化ビニール
穴数3
作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。
JIS A 8952(建築工事用シート)1類相当の性能を有しています。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途建設現場からの飛来落下防止、イベントシート・養生・間仕切り・雨除けなど様々な用途に使用
厚さ(mm)0.4
特性防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度×伸び(kN・mm)44.1以上
ハトメピッチ(mm)300
トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。
墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。
カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。
プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
日本製で高品質のシート生地です。
ロール状のシートでカッターやハサミで容易に裁断できます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途イベントシート、養生、間仕切り、雨除けなど様々な用途に使用
厚さ(mm)0.5
特性防炎
形状ロールタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
質量(g/m2)600
寸法(m)1.90×50
仕上り寸法(m)1.90×50
ビニロン寒冷紗は、ビニロン素材が持つ高強力、高耐候性、高耐薬品性、親水性などの優れた特徴により、他の材料によるネット類とは違った性能を発揮します。
それにより、四季を通じて農作物の促成並びに抑制栽培を可能にし、生産性向上を実現いたします。
また、防虫や、風除け、その他色々な用途に使用することが出来るため、長年にわたり多くのお客様にご使用頂いております。
用途野菜・花の害虫防除/夏場の遮光・遮熱/冬場の防寒・防霜/台風時の風除け・雨除け/換気・灌水・消毒の省力化
材質ビニロン
色白
長さ(m)100
使用目的害虫防除、換気・灌水・消毒の省力化、遮光、遮熱、防寒、防霜、雨除け、風除け
遮光率(%)23
目合い(mm)1
使用糸ビニロン
防炎性に優れます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
ロール状シートで取扱いが容易です。
日本製で高品質のシート生地です。
用途建築現場内の床養生、資材置場での風や雨水対策、雨除け・日覆い・埃除けなどの野積みシート
厚さ(mm)0.4
色白
特性防炎
形状ロールタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
質量(g/m2)508
関連キーワード