車の除雪など幅広く使えるスノーブラシ。
伸縮式なので長さ調節ができ便利です。
硬めのブラシを使って雪を下ろせます。
反対側のスクレーパーで硬くなった雪も取り除くことができます。
用途車のボディ・ウィンドー等の除雪に
仕様アイススクレーパー付き(2種:9.7cm、5.5cm)
材質ハンドル:アルミニウム、樹脂部:ポリプロピレン・ポリカーポネート、ブラシ:ポリ塩化ビニール、ブレード部:合成ゴム
幅(mm)265
質量(g)449
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)265×115×770~1240(収納時:265×115×770)
伸縮サイズ(mm)770~1240
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。
アルミ素材で軽くて作業もラクラク危険な屋根の落雪やつららをカット。
瓦やひさし等への衝撃に優しいクッションゴム付。収納や保管に場所を取らないスライド伸縮式。
用途ひさしの雪落としにつらら折りに
材質ポリエチレン・合成ゴム・アルミパイプ
幅(cm)約40.8
ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
適合ポール:20402、20404、20406
トラスコ品番819-0937
材質アルミ
幅(mm)200
色シルバー
高さ(mm)270
質量(g)410
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット。
倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。
アルミ素材で軽くて作業もラクラク。
全長約5mのロングサイズでクッションゴム付。
収納や保管に場所を取らない連結式。
用途ひさしの雪落とし、つらら折りに。
トラスコ品番819-3298
質量(kg)約2.2
幅(cm)約40.8
長さ(cm)約500
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
手が届かない高い場所の雪下ろしに大活躍。最長で約5mの長さになる雪下ろし棒です。これまで大変だった雪下ろしがラク~にできます。
ブリップ支柱×1本、先端支柱×1本、普通の支柱×3本がセットになっています。これらの支柱を組み合わせることで最長で約5mの長さになります。(約)505cm、390cm、275cm、160cmの4段階。
雪下し板のエッジはゴム製なので屋根などの傷つきを軽減する設計になっています。
用途手が届かない場所の雪下ろしに。パイプを継ぎ足すことで最長約5mになります。アルミ製なので軽量です。
セット内容グリップ支柱、支柱、先端支柱、雪下ろし板、支柱棒、ナット、ボルト、固定具、レンチ、六角レンチ、説明書(保証書)
材質アルミ
質量(kg)最長時:1.7
寸法(幅W×長さL)(cm)最長時:40×505(約505、390、275、160の4段階)
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
鉄のフレームに鉄板がついていて硬い雪も落とせます。
トラスコ品番819-0939
材質鋼材
幅(mm)320
高さ(mm)200
質量(g)810
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
プラスチック製なので屋根を傷つけないで除雪できます。
カーポートの雪落としにも最適です。
トラスコ品番819-0940
材質プラスチック
幅(mm)500
高さ(mm)150
質量(g)340
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
2.05~3.45Mまで伸びる。
用途雪下ろし
材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード
全長(mm)2.05
質量(kg)1.52
質量(g)ボディ/ヘッド:940/580
タイプ平形
寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5
伸縮サイズ(m)2.05~3.45
1本
¥13,900
税込¥15,290
8日以内出荷
車の除雪など幅広く使えるスノーワイパー。
伸縮式なので長さ調節ができ便利です。
スポンジは柔らかい雪を落としや洗車に、ラバー部は洗車後の水切りができます。
反対側のスクレーパーで硬くなった雪も取り除くことができます。
用途車のボディ・ウィンドー等の除雪に
仕様アイススクレーパー付き(2種:9.7cm、5.5cm)
材質ハンドル:アルミニウム、樹脂部:ポリプロピレン・ポリカーポネート、スポンジ:ポリウレタンフォーム、ネット:ファイバークロス、ブレード部:合成ゴム
幅(mm)250
質量(g)372
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)250×85×770~1240(収納時:250×85×770)
伸縮サイズ(mm)770~1240
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!
スノーワイパー アイススクレーパー付
モノタロウ
¥699
税込¥769
車のボディ・ウィンドー等の除雪に。冬のレジャー、通勤、帰省などに便利。女性の方も使い易い軽量タイプ。長さ調節も簡単。軽い雪の除去に。
材質アルミニウム、ABS樹脂、ポリウレタンフォーム
幅(mm)255
質量(g)325
寸法(幅W×長さL)(mm)約255×720~1200
伸縮サイズ(mm)720~1200
RV車、ワゴンタイプ車など背の高い車の雪除けに便利なロングタイプ。RV車、ミニバンからミニーカーまで広範囲の車両に使えます。ルーフの隅々まで雪除けOK.。
幅(mm)275
伸縮サイズ(mm)880~1520
材質アルミニウム、ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)525
寸法(幅W×長さL)(mm)約275×880~1520
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製の5段式の伸縮ポールです。
先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
トラスコ品番819-0944
材質アルミ
全長(mm)収縮時1860、最大時7000
質量(kg)2
適合品番24001、24003、24031
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
窓ガラスにこれ1本。
高所も安全に作業できる伸縮タイプ。
用途窓ガラス用水切り
棒をつなぐことで、1.85 / 3.1 / 4.35 / 5.7 / 7Mの5段階に伸びる。
よりコンパクトになり、持ち運びにも便利です。
用途雪下ろし
材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード
全長(mm)2.3
質量(kg)2.8
質量(g)ボディ/ヘッド:2280/520
タイプ超ロング5段 平形
寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5
伸縮サイズ(m)1.85 / 3.1 / 4.35 / 5.7 / 7
1本
¥28,900
税込¥31,790
5日以内出荷
アルミ製の3段式の伸縮ポールです。
先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
材質アルミ
鉄のフレームにワイヤーをつけて雪を切って、除雪ができます。
やわらかい雪用です。
トラスコ品番819-0938
材質鋼材
幅(mm)410
高さ(mm)410
質量(g)500
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
洗浄、水切り、雪下ろしに!
用途自動車など
材質[頭部/柄]ポリウレタンフォーム・ゴム/スチール
全長(mm)570
質量(g)320
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
伸縮式で移動や搭載、収納、保管がしやすい仕様です
ワイド幅なヘッドで素早く効果的に除雪作業ができます
ハンドルはアウトロック機構でガッチリ固定できます
伸縮式で移動や搭載に大変便利です
用途中・大型・RV車やワゴン・マイクロバス等の雪落しに。
トラスコ品番195-2067
材質ポリエチレン・ポリ塩化ビニール・アルミ合金・他・ワイパー:ポリ塩化ビニール・ハンドル:アルミ合金・他
幅(mm)395
全長(mm)940~1600
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。
屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。
ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。
美しい外観を演出します。
用途折板屋根用
材質6ナイロン
色グレー
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-40
ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット垣根や樹木・物置・車庫等の積もった雪下ろしに。
用途ひさしの雪落としにつらら折りに
トラスコ品番819-3299
材質ポリエチレン・合成ゴム・鋼管(塩ビ被覆)
質量(kg)約1.32
幅(cm)約40.8
長さ(cm)約160~300
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
耐摩耗性は損なわれず、柔軟性を重視。
滑止シワ加工。
用途冬の建築土木、農林水産業、冷凍庫、雪かき・雪下ろし、冬のスポーツ・レジャー
氷彫刻・雪像作り、極地観測などに
全長(cm)28
材質(表)ポリウレタン
材質ポリウレタン 裏地綿100% ボア・起毛アクリル
厚さ(mm)2.45(裏地含む)
色黄
入数(双)1
加工滑り止めシワ加工
機能耐摩耗性
材質(インナー)ボア+起毛アクリル
材質(裏地)綿100%
雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。
屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。
ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。
美しい外観を演出します。
用途スレート屋根用
色ホワイトシルバー
材質6ナイロン
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-10
耐用年数(年)5~10
使用ボルトねじ(mm)5.7~6
切り妻屋根の棟に取付、積雪を分断、落雪を促します。重労働な雪下ろし負担を軽減します。
用途注意:最高温度60℃は使用環境温度により変化します。
質量(kg)2.1
寸法【電源コード部】28m/【発熱部】Φ6.5mm×2m×10本
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)600
定格電圧(V)AC100
上昇温度【ケーブル】60(最大)
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット垣根や樹木・物置・車庫等の積もった雪下ろしに。
アルミ素材で軽くて作業もラクラクひさし等への衝撃に優しいクッションゴム付。
収納や保管に場所を取らない連結式。
用途ひさしの雪落としにつらら折りに
トラスコ品番819-3297
質量(kg)約1.78
幅(cm)約40.8
長さ(cm)約390
こんなお得な商品も!
ボルトキャップ ナイロン製 折屋根用
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。
屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。
ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。
美しい外観を演出します。
用途折板屋根用
材質6ナイロン
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-10
耐用年数(年)5~10
710~1230ミリの伸縮可能なスポンジ。回転ロックタイプ。
用途車の雪下ろし
材質アルミ・ABS・TPR・スポンジ
幅(mm)260
高さ(mm)710
奥行(mm)85
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
700~1180ミリの伸縮可能なブラシ。回転ロックタイプ。
用途車の雪下ろし
材質アルミ・ABSPVC・TPR
幅(mm)300
高さ(mm)720
奥行(mm)130
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ロングセラーの102 ブラックバージョン。防寒・耐久性はそのまま、-60℃でも柔らかい。
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。防寒性能もトップクラス。
インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、氷彫刻、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、バトロール
種別防寒手袋
材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:ボア、起毛アクリル
厚さ(mm)2.6mm(インナー手袋含む)
色ブラック
入数(双)1
機能防寒・耐油・高耐久・完全防水
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性耐油
耐寒温度(℃)-60
繊維部はアクリルパイル起毛とナイロンのW構造なのでとても暖かく、フィット感もよい防寒タイプの手袋です。
手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
よく使う指部分は独自の3層コーティングをして耐久度をUPさせ、更に手の甲までコーティングしているので、土やゴミの侵入をしっかり防ぎます。
用途雪かき・雪下ろし作業・冬場の洗車・農作業・水産業・漁業・清掃業・サービス業・運送業・物流業・建築業・土木作業・園芸作業
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の撥水処理を施したナイロン繊維を使用する事で、10回洗濯した後でも水を弾きます。
カケンテストセンターにて洗濯と、吸水性試験を実施しています。
スイスSanitized社の抗菌剤をPVC樹脂に配合しています。
80年以上にわたり、この分野を切り開いてきた同社の抗菌剤をPVC樹脂に配合することで臭いの原因となる細菌の繁殖を抑制し、フレッシュな状態を保ちます。
丈夫で柔らかいPVC発泡構造が、ドライでもウェットでもオイルでも優れたグリップ力を発揮します。
発泡樹脂に加え、表面のすべり止めが更に優れた防寒手袋です。
インナーに丈夫でしっかりした起毛アクリルを使用し、背抜きでも暖かいです。
用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、パトロールなどに。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングセラーの102ファスナータイプがブラックになって新登場。防寒・耐久性はそのまま、-60℃でも柔らかい。
ファスナーによって袖口が大きく開くのでジャンパーの袖を入れやすく雪、風の侵入対策に!
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナー着脱可能な2重構造!洗濯が簡単なので非常に衛生的!
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、氷彫刻、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、バトロール
色ブラック
材質表:ポリウレタン
厚さ(mm)2.4
入数(双)1
耐寒温度(℃)-60
2.75~4.85Mまで伸びる。
用途雪下ろし
材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード
全長(mm)2.75
質量(kg)1.88
質量(g)ボディ/ヘッド:1300/580
タイプ平形ロング
寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5
伸縮サイズ(m)2.75~4.85
1本
¥18,900
税込¥20,790
7日以内出荷
洗車シーンに最適な、手首から肘までカバーできるロングサイズ防水グローブ。洗車やタイヤチェーンを交換する際にご使用ください。積雪による雪下ろし作業に最適。カーシャンプー等による手荒れを防ぎます。
用途洗車用
幅(mm)約155
サイズフリー
高さ(mm)約430
材質(本体)クロロプレンゴム、ポリエステル、スチレンブタジエンラバー
奥行(mm)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途屋根のボルトに被せるキャップ。
保護として。
スレート小波用に。
屋根工事や雪下ろしの際の危険防止に。
トラスコ品番203-6102
材質ポリエチレン
全長(mm)56
色ホワイトシルバー
適合サイズスレート小波用6mm(1/4)用
使用ボルトねじ(mm)5.7~6.0
アズワン品番65-1925-25
1箱(200個)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
-70℃でも硬くなりにくいポリウレタン製です。ポリウレタン製インナーにより、高い保温性とフィット感を実現しています。一体成型により、水や油がしみこみません。油作業に使用しても溶けたり固くなったりしにくいです。摩耗に強く丈夫で軽量です。表面は、粒子状すべり止め加工を施しています。安心安全のメイドインジャパンです。
用途除雪・雪かき・雪下ろしに。冷凍倉庫・冷蔵倉庫に。洗車・整備、メンテナンス作業に。ガソリン、灯油、軽油などの油周り作業に。林業。間伐・伐採作業。ユンボ、クレーン、リフトなどの重機操作。玉掛け周辺業務。土木作業。農作業
材質表面:ポリウレタン、裏地:綿、インナー:ポリウレタン
厚さ(mm)1.1
色イエロー
全長(cm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
2.75~4.85Mまで伸びる。ビニールハウスに積もった雪落としがらくらくできます。
用途雪下ろし
材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード
全長(mm)2.75
質量(kg)1.77
質量(g)ボディ/ヘッド:1300/470
タイプハウス用ロングボディ
寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:50×12
伸縮サイズ(m)1.85・3.1・4.35・5.7・7.0(長さ5パターン)
1本
¥21,900
税込¥24,090
8日以内出荷
関連キーワード