大きい長靴(ブーツ)にも使える、たっぷりのロープ付です。
材質材質/籐材・ポリエチレン繊維・合成ゴム・鉄
寸法(幅W×長さL)(cm)約23×34
適合サイズ(cm)靴底の全長が約30cmまで
雪上・氷上で歩く際に。
雪踏み、除雪作業等に。
縛りの強弱ができる普及型。
たっぷりのロープ付きで、大きい長靴でも使用できます。
材質材質/籐材・ポリエチレン繊維
寸法(幅W×長さL)(cm)約23×34
適合サイズ(cm)靴底の全長が約30cmまで
1足
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
足がズレない。
歩きやすい長方形。
合計11個のスパイクで滑りにくい。
材質[本体]ポリプロピレン、[ベルト]ナイロン
寸法(幅W×長さL)(cm)17×38
適合サイズ(cm)(靴サイズ)30まで
厚さ(cm)2
1足
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スノーシューがあれば手軽に雪の中を自由に雪の上を歩くことができます。平地向け。
材質ベース:ポリエチレン、フレーム・リベット・クランボン:アルミニウム、バックル:スチロール、ラチェットベルト:プラスチック、ビンディングベース:エラストマー、ビンディング固定ベルト:ハイパロン(合成ゴム)
サイズ17インチ
質量(g)1080(ペア)
寸法(幅W×長さL)(mm)185×430
1足
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材質スパイク部:エラストマー樹脂
エスコ品番EA998ZB-1
寸法(mm)340×235
材質(本体)ポリエチレン
標準質量(g/片足)650
耐冷温度(℃)-30
1個
¥4,000
税込¥4,400
欠品中
スノーシューがあれば手軽に雪の中を自由に雪の上を歩くことができます。平地向け。
材質ベース:ポリエチレン、フレーム・リベット・クランボン:アルミニウム、バックル:スチロール、ラチェットベルト:プラスチック、ビンディングベース:エラストマー、ビンディング固定ベルト:ハイパロン(合成ゴム)
FRP樹脂製につき非常に軽いです。作業能率抜群で効率が上がります。汚れも水洗いで簡単に落ちます。
用途土間コンクリート作業の必需品。土間用シューズ。
材質FRP樹脂
幅(mm)200
全長(mm)342
質量(g)650
種類作業靴
RoHS指令(10物質対応)対応
1足
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
足跡が残らないので効率が上がります。長時間の作業にも疲れにくいです。アルミ合金製で強いです。
用途土間コンクリート作業の必需品。土間用シューズ。
材質アルミ合金
幅(mm)200
全長(mm)340
質量(g)1100
種類作業靴
1足
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
仕様スパイク長:6mm
材質アルミ合金、ポリエチレン
色レッド
質量(g)1650
足サイズ24.5~28.0cm
アズワン品番64-2303-15
1足
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
アルミスリッパーよりさらに軽く履きやすく歩きやすいので傷跡を残しません。アマを吸いません。
用途モルタル・コンクリート土間の最終仕上げ用履物
仕様硬質プラスチック+単発泡材
トラスコ品番851-0741
質量(kg)0.7(1足)
寸法(幅Wmm×長さLm)175×310
1足
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1足
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
土間の仕上げ作業に、体重がスリッパー面積に分散され、足跡が残らないので仕上げが美しく楽に早く仕上がります。履き心地抜群、軽いため足が疲れません。靴を履いたまま脱着ワンタッチが可能です。
用途土間の仕上げ作業(トロウェル仕上・角鏝押え・カラクリート仕上・その他仕上げ作業)の必需品
仕様アルミダイキャスト材
トラスコ品番309-1457
質量(kg)1.48(1足)
寸法(幅Wmm×長さLm)200×335
1足
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
セメント作業でノ口だけを表面に浮き上らせる為、最後の仕上がりが大変簡単に出来ます。スポンジは水を多く吸わないソフトスポンジを使用し、表面は小石を踏んでも破れにくい少し硬いスポンジを貼り合わせています。作業中に安定度を保つ為に、両足の先を外にひらいて作業しても、かかとの所で重ならないように、元で狭くなっています。シューズの先端が少し上に反り上がっているので歩きやすくなっています。
用途セメント作業用。
仕様2層スポンジ(やわらかいスポンジ・硬めのスポンジ)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス鋼
耐寒温度(℃)-40まで
衝撃吸収中底・高屈曲貼付底
用途農作業・造園・園芸作業・建築・建設作業など
色紺
材質金属(留具)
長さ(cm)22(平均値)
材質(アッパー)綿布
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)約280(平均値)
機能高屈曲、衝撃吸収
靴タイプ足袋
強力ストッパー面を米国ベルクロ社ワンラップ・ストラップに装着した滑り止めストラップ。非常に軽量な上接地面が柔らかいので屋内の床面も傷つけません。幅25ミリと細いためズレがなく、長さが40センチでどんな靴にも対応できます。取り付けは簡単でシッカリ止まり、外す時も簡単です。ストラップは簡単にカットして調整できます
用途降雪時の凍結した路面や滑りやすい面の歩行に
色黒
材質滑り止め/塩化ビニール、ワンラップストラップ/ポリプルピレン、ナイロン
長さ(mm)滑り止め部/96
幅(mm)25
サイズフリー
標準質量(g/片足)11
ストラップ長(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
1足
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
斜面での草刈作業を安全に行える・ストップ防止
用途スパイク
サイズフリー
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
着脱簡単滑り止め用スパイクです。ゴム製なので靴の上から引き伸ばして取り付けできます。
ちょっとした雪道や草地などでの滑り防止に便利な商品です。
全部で前部4ヵ所、後部2ヵ所の計6ヵ所にスパイクが付いています。
用途雪道、山道など
機能(スパイク数)6個
材質(本体)合成ゴム、(スパイク)スチール
こんなお得な商品も!

滑り止めスパイク 簡単取付
モノタロウ
¥729
税込¥802
6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄
機能(スパイク数)6個
関連キーワード