21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。 アルミ素材で軽くて作業もラクラク危険な屋根の落雪やつららをカット。 瓦やひさし等への衝撃に優しいクッションゴム付。収納や保管に場所を取らないスライド伸縮式。
用途ひさしの雪落としにつらら折りに 材質ポリエチレン・合成ゴム・アルミパイプ 幅(cm)約40.8
1個ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製の5段式の伸縮ポールです。 先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
トラスコ品番819-0944 材質アルミ 全長(mm)収縮時1860、最大時7000 質量(kg)2 適合品番24001、24003、24031
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

OS-9619 雪かきにょい棒2 フチオカ 動画あり
せり出した屋根やトラックの屋根の雪落としに。 伸縮式で3.5M~6Mまで自由自在に調整可能です。
用途2階の屋根、ガレージ、納屋、自動車に積もった雪落とし 材質柄部:軽量アルミパイプ、取り替えゴム:天然ゴム、伸縮ジョイント部:ポリエチレン、エンドキャップ:軟質塩化ビニル 質量(kg)2.4
1本
24,900 税込27,390
7日以内出荷

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
適合ポール:20402、20404、20406 トラスコ品番819-0937 材質アルミ 幅(mm)200 シルバー 高さ(mm)270 質量(g)410
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

プラスチック製なので屋根を傷つけないで除雪できます。 カーポートの雪落としにも最適です。
トラスコ品番819-0940 材質プラスチック 幅(mm)500 高さ(mm)150 質量(g)340
1個
2,488 税込2,737
当日出荷

ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット。 倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。 アルミ素材で軽くて作業もラクラク。 全長約5mのロングサイズでクッションゴム付。 収納や保管に場所を取らない連結式。
用途ひさしの雪落とし、つらら折りに。 トラスコ品番819-3298 質量(kg)約2.2 幅(cm)約40.8 長さ(cm)約500
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

鉄のフレームに鉄板がついていて硬い雪も落とせます。
トラスコ品番819-0939 材質鋼材 幅(mm)320 高さ(mm)200 質量(g)810
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

アルミ製の3段式の伸縮ポールです。 先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
材質アルミ
1本
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セキカワホッカイ棒
2.05~3.45Mまで伸びる。
用途雪下ろし 材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード 全長(mm)2.05 質量(kg)1.52 質量(g)ボディ/ヘッド:940/580 タイプ平形 寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5 伸縮サイズ(m)2.05~3.45
1本
13,900 税込15,290
8日以内出荷

ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様伸縮3段式 タイプ継ぎ柄 種類ハンドル 材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール 主な用途塗装用 材質(ジョイント)樹脂 材質(クリップ)樹脂 材質(パイプ)アルミ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋根の上の雪落としが楽々安全!ラクに扱える軽量タイプ。雪落としと雪庇落としのセットで心強い!雪落とし用ヘッド付き。180度の角度調節機能で様々な屋根の傾斜に対応。ラバー付きなので傷つけにくく安心。4.5mタイプ:約1.5~4.5m、6mタイプ:約1.5~6m<4.5mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセット<6mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)×2、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセットお客様組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30×12×600 質量(kg)(約)2.7 材質本体:アルミパイプ、グリップ:エラストマ樹脂 寸法(幅W×奥行D)(cm)雪落としヘッド部:(約)30×12 寸法(幅W×高さH)(cm)雪庇落としヘッド部:(約)15×25
1セット
23,900 税込26,290
9日以内出荷

頑丈なヘッドで氷雪を砕きますスプリングの内臓効果で衝撃を吸収し、腕や肩・腰の負担を軽減しますハンドルは丈夫な金属製スクレーパータイプで氷はがしなどに便利です。
用途凍結路や圧雪の砕き作業に トラスコ品番819-3313 幅(cm)約15 長さ(cm)約118
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

頑丈なヘッドで氷雪を砕きますハンドルは丈夫な金属製スクレーパータイプで氷はがしなどに便利です。
用途凍結路や圧雪の砕き作業に トラスコ品番819-3312 幅(cm)約21 長さ(cm)約145
1本ほか
3,898 税込4,288
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄のフレームにワイヤーをつけて雪を切って、除雪ができます。 やわらかい雪用です。
トラスコ品番819-0938 材質鋼材 幅(mm)410 高さ(mm)410 質量(g)500
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ツララ落としに使用します。
トラスコ品番819-0935 材質アルミ 幅(mm)200 シルバー 高さ(mm)270 質量(g)390
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷

穴あき仕様でヘッドの軽量化と雪離れの良さを実現します。角度は2段階調節(30度・水平)ができ、62cm幅のヘッドで作業性も良く、ひさしや屋根の積雪も素早く落とせます。ひさしや屋根等への衝撃に優しいクッションゴム付です。
用途ひさしや屋根に上らず、雪落し作業ができます。 トラスコ品番628-8099 材質アルミ合金、合成ゴム、他 幅(mm)620 全長(mm)2940~4800
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

”ちょっと”高いところの雪落しに!。テラス・エントランス周りの落雪防止に。ロング仕様で車のフロントガラスの雪かきにも。
用途ひさし・軒下・樹木の雪落しに 材質ヘッド/ポリプロピレン、ハンドル/アルミ合金、他 質量(g)約314 寸法(幅W×長さL)(mm)178× 790~1250(伸縮式)
1個
1,780 税込1,958
欠品中

ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
トラスコ品番819-0936 材質鋼材 幅(mm)200 オレンジ 高さ(mm)270 質量(g)750
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)250 全長(mm)1450 質量(kg)7 太さ(mm)軸/25 先幅(mm)(頭部)100
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

軽トラックの荷台に設置するアルミ製の伸縮式つっぱり棒です。軽くて丈夫なアルミ製。取り付けも簡単です。軽トラックのシートに傾斜を持たせ、雨や雪をシートの外に落とし、水分の浸入を防ぎます。伸縮式でコンパクトなので運転席に収納できます。
長さ(mm)使用時サイズ(連結済):約1530~1900 質量(kg)約1
1箱(12本)
22,980 税込25,278
翌々日出荷